絞り込み
ブランド
  • GB[制御機器]
  • モノタロウ(5)
  • AMPHENOL(3,699)
  • 日本モレックス(molex)(2,225)
  • RS PRO(1,771)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,570)
  • フエニックス・コンタクト(1,248)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(469)
  • ワゴジャパン(462)
  • ハーティング(421)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(366)
  • 七星科学研究所(339)
  • 東洋技研(317)
  • BULGIN(313)
  • HUBER & SUHNER(304)
  • SAMTEC(301)
  • JST(日本圧着端子製造)(280)
  • WURTH ELEKTRONIK(239)
  • omron(オムロン)(210)
  • ダイヤトレンド(209)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(199)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
140件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DCジャック 2.1mm-DCプラグ 2.5mm(変換プラグ) GB[制御機器]

    DCジャック 2.1mm-DCプラグ 2.5mm(変換プラグ)

    GB[制御機器]
    189税込208
    1個
    当日出荷
    2.1mmDCプラグを2.5mmDCプラグに変換するコネクタです。
    寸法(mm)ジャック側/Φ5.5×2.1、プラグ側/Φ5.5×2.5
  • BNCオス-スクリュー端子台変換コネクタ GB[制御機器]

    BNCオス-スクリュー端子台変換コネクタ

    GB[制御機器]
    339税込373
    1個
    当日出荷
    スクリュー端子台付きのBNCプラグコネクターです。端子台の+側がBNCコネクターの中央の芯につながっています。
    適合電線AWG26~AWG16
  • XT60コネクタ メス GB[制御機器]

    XT60コネクタ メス

    GB[制御機器]
    189税込208
    1個
    当日出荷
    XT60H-Fは、大電流・高電圧に対応したメス型のXT60コネクターで、最大60A・DC500Vまでの電力接続に対応します。主にドローン、RC模型、バッテリーパック、電動工具などの電源接続用途に使用され、12AWG電線に適合。高い難燃性(UL94V-0)と接触信頼性を備え、安全かつ安定した電流供給が可能です。黄色の筐体で視認性にも優れ、-20~120℃の広い使用温度範囲に対応。DC回路の大電流接続に最適な高性能コネクタです。
    黄色使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状メス最大電流(A)60ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線12AWG
  • XT60コネクタ オス GB[制御機器]

    XT60コネクタ オス

    GB[制御機器]
    189税込208
    1個
    当日出荷
    黄色使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状オス最大電流(A)60ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線12AWG
  • BNCメス-スクリュー端子台変換コネクタ GB[制御機器]

    BNCメス-スクリュー端子台変換コネクタ

    GB[制御機器]
    259税込285
    1個
    欠品中
    スクリュー端子台付きのBNCジャックコネクターです。
    適合電線AWG26~AWG16
  • 14ピンMILコネクタ付き フラットケーブル 10cm GB[制御機器]

    14ピンMILコネクタ付き フラットケーブル 10cm

    GB[制御機器]
    309税込340
    1個
    当日出荷
    14pinのmilコネクタが両端についたフラットコネクタです。2列16桁のLCDモジュールなどにも使用できます。
    構造両端2.54mmピッチフラットコネクター付長さ(cm)10芯数14芯
  • DCプラグ 2.1mm-スクリュー端子台(変換プラグ) GB[制御機器]

    DCプラグ 2.1mm-スクリュー端子台(変換プラグ)

    GB[制御機器]
    159税込175
    1個
    当日出荷
    標準的な2.1mmDCプラグとスクリュー端子台の変換プラグです。
    仕様センター+プラグDC/Φ5.5×2.1mm
  • DCジャック 2.1mm-スクリュー端子台(変換プラグ) GB[制御機器]

    DCジャック 2.1mm-スクリュー端子台(変換プラグ)

    GB[制御機器]
    169税込186
    1個
    当日出荷
    2.1mmDCジャックとスクリュー端子台の変換プラグです。DCジャックは金属製です。
    仕様センター+寸法(mm)DCジャック/Φ5.5×2.1
  • XT30Uコネクタ メス GB[制御機器]

    XT30Uコネクタ メス

    GB[制御機器]
    169税込186
    1個
    当日出荷
    黄色使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状メス最大電流(A)30ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線18AWG
  • BNCメス-BNCメス中継コネクタ GB[制御機器]

    BNCメス-BNCメス中継コネクタ

    GB[制御機器]
    189税込208
    1個
    当日出荷
    BNCケーブルの延長に使用する中継用コネクターです。 BNCジャック(メス)-BNCジャック(メス)
    特性インピーダンス50Ω
  • BNCメス-SMAオス変換コネクタ GB[制御機器]

    BNCメス-SMAオス変換コネクタ

    GB[制御機器]
    559税込615
    1個
    当日出荷
    BNCジャックとSMAプラグの変換コネクターです。
    インピーダンス(Ω)50
  • DCジャック 2.1mm パネル取付け用(プラスチック) GB[制御機器]

    DCジャック 2.1mm パネル取付け用(プラスチック)

    GB[制御機器]
    70税込77
    1個
    当日出荷
    パネル取付け用の内径2.1mmサイズのDCジャックです。
    仕様定格電圧:24v、電流:1A までタイプパネル取付け種類DCジャック内径(Φmm)2.1
  • T型BNCメス分岐コネクタ GB[制御機器]

    T型BNCメス分岐コネクタ

    GB[制御機器]
    359税込395
    1個
    当日出荷
    BNCジャックをTの字に分岐できるコネクターです。
    インピーダンス(Ω)50
  • DCジャック 2.5mm-DCプラグ 2.1mm(変換プラグ) GB[制御機器]

    DCジャック 2.5mm-DCプラグ 2.1mm(変換プラグ)

    GB[制御機器]
    109税込120
    1個
    当日出荷
    2.5mmDCプラグを2.1mmDCプラグに変換するコネクタです。
    寸法(mm)ジャック側/Φ5.5×2.5、プラグ側/Φ5.5×2.1
  • DC変換コネクタ 2.1-2.5 GB[制御機器]

    DC変換コネクタ 2.1-2.5

    GB[制御機器]
    209税込230
    1個
    当日出荷
    接続内部/ストレートアングルストレートコネクタ1Φ2.1mmDCジャックコネクタ2Φ2.5mmDCプラグ
  • XT90コネクタ メス GB[制御機器]

    XT90コネクタ メス

    GB[制御機器]
    289税込318
    1個
    当日出荷
    黄色使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状メス最大電流(A)90ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線10AWG
  • BNCオス-SMAメス変換コネクタ GB[制御機器]

    BNCオス-SMAメス変換コネクタ

    GB[制御機器]
    559税込615
    1個
    当日出荷
    BNCプラグとSMAジャックの変換コネクターです。
    インピーダンス(Ω)50
  • XT90コネクタ オス GB[制御機器]

    XT90コネクタ オス

    GB[制御機器]
    299税込329
    1個
    当日出荷
    黄色使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC150コネクタ形状オス最大電流(A)90ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線10AWG
  • BNCメス-SMAメス変換コネクタ GB[制御機器]

    BNCメス-SMAメス変換コネクタ

    GB[制御機器]
    559税込615
    1個
    当日出荷
    BNCジャックとSMAジャックの変換コネクターです。
    インピーダンス(Ω)50
  • 変換コネクタ SMA-J⇔N-P GB[制御機器]

    変換コネクタ SMA-J⇔N-P

    GB[制御機器]
    559税込615
    1個
    欠品中
    SMAとN型変換コネクタ SMA(メス)-N(オス)
  • 変換コネクタ F型⇔RCA-P GB[制御機器]

    変換コネクタ F型⇔RCA-P

    GB[制御機器]
    189税込208
    1個
    3日以内出荷
    FコネクタとRCAコネクタの変換コネクタ F(メス)-RCA(オス)
  • DCプラグ 2.5mm(緑) GB[制御機器]

    DCプラグ 2.5mm(緑)

    GB[制御機器]
    369税込406
    1個
    欠品中
    外径5.5mm 内径2.5mmのDCプラグです。ケーブルはネジ留めの端子台式です。+と-がマーキングされています(センタープラスとしてお使いください)。 DC2.5プラグ+側センター
    形式ストレートコネクタ形状2.5mmプラグ
  • DCジャック 2.1mm 基板取付け用(ロック式) GB[制御機器]

    DCジャック 2.1mm 基板取付け用(ロック式)

    GB[制御機器]
    59税込65
    1個
    当日出荷
    基板取付け用の内径2.1mmサイズのDCジャックです。
  • 両端BNCコネクタ付き 75Ω同軸ケーブル 2m GB[制御機器]

    両端BNCコネクタ付き 75Ω同軸ケーブル 2m

    GB[制御機器]
    699税込769
    1本
    3日以内出荷
    インピーダンス75Ωの両端BNCコネクター(オス)が付いたケーブルです。 両端BNCコネクタ付き
    ケーブル長(m)2外径(mm)75Ω同軸ケーブル:約5.2
  • XT30基板用コネクタ(メス) GB[制御機器]

    XT30基板用コネクタ(メス)

    GB[制御機器]
    109税込120
    1個
    3日以内出荷
    コンパクトで大電流が流せるコネクタ 垂直式電源プラグ 小型ながら20Aの電流に対応 リモートコントロール、ドローン、その他様々な用途に最適 PA/真鍮金メッキ材料による高い耐久性
    定格電流(A)20(max)(Δ<85K)保護等級IP40材料PA/真鍮金メッキ絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48H寿命100回難燃性UL94V-0(壁厚 0.8mm)接触抵抗(Ω)≦<1.5M耐電圧(V)DC600動作温度範囲(℃)-20~+120
  • DCジャック 2.1mm(センタープラス)からバナナプラグへの変換ケーブル(25cm) GB[制御機器]

    DCジャック 2.1mm(センタープラス)からバナナプラグへの変換ケーブル(25cm)

    GB[制御機器]
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    DCプラグからバナナプラグへの変換ケーブルです
    長さ(cm)約25ジャック径(Φmm)DC:2.1 センタープラス
  • BNC-BNCケーブル 1m GB[制御機器]

    BNC-BNCケーブル 1m

    GB[制御機器]
    669税込736
    1本
    3日以内出荷
    インピーダンス75Ωの両端BNCコネクター(オス)が付いたケーブルです。 両端BNCコネクタ付き
    ケーブル長(m)1外径(mm)75Ω同軸ケーブル:約5.2
  • 変換コネクタ SMA-J⇔M-P GB[制御機器]

    変換コネクタ SMA-J⇔M-P

    GB[制御機器]
    479税込527
    1個
    3日以内出荷
    SMAとM型変換コネクタ SMA(メス)-M(オス)
  • 両端BNCコネクタ付き 75ΩC型同軸ケーブル 1.5m GB[制御機器]

    両端BNCコネクタ付き 75ΩC型同軸ケーブル 1.5m

    GB[制御機器]
    749税込824
    1本
    3日以内出荷
    インピーダンス75Ωの両端にBNCコネクター(オス)が付いたケーブルです。
    ケーブル長(m)1.5外径(mm)75Ω同軸ケーブル:約5.2
  • XT60パネル取付コネクタ(オス) GB[制御機器]

    XT60パネル取付コネクタ(オス)

    GB[制御機器]
    189税込208
    1個
    当日出荷
    大電流が流せるパネル取り付け型コネクタ パネルに取り付け可能なオス型コネクタ リチウム電池の電源接続などに適している 定格電流35Aに対応 PA/真鍮金メッキ材料を使用 UL94V-0の難燃性
    定格電流(A)35(max)(12AWG Δ≦85K)保護等級IP40材料PA/真鍮金メッキ絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48H寿命100回難燃性UL94V-0(壁厚 0.8mm)接触抵抗(Ω)≦1.2M耐電圧(V)DC600動作温度範囲(℃)-20~+120
  • XT150コネクタ オス 赤 GB[制御機器]

    XT150コネクタ オス 赤

    GB[制御機器]
    249税込274
    1個
    3日以内出荷
    こちらのコネクタは、横に繋げる(スタックする)ことができます。
    使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状オス最大電流(A)130ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線8AWG
  • XT150コネクタ オス 黒 GB[制御機器]

    XT150コネクタ オス 黒

    GB[制御機器]
    249税込274
    1個
    3日以内出荷
    こちらのコネクタは、横に繋げる(スタックする)ことができます。
    使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状オス最大電流(A)130ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線8AWG
  • DCジャック 2.1mm-DCプラグ 1.3mm(変換プラグ) GB[制御機器]

    DCジャック 2.1mm-DCプラグ 1.3mm(変換プラグ)

    GB[制御機器]
    109税込120
    1個
    3日以内出荷
    2.1mmDCプラグを1.3mmDCプラグに変換するコネクタです。
    寸法(mm)ジャック側/Φ5.5×2.1、プラグ側/Φ3.5×1.3
  • BNCオス-SMAオス変換コネクタ GB[制御機器]

    BNCオス-SMAオス変換コネクタ

    GB[制御機器]
    559税込615
    1個
    当日出荷
    BNCプラグとSMAプラグの変換コネクターです。
    インピーダンス(Ω)50
  • 変換コネクタ SMA-P⇔N-J GB[制御機器]

    変換コネクタ SMA-P⇔N-J

    GB[制御機器]
    529税込582
    1個
    欠品中
    SMAとN型変換コネクタ SMA(オス)-N(メス)
  • プッシュターミナル 4ピン ワンタッチ式 GB[制御機器]

    プッシュターミナル 4ピン ワンタッチ式

    GB[制御機器]
    189税込208
    1個
    3日以内出荷
    配線の先端を差し込むだけで、固定と接続ができる、ワンタッチ式プッシュターミナルです。スピーカーケーブルや、DC電源ケーブルの接続に使われています。誤配線防止の為、赤と黒に色分けされています。
    仕様2色(赤・黒・黒・赤)×1列 4ピン
  • ナイロンコネクタSM(4Pメス/オスハウジング+コンタクトセット) GB[制御機器]

    ナイロンコネクタSM(4Pメス/オスハウジング+コンタクトセット)

    GB[制御機器]
    109税込120
    1袋
    欠品中
    形状ストレートピッチ(mm)2.5定格250V-3Aピン数(ピン)4極適合電線AWG28~AWG22
  • XT150コネクタ メス 赤 GB[制御機器]

    XT150コネクタ メス 赤

    GB[制御機器]
    249税込274
    1個
    3日以内出荷
    こちらのコネクタは、横に繋げる(スタックする)ことができます。
    使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状メス最大電流(A)130ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線8AWG
  • XT60防水コネクタ(オス) GB[制御機器]

    XT60防水コネクタ(オス)

    GB[制御機器]
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
    大電流に対応したコネクタ IP65の防水性能 バッテリーの電源コネクタとして利用可能
    定格電流(A)35(max)(12AWG Δ≦85K)保護等級IP65材料PA/真鍮金メッキ絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48時間難燃性UL94V-0(壁厚 0.8mm)接触抵抗(Ω)≦1.2M耐久回数≧100回耐電圧(V)DC600動作温度範囲(℃)-20~+120
  • XT90アンチスパークコネクタ(メス) GB[制御機器]

    XT90アンチスパークコネクタ(メス)

    GB[制御機器]
    599税込659
    1個
    当日出荷
    大電流が流せるスパーク防止機能付きコネクタ XTシリーズのスパーク防止機能付きコネクタ 大電流に対応 模型飛行機やドローンなどのバッテリーを接続するのに最適 接続時のスパークを防止 メスタイプ
    材質PA/真鍮金メッキ定格電流(A)45(max)(10AWG、Δ<85℃)保護等級IP40絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48H寿命100回難燃性UL94V-0接触抵抗(Ω)≦1.0M耐電圧(V)DC500動作温度範囲(℃)-20~+120
接続・省配線(制御機器)