絞り込み
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
  • RS PRO(173)
  • DORMER(5)
  • JAE(日本航空電子工業)(3)
  • エンジニア(2)
  • JST(日本圧着端子製造)(2)
  • サンハヤト(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • STANLEY(Stanley Black & Decker)(1)
  • 喜多製作所(1)
  • EATON(イートン)(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(4)
  • 10,000-50,000円(1)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

コネクタ専用工具 :「2mm」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピストルグリップハンドル MTAシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ピストルグリップハンドル MTAシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
TE Connectivityピストルグリップ手動ハンドルアセンブリ この手動ピストルグリップハンドルアセンブリ(品番 ; 120-4477 120-4477 )は、圧接技術によってワイヤを各種コネクタで終端する交換可能な終端ヘッド(別売り)に対応しています。 カムハンドル、ラチェット爪、ハンドルアセンブリのヘッドを固定する「U」形キーを備えています。 終端ヘッドをハンドルに取り付けると、カムハンドルによって、ヘッド内部の終端機構が作動します。 カムトリガを完全に閉じてワイヤ終端が完了するまで、ラチェット制御は解放されません。そのため、ラチェット爪を使用することで、カムトリガを完全に閉じる前にハンドルを解放できるようになっています。 終端ヘッドは、ワイヤをコネクタで終端し、終端時にコネクタをガイドする目的で使用されます。 工具を作動させると、終端は完了します。 詳細及び取り扱い説明については、メーカーWebサイトのデータシートを参照してください。 品番 ; 120-4483 120-4483 は、ピストルグリップヘッドです。被覆付きディスクリートワイヤ(サイズ30→20 AWG)をAMPLIMITE HDE-20のあらゆるプラスチック/金属シェルIDC D-Subケーブルコネクタで終端する目的で使用されます。 品番 ; 864-3554 864-3554 は、ピストルグリップヘッドです。ワイヤサイズが30-26 AWG及び26-22 AWGのAMPMODU MTEコンタクトハウジングアセンブリのコンタクトを終端する目的で使用されます。 品番 ; 176-1403 176-1403 は、ピストルグリップIIヘッドです。ロック(ランプ)の有無及び極性タブの有無にかかわらず、ディスクリートワイヤ(26-18 AWG)をMTA-156 IDC閉端レセプタクルコネクタで終端する目的で使用されます。 品番 ; 876-2129 876-2129 は、ピストルグリップIIヘッドです。ディスクリートワイヤ(28-26 AWG及び24 AWG)を2mm CTレセプタクルコネクタやヘッダコネクタで終端する目的で使用されます。 ヘッドアセンブリについては、以下の品番を参照してください。
仕様●タイプ:ピストルグリップハンドル●シリーズ:MTA●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:120-4477アズワン品番68-4149-59
圧着工具 CERTI-CRIMP IIシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))圧着工具 CERTI-CRIMP IIシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
149,800税込164,780
1個
欠品中
TE ConnectivityプレミアムグレードCERTI-CRIMP II手動圧着工具、ユニバーサルMATE-N-LOKコンタクト用 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。 TEプレミアムグレードCERTI-CRIMP II手動圧着工具 概要 TE Connectivityのプレミアムグレード手動圧着工具は、高品質の素材を使用した高性能設計で、電気的及び機械的に最高性能を発揮する、一貫した高品質圧着を実現します。このプレミアムグレード工具は使用が簡単で、作業者に高度な技術がなくても指定のパラメータに応じた高品質圧着が可能です。この圧着工具は、CERTI-CRIMP工具ラチェット、クリンパーと呼ばれる固定ダイ、そしてアンビルと呼ばれる可動式のダイから構成されています。ロケータと絶縁ストップは、工具にコンタクトを配置し、被覆を除去したワイヤをコンタクトに挿入できる距離を制限します。識別しやすいように、ワイヤサイズ情報が圧着工具の正面に記載されています。この圧着工具のハンドルは、さまざまな圧着力要件を満たすよう特定の圧力に設定されます。この優れた手動圧着工具は、全体的な設計により、作業者の疲労や工具の摩耗、損傷にかかわらず、完全な圧着サイクルを実現します。 CERTI-CRIMPラチェット CERTI-CRIMP IIラチェットは、工具のハンドルが完全に閉じてダイが底につくまでロックされるように工場で設定されています。これにより、完全な圧着サイクルが実現され、部分的な圧着を防止できます。さらにCERTI-CRIMPラチェットにより、作業者は一貫した高品質の圧着を繰り返し行うことができます。 絶縁の高さ調整ノブ このCERTI-CRIMP II圧着工具は、4つの高さの間で調整できる絶縁高調整ノブを備えています。この機能は、圧着時にさまざまな断熱材の厚さを考慮し、絶縁バレルの圧着高をコントロールします。 主な特長と利点 高品質素材を使用した高性能設計 最小限の作業スキルで使用可能 CERTI-CRIMPラチェット機構により完全な圧着サイクルを保証 ロケータと絶縁ストップで、コンタクトの配置を支援 絶縁の高さ調整ノブ 人間工学に基づいた設計のハンドルはハンドルの加圧をプリセット 固定された圧着ダイ ツールのヘッドに示されたワイヤサイズ情報で簡単に識別可能 用途:このTE Connectivityプレミアムグレード圧着工具は、少量生産工程、プロトタイプ作業や修理、その他の一貫した高品質の終端処理を必要とするあらゆる用途に適しています。CERTI-CRIMPプレミアムグレード手動圧着工具は、ほとんどの軍用、UL、及びCSA用途にも適合します。 質問と回答 ダイは含まれていますか? はい、ダイは圧着工具の内側に固定されています。 この圧着工具にはどの端子を使用できますか? この手動圧着工具は、ワイヤサイズ範囲が24→18 AWGの、TE Connectivity非絶縁ユニバーサルMATE-N-LOKコンタクト専用です。 この工具はどのような種類の圧着を行いますか? この工具は、オープンバレルFスタイルの圧着を行います。 この圧着工具は簡単に使用できますか? はい、このプレミアムグレードの圧着工具は、最低限の操作スキルで使用できるように設計されています。Webサイトにある製造元のデータシートでは、ツールの使用方法を分かりやすく説明しています。 この圧着工具のサービス寿命はどのくらいですか? 工具を正しく維持し、工具が修理可能な場合には、50000サイクルを超えるサービス寿命が可能です。
仕様●シリーズ:CERTI-CRIMP II●圧着工具種類:ラチェット●併用可能製品:角型コンタクト18-24 AWG●ワイヤ寸法mm2:0.2 → 0.8mm2●ワイヤ寸法AWG:24 → 18●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:782-1110アズワン品番68-4150-03
ガイド モジュール 亜鉛 合金 34.2 MM TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ガイド モジュール 亜鉛 合金 34.2 MMTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
969税込1,066
1個
23日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:ガイドモジュール 適合製品:AMP HM シリーズ Z-Pack 2 mm HM Z-Pack HS3 Z-Pack HM-Zd & Multi GIG RT2J コネクタ 製品群:HM シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1348-40
インターフェース シール 6WAY TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))インターフェース シール 6WAYTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
409税込450
1個
23日以内出荷
仕様最大ケーブル径:3.3mm 適合製品:6 ポジション Universal MATE-N-LOK シールド コネクタ 製品群:Universal MATE-N-LOK シリーズ シール 材質:シリコーン ラバー SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 色:ブルー 最大ワイヤー領域サイズ:2mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:0.5mmイ 最大ワイヤサイズAWG:20AWG 最小ワイヤサイズAWG:14AWGアズワン品番65-1351-86
ワイヤー シール 12WAY TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ワイヤー シール 12WAYTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
899税込989
1個
23日以内出荷
仕様最大ケーブル径:3.3mm 適合製品:12 ポジション Universal MATE-N-LOK シールド コネクタ 製品群:Universal MATE-N-LOK シリーズ シール 材質:シリコーン ラバー SVHC:No SVHC(07-Jul-2017) 色:ブルー 最大ワイヤー領域サイズ:2mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:0.5mmイ 最大ワイヤサイズAWG:20AWG 最小ワイヤサイズAWG:14AWGアズワン品番65-1351-90
ワイヤー シール 9WAY TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ワイヤー シール 9WAYTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
609税込670
1個
23日以内出荷
仕様最大ケーブル径:3.3mm 適合製品:9 ポジション Universal MATE-N-LOK シールド コネクタ 製品群:Universal MATE-N-LOK シリーズ シール 材質:シリコーン ラバー SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 色:ブルー 最大ワイヤー領域サイズ:2mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:0.5mmイ 最大ワイヤサイズAWG:20AWG 最小ワイヤサイズAWG:14AWGアズワン品番65-1351-89
コネクタ専用工具