絞り込み
ブランド
- RS PRO(810)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(38)
- AMPHENOL(18)
- Wera(17)
- 日本モレックス(molex)(17)
- ハーティング(17)
- JAE(日本航空電子工業)(13)
- JST(日本圧着端子製造)(11)
- ワゴジャパン(11)
- HIROSE(ヒロセ電機)(5)
- DORMER(5)
- SWITCHCRAFT(5)
- BAHCO(バーコ)(4)
- ANDERSON POWER PRODUCTS(4)
- SPARKFUN(4)
- ENGINEER(エンジニア)(3)
- サンハヤト(3)
- 河村電器産業(3)
- KEYSTONE[制御機器](3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ねじタップ RS Pro M3, 材質 HSS
RS PRO¥4,998税込¥5,4981セット7日以内出荷仕様ねじサイズ = M3タイプ = ストレート溝ピッチ = 0.5mmねじ規格 = メートルねじ方向 = レフトハンド全体長さ = 48 mm材質 = HSSシャンク径 = 3.15 mmシャンクタイプ = プレーンHSSメトリックタップ左ねじ -ストレート溝. 高品質高速度鋼タップ 左ねじ メトリック粗目シリーズねじ ストレート溝 3本セット(テーパータップ、セカンドタップ、プラグタップ) ポリプロピレン製保管ケース入り
RS Pro ドリルビットセット HSS 1 → 6 mm, 51個
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷仕様セットタイプ = ジョバードリルセット最小サイズ = 1mm最大サイズ = 6mm材質 = HSS個数 = 51セット内容 = HSSドリルビットワークショップドリルセットスチールケース. 研磨済み溝付き高速度鋼ジョバードリル 精度と高生産性が特に求められない一般の工場又はメンテナンス用に最適
ツイストドリルビット RS Pro 101 mm HSS 直径1/4インチ プレーン シャンクサイズ1/4インチ
RS PRO¥6,598税込¥7,2581箱(10個)7日以内出荷仕様直径 = 1/4インチタイプ = ジョバー材質 = HSS全体長さ = 101 mmシャンクサイズ = 1/4インチシャンクタイプ = プレーンカット長さ = 63mmポイントアングル = 118°インペリアル1/16 → 1/2インチ
RS Pro マグネタイザ / ディマグネタイザ
RS PRO¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷仕様タイプ = マグネタイザ / ディマグネタイザ着磁方法 = ヨーク併用 = 小型手動工具手動工具マグネタイザ / デマグネタイザ. ポケットサイズのマグネタイザで、強化プラスチックケースに収納 ドライバやその他の鉄類アイテムなどの小型手動工具の磁化 / 消磁に最適 消磁するには、対象を工具の消磁部に通過
RS PRO ソケット レンチセット 16ピース
RS PRO¥10,980税込¥12,0781セット7日以内出荷仕様ドライブサイズ = 1/4 インチセットタイプ = ソケット / レンチセットドライブ種類 = 正方型個数 = 16仕上げ = クロム材質 = クロームバナジウム鋼RS 1/4インチスクエアドライブメートルソケット16個セット. クロムバナジウムスチール製ソケット. 成形された保管ケース入り
プライヤセット RS Pro 3個
RS PRO¥12,980税込¥14,2781セット7日以内出荷仕様個数 = 3材質 = スチールRS Proスチール製プライヤ3本セット. RS Proスチール製プライヤ3本セットは、プロ又は愛好家に最適な高品質キットです。このセットは、ドロップ鍛造スチール製で長期にわたって安全な働きを確保しています。. 特長及び利点 ドロップ鍛造スチール製 高周波焼入れ加工を施したジョー エルゴノミクスハンドル
RS Pro ソケット レンチセットセット 39ピース
RS PRO¥5,698税込¥6,2681セット当日出荷仕様ドライブサイズ = 1/4 inセットタイプ = Socket & Bit & Wrench Setドライブ種類 = 正方型個数 = 39仕上げ = クロム材質 = クロームバナジウム鋼RSソケット39個セット. 1/4インチのスクエアドライブソケット / ビットのセットは、スチール製の保管ケースに収納されています。. Sure Driveシステムを使用すれば、ソケットの平らな面を確実に把持し、高いトルクをかけてもソケットが潰れません。 鍛造クロムバナジウム鋼製、ソケットはサテンクロムメッキ仕上げ 45歯のスリムヘッド押ボタン式リリースラチェットで、8 °の最小円弧移動が可能
ピンセットキット RS Pro 6本 ニッケルめっき鋼
RS PRO¥8,898税込¥9,7881セット翌々日出荷仕様材質 = ニッケルめっき鋼個数 = 6ピンセットセット. ニッケルめっきスチール製の多目的ピンセットです。便利なビニール製の袋に6ピース収納されています。
RS Pro ナイフ オートマチック
RS PRO¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様ナイフのタイプ = オートマチックブレードタイプ = スタンダード格納式 = あり供給されたブレードの数 = 1自動収納刃安全ナイフ. アルミボディの安全ナイフは、自動的に刃を収納します。切断時は、刃が本体から突出したまま維持されますが、圧力が緩まると、スプリング式の刃がハンドルに収納されます。刃が1枚付属します。
旋盤曲がりバイトビット RS Pro
RS PRO¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷仕様タイプ = 曲がりバイトビット全体長さ = 140 mm直径 = 20 x 20mmレーキ角度 = 5°材質 = 超硬ブレイズドチップグレード = P30分割用具はISO7 クランク型ナイフツールはISO3 (ただし< 615-0915') 615-0915/はISO6). カーバイドろう付け先端回転工具. 次の2つの標準グレードで製作された、カーバイドろう付け先端の回転工具 P30 (青): 各種のスチールを機械加工する小規模ワークショップ向けの汎用グレード。 中レベルのフィード及び中~低レベルの切断スピードを使用した、スチールの荒削り及び鋳造向け K20 (赤): 中レベルのフィード及び中~高レベルの切断スピードを使用した、鋳鉄及びショートチップメタルの仕上げ及び荒削り向け フライス作業にも最適 すべての寸法は概数
旋盤切断バイト RS Pro
RS PRO¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷仕様タイプ = 切断バイト全体長さ = 125 mm直径 = 12 x 20mmレーキ角度 = 5°材質 = 超硬ブレイズドチップグレード = P30分割用具はISO7 クランク型ナイフツールはISO3 (ただし< 615-0915') 615-0915/はISO6). カーバイドろう付け先端回転工具. 次の2つの標準グレードで製作された、カーバイドろう付け先端の回転工具 P30 (青): 各種のスチールを機械加工する小規模ワークショップ向けの汎用グレード。 中レベルのフィード及び中~低レベルの切断スピードを使用した、スチールの荒削り及び鋳造向け K20 (赤): 中レベルのフィード及び中~高レベルの切断スピードを使用した、鋳鉄及びショートチップメタルの仕上げ及び荒削り向け フライス作業にも最適 すべての寸法は概数
ミニチュア切断 & 研削キット RS Pro
RS PRO¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷仕様キットタイプ = カッティング/グラインディングキットモデルナンバー = RC9005切削 / 研磨60個セット. 切削 / 研磨60本セットは、あらゆる小型回転工具に適合します。. シャフト径: 2.35 mm / 3.2 mm 内容: 研磨石 / ホイール、強化カッティングディスク、カーボランダムスリッティングディスク、ミニスチール丸のこ刃、ダイヤモンドカッティング刃 小物加工の各種切削・準備作業用
ミニチュアカービング & ミリングキット RS Pro
RS PRO¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷仕様キットタイプ = HSSカービング/フライスキットモデルナンバー = RC9004HSSカービング / ミリング24本セット. カービング / ミリング24本セットは、あらゆる小型回転工具に適合します。. 高速度鋼製ミニカービング / ミリングバー シャフト径: 最大3.2 mm 各種の形状: 丸型、円錐型、テーパー型、円筒型 木材、プラスチック、石、ガラス、金属に使用可能
RS Pro ミニチュアドリルビットセット
RS PRO¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷仕様個数 = 30最大サイズ = 3mm最小サイズ = 0.5mm材質 = HSSHSSミニドリルビット30個セット. あらゆるタイプのロータリ工具に適合する、HSSミニドリルビット30個セット。. 高速度鋼 サイズ: 0.5、0.6、0.8、1.0、1.2、1.5、1.8、2.0、2.35、3.0 mmの直径 木材、プラスチック、Perspex、回路基板、軟質金属を含む、小型加工物の精密なドリル作業向け
RS Pro スクイーズボトル
RS PRO¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷仕様併用 = Cleaner, Oil, Solvent製品の容量 = 225ml色 = 半透明スクイズディスペンサ. オイル、溶剤、洗浄液の管理用途 角度付きの液だれ防止スパウトは、1滴又は微流量の送出が可能(流量増大には先端部を切断) 一体型の「漏れない」ねじキャップは、ポンプ式の液体送出 ボトル及びスパウトはポリプロピレン製
RS Pro 六角レンチ 9ピース
RS PRO¥4,898税込¥5,3881個翌々日出荷仕様個数 = 9形状 = L形セット内容 = 六角ボール: 1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm材質 = S2 スチール仕上げ = ミラーRS Pro六角ボールドライバ9本セット. RS Pro六角ボールドライバ9本セットは、プロ又は愛好家に最適なセットです。このレンチは、全面的に硬化及び耐性加工が施されたS2合金スチール製です。材質が高品質のため、高トルクでも長く安全に操作できます。ボールペン型の端は、最大25 °の挿入角度に対応し、届きにくい場所で作業できます。. 特長 / 利点. ボールポイントL型レンチ9本セットには、多様なキーサイズを用意しています。 全長にわたりキーを完全に硬化 Ball-Plus(TM)六角レンチは、最大25 °の挿入角度に対応し、届きにくい場所で作業可能 焼き入れと焼き戻しを施したスチール合金製で、高い強度と回転歪みに対する耐性あり すべての六角レンチが、厳しい寸法公差に対応する成形で正確なフィットを実現 てこ比を向上させ、リーチを延ばすための長いキー 干渉しないヒンジ付きキャディで、各キーに簡単にアクセス クロム仕上げ HRC: 57 → 61 キーの材質: S2. 製品用途の情報. 自動車用途、商業用、産業用に最適です。
RS Pro ロングノーズプライヤ
RS PRO¥4,198税込¥4,6181個翌々日出荷仕様全体長さ = 120 mm材質 = クロームバナジウム鋼このタイプの工具は絶縁特性が保証されていません。通電しているシステム又はその付近では使用しないでください。 その場合に適した工具については、このセクション内の、電気的に絶縁された安全な工具について説明している箇所を参照してください。. RS Proエンジニア用プライヤ. 高品質のエンジニア向け汎用プライヤ / ニッパーです。. 特長と利点 高周波焼入れ加工を施したナチュラル仕上げなので、寿命が長く、長期間信頼性を維持 人間工学に基づいて設計されたPVC製グリップの弓形ハンドルが採用されているため、てこ比が高く、快適に使用可能
RS Pro サークリッププライヤー
RS PRO¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷仕様スナップリングサイズの範囲 = 8 → 25 mm最大スナップリングサイズ = 25 mm最小スナップリングサイズ = 8 mmチップ形状 = ストレート全体長さ = 135 mm規格 = DIN J01材質 = クロムモリブデン鋼RS Pro DIN規格サークリッププライヤ. ドイツ工業規格に準拠した高品質な汎用型のサークリッププライヤです。. 特長と利点 赤いPVCビニールで覆ったハンドル エクスターナルタイプにはリターンスプリングを装填 黒色酸化仕上げ
RS Pro モンキーレンチ
RS PRO¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷仕様ジョー容量 = 26.8mm全体長さ = 8 in仕上げ = Phosphate材質 = クロームバナジウム鋼RS Pro調整可能スパナ. 調整可能な各種スパナをプライベートレーベルシリーズから選択できます。クロムバナジウムスチール製で高精度な焼入れのリン酸塩仕上げにより、高品質な製品を実現しています。最大HRC 48の熱処理によって、毎日の使用に耐えるように設計されています。耐腐食性仕上げにより、さまざまな環境下での使用に適しています。. 特長 / 利点 高品質なリン酸塩仕上げ 高精度焼入れ 耐腐食性仕上げ ISO6787規格に従って製造 薄型パラレルジョーと15 °アングルヘッドを採用したスパナ. 規格. ISO6787規格に従って製造
RS Pro モンキーレンチ
RS PRO¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷仕様ジョー容量 = 20mm全体長さ = 6 in仕上げ = Phosphate材質 = クロームバナジウム鋼RS Pro調整可能スパナ. 調整可能な各種スパナをプライベートレーベルシリーズから選択できます。クロムバナジウムスチール製で高精度な焼入れのリン酸塩仕上げにより、高品質な製品を実現しています。最大HRC 48の熱処理によって、毎日の使用に耐えるように設計されています。耐腐食性仕上げにより、さまざまな環境下での使用に適しています。. 特長 / 利点 高品質なリン酸塩仕上げ 高精度焼入れ 耐腐食性仕上げ ISO6787規格に従って製造 薄型パラレルジョーと15 °アングルヘッドを採用したスパナ. 規格. ISO6787規格に従って製造
RS Pro セラミックビード
RS PRO¥7,398税込¥8,1381セット(420個)7日以内出荷仕様材料 = セラミックカラー = 白最高使用温度 = +1200℃セラミック絶縁ビーズ. 非常に高温の電気絶縁用、セラミックのフィッシュスパインビーズ製品です。. インターロック式ビーズでワイヤのフレキシブルな絶縁を可能に 最大1200 ℃までの使用が可能 耐摩耗性 Steatite Ker 220材質 3.5 mのワイヤをカバーするのに十分な量RoHS指令(10物質対応)対応
エンドミル RS Pro 全長32 mm, HSS カット長さ6.5mm カッター径2.5mm
RS PRO¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷仕様カッター径 = 2.5mmカット長さ = 6.5mmフルートの数 = 3材質 = HSS全体長さ = 32 mmシャンクタイプ = ウェルドンシャンク径 = 6 mmロングシリーズFC3フライス. 一連の標準長及びロングシリーズのClarkson Osborn FC3使い捨てフライスカッター. 高速度コバルト鋼(HSSE)製で、Clarkson FC3ホルダ及びアダプタでの使用に最適
エンドミル RS Pro 全長28 mm, HSS カット長さ4mm カッター径1.5mm
RS PRO¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷仕様カッター径 = 1.5mmカット長さ = 4mmフルートの数 = 3材質 = HSS全体長さ = 28 mmシャンクタイプ = ウェルドンシャンク径 = 6 mmロングシリーズFC3フライス. 一連の標準長及びロングシリーズのClarkson Osborn FC3使い捨てフライスカッター. 高速度コバルト鋼(HSSE)製で、Clarkson FC3ホルダ及びアダプタでの使用に最適
エンドミル RS Pro 全長25.5 mm, HSCo カット長さ3mm カッター径2mm
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様カッター径 = 2mmカット長さ = 3mmフルートの数 = 3材質 = HSCo全体長さ = 25.5 mmシャンクタイプ = ウェルドンシャンク径 = 6 mm標準長FC3フライスカッター. 一連の標準長及びロングシリーズのClarkson Osborn FC3使い捨てフライスカッター. 高速度コバルト鋼(HSSE)製で、Clarkson FC3ホルダ及びアダプタでの使用に最適
エンドミル RS Pro 全長24.5 mm, HSCo カット長さ2mm カッター径1mm
RS PRO¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷仕様カッター径 = 1mmカット長さ = 2mmフルートの数 = 3材質 = HSCo全体長さ = 24.5 mmシャンクタイプ = ウェルドンシャンク径 = 6 mm標準長FC3フライスカッター. 一連の標準長及びロングシリーズのClarkson Osborn FC3使い捨てフライスカッター. 高速度コバルト鋼(HSSE)製で、Clarkson FC3ホルダ及びアダプタでの使用に最適
ねじタップ RS Pro M5, 材質 HSS
RS PRO¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷仕様ねじサイズ = M5タイプ = セカンド, ストレート溝ピッチ = 0.5mmねじ規格 = メートル細かい全体長さ = 60 mm材質 = HSSシャンク径 = 5 mmシャンクタイプ = プレーンクラスフィット = 6HISOメートル(精細)ストレート溝タップ. 多岐にわたるエンジニアリング材質でのマシン又はハンドタッピングに最適なストレート溝タップです。. メートルサイズ 高速度鋼構造 セカンドタップリード角約8°
座ぐりドリルビット RS Pro HSS M5 全体長70 mm カッター径10mm シャンク径6 mm ねじ込み
RS PRO¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷仕様ねじサイズ = M5パイロット直径 = 5.3mmパイロット長さ = 6.5mmカッター径 = 10mmカッター長さ = 12.5mmシャンクタイプ = ねじ込みシャンク径 = 6 mm全体長さ = 70 mm材質 = HSSHSS - オートロック - ファスナーサイズ、座ぐり. 六角穴付きボルト用の座ぐり(右勝手切削) ねじ山付きシャンク * カッター直径D公差 = +0.013 → 0.05 mm、**寸法T公差 = e8
RS Pro はさみ 多目的
RS PRO¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷仕様ブレード材質 = ステンレス鋼全体長さ = 150 mmハンドル材質 = ABSシザータイプ = 多目的汎用はさみ. ABS飛散防止ハンドル ステンレススチールブレード
RS Pro 工具ケース
RS PRO¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様材質 = ポリプロピレン長さ = 135mm幅 = 94mm深さ = 31mmロックタイプ = ラッチ伸縮式ハンドル付きケース. 半内蔵型伸縮式ハンドル付きのコンパクトなケースは、機器のコンポーネントや小型アイテムの持ち運びに適しています。 ポリプロピレン共重合体製で、衝撃と化学薬品に対する有効な耐性を備えています。この物質は食料品との併用にも問題なく、リサイクルできます。きめの細かい仕上げです。 ヒンジは、100,000回以上の動作に耐えるように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 工具ケース
RS PRO¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷仕様材質 = ポリプロピレン長さ = 260mm幅 = 197mm深さ = 45mmロックタイプ = ラッチ伸縮式ハンドル付きケース. 半内蔵型伸縮式ハンドル付きのコンパクトなケースは、機器のコンポーネントや小型アイテムの持ち運びに適しています。 ポリプロピレン共重合体製で、衝撃と化学薬品に対する有効な耐性を備えています。この物質は食料品との併用にも問題なく、リサイクルできます。きめの細かい仕上げです。 ヒンジは、100,000回以上の動作に耐えるように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro シリコンラバーシート 白 1.2m x 600mm x 1.5mm
RS PRO¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷仕様カラー = 白長さ = 1.2m厚さ = 1.5mm幅 = 600mm密度 = 1.25g/cm3適合 = 冷水, 温水最高使用温度 = +200℃最低使用温度 = -40℃伸長 = 450%シリコンラバー. 商用シリコーンラバーシート 広い動作温度範囲 優れた電気絶縁特性 優れたオゾン耐性と圧縮永久歪
RS Pro シリコンラバーシート 白 600mm x 600mm x 1.5mm
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個当日出荷仕様カラー = 白長さ = 600mm厚さ = 1.5mm幅 = 600mm密度 = 1.25g/cm3適合 = 冷水, 温水最高使用温度 = +200℃最低使用温度 = -40℃伸長 = 450%シリコンラバー. 商用シリコーンラバーシート 広い動作温度範囲 優れた電気絶縁特性 優れたオゾン耐性と圧縮永久歪RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ドライバセット 9個 エンジニア
RS PRO¥10,980税込¥12,0781セット翌々日出荷仕様ドライバータイプ = エンジニア個数 = 9チップタイプ = トルクスチップサイズ = Torx: T6; T7; T8; T9; T10; T15; T20; T25; T30セット内容 = Pozidriv:PZ1 x 100, PZ2 x 125 mmブレード材質 = スチールブレード仕上げ = めっきソフトフィールTorxドライバセット. 握り心地がソフトなハンドルで、使用時の快適さと力のかけやすさのバランスが取れたドライバセットです。. Torx(R)ドライバ9本セット - T6 → T30 亜鉛めっき及びラッカー仕上げ、硬鋼 ジッパー付きウォレット入り
RS Pro スクリュードライバ ソフトフィール ナットスパナ
RS PRO¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷仕様チップタイプ = ナットスパナチップサイズ = 4 mmドライバータイプ = ソフトフィール刃の長さ = 125 mmブレード材質 = スチールブレード仕上げ = クロムRS Proナットスピナ. 低トルクアプリケーションのナット及びボルト締め付け用人間工学デザインのナットドライバです。. 特長及び利点 ; 人間工学に基づいてデザインされた快適なグリップハンドル ; 焼入鋼製のヘッド
RS Pro オープンエンドスパナ 22 mm, 24 mm
RS PRO¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷仕様サイズ = 22 mm, 24 mmエンド = ダブルエンドエンド1サイズ = 22mmエンド2サイズ = 24mm全体長さ = 293 mm高所安全 = あり仕上げ = クロム材質 = クロームバナジウム鋼RS Proオープンエンドスパナ. RS Proオープンエンドスパナは、プロ又は愛好家に最適な工具です。長期間耐久性を維持するために、RS Proスパナは品質を念頭に置き、クロムバナジウムスチールで製造されています。高品質の材質で高トルクでも安全に操作できます。. 特長 / 利点 ANSI規格に従って製造した光沢クロム仕上げを施したクロムバナジウムスチール製 メートルサイズ
RS Pro オープンエンドスパナ 8 mm, 9 mm
RS PRO¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷仕様サイズ = 8 mm, 9 mmエンド = ダブルエンドエンド1サイズ = 8mmエンド2サイズ = 9mm全体長さ = 135 mm高所安全 = あり仕上げ = クロム材質 = クロームバナジウム鋼RS Proオープンエンドスパナ. RS Proオープンエンドスパナは、プロ又は愛好家に最適な工具です。長期間耐久性を維持するために、RS Proスパナは品質を念頭に置き、クロムバナジウムスチールで製造されています。高品質の材質で高トルクでも安全に操作できます。. 特長 / 利点 ANSI規格に従って製造した光沢クロム仕上げを施したクロムバナジウムスチール製 メートルサイズ
RS Pro オープンエンドスパナ 24 mm, 27 mm
RS PRO¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷仕様サイズ = 24 mm, 27 mmエンド = ダブルエンドエンド1サイズ = 24mmエンド2サイズ = 27mm全体長さ = 293 mm高所安全 = あり仕上げ = クロム材質 = クロームバナジウム鋼RS Proオープンエンドスパナ. RS Proオープンエンドスパナは、プロ又は愛好家に最適な工具です。長期間耐久性を維持するために、RS Proスパナは品質を念頭に置き、クロムバナジウムスチールで製造されています。高品質の材質で高トルクでも安全に操作できます。. 特長 / 利点 ANSI規格に従って製造した光沢クロム仕上げを施したクロムバナジウムスチール製 メートルサイズ
RS Pro オープンエンドスパナ 20 mm, 22 mm
RS PRO¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷仕様サイズ = 20 mm, 22 mmエンド = ダブルエンドエンド1サイズ = 20mmエンド2サイズ = 22mm全体長さ = 225 mm高所安全 = あり仕上げ = クロム材質 = クロームバナジウム鋼RS Proオープンエンドスパナ. RS Proオープンエンドスパナは、プロ又は愛好家に最適な工具です。長期間耐久性を維持するために、RS Proスパナは品質を念頭に置き、クロムバナジウムスチールで製造されています。高品質の材質で高トルクでも安全に操作できます。. 特長 / 利点 ANSI規格に従って製造した光沢クロム仕上げを施したクロムバナジウムスチール製 メートルサイズ
RS Pro オープンエンドスパナ 18 mm, 19 mm
RS PRO¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷仕様サイズ = 18 mm, 19 mmエンド = ダブルエンドエンド1サイズ = 18mmエンド2サイズ = 19mm全体長さ = 227 mm高所安全 = あり仕上げ = クロム材質 = クロームバナジウム鋼RS Proオープンエンドスパナ. RS Proオープンエンドスパナは、プロ又は愛好家に最適な工具です。長期間耐久性を維持するために、RS Proスパナは品質を念頭に置き、クロムバナジウムスチールで製造されています。高品質の材質で高トルクでも安全に操作できます。. 特長 / 利点 ANSI規格に従って製造した光沢クロム仕上げを施したクロムバナジウムスチール製 メートルサイズ
RS Pro オープンエンドスパナ 14 mm, 15 mm
RS PRO¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷仕様サイズ = 14 mm, 15 mmエンド = ダブルエンドエンド1サイズ = 14mmエンド2サイズ = 15mm全体長さ = 185 mm高所安全 = あり仕上げ = クロム材質 = クロームバナジウム鋼RS Proオープンエンドスパナ. RS Proオープンエンドスパナは、プロ又は愛好家に最適な工具です。長期間耐久性を維持するために、RS Proスパナは品質を念頭に置き、クロムバナジウムスチールで製造されています。高品質の材質で高トルクでも安全に操作できます。. 特長 / 利点 ANSI規格に従って製造した光沢クロム仕上げを施したクロムバナジウムスチール製 メートルサイズ