22ページ目: コネクタ専用工具

FA現場のお役立ち情報
1,051件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro アクリルシート, 500mm x 400mm x 4mm RS PRO

    RS Pro アクリルシート, 500mm x 400mm x 4mm

    RS PRO
    4,198税込4,618
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様長さ = 500mm幅 = 400mm厚さ = 4mm材料 = アクリル鋳造密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 65 MPa硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 90吸水 = 0.005%最高使用温度 = +70℃仕上げ = クリアアクリルシート / ロッド. 耐薬品性に優れた熱可塑樹脂で、鋳造タイプと押出成形タイプがあります。. アクリル鋳造. 対ガラス鋳造による高い表面品質 92 %の光透過率 変色しない優れた長期耐候性. 押出成形アクリル. 機械加工可能で溶接が簡単 高い耐衝撃及び耐候性 透明なロッドとシート、又は5 mm厚の不透明半透明シートRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アクリルシート, 500mm x 400mm x 3mm RS PRO

    RS Pro アクリルシート, 500mm x 400mm x 3mm

    RS PRO
    89,980税込98,978
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様長さ = 500mm幅 = 400mm厚さ = 3mm材料 = アクリル密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 65 MPa硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 90吸水 = 0.005%最高使用温度 = +70℃仕上げ = クリアアクリルシート / ロッド. 耐薬品性に優れた熱可塑樹脂で、鋳造タイプと押出成形タイプがあります。. アクリル鋳造. 対ガラス鋳造による高い表面品質 92 %の光透過率 変色しない優れた長期耐候性. 押出成形アクリル. 機械加工可能で溶接が簡単 高い耐衝撃及び耐候性 透明なロッドとシート、又は5 mm厚の不透明半透明シートRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アクリルシート, 500mm x 400mm x 2mm RS PRO

    RS Pro アクリルシート, 500mm x 400mm x 2mm

    RS PRO
    12,980税込14,278
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様長さ = 500mm幅 = 400mm厚さ = 2mm材料 = アクリル密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 65 MPa硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 90吸水 = 0.005%最高使用温度 = +70℃仕上げ = クリアアクリルシート / ロッド. 耐薬品性に優れた熱可塑樹脂で、鋳造タイプと押出成形タイプがあります。. アクリル鋳造. 対ガラス鋳造による高い表面品質 92 %の光透過率 変色しない優れた長期耐候性. 押出成形アクリル. 機械加工可能で溶接が簡単 高い耐衝撃及び耐候性 透明なロッドとシート、又は5 mm厚の不透明半透明シートRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アクリルシート, 500mm x 400mm x 5mm RS PRO

    RS Pro アクリルシート, 500mm x 400mm x 5mm

    RS PRO
    5,798税込6,378
    1セット(3個)
    7日以内出荷
    仕様長さ = 500mm幅 = 400mm厚さ = 5mm材料 = アクリル密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 65 MPa硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 90吸水 = 0.005%最高使用温度 = +70℃仕上げ = クリアアクリルシート / ロッド. 耐薬品性に優れた熱可塑樹脂で、鋳造タイプと押出成形タイプがあります。. アクリル鋳造. 対ガラス鋳造による高い表面品質 92 %の光透過率 変色しない優れた長期耐候性. 押出成形アクリル. 機械加工可能で溶接が簡単 高い耐衝撃及び耐候性 透明なロッドとシート、又は5 mm厚の不透明半透明シートRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アクリルシート, 500mm x 400mm x 4mm RS PRO

    RS Pro アクリルシート, 500mm x 400mm x 4mm

    RS PRO
    4,598税込5,058
    1セット(3個)
    7日以内出荷
    仕様長さ = 500mm幅 = 400mm厚さ = 4mm材料 = 押出成形アクリル密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 65 MPa硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 90吸水 = 0.005%最高使用温度 = +70℃仕上げ = クリアアクリルシート / ロッド. 耐薬品性に優れた熱可塑樹脂で、鋳造タイプと押出成形タイプがあります。. アクリル鋳造. 対ガラス鋳造による高い表面品質 92 %の光透過率 変色しない優れた長期耐候性. 押出成形アクリル. 機械加工可能で溶接が簡単 高い耐衝撃及び耐候性 透明なロッドとシート、又は5 mm厚の不透明半透明シートRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アクリルシート, 500mm x 400mm x 2mm RS PRO

    RS Pro アクリルシート, 500mm x 400mm x 2mm

    RS PRO
    2,298税込2,528
    1セット(3個)
    7日以内出荷
    仕様長さ = 500mm幅 = 400mm厚さ = 2mm材料 = アクリル密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 65 MPa硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 90吸水 = 0.005%最高使用温度 = +70℃仕上げ = クリアアクリルシート / ロッド. 耐薬品性に優れた熱可塑樹脂で、鋳造タイプと押出成形タイプがあります。. アクリル鋳造. 対ガラス鋳造による高い表面品質 92 %の光透過率 変色しない優れた長期耐候性. 押出成形アクリル. 機械加工可能で溶接が簡単 高い耐衝撃及び耐候性 透明なロッドとシート、又は5 mm厚の不透明半透明シートRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アクリルシート, 500mm x 400mm x 1.5mm RS PRO

    RS Pro アクリルシート, 500mm x 400mm x 1.5mm

    RS PRO
    2,298税込2,528
    1セット(3個)
    7日以内出荷
    仕様長さ = 500mm幅 = 400mm厚さ = 1.5mm材料 = アクリル密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 65 MPa硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 90吸水 = 0.005%最高使用温度 = +70℃仕上げ = クリアアクリルシート / ロッド. 耐薬品性に優れた熱可塑樹脂で、鋳造タイプと押出成形タイプがあります。. アクリル鋳造. 対ガラス鋳造による高い表面品質 92 %の光透過率 変色しない優れた長期耐候性. 押出成形アクリル. 機械加工可能で溶接が簡単 高い耐衝撃及び耐候性 透明なロッドとシート、又は5 mm厚の不透明半透明シートRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 穴あきスチールシート 500 x 500 x 0.7mm 穴径8mm マグネット RS PRO

    RS Pro 穴あきスチールシート 500 x 500 x 0.7mm 穴径8mm マグネット

    RS PRO
    9,998税込10,998
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様材料 = 亜鉛メッキ鋼長さ = 500mm幅 = 500mm厚さ = 0.7mmオープンエリアの割合 = 68%穴径 = 8mm穴レイアウト = 60°パターンナンバー = 8マグネット = Y亜鉛めっきスチール. めっき処理をした穴あきシート 脱脂後に塗装可能 織物状のボーダー構成 幅と長さに対して-5 mm / +10 mm
  • RS Pro シムキット プラスチック 8枚入り 各種色 RS PRO

    RS Pro シムキット プラスチック 8枚入り 各種色

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1セット(8個)
    7日以内出荷
    仕様材料 = プラスチック長さ = 457mm幅 = 305mm枚数 = 8カラー = 黒, 青, 緑, グレー, ナチュラル, オレンジ, 赤, 黄プラスチック. プラスチックシムはメタルシムと同様に機能しますが、シーリングや異種素材間の耐腐食性バリアとしても使用可能 個別のサイズを入手可能(8 シート/パック) 各種パックを用意 識別カラー付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • Peek 450G rod stock,300mm L 10mm dia RS PRO

    Peek 450G rod stock,300mm L 10mm dia

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    仕様カラー = ベージュ長さ = 300mm材料 = ピークフォーム = ロッドロッド径 = 10mm密度 = 1.32g/cm3引張強度 = 95 MPa燃焼性評価 = UL 94 V-0最高使用温度 = +260℃寸法はすべて概算です。. Victrex(R) Peek 450G (ポリ・エーテル・エーテル・ケトン). 連続使用温度が約250℃ 蒸気または高水圧の環境でも顕著な劣化はなし 機械的特性を大きく損失することなく1000 Mrads以上の放射線を吸収可能 添加剤を使用せずに本来のUL94V-O可燃性を1.45mmまで抑制 すべての共通溶剤において不溶解性 広範な有機液体と無機液体に対する優れた抵抗. 適用例. 1. 蒸気と水のミキサーのバルブ シート 2. 高温ディーゼル エンジン用ターボ アクチュエータのコンポーネント. (R) Victrexは、Victrex Ltd.社の登録商標です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドライバービットセット RS Pro 1 ピース Hexagon ドライバビット RS PRO

    ドライバービットセット RS Pro 1 ピース Hexagon ドライバビット

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ヘッドタイプ = Hexagonタイプ = ドライバビットサイズ = 8 x 50 mm個数 = 1材質 = クロムモリブデンバナジウム鋼電動工具用六角ドライブビット. DIN3126-E6-3規格に従って製造された1/4インチ六角ドライブビットです。特に高トルクのねじ回し、つまり、完全に停まるまで小ねじを回す場合に最適です。. 六角ソケットねじとともに使用 チップはDIN911の要件に適合
  • ドライバービットセット RS Pro 1 ピース Hexagon ドライバビット RS PRO

    ドライバービットセット RS Pro 1 ピース Hexagon ドライバビット

    RS PRO
    1,098税込1,208
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ヘッドタイプ = Hexagonタイプ = ドライバビットサイズ = 6 mm個数 = 1材質 = クロムモリブデン鋼電動工具用六角ドライブビット. DIN3126-E6-3規格に従って製造された1/4インチ六角ドライブビットです。特に高トルクのねじ回し、つまり、完全に停まるまで小ねじを回す場合に最適です。. 六角ソケットねじとともに使用 チップはDIN911の要件に適合
  • ドライバービットセット RS Pro 1 ピース Hexagon 電動工具用ドライバビット RS PRO

    ドライバービットセット RS Pro 1 ピース Hexagon 電動工具用ドライバビット

    RS PRO
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ヘッドタイプ = Hexagonタイプ = 電動工具用ドライバビットサイズ = 5 x 50 mm個数 = 1材質 = クロムモリブデン鋼電動工具用六角ドライブビット. DIN3126-E6-3規格に従って製造された1/4インチ六角ドライブビットです。特に高トルクのねじ回し、つまり、完全に停まるまで小ねじを回す場合に最適です。. 六角ソケットねじとともに使用 チップはDIN911の要件に適合
  • ドライバービットセット RS Pro 1 ピース Torx 電動工具用ドライバビット RS PRO

    ドライバービットセット RS Pro 1 ピース Torx 電動工具用ドライバビット

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ヘッドタイプ = Torxタイプ = 電動工具用ドライバビットサイズ = T25 x 70 mm個数 = 1材質 = クロムモリブデンバナジウム鋼RS Pro電動工具用TORX(R)ソケットビット. DIN3126-E6-3規格に従って製造された1/4インチ六角ドライブビットです。特に高トルクの作業(完全に停まるまで小ねじを回す場合など)に最適です。. 特長と利点 TORX(R)ソケットねじとともに使用 クロムモリブデンバナジウム鋼 サンドブラスト仕上げ
  • ドライバービットセット RS Pro 1 ピース Torx ドライバビット RS PRO

    ドライバービットセット RS Pro 1 ピース Torx ドライバビット

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ヘッドタイプ = Torxタイプ = ドライバビットサイズ = T15個数 = 1材質 = クロムモリブデンバナジウム鋼RS Pro電動工具用TORX(R)ソケットビット. DIN3126-E6-3規格に従って製造された1/4インチ六角ドライブビットです。特に高トルクの作業(完全に停まるまで小ねじを回す場合など)に最適です。. 特長と利点 TORX(R)ソケットねじとともに使用 クロムモリブデンバナジウム鋼 サンドブラスト仕上げ
  • ドライバービットセット RS Pro 1 ピース Torx 電動工具用ドライバビット RS PRO

    ドライバービットセット RS Pro 1 ピース Torx 電動工具用ドライバビット

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ヘッドタイプ = Torxタイプ = 電動工具用ドライバビットサイズ = T10 x 70 mm個数 = 1材質 = クロムモリブデンバナジウム鋼RS Pro電動工具用TORX(R)ソケットビット. DIN3126-E6-3規格に従って製造された1/4インチ六角ドライブビットです。特に高トルクの作業(完全に停まるまで小ねじを回す場合など)に最適です。. 特長と利点 TORX(R)ソケットねじとともに使用 クロムモリブデンバナジウム鋼 サンドブラスト仕上げ
  • RS Pro 六角レンチ 3 mm RS PRO

    RS Pro 六角レンチ 3 mm

    RS PRO
    999税込1,099
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様個数 = 1形状 = L形ショート/ロングアーム = ロングセット内容 = 3 mm材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = 黒色化個別L字型ボールドライバ. ロングアーム側がボールドライバ、ショートアーム側が標準六角レンチの高品質L字型六角レンチです。. クロムバナジウムスチール構造 黒化処理仕上げ
  • RS Pro 六角レンチ 2 mm RS PRO

    RS Pro 六角レンチ 2 mm

    RS PRO
    999税込1,099
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様個数 = 1形状 = L形ショート/ロングアーム = ロングセット内容 = 2 mm材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = 黒色化個別L字型ボールドライバ. ロングアーム側がボールドライバ、ショートアーム側が標準六角レンチの高品質L字型六角レンチです。. クロムバナジウムスチール構造 黒化処理仕上げ
  • RS Pro 六角レンチ RS PRO

    RS Pro 六角レンチ

    RS PRO
    829税込912
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様個数 = 1形状 = L形ショート/ロングアーム = ロングセット内容 = 1.5 mm材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = 黒色化個別L字型ボールドライバ. ロングアーム側がボールドライバ、ショートアーム側が標準六角レンチの高品質L字型六角レンチです。. クロムバナジウムスチール構造 黒化処理仕上げ
  • RS Pro 六角レンチ 5 mm RS PRO

    RS Pro 六角レンチ 5 mm

    RS PRO
    679税込747
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様個数 = 1形状 = L形ショート/ロングアーム = ロングセット内容 = 5 mm材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = 黒色化個別サイズ - ロングアーム. L字型、ロングアーム
  • RS Pro 六角レンチ 4 mm RS PRO

    RS Pro 六角レンチ 4 mm

    RS PRO
    789税込868
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様個数 = 1形状 = L形ショート/ロングアーム = ロングセット内容 = 4 mm材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = 黒色化個別サイズ - ロングアーム. L字型、ロングアーム
  • RS Pro 六角レンチ RS PRO

    RS Pro 六角レンチ

    RS PRO
    339税込373
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様個数 = 1形状 = L形ショート/ロングアーム = ロングセット内容 = 1.5 mm材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = 黒色化個別サイズ - ロングアーム. L字型、ロングアーム
  • RS Pro ハンマー 710g 丸形 可鍛鉄 No RS PRO

    RS Pro ハンマー 710g 丸形 可鍛鉄 No

    RS PRO
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    仕様重量 = 710gヘッド形状 = 丸形交換可能なフェイス = Nヘッド材質 = 可鍛鉄 フェイス材質 = 銅; ローハイドハンドル材質 = ウッドヘッド径 = 32mm銅&皮 両口ハンマ. ハンマのヘッドは可鍛鋳鉄で、一方の面は銅でもう一方の面には高圧縮した牛皮を張り、ハンドルには長円形のトネリコ材を使用しています 銅の面では確実で強い衝撃を与えることができ、牛皮の面では堅くても弾力のある衝撃を与え、仕上げの傷跡を残しません
  • RS Pro E430RS 旋盤工具セット RS PRO

    RS Pro E430RS 旋盤工具セット

    RS PRO
    52,980税込58,278
    1セット
    7日以内出荷
    仕様個数 = 6全体長さ = 125 mmグレード = H5材質 = HSCoセット内容 = 荒削り、仕上げ、分割、外部ねじ切り、穿孔、内部ねじ切りLathe Tool Sets. Two high quality 6 piece lathe tool sets available in 6.5 x 90mm or 9.5 x 125mm tool sizes supplied in plastic racks Sets contain one each of roughing tool, finishing tool, parting-off tool, boring tool, external threading tool, internal threading tool Tools manufactured from HSS with a 5% cobalt content to give optimum hardness, durability and cutting performance All tool bits manufactured to ISO 5421 standard
  • RS Pro 真鍮製ロッド(丸棒), 500mm x 15mm RS PRO

    RS Pro 真鍮製ロッド(丸棒), 500mm x 15mm

    RS PRO
    18,980税込20,878
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様フォーム = ロッド長さ = 500mmロッド径 = 15mm許容誤差 - 長さ = ± 2mm材質グレード = CZ121/CW614NBS2874/CZ121M (1986)BS EN 12164/CW614N. 黄銅製ロッド、バー、シート. RS Proシリーズのバー、ロッド、シートは優れた機械加工性と高度な耐腐食性を備えています。. 各種の用途に適しています。. 特長と利点. あらゆる温度で強度を発揮. 耐腐食性. 透磁率が低い. 機械加工と成形が簡単RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 真鍮製ロッド(丸棒), 500mm x 6mm RS PRO

    RS Pro 真鍮製ロッド(丸棒), 500mm x 6mm

    RS PRO
    7,698税込8,468
    1セット(5個)
    翌々日出荷
    仕様フォーム = ロッド長さ = 500mmロッド径 = 6mm許容誤差 - 長さ = ± 2mm材質グレード = CZ121/CW614NBS2874/CZ121M (1986)BS EN 12164/CW614N. 黄銅製ロッド、バー、シート. RS Proシリーズのバー、ロッド、シートは優れた機械加工性と高度な耐腐食性を備えています。. 各種の用途に適しています。. 特長と利点. あらゆる温度で強度を発揮. 耐腐食性. 透磁率が低い. 機械加工と成形が簡単RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属丸棒材 RS Pro シルバースチール ロッド 330mm x 15mm OD RS PRO

    金属丸棒材 RS Pro シルバースチール ロッド 330mm x 15mm OD

    RS PRO
    5,998税込6,598
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様材料 = シルバースチールフォーム = ロッド外径 = 15mm長さ = 330mmBS1407. シルバースチール. BS1407準拠の工具用スチール 研削及び研磨されたコントローラ メートルサイズ又はインペリアルサイズ 用途: パンチ、だぼ、マンドレル、スピンドル、シャフト、ピニオン、ゲージなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属丸棒材 RS Pro シルバースチール ロッド 330mm x 10mm OD RS PRO

    金属丸棒材 RS Pro シルバースチール ロッド 330mm x 10mm OD

    RS PRO
    15,980税込17,578
    1セット(4個)
    7日以内出荷
    仕様材料 = シルバースチールフォーム = ロッド外径 = 10mm長さ = 330mmBS1407. シルバースチール. BS1407準拠の工具用スチール 研削及び研磨されたコントローラ メートルサイズ又はインペリアルサイズ 用途: パンチ、だぼ、マンドレル、スピンドル、シャフト、ピニオン、ゲージなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属角材 RS Pro キースチール 角棒 330mm x 10mm x 10mm RS PRO

    金属角材 RS Pro キースチール 角棒 330mm x 10mm x 10mm

    RS PRO
    13,980税込15,378
    1セット(4個)
    7日以内出荷
    仕様材料 = キースチールフォーム = 角棒長さ = 330mm幅 = 10mm厚さ = 10mm光沢成形キースチール. 角形バー、BS46: Part 1 1958, BS4235: Part 1 1972 亜鉛とクロメートの不動態化仕上げ 13インチ(330 mm)長で販売 個別サイズ又はアソートパックで提供
  • 金属角材 RS Pro キースチール 角棒 330mm x 8mm x 8mm RS PRO

    金属角材 RS Pro キースチール 角棒 330mm x 8mm x 8mm

    RS PRO
    26,980税込29,678
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様材料 = キースチールフォーム = 角棒長さ = 330mm幅 = 8mm厚さ = 8mm光沢成形キースチール. 角形バー、BS46: Part 1 1958, BS4235: Part 1 1972 亜鉛とクロメートの不動態化仕上げ 13インチ(330 mm)長で販売 個別サイズ又はアソートパックで提供
  • 金属角材 RS Pro キースチール 角棒 330mm x 5mm x 5mm RS PRO

    金属角材 RS Pro キースチール 角棒 330mm x 5mm x 5mm

    RS PRO
    36,980税込40,678
    1セット(8個)
    7日以内出荷
    仕様材料 = キースチールフォーム = 角棒長さ = 330mm幅 = 5mm厚さ = 5mm光沢成形キースチール. 角形バー、BS46: Part 1 1958, BS4235: Part 1 1972 亜鉛とクロメートの不動態化仕上げ 13インチ(330 mm)長で販売 個別サイズ又はアソートパックで提供
  • RS Pro フッ素樹脂(PTFE)シート オペーク, 600mm x 300mm x 3mm RS PRO

    RS Pro フッ素樹脂(PTFE)シート オペーク, 600mm x 300mm x 3mm

    RS PRO
    17,980税込19,778
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様カラー = オペーク長さ = 600mm幅 = 300mm厚さ = 3mm材料 = PTFE密度 = 2.18 → 2.21g/cm3引張強度 = 25 MPa燃焼性評価 = UL 94 V-0吸水 = 0.3%最高使用温度 = +260℃伸長 = 50%付属のPTFEシートのサイズ交差±5 mm. PTFE (押出成形). 非常に高い耐薬品性 広範な温度範囲 - 最大使用温度260 ℃ 低摩擦及び低粘着性 放射線耐性 優れた誘電性能RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro フッ素樹脂(PTFE)シート オペーク, 600mm x 300mm x 1.6mm RS PRO

    RS Pro フッ素樹脂(PTFE)シート オペーク, 600mm x 300mm x 1.6mm

    RS PRO
    17,980税込19,778
    1セット(3個)
    7日以内出荷
    仕様カラー = オペーク長さ = 600mm幅 = 300mm厚さ = 1.6mm材料 = PTFE密度 = 2.18 → 2.21g/cm3引張強度 = 25 MPa燃焼性評価 = UL 94 V-0吸水 = 0.3%最高使用温度 = +260℃伸長 = 50%付属のPTFEシートのサイズ交差±5 mm. PTFE (押出成形). 非常に高い耐薬品性 広範な温度範囲 - 最大使用温度260 ℃ 低摩擦及び低粘着性 放射線耐性 優れた誘電性能RoHS指令(10物質対応)対応
  • White polyethylene rod,1m L 20mm dia RS PRO

    White polyethylene rod,1m L 20mm dia

    RS PRO
    3,500税込3,850
    1セット(3個)
    7日以内出荷
    仕様カラー = 白長さ = 1m材料 = HDPEフォーム = ロッドロッド径 = 20mm密度 = 0.95 → 0.96g/cm3引張強度 = 25 MPa燃焼性評価 = UL 94 HB伸長 = 350%ポリエチレンは熱水に対する耐性に乏しく、UV光に晒されると徐々に分解します。. ポリエチレン(PE-UHMW). 超高分子量ポリエチレン(PE-UHMW) 低温及び応力亀裂に対する優れた耐性 耐衝撃性、耐摩耗性及び耐化学薬品性 コンポーネント、バルブ、ポンプ、ファン、化学タンク向けの優れた電気絶縁体 IEC112/(0303 ti)に準拠 白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アセタールシート 白, 500mm x 300mm x 10mm RS PRO

    RS Pro アセタールシート 白, 500mm x 300mm x 10mm

    RS PRO
    12,980税込14,278
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    仕様カラー = 白長さ = 500mm幅 = 300mm厚さ = 10mm材料 = Acetale密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 60 MPa硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 86燃焼性評価 = UL 94 HB吸水 = 0.5%最高使用温度 = +100℃ポリマータイプ = 共重合体アセタールコポリマー. 低吸湿性と良好な耐薬品性を備え、機械的強度にも優れています。 寸法が安定しているため、高精度なコンポーネント、ベアリング、ブッシュ、ギア、バルブ、及び弁座に適しています。 白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nylon 66 rod stock,1m L 10mm dia RS PRO

    Nylon 66 rod stock,1m L 10mm dia

    RS PRO
    61,980税込68,178
    1セット(5個)
    翌々日出荷
    仕様カラー = 白長さ = 1m材料 = Nylonフォーム = ロッドロッド径 = 10mm密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 60 (湿) MPa、80 (乾) MPa燃焼性評価 = UL HB最高使用温度 = +170℃ナイロン66. 高融点ナイロン66 優れた電気的特性 高い耐薬品性 耐衝撃性 容易な機械加工でギアの作成が可能 白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 手動 グリスガン RS Pro 16 oz RS PRO

    手動 グリスガン RS Pro 16 oz

    RS PRO
    8,298税込9,128
    1個
    7日以内出荷
    仕様能力 = 16 oz材質 = スチールカップリングタイプ = 4 ジョー最大圧力 = 7000psiHigh Pressure Grease Gun. High pressure (7000 psi) Lever operated Manufactured in steel, with rigid spout and heavy-duty 4-jaw connector Capacity 16 oz The grease spout has an approximate diameter of 9 mm The coupling on the end has an approximate diameter of 15 mm
  • 手動 グリスガン RS Pro 120 cm RS PRO

    手動 グリスガン RS Pro 120 cm

    RS PRO
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    仕様能力 = 120 cm3材質 = スチールカップリングタイプ = 4 ジョー最大圧力 = 2500psiピストル型グリスガン. 片手で操作できる手動式のグリスガンで、狭い場所での使用に最適です。. スチール製 頑丈なスパウト ジョーを4個備えたヘビーデューティコネクタ バルク容量: 120 cc カートリッジ容量: 3 oz (85 cc)
  • RS Pro トルクレンチ 1/4インチ, 0.2 → 2nm RS PRO

    RS Pro トルクレンチ 1/4インチ, 0.2 → 2nm

    RS PRO
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷
    仕様トルク範囲 = 0.2 → 2Nmドライブ形状 = 正方型ドライブサイズ = 1/4 インチタイプ = 切りくず全体長さ = 105 mm精度 = ±6 %トルクレンチは、取り扱いに注意が必要な精密測定器具です。使用後は必ず、工具を収納ボックスに入れてください。延長継ぎ手、ハンマー、その他損傷を与える物を使用しないでください。マイクロメータレンチは精度を維持するためにフルの20 %の表示で保管することをお勧めします。使用方法に応じて、すべてのトルクレンチを1年に1回以上の頻度で再較正する必要があります。. 「ブレーキ」ラチェットハンドル. 事前に決定されたトルク値で「ブレーキ」するように設計、時計回り又は反時計回り インライン位置に戻ってリセット 低トルクでの用途、生産、狭い場所での使用に最適 トルクは内部六角形で調整(トルクアナライザを使用して設定並びに較正) BS EN ISO 9002:1994、A.Q.A.P.4 Edition 2 - Number 19 UM01、ISO 6789:1992 欧州指令を踏まえたCEマーク付き 1/4インチドライブサイズ
  • ドライバービットセット RS Pro 1 ピース Torx ドライバビット RS PRO

    ドライバービットセット RS Pro 1 ピース Torx ドライバビット

    RS PRO
    259税込285
    1個
    7日以内出荷
    仕様ヘッドタイプ = Torxタイプ = ドライバビットサイズ = T30個数 = 1材質 = クロームバナジウム鋼RS Pro TORX(R)ビット1/4インチ六角断面. すべてのソケットはクロムバナジウムスチール製で、ヘビーデューティ用途向けに焼き入れ及び焼き戻しが施されています。マイナスねじ、Supadriv / Pozidriv(R)ねじ、六角ソケットねじ、TORX(R)ソケットねじを回すための工具ビットすべてのビットが六角シャフト断面(対辺1/4インチ)で、適切なドライバにラッチ式で取り付けることを可能にするノッチ付き. 特長と利点 グレーの錆止め仕上げを施したクロムバナジウムスチール 1本 - T-6 Torxビット
コネクタ専用工具