絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 基板用端子台

FA現場のお役立ち情報
365件中 81~120件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基板用マウントパーツ(基板垂直取付端子) MLW-2502-00( ピッチ2.54mm)2列 廣杉計器

    基板用マウントパーツ(基板垂直取付端子) MLW-2502-00( ピッチ2.54mm)2列

    廣杉計器
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1袋(50個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    寸法H(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTW-2008-00( ピッチ2.00mm)2列 廣杉計器

    基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTW-2008-00( ピッチ2.00mm)2列

    廣杉計器
    ¥1,688~税込¥1,857~
    1袋(50個)ほか
    9日以内出荷
    寸法H(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板用マウントパーツ(電源端子) HP-00100O(t=0.8) 廣杉計器

    基板用マウントパーツ(電源端子) HP-00100O(t=0.8)

    廣杉計器
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1袋(50個)
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板用マウントパーツ(電源端子) HP-0097O(t=0.8) 廣杉計器

    基板用マウントパーツ(電源端子) HP-0097O(t=0.8)

    廣杉計器(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1袋(50個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板用マウントパーツ(電源端子) HP-00439O(t=0.8) 廣杉計器

    基板用マウントパーツ(電源端子) HP-00439O(t=0.8)

    廣杉計器
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1袋(50個)
    9日以内出荷
    ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板用マウントパーツ(L型端子) HRT-500G 廣杉計器

    基板用マウントパーツ(L型端子) HRT-500G

    廣杉計器
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1袋(50個)
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板用マウントパーツ(L型端子) HRT-400G 廣杉計器

    基板用マウントパーツ(L型端子) HRT-400G

    廣杉計器(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1袋(50個)
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板用マウントパーツ(ラグ端子取付台) KRB-300(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器

    基板用マウントパーツ(ラグ端子取付台) KRB-300(M=3 ピッチ0.5)

    廣杉計器
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1袋(50個)
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板用マウントパーツ(多用途端子) MT-0005 廣杉計器

    基板用マウントパーツ(多用途端子) MT-0005

    廣杉計器
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(50個)
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板用マウントパーツ(チェック端子) HYT-2054(基板穴Φ0.8) 廣杉計器

    基板用マウントパーツ(チェック端子) HYT-2054(基板穴Φ0.8)

    廣杉計器
    ¥969税込¥1,066
    1袋(50個)
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スクリューレス端子台 プリント基板用 SL-6100H サトーパーツ

    スクリューレス端子台 プリント基板用 SL-6100H

    サトーパーツ
    ¥169~税込¥186~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ノンロック式ボタン。凹凸のない美しいパネル取付が可能。 フロントエントリー、ボタンエントリー、同一方向。操作のしやすい設計です。
    取付方式プリント基板適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)300端子間ピッチ(mm)3.81使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~0.75mm2(AWG24~AWG20)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)9~10結線方式スクリューレス適合電線範囲 単線(mm)1.0適合電線範囲 撚線(mm2)0.75定格電流(IEC)(A)7定格電流(UL)(A)7
  • スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-2300 サトーパーツ

    スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-2300

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付方式プリント基板適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ0.8mm(AWG20)、燃線:0.5mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上端子間ピッチ(mm)3.5材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E.(UL94V-0)機構チェック孔有絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、燃線:0.2mm2~0.75mm2(AWG24~AWG20)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)8推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)端子金具PC端子結線方式スクリューレス色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)5定格電流(UL)(A)5
  • 端子台 プリント基板用  ML-30 サトーパーツ

    端子台 プリント基板用 ML-30

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    取付方式プリント基板適合規格UL規格、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)9.45端子ねじM3×6材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)端子金具PC端子結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)6定格電流(UL)(A)6
  • BPシリーズ プリント基板端子台 BP3 (基本形) IDEC(和泉電気)

    BPシリーズ プリント基板端子台 BP3 (基本形)

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    取付方式プリント基板結線方式ネジ
  • BPシリーズ プリント基板端子台 BP2 (基本形) IDEC(和泉電気)

    BPシリーズ プリント基板端子台 BP2 (基本形)

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    取付方式プリント基板結線方式ネジ
  • BPシリーズ プリント基板端子台 BP2 (ストレート形) IDEC(和泉電気)

    BPシリーズ プリント基板端子台 BP2 (ストレート形)

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1セット(10個)
    4日以内出荷から29日以内出荷
    取付方式プリント基板結線方式ネジ
  • スプリング式基板用端子台236シリーズ エンドプレート ワゴジャパン

    スプリング式基板用端子台236シリーズ エンドプレート

    ワゴジャパン
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1パック(100個)
    6日以内出荷
    厚さ(mm)1
  • スプリング式1線プリント基板用端子台 804シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式1線プリント基板用端子台 804シリーズ

    ワゴジャパン
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1パック(85個)ほか
    6日以内出荷から42日以内出荷
    色グレー取付方式プリント基板定格電圧(V)320ピン形式千鳥適合電線径0.5-2.5sq/0.8-2.0ΦmmAWG20-12操作ボタン有りピン数(ピン)2結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)24定格電流(UL)(A)B:10/D:10
  • 盤用端子台 Panasonic(パナソニック)

    盤用端子台

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ブレーカの端子部と端子間ピッチ・高さをそろえてリフレッシュ!。シリーズにブレーカ直結タイプをラインナップ。盤の省施工・省スペース化が可能。
    材質(本体)PBT樹脂取付方式プリント基板極数3P定格絶縁電圧(V)AC600結線方式ネジ
  • スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-2200 サトーパーツ

    スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-2200

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    撚線、単線の両方に対応しています。本体にチェック孔を設けておりますので、プローブ等で、導通チェックを行っていただけます。
    取付方式プリント基板適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ0.65mm(AWG22)、撚線0.3mm2(AWG22)、素線径Φ0.18mm以上端子間ピッチ(mm)5材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E(UL94V-0)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16(~18:TUV)、撚線:0.3mm2~0.75mm2(AWG22~AWG20)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)8推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ5mm、刃先幅4.5mm以下)、プラスドライバー((軸径Φ6mm以下)結線方式スクリューレス色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)定格電流(IEC)(A)3定格電流(UL)(A)3
  • スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-2100 サトーパーツ

    スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-2100

    サトーパーツ
    ¥82~税込¥90~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    本体ベースで10mmサイズと小型コンパクト設計です。
    取付方式プリント基板適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.0mm(AWG18)端子間ピッチ(mm)5材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E(UL94V-0)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)標準剥線長(mm)8端子金具PC端子結線方式スクリューレス操作部色GY(グレー)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)定格電流(IEC)(A)7定格電流(UL)(A)7
  • 端子付テストプラグモジュール ワゴジャパン

    端子付テストプラグモジュール

    ワゴジャパン
    ¥119,800税込¥131,780
    1箱(100個)
    31日以内出荷
    あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止
    用途280/736/737/738/780シリーズ用幅(mm)5.08/0.2インチ質量(kg)2色オレンジ高さ(mm)14.3/0.563インチ寸法奥行:43.45/1.711インチ接続方式システム電源材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)準拠規格IEC/EN60664-1汚染度(使用環境)3測定電位範囲1燃焼性V0適合ユニットクランピング:1
  • 差込型ワイヤジャンパ ワゴジャパン

    差込型ワイヤジャンパ

    ワゴジャパン
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
    質量(kg)2.1色ブラックタイプ梱包:ボックス定格電流(A)9適合負荷0.018(火災)
  • プリント基板端子台ブロック ワゴジャパン

    プリント基板端子台ブロック

    ワゴジャパン
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1箱(100個)
    6日以内出荷から31日以内出荷
    豊富な種類簡単で安全な接続スプリング式接続は安全で長期信頼性に優れています。Push-in CAGE CLAMP(R) および PUSH-WIRE(R) 単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけでの簡単結線プリント基板の部品実装にスルーホール (THT)、リフローはんだ (THR) に対応する製品を用意しています。
    適合0.25…1.52(絶縁カラーなしフェルール圧着線)、0.25...1.52(絶縁カラー付フェルール圧着線)段数1定格電圧(V)300定格電流(A)15材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)測定電位範囲1適合ユニットクランピング:1
  • プリント基板端子台 ワゴジャパン

    プリント基板端子台

    ワゴジャパン
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(55個)ほか
    6日以内出荷から31日以内出荷
    豊富な種類簡単で安全な接続スプリング式接続は安全で長期信頼性に優れています。Push-in CAGE CLAMP(R) および PUSH-WIRE(R) 単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけでの簡単結線プリント基板の部品実装にスルーホール (THT)、リフローはんだ (THR) に対応する製品を用意しています。
    色グレー段数1定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
  • プリント基板用端子ブロック ワゴジャパン

    プリント基板用端子ブロック

    ワゴジャパン
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1箱(100個)
    6日以内出荷から31日以内出荷
    豊富な種類簡単で安全な接続スプリング式接続は安全で長期信頼性に優れています。Push-in CAGE CLAMP(R) および PUSH-WIRE(R) 単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけでの簡単結線プリント基板の部品実装にスルーホール (THT)、リフローはんだ (THR) に対応する製品を用意しています。
    段数1定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)測定電位範囲1適合ユニットクランピング:1
  • コンパクトタイプ端子台 ワゴジャパン

    コンパクトタイプ端子台

    ワゴジャパン
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1箱(100個)ほか
    6日以内出荷から31日以内出荷
    WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
    種類接続可能電線:銅段数1
  • コンパクトタイプ端子ブロック ワゴジャパン

    コンパクトタイプ端子ブロック

    ワゴジャパン
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1箱(50個)ほか
    6日以内出荷から31日以内出荷
    WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
    種類接続可能電線:銅段数1測定電位範囲1
  • WデッキPCB端子台 ワゴジャパン

    WデッキPCB端子台

    ワゴジャパン
    ¥92,980~税込¥102,278~
    1箱(28個)ほか
    6日以内出荷から31日以内出荷
    豊富な種類簡単で安全な接続スプリング式接続は安全で長期信頼性に優れています。Push-in CAGE CLAMP(R) および PUSH-WIRE(R) 単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけでの簡単結線プリント基板の部品実装にスルーホール (THT)、リフローはんだ (THR) に対応する製品を用意しています。
    段数2定格電圧(V)300定格電流(A)10
  • PCB端子台エンドプレート ワゴジャパン

    PCB端子台エンドプレート

    ワゴジャパン
    ¥3,798税込¥4,178
    1箱(100個)
    31日以内出荷
    豊富な種類簡単で安全な接続スプリング式接続は安全で長期信頼性に優れています。Push-in CAGE CLAMP(R) および PUSH-WIRE(R) 単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけでの簡単結線プリント基板の部品実装にスルーホール (THT)、リフローはんだ (THR) に対応する製品を用意しています。
    幅(mm)7.9/0.311インチ質量(kg)0.9色グレー取付固定用フランジ/ネジ取付け高さ(mm)19/0.748インチタイプ梱包:ボックス寸法奥行:22.9/0.902インチ材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)適合負荷0.015(火災)燃焼性V0
  • ターミナルブロック 2極 5.08mmピッチ 青 斜め向き GB[制御機器]

    ターミナルブロック 2極 5.08mmピッチ 青 斜め向き

    GB[制御機器]
    ¥66税込¥73
    1個
    3日以内出荷
    複数連結することができます。
    色青取付方式ネジ式ピッチ(mm)5.08極数2極
  • ターミナルブロック 3極 5.08mmピッチ 灰 斜め向き GB[制御機器]

    ターミナルブロック 3極 5.08mmピッチ 灰 斜め向き

    GB[制御機器]
    ¥96税込¥106
    1個
    3日以内出荷
    複数連結することができます。
    色灰取付方式ネジ式(プラスネジ)ピッチ(mm)5.08極数3極
  • ターミナルブロック 2極 5.08mmピッチ 青 横向き GB[制御機器]

    ターミナルブロック 2極 5.08mmピッチ 青 横向き

    GB[制御機器]
    ¥69税込¥76
    1個
    3日以内出荷
    複数連結することができます。
    色青取付方式ネジ式ピッチ(mm)5.08極数2極
  • ターミナルブロック 2P GB[制御機器]

    ターミナルブロック 2P

    GB[制御機器]
    ¥129税込¥142
    1個
    3日以内出荷
    3.81mmピッチのリード足が付いたネジ止め式のターミナルブロックです。
    取付方式ねじ止め極数2極定格150V-6A列数1列方向端子金具/横材質(絶縁体)ナイロン66(UL94V-0)端子ピッチ(mm)3.81端子金具PC端子適合電線22-16(AWG)パッケージTD79
  • ターミナルブロック 3P GB[制御機器]

    ターミナルブロック 3P

    GB[制御機器]
    ¥169税込¥186
    1個
    3日以内出荷
    取付方式ねじ止め極数3極定格150V-6A列数1列方向端子金具/横材質(絶縁体)ナイロン66(UL94V-0)端子ピッチ(mm)3.81端子金具PC端子適合電線22-16(AWG)パッケージTD79
  • ターミナルブロック 3極 5.08mm ワンタッチ式 緑 縦向き GB[制御機器]

    ターミナルブロック 3極 5.08mm ワンタッチ式 緑 縦向き

    GB[制御機器]
    ¥54税込¥59
    1個
    3日以内出荷
    複数連結することができます。
    色緑取付方式ワンタッチ式ピッチ(mm)5.08極数3極端子金具縦向き
  • ターミナルブロック 3極 2.54mm ワンタッチ式 緑 縦向き GB[制御機器]

    ターミナルブロック 3極 2.54mm ワンタッチ式 緑 縦向き

    GB[制御機器]
    ¥73税込¥80
    1個
    3日以内出荷
    複数連結することができます。
    色緑取付方式ワンタッチ式ピッチ(mm)2.54極数3極端子金具縦向き
  • ターミナルブロック(4極 2.54mm ワンタッチ式 緑 縦向き) GB[制御機器]

    ターミナルブロック(4極 2.54mm ワンタッチ式 緑 縦向き)

    GB[制御機器]
    ¥159税込¥175
    1個
    3日以内出荷
    複数連結することができる2.54ピッチの4極小型端子台
    色緑取付方式ワンタッチ式ピッチ(mm)2.54極数4極端子金具縦向き
  • ターミナルブロック 3極 5.08mmピッチ 青 斜め向き(プラスネジ) GB[制御機器]

    ターミナルブロック 3極 5.08mmピッチ 青 斜め向き(プラスネジ)

    GB[制御機器]
    ¥109税込¥120
    1個
    3日以内出荷
    複数連結することができます。
    色青取付方式ネジ式(プラスネジ)ピッチ(mm)5.08極数3極
  • フジコン コネクタンシ フジコン

    フジコン コネクタンシ

    フジコン
    ¥6,980~税込¥7,678~
    1個
    101日以内出荷
    カバーポリカーボネートピッチ(mm)11適合規格-定格電圧(V)250端子ねじM4(フリータンシビス)適合電線(mm2)3.5対応記号板:-定格(A)20材料基板:PBTトルク(N・m)1.4絶縁抵抗500V 1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)2500 1分間以上
基板用端子台