絞り込み
極数
- -(1)
端子間ピッチ(mm)
- -
- 3.5(26)
- 3.81(23)
- 4.2(12)
- 4.6(4)
- 5(20)
- 5.08(19)
- 5.2(9)
- 6(8)
- 7(11)
- 7.5(4)
- 7.62(5)
- 8(19)
- 8.2(5)
- 10(18)
- 10.2(3)
- 11(5)
- 11.5(2)
- 14(6)
- 19(8)
- 端子間ピッチ(mm)をもっと見る
ブランド
- 東洋技研(3)
「極数」から絞り込む
-(1)

出力ターミナル端子台型
東洋技研¥39,980税込¥43,9781個8日以内出荷取付方式DINレール定格電流(JIS)(A)約0.5/1点(全点ON時0.225/1点)漏洩電流OFF時/0.1mA応答時間ON→OFF/1.5ms以下(抵抗負荷)OFF→ON/0.5ms以下絶縁方式フォトカプラ絶縁定格負荷電圧(V)DC12/24使用電圧範囲(V)DC10.2~26.4(リップル率5%以内)突入電流(A)1/最大 10ms以下出力形式シンクタイプ耐電圧(V/min)【DC外部端子一括-アース間】AC500サージキラーなし