絞り込み
極数
- 2P(2)
- 4P(2)
- 5P(1)
- 6P(2)
- 8P(3)
- 10P(1)
- 16P(1)
- 20P(1)
端子間ピッチ(mm)
- 7.62
- 3.5(26)
- 3.81(23)
- 4.2(12)
- 4.6(4)
- 5(20)
- 5.08(20)
- 5.2(9)
- 6(8)
- 7(11)
- 7.5(4)
- 8(19)
- 8.2(5)
- 10(18)
- 10.2(3)
- 11(5)
- 11.5(2)
- 14(6)
- 19(8)
- -(3)
- 端子間ピッチ(mm)をもっと見る
定格電流(UL)(A)
- 1(1)
定格電圧(V)
- 250(1)
- 630(1)
ブランド
- 東洋技研(2)
- キムラ電機(1)
- ワゴジャパン(1)
- フジコン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「極数」から絞り込む
2P(2)
4P(2)
5P(1)
6P(2)
8P(3)
10P(1)
16P(1)
20P(1)

弱電端子台 TS-100シリーズ
キムラ電機¥189~税込¥208~1個当日出荷から9日以内出荷さらにグレードアップしたワンタッチカバー付弱電端子台。絶縁材料には耐電圧、電気絶縁に優れ、強靭性にとんだガラス繊維入PBT樹脂を使用。PBT樹脂には難燃性グレードのUL94V-0を使用。端子ねじは角座セルフアップねじを使用。ワンタッチカバー付。材質絶縁台:PBT樹脂(黒色)端子ねじ:炭素鋼(ニッケルめっき)端子金具:黄銅端子カバー:ポリカーボネート(透明)使用温度範囲(℃)-30~80定格絶縁電圧(V)250端子ねじM3×6(角座セルフアップねじ)適合電線(mm2)1.25金具プリント基板用準拠規格JIS C 2811工業用端子台使用湿度範囲45%~85%RH(ただし氷結または結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)充電時相互間、充電部接地間:DC500Vメガ500以上定格通電電流(A)10推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.6~0.9耐電圧(V/min)充電時相互間、充電部接地間:AC2000 異常なし(TS-171:AC2500 異常なし)
スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ7.62mm) 231シリーズ
ワゴジャパン¥33,980~税込¥37,378~1パック(50個)ほか4日以内出荷から5日以内出荷色オレンジ取付方式プリント基板定格電圧(V)630端子間ピッチ(mm)7.62結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)16定格電流(UL)(A)B:15/C:15/D:10
コネクタ端子台(PCIVシリーズ)
東洋技研¥6,998~税込¥7,698~1個7日以内出荷から11日以内出荷スプリング圧結線方式を採用しました。ネジ結線と違い、スプリング圧による安定した結線力を長期にわたり保持します。 単線、及び棒型圧着端子を使用する場合は、電線を差し込むだけでスピーディな結線作業が行えます。定格絶縁電圧(V)AC/DC125端子間ピッチ(mm)7.62適合電線(mm2)単線/Φ0.5~1.6、撚り線/AWG28~16、0.08~1.25絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~+60コネクタヒロセ(MIL) 20P結線方式スクリューレス/MIL耐電圧(V/min)AC600定格電流(JIS)(A)1定格電流(IEC)(A)1