絞り込み
極数
  • 1P(4)
  • 2P(7)
  • 3P(5)
  • 4P(7)
  • 5P(6)
  • 6P(7)
  • 7P(2)
  • 8P(5)
  • 10P(4)
  • 11P(1)
  • 12P(2)
  • 13P(1)
  • 14P(1)
  • 15P(1)
  • 16P(2)
  • 17P(1)
  • 18P(1)
  • 20P(9)
  • 36P(2)
  • 40P(5)
端子ねじ
  • -(1)
  • M3(15)
端子間ピッチ(mm)
  • 7.62
  • 3.5(44)
  • 3.81(23)
  • 4.2(14)
  • 5(45)
  • 5.08(20)
  • 5.2(21)
  • 6(17)
  • 7(29)
  • 8(56)
  • 9.5(10)
  • 10(46)
  • 11(31)
  • 12(18)
  • 14(18)
  • 15(8)
  • 16(10)
  • 19(15)
  • 25(9)
  • -(20)
寸法A(mm)
  • 25.23(2)
  • 32.85(2)
  • 40.47(2)
  • 48.09(2)
  • 55.71(2)
  • 63.33(2)
  • 86(2)
  • 100.53(1)
  • 100.96(1)
  • 106(1)
  • 108.15(1)
  • 108.58(1)
  • 109(1)
  • 115.77(1)
  • 116.2(1)
  • 123.39(1)
  • 123.82(1)
  • 160(2)
  • 162(2)
  • -(1)
寸法B(mm)
  • 15.24(3)
  • 22.86(3)
  • 30.48(3)
  • 38.1(3)
  • 45.72(3)
  • 53.34(3)
  • 65(2)
  • 106.68(1)
  • 110(1)
  • 114.3(1)
  • 120(3)
  • 121.92(1)
  • 129.54(1)
  • 137.16(1)
  • 144.78(1)
  • 150.26(1)
  • 152.4(1)
  • 160(1)
  • 160.02(1)
  • -(1)
ブランド
  • 東洋技研(9)
  • サトーパーツ(6)
  • 東朋テクノロジー(2)
  • キムラ電機(1)
  • ワゴジャパン(1)
  • フジコン(1)
東洋技研・サトーパーツ・東朋テクノロジー・キムラ電機・ワゴジャパン・フジコン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月16日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 端子台 ハンダ付け用(差込端子兼用) サトーパーツ

    端子台 ハンダ付け用(差込端子兼用)

    サトーパーツ(8件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付方式ハンダ/タブ兼用定格電圧(V)250端子金具ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
  • 端子台 ハンダ付け用 ML-250-S1AXF サトーパーツ

    端子台 ハンダ付け用 ML-250-S1AXF

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様本体に端子番号の表示があります。取付方式ハンダ/タブ兼用定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)7.62端子ねじM3×7.2材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10
  • RJ45コネクタ搭載 東朋テクノロジー

    RJ45コネクタ搭載

    東朋テクノロジー
    4,398税込4,838
    1個
    欠品中
    端子部は「セルフアップ式」と「ねじアップ式」の2種類から選択できます。 直接取付けと35mm幅DINレール取付けが可能です。
    極数10P形式基本:セルアップ式端子台定格電圧(V)125定格電流(A)0.5端子間ピッチ(mm)7.62端子ねじM3×6L適合電線(mm2)最大:1.25絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて100以上(対アース間)相対湿度40~85%R.H.締付トルク(N・m)0.5~0.8(圧着端子接続時)動作/保管温度(℃)-20~+75(通電時)/-30~+85(無通電時)取付け方法DINレールまたは直接取付コネクタ搭載:TM11R-3C-88(55)(ヒロセ電機)耐衝撃(m/s2)491(50G)以上耐振動10~55Hz/副振幅:1.5mmRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)商用周波:AC2000(60Hz) 1分間(対アース間)
  • コネクタ端子台(PCNシリーズ) 東洋技研

    コネクタ端子台(PCNシリーズ)

    東洋技研
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    取付方式DINレール/直付け端子間ピッチ(mm)7.62適合電線(mm2)最大1.25使用周囲温度(℃)-15~+60締付トルク(N・m)1.2結線方法Y型圧着端子用
  • インターフェイスコモン端子台 東洋技研

    インターフェイスコモン端子台

    東洋技研
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    コモンがユニット化されていてレールにワンタッチ。RoHS対応品
    取付方式DINレール/直付け規格JIS C 2811適合規格JIS C 2811定格絶縁電圧(V)AC/DC125端子間ピッチ(mm)7.62端子ねじM3適合電線(mm2)最大1.25絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+50締付トルク(N・m)1.2RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500定格電流(JIS)(A)10
  • サーボ対応シリーズ 東朋テクノロジー

    サーボ対応シリーズ

    東朋テクノロジー(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    三菱電機 Jシリーズ、安川電機 Σシリーズなど、各社のサーボアンプと接続できます。 直接取付けと35mm幅DINレール取付けが可能です。 アースねじを搭載しています。(PX7DS/PS7DSシリーズは除く。) 端子部は「セルフアップ式」または「ねじアップ式」の2種類から選択できます。
    形式基本:セルアップ式端子台定格電圧(V)AC、DC125定格電流(A)0.5端子間ピッチ(mm)7.62端子ねじM3×6L適合電線(mm2)1.25絶縁抵抗(MΩ)1000以上 充電部-アース間(DC500Vメガ)相対湿度45~85%R.H.締付トルク(N・m)0.5~0.75(圧着端子接続時)動作/保管温度(℃)-20~+55/-25~+85取付け方法DINレールまたは直接取付耐衝撃(m/s2)500(50G以上)耐振動10~55Hz/副振幅:1.5mmRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)商用周波:AC500 1分間(対アース間:AC1000V:1分間)
  • 弱電端子台 TS-100シリーズ キムラ電機

    弱電端子台 TS-100シリーズ

    キムラ電機
    189税込208
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    さらにグレードアップしたワンタッチカバー付弱電端子台。絶縁材料には耐電圧、電気絶縁に優れ、強靭性にとんだガラス繊維入PBT樹脂を使用。PBT樹脂には難燃性グレードのUL94V-0を使用。端子ねじは角座セルフアップねじを使用。ワンタッチカバー付。
    材質絶縁台:PBT樹脂(黒色)端子ねじ:炭素鋼(ニッケルめっき)端子金具:黄銅端子カバー:ポリカーボネート(透明)使用温度範囲(℃)-30~80定格絶縁電圧(V)250端子ねじM3×6(角座セルフアップねじ)適合電線(mm2)1.25金具プリント基板用準拠規格JIS C 2811工業用端子台使用湿度範囲45%~85%RH(ただし氷結または結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)充電時相互間、充電部接地間:DC500Vメガ500以上定格通電電流(A)10推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.6~0.9耐電圧(V/min)充電時相互間、充電部接地間:AC2000 異常なし(TS-171:AC2500 異常なし)
  • インターフェイスコネクタ端子台 東洋技研

    インターフェイスコネクタ端子台

    東洋技研(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    DINレール幅35mmに対して本体幅なんと40mm。一段とスリムに仕上がりました。端子台とコネクタは基板上で接続されていますので誤配線の心配がありません。端子番号とコネクタ番号は1対1で結線されているため、自由性のある回路設計が可能です。新しいネジ方式の採用で作業性も一段と向上。フォーク型端子をご使用ならPCNシリーズが断然有利です。レールとの着脱もすっきりまとまったレバー方式。工具不要で取り外せますから本体背面に無駄なスペースもいりません。レール取付け、直接取り付け兼用型です。
    材質端子台/PPE、ケース/PPE、基板/ガラエポ取付方式DINレール/直付け定格絶縁電圧(V)AC/DC125端子間ピッチ(mm)7.62端子ねじM3×9.5適合電線(mm2)最大1.25絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+50締付トルク(N・m)1.2結線方式ネジ/フラット耐電圧(V/min)AC600定格電流(JIS)(A)1定格電流(IEC)(A)1定格電流(UL)(A)1
  • ねじ式端子台 端子間ピッチ7.62mm サトーパーツ

    ねじ式端子台 端子間ピッチ7.62mm

    サトーパーツ
    289税込318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ねじ式端子台 端子間ピッチ7.62mm
    定格300V-15A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)7.62端子ねじ角座金付ねじ (M3×7.2) 、端子ねじ締付トルク 0.5N・m MAX取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)端子金具PC端子絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 16点式リレーターミナル 東洋技研

    16点式リレーターミナル

    東洋技研
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    負荷用途、使用する目的に応じてパワーリレーとSSR(ソリッドステートリレー)が選択できる超小型16点出力専用リレーターミナルです。 POWER表示、銅さ表示LED(赤)付です。サージ吸収ダイオード付です。DINレール、直付け兼用タイプです。
    材質【端子台】PPE(グレー)、【中間ケース】PVC(グレー)、【側板】PPE(グレー)、【基盤】ガラスエポキシ取付方式DINレール/直付け端子間ピッチ(mm)7.62端子ねじM3×8定格入力電圧(V)DC24適合電線(mm2)最大1.25絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500メガにて)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし氷結、結露なき事)締付トルク(N・m)1.2使用周囲湿度35~85%RH動作時間(ms)10以下コモン仕様コモン数/16点独立コモン、コネクタ側/NPN仕様(+コモン)結線方式ネジ復帰時間(ms)10以下端子数34P
  • ねじ式端子台 端子間ピッチ7.62mm サトーパーツ

    ねじ式端子台 端子間ピッチ7.62mm

    サトーパーツ
    459税込505
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ねじ式端子台 端子間ピッチ7.62mm
    取付方式ねじ止め定格300V-15A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)7.62端子ねじ角座金付ねじ (M3×7.2) 、端子ねじ締付トルク 0.5N・m MAX取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)端子金具はんだ付け兼用110タブ端子 (t0.8)絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • インターフェイス(コネクタ端子台) 東洋技研

    インターフェイス(コネクタ端子台)

    東洋技研
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    端子台とコネクタは基板上で接続されていますので誤配線の心配がありません。 端子番号とコネクタ番号は1対1で結線されているため、自由性のある回路設計が可能です。 新しいネジ方式の採用で作業性も一段と向上。フォーク型端子をご使用ならPCNシリーズが断然有利です。 レールとの着脱もスッキリまとまったレバー方式。 工具不要で取り外せますから本体背面に無駄なスペースもいりません。 レール取付け、直接取付け兼用型です。
    材質端子台/PPE、ケース/PPE、基板/ガラエポ取付方式DINレール/直付け定格絶縁電圧(V)AC/DC125端子間ピッチ(mm)7.62端子ねじM3×9.5適合電線(mm2)最大1.25絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+50締付トルク(N・m)1.2結線方式ネジ/フラット耐電圧(V/min)AC600定格電流(JIS)(A)1定格電流(IEC)(A)1定格電流(UL)(A)1
  • 2ピース端子台 サトーパーツ

    2ピース端子台

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    適合規格UL規格定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)7.62材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(UL)(A)7
  • 端子台 ハンダ付け用 ML-250-S1AXS サトーパーツ

    端子台 ハンダ付け用 ML-250-S1AXS

    サトーパーツ
    249税込274
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様本体に端子番号の表示があります。取付方式ハンダ/タブ兼用適合規格UL規格、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)7.62端子ねじM3×6材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10
  • フジコン 貫通型端子台 フジコン

    フジコン 貫通型端子台

    フジコン
    279税込307
    1個(1個)ほか
    61日以内出荷から63日以内出荷
    ピッチ(mm)7.62定格(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ7.62mm) 231シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ7.62mm) 231シリーズ

    ワゴジャパン
    33,980税込37,378
    1パック(50個)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    オレンジ取付方式プリント基板定格電圧(V)630端子間ピッチ(mm)7.62結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)16定格電流(UL)(A)B:15/C:15/D:10
  • コネクタ端子台 東洋技研

    コネクタ端子台

    東洋技研
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
  • コネクタ端子台(PCIVシリーズ) 東洋技研

    コネクタ端子台(PCIVシリーズ)

    東洋技研
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷
    スプリング圧結線方式を採用しました。ネジ結線と違い、スプリング圧による安定した結線力を長期にわたり保持します。 単線、及び棒型圧着端子を使用する場合は、電線を差し込むだけでスピーディな結線作業が行えます。
    定格絶縁電圧(V)AC/DC125端子間ピッチ(mm)7.62適合電線(mm2)単線/Φ0.5~1.6、撚り線/AWG28~16、0.08~1.25絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~+60コネクタヒロセ(MIL) 20P結線方式スクリューレス/MIL耐電圧(V/min)AC600定格電流(JIS)(A)1定格電流(IEC)(A)1
  • コネクタ端子台(PCIシリーズ) 東洋技研

    コネクタ端子台(PCIシリーズ)

    東洋技研
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    材質【端子台、ケース】PPE(グレー) UK94V-0【基板】ガラエポ定格絶縁電圧(V)AC/DC125適合電線(mm2)最大1.25絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-15~+60締付トルク(N・m)1.2耐電圧(V/min)AC600定格電流(JIS)(A)1
  • コモン端子台(PCNシリーズ) 東洋技研

    コモン端子台(PCNシリーズ)

    東洋技研
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    取付方式DINレール/直付け定格絶縁電圧(V)AC/DC125端子間ピッチ(mm)7.62端子ねじM3適合電線(mm2)最大1.25絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-15~+60締付トルク(N・m)1.2耐電圧(V/min)AC500定格電流(JIS)(A)10結線方法丸型圧着端子用

接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

端子台