絞り込み
極数
- 4P(1)
- 8P(1)
端子間ピッチ(mm)
- 7.62(1)
ブランド
- キムラ電機
- モノタロウ(2)
- 東洋技研(44)
- サトーパーツ(30)
- ワゴジャパン(15)
- エスコ(11)
- TRUSCO(6)
- パトライト(PATLITE)(6)
- ノーブランド(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- BRIDGE[自動車用品](1)
- ワイドミュラー(1)
- 共立電子産業(1)
- 八光電機製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価
「極数」から絞り込む
4P(1)
8P(1)

弱電端子台 TS-100シリーズ
キムラ電機¥189~税込¥208~1個当日出荷から9日以内出荷さらにグレードアップしたワンタッチカバー付弱電端子台。絶縁材料には耐電圧、電気絶縁に優れ、強靭性にとんだガラス繊維入PBT樹脂を使用。PBT樹脂には難燃性グレードのUL94V-0を使用。端子ねじは角座セルフアップねじを使用。ワンタッチカバー付。材質絶縁台:PBT樹脂(黒色)端子ねじ:炭素鋼(ニッケルめっき)端子金具:黄銅端子カバー:ポリカーボネート(透明)使用温度範囲(℃)-30~80定格絶縁電圧(V)250端子ねじM3×6(角座セルフアップねじ)適合電線(mm2)1.25金具プリント基板用準拠規格JIS C 2811工業用端子台使用湿度範囲45%~85%RH(ただし氷結または結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)充電時相互間、充電部接地間:DC500Vメガ500以上定格通電電流(A)10推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.6~0.9耐電圧(V/min)充電時相互間、充電部接地間:AC2000 異常なし(TS-171:AC2500 異常なし)