絞り込み
極数
  • 2P(2)
  • 3P(2)
  • 4P(2)
  • 5P(2)
  • 6P(1)
端子間ピッチ(mm)
  • 3.81(2)
  • 5.08(2)
定格電流(UL)(A)
  • 5(2)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • 東洋技研(126)
  • ワゴジャパン(88)
  • サトーパーツ(48)
  • TRUSCO(6)
  • パトライト(PATLITE)(6)
  • 三菱電機エンジニアリング(6)
  • フジコン(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • ノーブランド(2)
  • フエニックス・コンタクト(2)
  • セルパック(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • キムラ電機(1)
  • BRIDGE[自動車用品](1)
  • ワイドミュラー(1)
  • インタフェース(1)
  • ユーボン(1)
  • 共立電子産業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「極数」から絞り込む
2P(2)
3P(2)
4P(2)
5P(2)
6P(1)
  • 4極[DC300V/10A] スクリューレス端子台 エスコ

    4極[DC300V/10A] スクリューレス端子台

    エスコ
    ¥2,420税込¥2,662
    1個
    翌日出荷
    仕様総合接触抵抗 (初期値):30mΩ以下主絶縁材:ナイロン66 (UL94V-0)主絶縁材(ボタン):変性P.P.E. (UL94V-0)寸法(mm)A:36.78、B:22.58、C:38.58、D:48.58、高さ:50.5定格DC300-10A端子間ピッチ(mm)5.08使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~1.6mm (AWG26~14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2 (AWG24~14)、素線径Φ0.18mm以上標準剥き線長10絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上耐電圧(V)AC2000(1分間)
  • 3極[DC300V/10A] スクリューレス端子台 エスコ

    3極[DC300V/10A] スクリューレス端子台

    エスコ
    ¥1,910税込¥2,101
    1個
    翌日出荷
    仕様総合接触抵抗 (初期値):30mΩ以下主絶縁材:ナイロン66 (UL94V-0)主絶縁材(ボタン):変性P.P.E. (UL94V-0)寸法(mm)A:31.7、B:17.5、C:33.5、D:43.5、高さ:50.5定格DC300-10A端子間ピッチ(mm)5.08使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~1.6mm (AWG26~14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2 (AWG24~14)、素線径Φ0.18mm以上標準剥き線長10絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上耐電圧(V)AC2000(1分間)
  • 5極[DC300V/10A]スクリューレス端子台 エスコ

    5極[DC300V/10A]スクリューレス端子台

    エスコ
    ¥2,950税込¥3,245
    1個
    翌日出荷
    仕様2ピース端子台サイズA:41.86mm B:27.66mm C:43.66mm D:53.66mm 高さ:50.5mm極数5P定格DC300V-10A耐電圧AC2000V(1分間)定格適合電線単線:直径1.2mm(AWG16) 撚線:1.25mm2(AWG16)取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応) C-UL規格・TUV規格(IEC61984)使用可能電線範囲単線:直径0.4mm/1.6mm(AWG26/14) 撚線:0.2mm2/2.0mm2(AWG24/14) 素線径直径0.18mm以上標準剥き線長10mm絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
  • 5極[DC300V/10A]スクリューレス端子台 エスコ

    5極[DC300V/10A]スクリューレス端子台

    エスコ
    ¥2,950税込¥3,245
    1個
    翌日出荷
    仕様2ピース端子台サイズA:41.86mm B:27.66mm 高さ:50.5mm極数5P定格DC300V-10A耐電圧AC2000V(1分間)定格適合電線単線:直径1.2mm(AWG16) 撚線:1.25mm2(AWG16)取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応) C-UL規格・TUV規格(IEC61984)使用可能電線範囲単線:直径0.4mm/1.6mm(AWG26/14) 撚線:0.2mm2/2.0mm2(AWG24/14) 素線径直径0.18mm以上標準剥き線長10mm絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
  • 3極[DC300V/10A]スクリューレス端子台 エスコ

    3極[DC300V/10A]スクリューレス端子台

    エスコ
    ¥1,830税込¥2,013
    1個
    翌日出荷
    仕様2ピース端子台サイズA:31.7mm B:17.5mm 高さ:50.5mm極数3P定格DC300V-10A耐電圧AC2000V(1分間)定格適合電線単線:直径1.2mm(AWG16) 撚線:1.25mm2(AWG16)取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応) C-UL規格・TUV規格(IEC61984)使用可能電線範囲単線:直径0.4mm/1.6mm(AWG26/14) 撚線:0.2mm2/2.0mm2(AWG24/14) 素線径直径0.18mm以上標準剥き線長10mm絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
  • 2極[DC300V/10A]スクリューレス端子台 エスコ

    2極[DC300V/10A]スクリューレス端子台

    エスコ
    ¥1,300税込¥1,430
    1個
    翌日出荷
    仕様2ピース端子台サイズA:26.62mm B:12.42mm 高さ:50.5mm極数2P定格DC300V-10A耐電圧AC2000V(1分間)定格適合電線単線:直径1.2mm(AWG16) 撚線:1.25mm2(AWG16)取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応) C-UL規格・TUV規格(IEC61984)使用可能電線範囲単線:直径0.4mm/1.6mm(AWG26/14) 撚線:0.2mm2/2.0mm2(AWG24/14) 素線径直径0.18mm以上標準剥き線長10mm絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
  • 4極[DC300V/5A] スクリューレス端子台 エスコ

    4極[DC300V/5A] スクリューレス端子台

    エスコ
    ¥1,820税込¥2,002
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DM-74A取付方式直付け極数4P端子間ピッチ(mm)3.81結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)5
  • 300V/5A スクリューレス端子台(3P) エスコ

    300V/5A スクリューレス端子台(3P)

    エスコ
    ¥1,450税込¥1,595
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DM-73A取付方式直付け極数3P端子間ピッチ(mm)3.81結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)5
  • 6極[AC/DC300V/10A] スクリューレス端子台 エスコ

    6極[AC/DC300V/10A] スクリューレス端子台

    エスコ
    ¥990税込¥1,089
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DM-66取付方式その他極数6P結線方式スクリューレス
  • 4極[AC/DC300V/10A] スクリューレス端子台 エスコ

    4極[AC/DC300V/10A] スクリューレス端子台

    エスコ
    ¥685税込¥754
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DM-64取付方式その他極数4P結線方式スクリューレス
  • 2極[AC/DC300V/10A] スクリューレス端子台 エスコ

    2極[AC/DC300V/10A] スクリューレス端子台

    エスコ
    ¥380税込¥418
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DM-62取付方式その他極数2P結線方式スクリューレス
スクリューレス端子台