絞り込み
端子ねじ
- M8(1)
極数
- 3P(1)
端子間ピッチ(mm)
- 54(1)
ブランド
- 壬生電機製作所
- 東洋技研(52)
- パトライト(PATLITE)(42)
- サトーパーツ(37)
- IDEC(和泉電気)(8)
- TRUSCO(8)
- 東朋テクノロジー(5)
- エスコ(4)
- ユーボン(3)
- 河村電器産業(1)
- ラインアイ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「端子ねじ」から絞り込む
M8(1)

仮設用端子台
壬生電機製作所¥7,398税込¥8,1381本当日出荷仮設用端子台NTシリーズは、2次側接続・取り外しの際、工具を使用せず手でノブを回すだけで締結ができます。 貫通形端子台は、ケース内・外部のやり取りに便利な端子台です。 分岐用端子台は、1次側電源および2次側電源の分岐用として便利なスタッド型端子台です。材質本体ケース/ポリカーポネイト(難燃グレードUL94 V-2)取付方式直付け定格JIS定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~+70使用周囲湿度45~85%RH(但し、結露しないこと)結線方式ネジRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2500