絞り込み
極数
  • 3P
  • 2P(19)
  • 4P(18)
  • 5P(11)
  • 6P(16)
  • 8P(16)
  • 9P(10)
  • 10P(15)
  • 11P(9)
  • 12P(14)
  • 13P(9)
  • 14P(10)
  • 15P(10)
  • 16P(14)
  • 18P(11)
  • 20P(12)
  • 22P(10)
  • 24P(11)
  • 25P(10)
  • 30P(11)
端子ねじ
  • M2.5(1)
  • M3(2)
  • M3.5(6)
  • M4(9)
  • M5(5)
  • M6(6)
  • M8(5)
  • M10(5)
  • M12(4)
  • M16(3)
端子間ピッチ(mm)
  • 3.5(1)
  • 7(1)
  • 8(6)
  • 8.5(1)
  • 9(1)
  • 10(5)
  • 10.2(1)
  • 10.5(1)
  • 12(1)
  • 12.2(1)
  • 12.5(2)
  • 15.2(1)
  • 15.5(1)
  • 17(1)
  • 19(2)
  • 24.5(1)
  • 25(1)
  • 30(2)
  • 35(1)
  • 56(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 東洋技研(7)
  • 日東工業(6)
  • キムラ電機(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 河村電器産業(1)
  • 国際電業(1)
  • ユーボン(1)
  • GB[制御機器](1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数から絞り込む
2P(19)
3P
4P(18)
6P(16)
8P(16)
10P(15)
12P(14)
16P(14)
20P(12)
30P(11)
極数をもっと見る
組端子台 (50A) モノタロウ組端子台 (50A)モノタロウ(50件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM5最大電流(A)3.5mm2電線:30、5.5mm2電線:40、8mm2電線:50耐電圧(V)2500定格絶縁電圧(V)600材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
固定端子台 TS-615形 キムラ電機固定端子台 TS-615形キムラ電機(7件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
配電盤、制御盤、各種電気機器などの電源回路および、操作回路用に最適。 端子台本体および、端子カバーは難燃性グレードのUL94V-0ですから安全。 定格絶縁電圧が660Vですから、高耐電圧、高絶縁用に最適。 絶縁材料は変性PPE樹脂を用いていますので、機械的振動、衝撃に優れた対応。 端子ねじにセルフアップねじを採用していますので、座金の脱落がなく、電線および圧着端子の挿入と締付けが迅速で確実。 端子カバー、記名条片の脱着がワンタッチ方式。
端子ねじM3×8セルフアップ式端子間ピッチ(mm)8使用湿度範囲45%~85%RH(ただし氷結または結露しないこと)使用温度範囲(℃)-10~50準拠規格NECA4201 端子台推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.6~0.9絶縁抵抗(MΩ)充電時相互間、充電部接地間:DC500Vメガ500以上耐電圧(V/min)充電時相互間、充電部接地間:AC2000 異常なし(TS-171:AC2500 異常なし)定格絶縁電圧(V)660定格通電電流(A)15適合電線(mm2)最大2材質絶縁台:変性PPE樹脂(黒色)端子ねじ:炭素鋼(亜鉛めっき、クロメート処理)端子金具:黄銅端子カバー:塩化ビニール板(透明)RoHS指令(10物質対応)対応
TBF 固定式端子台(経済形) 日東工業TBF 固定式端子台(経済形)日東工業(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
ブレーカの端子部と同一ピッチ、同一高さのため、ブレーカとの接続が容易です。(※TBF-601~604を除く。) ブレーカと同じ幅内に収まりますのでブレーカの連続密着取付けにも対応できます。 ねじ固定・IECレール取付両用
取付方式DINレール/直付け結線方式ネジ仕様IECレール取付:可定格絶縁電圧(V)600材質(基台)ポリカーボネート樹脂
TBE 固定式端子台(経済形) 日東工業TBE 固定式端子台(経済形)日東工業(7件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から22日以内出荷
Aタイプは2P~16Pまでの各端子と、両端の固定部分をまとめて一体成型したタイプです。 Bタイプは1Pユニットを重ね合わせ、両端に固定部分を備えたタイプです。
取付方式直付け結線方式ネジ仕様IECレール取付:不可
固定端子台 TS-625形 キムラ電機固定端子台 TS-625形キムラ電機(2件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
端子ねじM4×8セルフアップ式端子間ピッチ(mm)12.5使用湿度範囲45%~85%RH(ただし氷結または結露しないこと)使用温度範囲(℃)-10~50準拠規格NECA4201 端子台推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])1.4~1.8絶縁抵抗(MΩ)充電時相互間、充電部接地間:DC500Vメガ500以上耐電圧(V/min)充電時相互間、充電部接地間:AC2000 異常なし(TS-171:AC2500 異常なし)定格絶縁電圧(V)660定格通電電流(A)30適合電線(mm2)5.5材質絶縁台:変性PPE樹脂(黒色)端子ねじ:炭素鋼(亜鉛めっき、クロメート処理)端子金具:黄銅端子カバー:塩化ビニール板(透明)RoHS指令(10物質対応)対応
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
499税込549
1個
当日出荷から15日以内出荷
PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
形状1段取付DIN35mm結線方式ネジアップ
固定端子台 IDEC(和泉電気)固定端子台IDEC(和泉電気)
349税込384特価
1個
当日出荷から72日以内出荷
ねじレス連結構造 タッチダウン構造により、端子ねじの仮止めが可能 単品の端子台本体を増設することが可能 フィンガープロテクト構造を採用
材質変性PPE樹脂保護構造IP20定格電圧(V)800材質(金具)導電金具:黄銅(ニッケルメッキ)関連資料(2.19MB)材質(端子ねじ)鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)
固定(組立)式端子台 TB 河村電器産業固定(組立)式端子台 TB河村電器産業
369税込406
1個
当日出荷から21日以内出荷
ポ入りカーボネイト樹脂使用
取付方式直付け結線方式ネジ
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
319税込351
1個
7日以内出荷から15日以内出荷
TBJ 固定式分岐端子台 日東工業TBJ 固定式分岐端子台日東工業
17,980税込19,778
1個
当日出荷から14日以内出荷
一種耐熱形、防爆用として使用できます。
用途分電盤・制御盤の1次、2次送り用端子、プルボックス、ジャンクションボックス等に収納して電力線の接続・分岐に。取付方式直付け結線方式ネジ構造組合せ型仕様IECレール取付:不可定格絶縁電圧(V)600使用周囲温度(℃)-20~90材質(基台)不飽和ポリエステル樹脂耐熱区分一種耐熱端子台
TBP 固定式電力用端子台 日東工業TBP 固定式電力用端子台日東工業(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から10日以内出荷
一種耐熱形、防爆用として使用できます。
取付方式直付け結線方式ネジ仕様IECレール取付:不可定格絶縁電圧(V)600使用周囲温度(℃)-20~90材質(基台)ポリエステル樹脂耐熱区分一種耐熱形
TBF 固定式ブレーカ用端子台 日東工業TBF 固定式ブレーカ用端子台日東工業
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
ブレーカへの直接接続ができます。
取付方式DINレール/直付け結線方式ネジ仕様IECレール取付:可定格絶縁電圧(V)600材質(基台)ポリカーボネート樹脂
組端子台 ユーボン組端子台ユーボン
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
SNAP-IN式端子台は他の接続方法と比べて少ない工数で配線が可能です。配線時間が大幅に短縮され、設置プロセスがより効率的になります。
定格電圧(V)800定格電流(A)24
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
549税込604
1個
12日以内出荷から31日以内出荷
RTシリーズは、スタンダードなフリー端子ネジ仕様の1段・2段、端子台内部でコモン接続済みのCOMMON仕様、さらには2段の上段をコモン用にしたHEAD COMMON仕様と、豊富なバリエーションを揃えた超小型端子台シリーズです。全てのタイプがレール上にワンタッチ取付可能。また、小型でありながら記名板はワイドで見易い10mm幅を採用しているため充分な記号表示ができます。2段タイプを使用すれば、小型でさらに省スペースな多極結線ができます。2段のHEAD COMMON仕様を使えば、3線式センサーの電源(+-)を1極跳びに結線でき、シンプルな配線施工が行えます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはメーカー専用の16mm幅のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDISタイプです。
形状1段取付方式C型16mmレール結線方式セルフアップ
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
929税込1,022
1個
13日以内出荷から15日以内出荷
熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。
仕様特殊:熱帯処理形状1段取付DIN35mm結線方式ネジアップ
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
699税込769
1個
15日以内出荷
一般的に使用される産業用マシンなどは切削油の様な環境剤を使用して稼働します。その環境剤も種類によっては、PCなどのエンジリアニングプラスチックを激しく劣化させてしまう性質をもっています。AG仕様は、従来のPCなどと比べると、非常に高い耐油性があります。
仕様特殊:耐油 、 耐薬品形状1段取付DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 600結線方式ネジアップ
TBZ 固定式ブレーカ用端子台(直締端子形) 日東工業TBZ 固定式ブレーカ用端子台(直締端子形)日東工業(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
電線を直締めできます。締付状態のわかる透明端子カバー付です。 仮設工事・実験盤等にご使用ください。
取付方式DINレール/直付け結線方式ネジ付属品ジョイントバー、取付ねじ、木ねじ定格絶縁電圧(V)600
電源ターミナル(3P 基板取り付け用 5mmピッチ) GB[制御機器]電源ターミナル(3P 基板取り付け用 5mmピッチ)GB[制御機器]
199税込219
1個
5日以内出荷
備考適合電線12-24AWG、端子を基板に取り付けるには、基板ドット穴径Φ1.4mm必要です極数3極定格300V-16A列数1列端子ねじM2.5端子金具PC端子関連資料(0.11MB)
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
1,898税込2,088
1個
15日以内出荷
形状1段定格絶縁電圧(V)10001000100010000000定格通電電流(A)9、17、24、32、57結線方式スプリングロック
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
1,198税込1,318
1個
13日以内出荷から15日以内出荷
形状1段緑(アース端子)取付方式DIN35mm方式決戦:スプリングロック端子間ピッチ(mm)3.5適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)10~11
ブロック端子台 国際電業ブロック端子台国際電業
6,098税込6,708
1箱(20個)
3日以内出荷から51日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイドバー付 盤用 端子台 3P150A Panasonic(パナソニック)ワイドバー付 盤用 端子台 3P150APanasonic(パナソニック)
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
容量150A種類盤用端子台極数3P外形寸法(mm)H66(バー含む111)×W90×D45定格絶縁電圧(V)AC600形名バー付
固定端子台