絞り込み
公称抵抗値(Ω)
- 1(21)
- 10(30)
- 15(11)
- 22(16)
- 47(12)
- 100(42)
- 200(12)
- 330(12)
- 470(13)
- 500(17)
- 1000(38)
- 2000(26)
- 4700(11)
- 5000(21)
- 10000(46)
- 20000(29)
- 50000(19)
- 100000(32)
- 500000(12)
- 1000000(16)
- 公称抵抗値(Ω)をもっと見る
ブランド
- YAGEO(1,886)
- Panasonic(パナソニック)(1,183)
- VISHAY(1,142)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(984)
- KOA(572)
- ARCOL(OHMITE)(474)
- BOURNS(416)
- RS PRO(411)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(124)
- LINKMAN(113)
- 東京コスモス電機(76)
- TAKMAN(55)
- サトーパーツ(41)
- Liket(39)
- ROHM(38)
- GB[制御機器](24)
- WELWYN(23)
- 進工業(23)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2,497)
価格
価格で絞り込む

RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用)
東京コスモス電機(34件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷JIS準拠品です。付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー種別1軸単連形形状パネル取り付け形直径(Φmm)24.6±0.5使用温度範囲(℃)-10~+85耐電圧AC1000V 1分間締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)シャフト形状溝形抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])900[9.18]抵抗体炭素皮膜
RV30シリーズ 炭素系可変抵抗器(ポテンショメータ通産機器用)
東京コスモス電機(30件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷JIS準拠品です。付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー仕様炭素系種別1軸単連形形状パネル取り付け形直径(Φmm)31±1使用温度範囲(℃)-10~+85スイッチなし耐電圧AC1000V 1分間寸法(Φmm)30シャフト長さL(mm)20締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)シャフト形状溝形シャフト長さ(mm)20最大使用電圧(V)DC500または定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]特性(抵抗変化)直線形半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])1000[10.2]抵抗体炭素皮膜抵抗変化特性直線形
モールドツマミ K-8075
サトーパーツ(9件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷サイズ-高さ(mm)13.5材質(本体)フェノール寸法H(mm)-適合規格RoHS対応寸法D(Φmm)-寸法D(mm)-止ねじM3頭径(Φmm)12.5寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法I(mm)-寸法J(mm)-寸法G(mm)-寸法H(Φmm)-寸法C(Φmm)-寸法B(Φmm)-寸法A(Φmm)-底径(Φmm)14推奨適合工具六角棒スパナ(呼び1.5)寸法G(Φmm)-色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応
モールドツマミ K-1
サトーパーツ(8件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷仕様プレート貼りサイズ-高さ(mm)24材質(本体)フェノール寸法H(mm)-適合規格RoHS対応寸法F(mm)-寸法D(Φmm)-寸法D(mm)-止ねじM4頭径(Φmm)22.5寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法I(mm)-寸法J(mm)-寸法G(mm)-寸法H(Φmm)-寸法C(Φmm)-寸法B(Φmm)-寸法A(Φmm)-底径(Φmm)35推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2)寸法G(Φmm)-色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応
炭素皮膜可変抵抗(ボリューム)ローレット軸シャフト
共立電子産業(1件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷から4日以内出荷海外製のコストパフォーマンスの高い炭素皮膜可変抵抗器(ボリューム)。Φ6ローレットシャフト。用途電子回路の調整用の部品として。オーディオ関連、楽器のエフェクターなどに。タイプシャフト:ローレット(18T)シャフト径(Φmm)6取付穴(mm)約7.5本体外形寸法(mm)Φ17使用軸受M7×0.75mm、N=6.5mmシャフト長さ(mm)15
金属皮膜 抵抗器 0.5W 250Ω ±0.1%
VISHAY¥609税込¥6701個欠品中Vishay RN65シリーズ。Vishay RN65シリーズの金属皮膜抵抗器です。 0.5 W定格で高い信頼性及び最高品質を保証します。各種抵抗に対応 すべてのモデル: アキシャルタイプ仕様●抵抗:250Ω●定格電力:0.5W●許容差:±0.1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:RN65●温度係数:±50ppm/℃●動作温度 Min:-65℃アズワン品番65-6918-49
モールドツマミ K-3
サトーパーツ(4件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷仕様プレート貼りサイズ-高さ(mm)18材質(本体)フェノール寸法H(mm)-適合規格RoHS対応寸法F(mm)-寸法D(Φmm)-寸法D(mm)-止ねじM4頭径(Φmm)18寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法I(mm)-寸法J(mm)-寸法G(mm)-寸法H(Φmm)-寸法C(Φmm)-寸法B(Φmm)-寸法A(Φmm)-底径(Φmm)25推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2)寸法G(Φmm)-色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応
炭素皮膜可変抵抗(ボリューム)丸軸シャフト
共立電子産業(1件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷から7日以内出荷海外製のコストパフォーマンスの高い炭素皮膜可変抵抗器(ボリューム)。Φ6丸軸シャフト用途電子回路の調整用の部品として。オーディオ関連、楽器のエフェクターなどに。シャフト径(Φmm)6取付穴(mm)約7.5本体外形寸法(mm)Φ17使用軸受M7×0.75mm、N=6.5mmシャフト長さ(mm)15
Φ6軸用ツマミ
共立電子産業¥179~税込¥197~1個当日出荷から9日以内出荷海外製造のコストパフォーマンスの高いツマミです。Φ6軸用のネジ止め式。止めネジは本体に付属します。用途ボリュームポットや、ロータリースイッチ用のツマミに最適材質樹脂軸の形状適用:Φ6丸軸
TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 0.5W ±5% 110Ω ROXシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥329税込¥3621袋(20個)当日出荷仕様抵抗 = 110Ω 定格電力 = 0.5W 組成 = セラミック 許容差 = ±5% 軸 / 放射状 = アキシャル テクノロジー = 金属酸化物 シリーズ = ROX 動作温度 Max = +155℃長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)10質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
メタルツマミ K-29
サトーパーツ(8件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷高さ(mm)13.5材質(本体)アルミ適合規格RoHS対応頭径(Φmm)13.7底径(Φmm)13.7色(本体)シルバーねじ締付トルク(N・m)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
ローレット軸用ツマミ
共立電子産業¥119~税込¥131~1個当日出荷から7日以内出荷海外製造のコストパフォーマンスの高いツマミです。Φ6ローレット軸用。用途ボリュームポットや、ロータリースイッチ用のツマミに最適形状丸型軸の形状適用:Φ6ローレット
モールドツマミ K-5010
サトーパーツ(4件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷サイズ-高さ(mm)17.8材質(本体)フェノール寸法H(mm)-適合規格RoHS対応寸法D(Φmm)-寸法D(mm)-止ねじM3.5寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-最大幅(mm)36寸法I(mm)-寸法J(mm)-寸法G(mm)-寸法H(Φmm)-寸法C(Φmm)-寸法B(Φmm)-寸法A(Φmm)-底径(Φmm)25推奨適合工具六角棒スパナ(呼び1.5)寸法G(Φmm)-色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応
モールドツマミ K-4071
サトーパーツ(5件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷サイズ-材質(本体)フェノール寸法H(mm)-適合規格RoHS対応寸法D(Φmm)-寸法D(mm)-止ねじM3.5寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法I(mm)-寸法J(mm)-寸法G(mm)-寸法H(Φmm)-寸法C(Φmm)-寸法B(Φmm)-寸法A(Φmm)-推奨適合工具六角棒スパナ(呼び1.5)寸法G(Φmm)-色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応
2連炭素皮膜可変抵抗 (ボリューム)丸軸シャフト
共立電子産業¥199税込¥2191個当日出荷から7日以内出荷海外製のコストパフォーマンスの高い炭素皮膜可変抵抗器の2連タイプ。Φ6丸軸シャフト。用途電子回路の調整用の部品として。オーディオ関連、楽器のエフェクターなどに。シャフト径(Φmm)6取付穴(mm)約7.5本体外形寸法(mm)Φ17使用軸受M7×0.75mm、N=6.5mmシャフト長さ(mm)15
モールドツマミ K-5380-A
サトーパーツ(2件のレビュー)¥378税込¥4161個当日出荷仕様プレート貼り高さ(mm)15材質(本体)フェノール寸法H(mm)-適合規格RoHS対応寸法F(mm)5.5寸法D(Φmm)-止ねじM4寸法B(mm)-寸法C(mm)15寸法I(mm)-寸法J(mm)-寸法G(mm)1寸法H(Φmm)-寸法C(Φmm)-寸法F(Φmm)-推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2)寸法G(Φmm)-色(本体)黒
モールドツマミ K-100
サトーパーツ(5件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)ナイロン6(UL94V-2)適合規格RoHS対応止ねじM3.5推奨適合工具六角棒スパナ(呼び1.5)
炭素系可変抵抗器 RV30シリーズ
東京コスモス電機(6件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷JIS準拠品です。形状パネル取付形大きさ(Φ)30使用温度範囲(℃)-10~+85耐熱性(はんだ)350℃ 3.5秒絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)寿命回転/15000回、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 500時間シャフト形状溝形振動10~55Hz 3方向 各2時間 全振幅1.5mm温度特性85℃ 30分間 無負荷最大使用電圧(V)DC 500V 又は定格電力のいずれか小さい方耐寒性-10℃、1時間 無負荷強度ストップ/1mN・min、ナット締付/1470mN・m max抵抗値許容差(%)±10耐電圧(V/min)1000抵抗値(Ω)全/50~2M、残留/3以下抵抗変化特性直線形電気的回転角度(°)280±10機械的回転角度(°)300±5
モールドツマミ K-6
サトーパーツ(3件のレビュー)¥378税込¥4161個当日出荷仕様止めネジ:M3.5プレート貼り色本体:黒高さ(mm)13.5材質(本体)フェノール適合規格RoHS対応頭径(Φmm)14底径(Φmm)19推奨適合工具マイナスドライバー
モールドツマミ K-75
サトーパーツ¥269~税込¥296~1個当日出荷材質(本体)フェノール適合規格RoHS対応寸法D(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法H(Φmm)-寸法F(Φmm)-寸法G(Φmm)-色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応
メタルツマミ K-5475
サトーパーツ(11件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷材質(本体)アルミ適合規格RoHS対応止ねじM4推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2)色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
ポテンショメータ
栄通信工業¥4,598税込¥5,0581個当日出荷巻線。ポピュラーな多回転型。ブッシングマウント。ローコスト。仕様●回転数:10回転●抵抗値:5kΩ●外形寸法:Φ22×19mm●シャフト径:6mm●単独直線性:±0.25~0.1%●定格電力:2W●抵抗値許容差:±5%●抵抗温度係数:±20p.p.m./℃●取付ネジ:3/8-32UNEFアズワン品番67-0394-49
炭素系可変抵抗器 RV24シリーズ
東京コスモス電機(8件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷から7日以内出荷JIS準拠品です。大きさ(Φ)24使用温度範囲(℃)-10~+85耐熱性(はんだ)350℃ 3秒絶縁抵抗(MΩ)100以上(1000V DC)寿命回転/15000回、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 500時間シャフト形状溝形振動10~55Hz 3方向 各2時間 全振幅1.5mm温度特性85℃ 30分間 無負荷耐寒性-10℃、1時間 無負荷強度ストップ/900mN・min、ナット締付/1470mN・m max抵抗値許容差(%)±10耐電圧(V/min)1000抵抗値(Ω)全/50~2M、残留/3以下電気的回転角度(°)280±10機械的回転角度(°)300±5
メタルツマミ K-5440
サトーパーツ(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個欠品中高さ(mm)18材質(本体)アルミ適合規格RoHS対応止ねじM4頭径(Φmm)25底径(Φmm)25推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2)色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
モールドツマミ K-66
サトーパーツ(8件のレビュー)¥298税込¥3281個当日出荷仕様止めネジ:M3.5色本体:黒高さ(mm)15材質(本体)フェノール適合規格RoHS対応最大幅(mm)32推奨適合工具六角棒スパナ 呼び1.5RoHS指令(10物質対応)対応
炭素皮膜ポテンショメータ 10kΩ 1/4W
東京コスモス電機(1件のレビュー)¥439税込¥4831個欠品中ポテンショメータ 24mm 0.25W カーボン RV24YN。1軸単連形 はんだラグ端子 本体径24mmシャフト径6mmの標準タイプ仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:10kΩ●回転数:1●定格電力:1/4W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:6 mm●許容差:±10%アズワン品番65-7162-82
1/4Wカーボン抵抗 110Ω 茶茶茶金 100本入
KOA¥599税込¥6591袋(100本)当日出荷仕様●種別:抵抗器●抵抗体:炭素皮膜●抵抗値:110Ω●定格電力:250mW●誤差:±5%●温度係数:±350ppm/℃●実装:スルーホール●パッケージ:アキシャル(P型)●呼びサイズ:-●端子形状:リード線形●ピンピッチ:-●本体長さ:6.1±0.5mm●スライドタップ:-●取付金具:-●種別:抵抗器●シリーズ名:CF●備考:-アズワン品番68-2019-77
1/4Wカーボン抵抗 100Ω 茶黒茶金 100本入
KOA¥599税込¥6591袋(100本)当日出荷仕様●種別:抵抗器●抵抗体:炭素皮膜●抵抗値:100Ω●定格電力:250mW●誤差:±5%●温度係数:±350ppm/℃●実装:スルーホール●パッケージ:アキシャル(P型)●呼びサイズ:-●端子形状:リード線形●ピンピッチ:-●本体長さ:6.1±0.5mm●スライドタップ:-●取付金具:-●種別:抵抗器●シリーズ名:CF●備考:-アズワン品番68-2016-73
炭素皮膜ポテンショメータ 5kΩ 1/4W
東京コスモス電機¥439税込¥4831個当日出荷ポテンショメータ 24mm 0.25W カーボン RV24YN。1軸単連形 はんだラグ端子 本体径24mmシャフト径6mmの標準タイプ仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:5kΩ●回転数:1●定格電力:1/4W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:6 mm●許容差:±10%アズワン品番65-7166-82
炭素皮膜ポテンショメータ 500kΩ 1/4W
東京コスモス電機¥439税込¥4831個欠品中ポテンショメータ 24mm 0.25W カーボン RV24YN。1軸単連形 はんだラグ端子 本体径24mmシャフト径6mmの標準タイプ仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:500kΩ●回転数:1●定格電力:1/4W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:6 mm●許容差:±10%アズワン品番65-7163-24
RS Pro ボリューム調整つまみ (ノブ) / ノブ用アクセサリ シャフト:6mm, 直径:20mm
RS PRO(3件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷ポテンショメータシャフトに取り付けるため、回路の電圧を調整することができます。 円形のスプライン付きポテンショメータシャフト用に設計されており、プッシュオン設計により迅速に組み立てられます。 耐久性を高めるため、ノブの内側は丈夫なプラスチック製で、ローレット加工のアルミ製外側シェルによりグリップ性が向上しています。 アルミは陽極酸化処理され、耐腐食性と耐久性が向上しています。 また、黒い本体には白いインデックス線が付いており、ノブの位置を簡単に確認できます。 本製品は、有害物質使用制限( RoHS )の要件に適合しています。 つまり、少量の有害物質しか含まれていません。 このようなポテンショメータノブは多くの場合、正確な調整を必要とする音量その他の種類の機器を制御するオーディオデバイスに搭載されています。仕様シャフトサイズ = 6mmノブ直径 = 20mmノブ高さ = 17mmボディカラー = 黒インジケータ色 = 白併用 = ポテンショメータノブ種類 = プッシュオンノブ黒いボディに白い指示線、又はシルバーのボディに黒い点RoHS指令(10物質対応)対応
モールドツマミ K-2605
サトーパーツ(2件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷サイズ-高さ(mm)9.3材質(本体)フェノール寸法H(mm)-適合規格RoHS対応寸法D(Φmm)-寸法D(mm)-止ねじM3.5頭径(Φmm)14寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法I(mm)-寸法J(mm)-寸法G(mm)-寸法H(Φmm)-寸法C(Φmm)-寸法B(Φmm)-寸法A(Φmm)-底径(Φmm)15.5推奨適合工具マイナスドライバー寸法G(Φmm)-色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応
モールドツマミ
サトーパーツ¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から6日以内出荷モールドツマミ ノブ ボリューム フェノール Φ6シャフト イモネジ カラーアルミプレート材質(本体)フェノールねじ【止めねじ】M3締付トルク(N・m)【止めねじ】0.3推奨適合工具六角棒スパナ 呼び1.5色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応
...