絞り込み
定格電圧(V)
- DC5
- AC100(5)
- AC200(7)
- DC12/24(31)
- DC6/12/24(34)
- DC3(1)
- DC6(45)
- DC6~48(2)
- DC12(48)
- DC24(57)
- その他(1)
ブランド
- タカハ機工(2)
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(5)
AC200(7)
DC12/24(31)
DC6/12/24(34)
DC5
DC6(45)
DC6~48(2)
DC12(48)
DC24(57)
その他(1)

5Vソレノイド(7.5Ω)
タカハ機工¥3,598税込¥3,9581個当日出荷5Vで動作するプッシュタイプのソレノイド 5V駆動に対応した小型ソレノイドで、モバイルバッテリーやUSB電源で動作します。 USB Type-Cコネクタを搭載したスイッチ基板付きなので、試作や実験が簡単に行えます。 抵抗値は7.5Ωで連続通電が可能です。型式SSBH-0830A(5Vソレノイド)寸法(mm)18×22×30.4サイズ可動鉄心(プランジャー):Φ8質量(g)64電圧(V)5消費電力(W)3電流(mA)600抵抗値(Ω)7.5
5Vソレノイド(4.2Ω)
タカハ機工¥3,598税込¥3,9581個当日出荷5Vで動作するプッシュタイプのソレノイド 5V駆動に対応した小型ソレノイドで、モバイルバッテリーやUSB電源で動作します。 USB Type-Cコネクタを搭載したスイッチ基板付きなので、試作や実験が簡単に行えます。 抵抗値は4.2Ωで、通電率は50%です。型式SSBH-0830A(5Vソレノイド)寸法(mm)18×22×30.4サイズ可動鉄心(プランジャー):Φ8質量(g)64電圧(V)5消費電力(W)6電流(mA)1200抵抗値(Ω)4.2
『ソレノイド/電磁機器』には他にこんなカテゴリがあります
- ソレノイド
- スリップリング