絞り込み
検出対象
- 磁性金属(1)
センサ形状
- ネジ形(1)
検出距離(mm)
- 7
- 0~0.5(1)
- 1(1)
- 2(1)
- 4(1)
- 30(1)
- 40(3)
- 48(1)
- 50(1)
- 100(3)
- 300(2)
- 500(3)
- 2000(2)
- 4000(1)
- 6000(1)
ブランド
- omron(オムロン)(1)
「検出対象」から絞り込む
磁性金属(1)

スマートセンサ リニア近接タイプ センサ部 ZX-E
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥91,980税込¥101,1781個当日出荷から66日以内出荷付属品プリアンプ取りつけ金具(形ZX-XBE1)、取扱説明書コード長さ(m)2絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500メガにて)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2h耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min(充電部一括とケース間)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z 各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2h