絞り込み
検出距離(mm)
- 30(2)
- 50(2)
- 85(2)
- 120(1)
検出方式
- 拡散反射型(1)
ブランド
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
- omron(オムロン)(10)
- 緑測器(2)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(2)
- スイッチサイエンス(2)
- azbil(旧:山武)(1)
- 共立電子産業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「検出距離(mm)」から絞り込む
30(2)
50(2)
85(2)
120(1)

ネットワーク機能一体型 レーザ変位センサ HL-G2 小スポットタイプ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥129,800~税込¥142,780~1個当日出荷から4日以内出荷検出方式拡散反射RoHS指令(10物質対応)対応
小型レーザ変位センサ HL-G1シリーズ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥119,800~税込¥131,780~1個当日出荷から9日以内出荷種類その他の変位センサ保護構造IP67(IEC)型式拡散反射タイプ品名センサヘッド材質本体ケース:PBT、前面カバー:アクリル、ケーブル:PVC使用周囲温度(℃)-10~45(但し、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-20~60(但し、氷結しないこと)保存湿度範囲35~85%RH(但し、結露しないこと)使用湿度範囲35~85%RH(但し、結露しないこと)電源電圧(V)24 DC±10% リップル0.5V(P-P)を含む耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間消費電流(mA)100以下絶縁抵抗DC250Vメガにて 20MΩ以上 全端子一括-ケース間動作表示灯ON時(出力動作時)にオープン短絡保護装備(自動復帰式)