234件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インクリメンタル デジタルカウンタ 武藤工業

    インクリメンタル デジタルカウンタ

    武藤工業
    71,980税込79,178
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    90°位相(A/B相)出力のエンコーダからのパルスをカウント表示。、小数点位置が任意設定可能な測長モードと、角度計測に対応した角度モードなど、パラメータの設定により両用モードに対応可能なデジタル表示カウンタ。、送りネジのリード値とエンコーダパルス数(1パルス~任意)を、パラメータによる任意設定が可能なため、送りネジピッチに合わせたエンコーダのパルス数を選定する作業が不要。、パラメータ設定値やカウント値は、不揮発性メモリで記憶。(電池不要)、外部制御信号により、リセット/プリセットなど、カウント制御可能。
  • 光学式エンコーダ パルス数:15 BOURNS

    光学式エンコーダ パルス数:15

    BOURNS
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様●パルス数:15●エンコーダ読み出し:インクリメンタル●エンコーダ信号:2ビット直交●供給電圧:5V dcアズワン品番65-7176-60
  • 機械式ロータリエンコーダ パルス数:20 軸径:6 mm BOURNS

    機械式ロータリエンコーダ パルス数:20 軸径:6 mm

    BOURNS
    589税込648
    1個
    7日以内出荷
    仕様パルス数:20●Closed Circuit Resistance:100milliohms maximum●Dielectric Withstanding Voltage-Sea Level:300 VAC minimum●Electrical Travel:Continuous●Contact Bounce (60 RPM):3.0ms maximum●RPM(Operating):60maximum●shock:100G●Moisture Sensitivity Level:1●Torque:Detent(210 ±70gf-cm(2.0±0.1oz-in)、Mounting(70N-cm(6.2lb-in)maximum)●Terminals:Printed circuit board terminals●Hardware:One flat washer and one mounting nut supplied with each encoder軸径6スイッチモーメンタリスイッチを押すシャフト●金属フラットシャフト●Strength (Push-Pull):50N出力2ビット直交コード定格電圧 DC V5絶縁抵抗(MΩ)DC250V:100以上寿命100000(回転)シャフト長さ(mm)20保存温度範囲(℃)-35~85定格電流(mA)10アズワン品番65-7032-09動作温度範囲(℃)-20~70モデルPEC11HIP等級IP40終端スタイルPCピン水平/背面実装タイプ基板実装
  • 機械式ロータリエンコーダ ELMA

    機械式ロータリエンコーダ

    ELMA
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●Elma デュアルエンコーダロータリスイッチには、2 つのエンコーダと 1 つのスペースがあります。標準分解能 16 / 32 ディテントを備えています。押ボタン付き / なしの製品があります 回転寿命:最大 1 、000 回転 0.5 、1.0 、1.5 、2.0 、2.5 、スイッチングトルク: 3.0 、3.5 、又は 4.5 Ncm (長寿命で一貫性を維持) 金めっきコンタクト 金属製シャフトの頑丈な金属製ハウジングです 本体サイズ: 11.5 x 12.3 x 9.1 mm オプションのフロントパネルシール IP68 動作温度範囲: -40 → +85℃ 500 > V dc の電気的絶縁シャフト さまざまなオプションとカスタマイズ
  • インクリメンタルエンコーダ 10000 インクリメンタル 軸径:6mm SICK

    インクリメンタルエンコーダ 10000 インクリメンタル 軸径:6mm

    SICK
    82,980税込91,278
    1個
    7日以内出荷
    概要一目でわかる取り付けの奥行きが短いです 最大 16 ビットの高分解能 オプションのプログラミング:出力電圧、ゼロパルス位置、ゼロインパルス幅、パルス数、カウント方向 接続:ラジアル又はアキシャルケーブルアウトレット、M23 又は M12 オスコネクタ、アキシャル又はラジアル。 電気インターフェイス: 5 V / 24 V TTL / RS-422、24 V HTL / プッシ
    仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:10000●最大回転数:9000rpm●出力信号タイプ:HTL , TTL●軸径:6mm●IP保護等級:IP65●全体の高さ:60mm●全体の幅:60mm●全体的な深さ:43mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●接続タイプ:ケーブルアズワン品番65-7290-53
  • インクリメンタル形 外径Φ40 omron(オムロン)

    インクリメンタル形 外径Φ40

    omron(オムロン)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    インクリメンタル形 外径:Φ40 分解能(最大):2,000P/R
    分類インクリメンタル形 シャフトタイプ出力相A、B、Z相出力形式オープンコレクタ出力(NPN出力)
  • Φ38薄型ロータリエンコーダ シャフトタイプ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    Φ38薄型ロータリエンコーダ シャフトタイプ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷から17日以内出荷
    オープンコレクタ出力型 ロングシャフトタイプ
    タイプインクリメンタル形種類ロータリエンコーダ出力(二相原点付):オープンコレクタ出力電源電圧(V)DC4.5~26.4消費電流(mA)(無負荷時)50以下使用周囲温度(℃)-10~+80デューティー比50±25%許容リップル3% rms以下シャフト長さ(mm)18.6取付ピッチ(mm)Φ28/30最大応答周波数(kHz)200
  • Φ38薄型ロータリエンコーダ シャフトタイプ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    Φ38薄型ロータリエンコーダ シャフトタイプ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷から17日以内出荷
    オープンコレクタ出力型 ロングシャフトタイプ
    タイプインクリメンタル形種類ロータリエンコーダ出力(二相原点付):オープンコレクタ出力電源電圧(V)DC4.5~26.4消費電流(mA)(無負荷時)50以下使用周囲温度(℃)-10~+80デューティー比50±25%許容リップル3% rms以下シャフト長さ(mm)18.6取付ピッチ(mm)Φ28/30最大応答周波数(kHz)200
  • Φ30mm軸型インクリメンタルロータリエンコーダ AUTONICS(オートニクス)

    Φ30mm軸型インクリメンタルロータリエンコーダ

    AUTONICS(オートニクス)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    外形30Φ軸型インクリメンタルロータリエンコーダです。狭いスペースも設置に容易です。
    用途産業用ロボットアーム角度、位置検出、運搬機器の自動位置制御に。材質アルミニウム長さ(mm)46.5材質/仕上アルミニウム質量(g)80外径(Φmm)30周波数(kHz)300許容回転数(min-1[r.p.m])5000シャフト形保護等級IP50使用周囲温度(℃)-10~70℃、保存時:-25~85℃接続ケーブル接続ケーブル:後面ケーブル引出型軸外径(Φmm)4起動トルク20gf.cm以下(0.00196N.m以下)使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~90%RH各種認証CE
  • エンコーダTRD-Nシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    エンコーダTRD-Nシリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    25,980税込28,578
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    外形Φ50に堅牢なシャフトΦ8薄型35mm
    薄型電源DC5VΦ50インクリメンタル形最高回転数(min-1[r.p.m])許容:5000(ただし防塵・防噴流形は連続3000・瞬時5000)奥行(mm)35シャフト径(Φmm)8耐電圧AC500V(50/60Hz)1分間外径(Φmm)50出力電圧(V)H:2.5以上、L:0.5以下出力形態ラインドライバ出力分類シリーズ:シャフト形信号形式ラインドライバ出力電源電圧(V)DC4.75~5.25消費電流(mA)60以下(無負荷時)絶縁抵抗(MΩ)50以上(信号線とケース間)使用周囲温度(℃)-10~70デューティー比50±25%慣性モーメント(kg・m2)軸:2×10-6ケーブル標準0.5m、5芯シールド耐油塩ビケーブル許容リップル3%rms以下原点信号機(幅)100±50%立ち上り/立ち下がり時間2us以下保存温度範囲(℃)-25~85出力仕様二相+原点 ラインドライバ出力公称断面積(mm2)芯線:0.3(ラインドライバ出力は8芯0.14)ケーブル外径(Φmm)6耐衝撃(m/s2)~500P/R(メタルスリット)981 11ms 3軸方向各3、回600P/R~(ガラススリット)490 11ms 3軸方向各3回位相確度90度許容スラスト荷重(N)軸:30許容ラジアル荷重(N)軸:50使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)耐振動(耐久)(Hz)変位片振幅0.75mm、10~55 3軸方向各1h
  • EMS22D51-B28-LS5 BOURNS

    EMS22D51-B28-LS5

    BOURNS(1件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)36.12幅(mm)15.88高さ(mm)21.21保護等級IP65出力電流(mA)4.5 VDC電源電圧:最大4、3 VDC電源電圧:最大2絶縁抵抗(MΩ)1000以上/500V DC寿命回転:Sブッシュ100000000サイクル、T&Wブッシュ50000000サイクル保存温度範囲(℃)-55~125動作温度(℃)-40~125RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超小型ロータリエンコーダ(外径Φ20)・インクリメンタル形 E6J-C omron(オムロン)

    超小型ロータリエンコーダ(外径Φ20)・インクリメンタル形 E6J-C

    omron(オムロン)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    インクリメンタル形。 外径:Φ20。 分解能(パルス/回転):(最大)1,000P/R。 シャフトタイプ、中空軸タイプを品揃え。
    最高回転数(min-1[r.p.m])6000保護構造IEC規格 IP40接続方式コード引き出しタイプ (コード長: 1m)出力相A、B、Z相
  • ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6D-C omron(オムロン)

    ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6D-C

    omron(オムロン)
    61,980税込68,178
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    付属品カプリング形E69-C06B、サーボマウント用取りつけ金具形E69-2、六角スパナ、取扱説明書材質(本体)アルミニウム質量(g)約280(梱包状態)最高回転数(min-1[r.p.m])12000保護構造IEC規格 IP50耐電圧コンデンサアースのため除外します。材質(ケース)亜鉛合金分類シャフトタイプ消費電流(mA)150以下周囲湿度(%RH)使用時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと)慣性モーメント(kg・m2)3×10-6以下立ち上り/立ち下がり時間1μs以下耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h出力軸許容ラジアル荷重(N)50(ただし精度保証時は20)出力軸許容スラスト荷重(N)30(ただし精度保証時は10)材質(取付金具)鉄 亜鉛メッキ最大応答周波数(kHz)200起動トルク(mN・m[gfcm])9.8以下周囲温度(℃)使用時:-10~70保存時:-25~80(ただし氷結しないこと)出力相A、B、Z相出力位相差A相、B相の位相差90°±25°(1/4T±0.07T)材質(シャフト)SUS303絶縁抵抗コンデンサアースのため除外します。エンコーダ種類インクリメンタル形衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z 各方向 3回
  • NPS/NASケーブル 武藤工業

    NPS/NASケーブル

    武藤工業
    15,980税込17,578
    1本
    4日以内出荷
    RS232Cパソコン接続用インターフェイス(通信)ケーブル
    用途RS232Cパソコン接続用インターフェイス(通信)ケーブル長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • R7010B/W用電極 azbil(旧:山武)

    R7010B/W用電極

    azbil(旧:山武)
    189,800税込208,780
    1個
    22日以内出荷
    電極ミズコン(R7010B/W)用、浸漬形、温度補償センサー付
    用途保守用部品です。
  • ロータリーエンコーダ CEシリーズ ライン精機

    ロータリーエンコーダ CEシリーズ

    ライン精機
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    高性能、小型軽量、低消費電流のエンコーダ。外形:30mm、取付:PCD22、軸径:Φ4mm。電圧出力タイプ。産業用アプリケーションに最適
    質量(g)約100(ケーブル0.5m含)使用温度範囲-10~+70(氷結しないこと)出力電圧理論1=DC4 - 11V(電源電圧-1V以上) 理論0=DC0.5V以下出力容量シンク電流:20mA以下出力信号電圧出力 / 90° 位相差出力 x 2 (A,B)最大応答周波数(kHz)60供給電圧(V)DC5 - 12許容入力回転数(min-1[r.p.m])6000
  • IP65 エンコーダ オリエンタルモーター

    IP65 エンコーダ

    オリエンタルモーター
    14,980税込16,478
    1個
    13日以内出荷
    磁気式小型ロータリーエンコーダです。ラインドライバ出力 (26C31相当)
    用途インクリメンタル形付属品ロータリーエンコーダ: なし質量(kg)0.11軸の形状丸シャフト周囲温度保護等級IP20: -10 ~ +85℃ (凍結しないこと) オープンコレクタ出力 (電源電圧DC5~24 V) は、-10 ~ +70℃ (凍結しないこと)、保護等級IP65: -10 ~ +70℃ (凍結しないこと)電源電圧(V)DC5 ±10%保護等級IP65高度(m)海抜1000 以下回路方式ラインドライバ出力 (26C31相当)角度精度(°)±0.36衝撃490 m/s2 11 ms X、Y、Z方向 各3回出力信号A相、B相、Z相: 3チャンネル振動10-55 Hz 全振幅 1.5 mm X、Y、Z各方向 2時間雰囲気保護等級IP20: 腐食性ガス、塵埃がないこと。水、油が直接かからないこと。保護等級IP65: 腐食性ガスがないこと。油が直接かからないこと。応答周波数(kHz)200以下消費電流30 mA以下 (無負荷時)グリーン購入法適合最高回転速度(min-1)6000(応答周波数以下)許容ラジアル荷重(N)30 (軸先端部)エンコーダ種類インクリメンタル形慣性モーメント(J(kg・m2))1.2×10-7最大電流(mA)引込:20周囲湿度(%)85以下 (結露しないこと)許容アキシアル荷重(N)20
  • ロータリエンコーダ 光学式非接触型 DC5V 分解能100 出力相A&B ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ロータリエンコーダ 光学式非接触型 DC5V 分解能100 出力相A&B

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    二相出力の光学式ロータリーエンコーダー(センサー用)です。 軸をエンドレスに回転させることができ回転角度に応じた数のパルスを出力します。 回転機構の回転角を検出するセンサー用です。 分解能(一回転ごとに出力するパルス数)が3通りあります。
    タイプ光学式非接触型 (インクリメンタル) センサ用保護構造IP40分解能100電源電圧(V)DC 5出力波形矩形波 (A, B相)定格電源電流50mA Max.最大応答周波数(kHz)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータリエンコーダ 光学式非接触型 DC5V 分解能200 出力相A&B ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ロータリエンコーダ 光学式非接触型 DC5V 分解能200 出力相A&B

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    二相出力の光学式ロータリーエンコーダー(センサー用)です。 軸をエンドレスに回転させることができ回転角度に応じた数のパルスを出力します。 回転機構の回転角を検出するセンサー用です。 分解能(一回転ごとに出力するパルス数)が3通りあります。
    タイプ光学式非接触型 (インクリメンタル) センサ用保護構造IP40分解能200電源電圧(V)DC 5出力波形矩形波 (A, B相)定格電源電流50mA Max.最大応答周波数(kHz)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータリエンコーダ 光学式非接触型 DC5V ボールベアリング 分解能100 出力相A 電源電圧5V アンプ無 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ロータリエンコーダ 光学式非接触型 DC5V ボールベアリング 分解能100 出力相A 電源電圧5V アンプ無

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷
    備考軸受選択可: ボールベアリング / スリーブタイプ光学式非接触型 (インクリメンタル) センサ用分解能100 / 200 / 300電源電圧(V)DC 5出力波形近似正弦波 (A相のみ)RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)素子:50 Max. [at 25℃]
  • SBHシリーズ ロータリーエンコーダ NEMICON(ネミコン)

    SBHシリーズ ロータリーエンコーダ

    NEMICON(ネミコン)
    62,980税込69,278
    1個
    65日以内出荷
    性能回転角加速度:1×10 rad/s 4 2軸径(Φmm)内径:30質量(kg)1 以下( ケーブル含まず)最大回転数(min-1[r.p.m])(連続) 500、(瞬間) 2500保存温度(℃)- 20~+80慣性モーメント(kg・m2)1.5×10-4耐振動50 Hz / 1.5mm X, Y, Z 方向各2h耐湿性RH 85% 以下 結露不可動作温度(℃)-10~+70始動トルク7.35×10-2N ・ m 以下RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃490m/s2,11ms X, Y, Z 方向各3回許容軸荷重(N)(スラスト方向)19.6、(ラジアル方向)39.2
  • OPR-11、OPR-42用入出力信号ケーブル 武藤工業

    OPR-11、OPR-42用入出力信号ケーブル

    武藤工業
    15,980税込17,578
    1本
    欠品中
    OPR-11シリーズ、OPR-42用のケーブル(40芯コネクタ付き)です。
    用途OPR-11シリーズ、OPR-42用のケーブル長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノイズ対策 武藤工業

    ノイズ対策

    武藤工業
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷
    エンコーダラインケーブルです
    ケーブル長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • インクリメンタル 位置決めカウンタ 武藤工業

    インクリメンタル 位置決めカウンタ

    武藤工業
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷
    汎用ACインダクションモータ用1軸1ポイント位置決めカウンタ。設計を楽にするCPUを搭載。操作性は抜群。高精度な位置決め精度。
    電源(V)AC100~240±10%RoHS指令(10物質対応)対応
  • インクリメンタル ロータリーエンコーダ 武藤工業

    インクリメンタル ロータリーエンコーダ

    武藤工業
    32,980税込36,278
    1台
    4日以内出荷から91日以内出荷
    軸にそのまま装着できる中空軸形状。測長用、角度用に多彩なラインアップを用意。取り付けが簡単で堅牢な設計
    仕様出力信号相:A、B相RoHS指令(10物質対応)対応
  • インクリメンタル デジカラー 武藤工業

    インクリメンタル デジカラー

    武藤工業
    77,980税込85,778
    1台
    当日出荷
    ハンドルに取り付けるだけで、読み取りをデジタル化。高精度のうえに変則ギア比にも対応。衝撃や温度変化にも耐えられる設計
    仕様●最大リード値 0.001:1mm●最大リード値 0.01:12mm●最大リード値 0.1:120mm文字高(mm)10電源コード(m)2(プラグ付き)電源電圧(V)AC100±10% (50/60Hz)表示桁数±6桁/7セグメントLED(赤色)RoHS指令(10物質対応)対応最大許容回転数(s-1[r.p.m])700
  • ラインドライバ・コンバータ 武藤工業

    ラインドライバ・コンバータ

    武藤工業
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    長距離伝送のためエンコーダからの出力パルスを作動出力(ラインドライバ出力)に変換・受信する装置です
    仕様出力信号形態:CN2 ラインドライバ、CN3 オープンコレクタ適合エンコーダ:オープンコレクタコンプリメンタリ(電圧)電源(V)DC12~24 10%応答速度300kHzRoHS指令(10物質対応)対応
  • OPR-12用入出力信号ケーブル 武藤工業

    OPR-12用入出力信号ケーブル

    武藤工業
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷
    OPR-12(シリアルI/F用)のケーブル(25芯コネクタ付)です。
    用途OPR-12(シリアルI/F用)のケーブル長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • アブソリュート デジタルカウンタ 武藤工業

    アブソリュート デジタルカウンタ

    武藤工業
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷
    電源(V)AC100~240±10% 50/60Hz電源エンコーダ:標準DC12V 150mA表示桁数±7桁/赤色7セグメントLED/文字高15mmRoHS指令(10物質対応)対応エンコーダ信号SSI方式 出力bit 8~32bit(パラメータ設定)
  • ロータリーエンコーダ 武藤工業

    ロータリーエンコーダ

    武藤工業
    79,980税込87,978
    1台
    4日以内出荷から91日以内出荷
    軸にそのまま装着できる中空軸形状。測長用、角度用に多彩なラインアップを用意。取り付けが簡単で堅牢な設計
    仕様出力信号相:A、B相軸径(Φmm)(内径)12許容回転数(min-1[r.p.m])200出力方式電圧出力(コンプリメンタリ)電源電圧(V)DC4.5~26ケーブル出力ケーブル:2mΦ5.3(DIN8Pコネクタ付き)起動トルク(N・m)50×10-3RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)15以下
  • インクリメンタル デジタルメジャー 武藤工業

    インクリメンタル デジタルメジャー

    武藤工業
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷
    ハンドルに取り付けるだけで、読み取りをデジタル化。取り付け位置は自由自在。任意数値のプリセットが可能。
    ワイヤー長さ(m)1(有効長)最小読取値(mm)0.1文字高(mm)8電源コード(m)2(ACアダプタ及びプラグ付き)電源電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)表示桁数±5桁/7セグメントLED(赤色)最大応答速度(m/min)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンコーダ入力用コネクタ 武藤工業

    エンコーダ入力用コネクタ

    武藤工業
    1,298税込1,428
    1本
    欠品中
    他社メーカー製エンコーダを使用する場合に必要です。中継用コネクタTC2(DIN8Pメス)もあります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラインレシーバ・コンバータ 武藤工業

    ラインレシーバ・コンバータ

    武藤工業
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    長距離伝送のためエンコーダからの出力パルスを作動出力(ラインドライバ出力)に変換・受信する装置です
    仕様出力信号形態:オープンコレクタ適合エンコーダ:ラインドライバLDC-01電源(V)DC12~24 10%応答速度300kHzRoHS指令(10物質対応)対応
  • インクリメンタル デジカラー 武藤工業

    インクリメンタル デジカラー

    武藤工業
    69,980税込76,978
    1台
    61日以内出荷
    軸にそのまま装着できる中空軸形状。測長用、角度用に多彩なラインアップを用意。取り付けが簡単で堅牢な設計
    仕様出力信号相:A、B相軸径(Φmm)(内径)20許容回転数(min-1[r.p.m])700出力方式オープンコレクタ電源コード(m)2(先端未処理)電源電圧(V)DC10~26.5ケーブル出力ケーブル:2mΦ3(先端未処理)起動トルク(N・m)24×10-3RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)15以下
  • NOC-Sシリーズ ロータリーエンコーダー NEMICON(ネミコン)

    NOC-Sシリーズ ロータリーエンコーダー

    NEMICON(ネミコン)
    26,980税込29,678
    1個
    8日以内出荷から65日以内出荷
    軸径(Φmm)8ケーブル長(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • NOC-HPシリーズ ロータリーエンコーダー NEMICON(ネミコン)

    NOC-HPシリーズ ロータリーエンコーダー

    NEMICON(ネミコン)
    34,980税込38,478
    1個
    8日以内出荷から65日以内出荷
    ケーブル長(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • NOC-Hシリーズ ロータリーエンコーダー NEMICON(ネミコン)

    NOC-Hシリーズ ロータリーエンコーダー

    NEMICON(ネミコン)
    31,980税込35,178
    1個
    65日以内出荷
    ケーブル長(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータリーエンコーダ TRD-GK□-RZC2シリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    ロータリーエンコーダ TRD-GK□-RZC2シリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷から17日以内出荷
    強化形スピンドルにより、強力な軸荷重(ラジアル100N/スラスト50N)と長寿命(軸受寿命1.2×10^10回転)を実現。 。耐塵・防噴流形。 。ケーブルを長く延ばせるトーテムポール出力。 。原点調整に便利なサーボマウント取付けが可能。
    種別インクリメンタル型タイプシャフト奥行(mm)73シャフト径(Φmm)10保護構造IP65外径(Φmm)78許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000接続形式コネクタ形(後出し)電源電圧(V)DC10~30使用周囲温度(℃)-10~+70最大応答周波数(kHz)100起動トルク(N・m)0.1以下出力形式トーテムポール出力許容軸荷重(N)ラジアル方向:100/ スラスト方向:50
  • ロータリーエンコーダ TRD-GKシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    ロータリーエンコーダ TRD-GKシリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    強化形スピンドルにより、強力な軸荷重(ラジアル100N/スラスト50N)と長寿命(軸受寿命1.2×10^10回転)を実現。 。耐塵・防噴流形。 。ケーブルを長く延ばせるトーテムポール出力。 。原点調整に便利なサーボマウント取付けが可能。
    種別インクリメンタル型タイプシャフト奥行(mm)60シャフト径(Φmm)10保護構造IP65外径(Φmm)78許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000接続形式ケーブル後出し(2m)電源電圧(V)DC10~30使用周囲温度(℃)-10~+70最大応答周波数(kHz)100起動トルク(N・m)0.1以下出力形式トーテムポール出力許容軸荷重(N)ラジアル方向:100/ スラスト方向:50
  • ロータリーエンコーダ TRD-Kシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    ロータリーエンコーダ TRD-Kシリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    65,980税込72,578
    1個
    5日以内出荷から27日以内出荷
    分解能は最大10ビット(1024)までを用意。 。強化形スピンドルによる強力な軸荷重。(ラジアル100N/スラスト50N)。 。Φ10mmステンレスシャフトを使用した堅牢形。 。読取り誤差のないグレイコード出力。 。メタルスリット板の採用により980m/s2の耐衝撃性。 。原点調整に便利なサーボマウント取り付けが可能。
    種別アブソリュート型タイプシャフトシャフト径(Φmm)10保護構造IP65外径(Φmm)78許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000電源電圧(V)DC10.8~26.4使用周囲温度(℃)-10~+50最大応答周波数(kHz)20起動トルク(N・m)0.1以下出力信号の種類グレイ2進(CW)出力形式NPNオープンコレクタ出力

ロータリエンコーダ』には他にこんなカテゴリがあります

インクリメンタル形