FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 透過形(ケーブル) IDEC(和泉電気)

    透過形(ケーブル)

    IDEC(和泉電気)
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    検出距離バリエーション:Tタイプ:透過形Pタイプ:偏光回帰反射形Dタイプ:拡散反射形Bタイプ:距離設定反射形Nタイプ:小スポット反射形本質安全防爆構造SA2E-EX形は、本質安全防爆構造EB3S形センサバリアと接続して使用します。防爆構造:Ex ia IIB T4 Ga使用可能な危険場所:ガス・蒸気:ゾーン0~2グローバル防爆認証取得:【認証番号】IECEx (国際):IECEx CML 24.0007ATEX (欧州):CML 24ATEX2012FM (米国):FM24US0235XJPEx (日本):CML 24JPN2074Ex-CCC (中国):2024012315701270TS (台湾):TD04010Z
    適合機種SA2E-EX形材質赤色LED、感度調整機能有
  • 透過型ファイバ用レンズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    透過型ファイバ用レンズ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    光軸を直角に曲げます。サイドビュウレンズ
    検出方式透過形使用周囲温度(℃)-60~+350曲げ半径(mm)R2
  • 透過型ファイバ用レンズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    透過型ファイバ用レンズ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    検出方式透過形使用周囲温度(℃)-60~+350曲げ半径(mm)R2
  • フリー電源・小型ビームセンサ 透過型 長距離 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    フリー電源・小型ビームセンサ 透過型 長距離

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    フリー電源、長距離検出、高信頼、小型サイズ光軸調整が容易
    用途立体駐車場での車の位置検出、コンベア上のワーク検出、ゴルフ練習機のボール確認など材質ケース:ポリカーボネートレンズ:ポリカーボネートカバー:ポリカーボネート質量(g)投光器:約125、受光器:約140保護構造IP66(IEC)、耐水形(JIS)検出方式透過型検出距離(mm)30000繰返し精度(mm)0.2以下(検出軸に直角方向)出力方式リレー接点1c、・開閉容量:250V AC 1A(抵抗負荷)、30V DC 2A(抵抗負荷)、・電気的寿命:50万回以上(開閉頻度3600回/時)、・機械的寿命:1億回以上(開閉頻度36000回/時)電源電圧(V)24~240 AC±10%または12~240 DC±10% リップルP-P10%以下応答時間10ms以下使用湿度範囲35~85%RH使用周囲温度(℃)-20~55(但し、結露および氷結しないこと)消費電力(VA)投光器:1.5以下、受光器:2以下耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-30~70保存湿度範囲35~85%RH動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯)安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)最小検出物体Φ20の不透明体使用周囲照度(Lx)太陽光:受光面照度11000、白熱ランプ:受光面照度3500耐ノイズ電源ライン:1500Vp・周期10ms・パルス幅0.5μs、ふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅0.5μs(ノイズシュミレーターにて)投光素子赤外LED(変調式)電源表示灯赤色LED(通電時点灯)ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100m(投・受光器各)まで可能耐衝撃(m/s2)耐久500(約50G) XYZ各方向3回キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.3×2(2芯)キャブタイヤケーブル付耐電圧(V)電源・出力間:AC1500 1分間、リレー接点端子間:AC1000 1分間検出対象不透明体センサ形状その他
透過形