12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 限定反射型マイクロフォトセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    限定反射型マイクロフォトセンサ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    欠品中
    限られた距離空間を検出する限定反射型ですから、安定した検出特性が得られます。限定反射型ですから、検出面より30mm以上離れていれば、鏡面物体でも検出に影響しません。但し、背景物体は平面で正対していること。円形状や湾曲した背景物体の場合は、検出することがありますのでご注意ください。高感度ですから、反射率の悪い黒っぽいワークも確実に検出します。Φ0.05mmの銅素線を検出できる(最適状態にて)高性能です。面倒なはんだ付け作業は不要。省スペースと信頼性アップを実現します。
    用途トレイ内のコンデンサ検出。基板の位置決め。通過確認センサ形状その他検出対象銅素線検出方式限定反射形検出距離(mm)2.5~8(中心5)、15×15mm白色無光沢紙にて出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ投光素子赤外LED(変調式)最小検出物体Φ0.05mm銅素線(設定距離5mmにて)型式コネクタ式、ヘッドON繰返し精度(mm)0.08以下配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長2mまで可能(2m以上延長する場合は、+V-0V端子間に10μFのコンデンサを接続)材質(端子)HSM(Agメッキ)使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~+80保存湿度範囲45~85%RH使用湿度範囲45~85%RH使用周囲照度(Lx)太陽光:受光面照度11000、白熱ランプ:受光面照度3500応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下 15×15mm白色無光沢紙にて電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P5%以下消費電流(mA)平均値:25以下、尖頭値:80以下応答時間0.8ms以下出力仕様最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて)動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯)短絡保護装備耐振動(耐久)耐久10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間耐ノイズ電源ライン:240Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μsふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μs(ノイズシミュレータにて)質量(g)約4.5
  • 限定反射型ビームセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    限定反射型ビームセンサ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    9,998税込10,998
    1個
    欠品中
    限定距離検出により、検出物体の色や材質などにほとんど影響されません。また、背景物体による影響も少なく安定した検出が可能です。小型サイズで、狭いスペースでも自在に取り付けることができます。保護構造IP67を実現。食品業界など、水がかかるラインでも安心です。
    用途基板の位置決め・パーツフィーダの部品検出・トレイの位置決めセンサ形状その他検出対象銅素線検出方式限定反射形検出距離(mm)5~38(中心20)(50×50白色無光沢紙にて)出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ投光素子赤外LED(変調式)保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS)最小検出物体Φ0.2mm銅素線(設定距離20mmにて)型式拡散光タイプ繰返し精度(mm)0.1以下(設定距離20mmにて)キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.2×2(3芯)キャブタイヤケーブル付ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで延長可能材質ポリアリレート使用周囲温度(℃)-25~+55(但し、結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-30~+70保存湿度範囲35~85%RH使用湿度範囲35~85%RH使用周囲照度(Lx)太陽光:受光面照度10000、白熱ランプ:受光面照度3000応差(ヒステリシス)動作距離の15%以下電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間消費電流(mA)35以下絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間応答時間0.5ms以下出力動作入光時ON出力仕様最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1.5V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて)動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯)安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)短絡保護装備耐振動(耐久)耐久10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G) XYZ各方向2時間耐衝撃(m/s2)耐久500(約50G) XYZ各方向3回耐ノイズ電源ライン:240Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μsふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μs(ノイズシミュレータにて)質量(g)約45RoHS指令(10物質対応)対応
  • 限定反射型ビームセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    限定反射型ビームセンサ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    限定距離検出により、検出物体の色や材質などにほとんど影響されません。また、背景物体による影響も少なく安定した検出が可能です。小型サイズで、狭いスペースでも自在に取り付けることができます。保護構造IP67を実現。食品業界など、水がかかるラインでも安心です。
  • 限定反射型マイクロフォトセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    限定反射型マイクロフォトセンサ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    限られた距離空間を検出する限定反射型ですから、安定した検出特性が得られます。限定反射型ですから、検出面より30mm以上離れていれば、鏡面物体でも検出に影響しません。但し、背景物体は平面で正対していること。円形状や湾曲した背景物体の場合は、検出することがありますのでご注意ください。高感度ですから、反射率の悪い黒っぽいワークも確実に検出します。Φ0.05mmの銅素線を検出できる(最適状態にて)高性能です。面倒なはんだ付け作業は不要。省スペースと信頼性アップを実現します。
    用途トレイ内のコンデンサ検出。基板の位置決め。通過確認センサ形状その他検出対象銅素線検出方式限定反射形検出距離(mm)2.5~8(中心5)、15×15mm白色無光沢紙にて出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ投光素子赤外LED(変調式)最小検出物体Φ0.05mm銅素線(設定距離5mmにて)型式コネクタ式、Lタイプ(ヘッドON)繰返し精度(mm)0.08以下配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長2mまで可能(2m以上延長する場合は、+V-0V端子間に10μFのコンデンサを接続)材質(端子)HSM(Agメッキ)使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~+80保存湿度範囲45~85%RH使用湿度範囲45~85%RH使用周囲照度(Lx)太陽光:受光面照度11000、白熱ランプ:受光面照度3500応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下 15×15mm白色無光沢紙にて電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P5%以下消費電流(mA)平均値:25以下、尖頭値:80以下応答時間0.8ms以下出力仕様最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて)動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯)短絡保護装備耐振動(耐久)耐久10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間耐ノイズ電源ライン:240Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μsふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μs(ノイズシミュレータにて)質量(g)約4RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォト・マイクロセンサ(反射形) Aratas(旧:omron)

    フォト・マイクロセンサ(反射形)

    Aratas(旧:omron)
    299税込329
    1個
    4日以内出荷から83日以内出荷
  • 限定反射型マイクロフォトセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    限定反射型マイクロフォトセンサ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    欠品中
    限られた距離空間を検出する限定反射型ですから、安定した検出特性が得られます。限定反射型ですから、検出面より30mm以上離れていれば、鏡面物体でも検出に影響しません。但し、背景物体は平面で正対していること。円形状や湾曲した背景物体の場合は、検出することがありますのでご注意ください。高感度ですから、反射率の悪い黒っぽいワークも確実に検出します。Φ0.05mmの銅素線を検出できる(最適状態にて)高性能です。面倒なはんだ付け作業は不要。省スペースと信頼性アップを実現します。
    用途トレイ内のコンデンサ検出 基板の位置決め 通過確認センサ形状その他検出対象銅素線検出方式限定反射形検出距離(mm)2.5~8(中心5)、15×15mm白色無光沢紙にて出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ投光素子赤外LED(変調式)最小検出物体Φ0.05mm銅素線(設定距離5mmにて)型式コネクタ式、フラットON繰返し精度(mm)0.08以下配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長2mまで可能(2m以上延長する場合は、+V-0V端子間に10μFのコンデンサを接続)材質(端子)HSM(Agメッキ)使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~+80保存湿度範囲45~85%RH使用湿度範囲45~85%RH使用周囲照度(Lx)太陽光:受光面照度11000、白熱ランプ:受光面照度3500応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下 15×15mm白色無光沢紙にて電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P5%以下消費電流(mA)平均値:25以下、尖頭値:80以下応答時間0.8ms以下出力仕様最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて)動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯)短絡保護装備耐振動(耐久)耐久10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間耐ノイズ電源ライン:240Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μsふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μs(ノイズシミュレータにて)質量(g)約4.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 限定反射型ビームセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    限定反射型ビームセンサ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    限定距離検出により、検出物体の色や材質などにほとんど影響されません。また、背景物体による影響も少なく安定した検出が可能です。小型サイズで、狭いスペースでも自在に取り付けることができます。保護構造IP67を実現。食品業界など、水がかかるラインでも安心です。
  • B5W-LB omron(オムロン)

    B5W-LB

    omron(オムロン)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    検出物体からの反射光を受光し物体有無を検出します。投光ビームと受光エリアを限定した光学系を持ち、センサから一定の距離(投光ビームと受光エリアの重なった範囲)にある検出物体だけ検出するようにしています。色と距離のロバスト性を両立!光学シミュレーションを活用したレンズ設計。ノイズに強い、業務用機器に最適な24VもDC12Vも、表示灯付きもラインアップ。ON/OFF出力だから、PLCなどの制御機器に直接接続可能。IP50だから、塵やほこりに強く、幅広いアプリケーションに対応可能。
  • 限定反射型ファイバ Panasonic(パナソニック)

    限定反射型ファイバ

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1個
    63日以内出荷
    種類ガラス基板検出保護構造IP40先端寸法(mm)W18×H29×D3.8検出方式反射型検出距離(mm)STD:0~29、HYPR:0~30、U-LG:0~30、LONG:0~30、FAST:0~28、H-SP:1.5~24(FX-500シリーズの場合)先端形状着座確認レンズ装着不可使用周囲温度(℃)-20~70許容曲げ半径(mm)R2ファイバ長(m)2曲げ半径(mm)R2耐屈曲光軸調整範囲トップビュウRoHS指令(10物質対応)対応ファイバータイプガラス基板検出
  • 限定反射型マイクロフォトセンサ(アンプ内蔵) PM2 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    限定反射型マイクロフォトセンサ(アンプ内蔵) PM2

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    センサ形状その他検出対象銅素線検出方式限定反射形検出距離(mm)2.5~8(中心5)、15×15mm白色無光沢紙にて出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ投光素子赤外LED(発光ピーク波長:880nm、変調式)最小検出物体Φ0.05の銅素線(設定距離5mmにて)繰返し精度(mm)0.08以下材質ケース:ポリカーボネート、端子部:銅合金(Agメッキ)使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~+80保存湿度範囲45~85%RH使用湿度範囲45~85%RH使用周囲照度(Lx)白熱ランプ受光面:3500以下応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下(15×15mm白色無光沢紙にて)電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P5%以下消費電流(mA)平均値:25以下、尖頭値:80以下応答時間0.8ms以下出力仕様最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて)動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯)短絡保護装備質量(g)約25
  • 限定反射型ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    限定反射型ファイバ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    検出方式反射型仕様フリーカット可レンズ装着不可
  • 限定反射型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-40 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    限定反射型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-40

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    1個
    欠品中
    センサ形状その他検出方式限定反射形出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ投光素子赤外LED(発光ピーク波長:880nm、変調式)保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS)ケーブル長(m)5材質ポリアリレート使用周囲温度(℃)-25~+55(但し、結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-30~+70保存湿度範囲35~85%RH使用湿度範囲35~85%RH使用周囲照度(Lx)白熱ランプ受光面:3000以下電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間消費電流(mA)35以下絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間応答時間0.5ms以下出力動作入光時ON出力仕様最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1.5V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて)動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯)短絡保護装備質量(g)約45

フォト・マイクロセンサ』には他にこんなカテゴリがあります

限定反射形