絞り込み
ブランド
- ifm efector(アイエフエムエフェクター)
- IDEC(和泉電気)(3)
- テンパール工業(3)
- 河村電器産業(3)
- リンテック21(3)
- omron(オムロン)(2)
- azbil(旧:山武)(2)
- サンビー(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
- UBUKATA(1)
- 大和電器(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
特価

振動センサ
ifm efector(アイエフエムエフェクター)¥67,980税込¥74,7781個12日以内出荷不均衡の監視により、ベアリングまたはギア状態を条件に応じてメンテナンス。産業用途の厳しい要求を満たす広い使用温度範囲と高いIP保護等級。生データの取得等、特性値を確実に常時監視。制御盤や複雑な配線不要で産業用Ethernetシステムに接続。生データ(BLOB形式)の非同期転送、稼働時間カウンタ機能内蔵。IO-Linkで使いやすい通信とパラメータ設定。測定値を損失なく信号伝送付属品セットビス: 1 x (1/4" 28 UNF / M8)、セットビス: 1 x (1/4"28 UNF x 5/8" DIN916)仕様出力数:デジタル出力: 2材質外装: ステンレス 1.4404 (SUS316L)取付セットビス質量(g)116タイプ短絡保護機能:パルス外形寸法(mm)Φ 22 / L = 63.55保護構造IP 67, IP 68, IP 69K出力開閉電流:100mA温度(℃)保存:-30~80センサー微小電気機械システム(MEMS)対応逆接続保護:有消費電流(mA)< 50デジタル出力2絶縁抵抗(MΩ)100, (DC 500 V)使用周囲温度(℃)-30~80締付トルク(N・m)8外装シリンダー保護回路過負荷:有出力信号スイッチング信号, IO-Link短絡保護有使用電圧範囲(V)使用電源:DC 18~30保護クラスIIIRoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン / ノーマルクローズ電圧降下(V)(DC)2(スイッチング出力時最大)アプリケーション一般産業機械・装置電気仕様PNP/NPN, (設定可能)通信インターフェースIO-Link
振動センサ
ifm efector(アイエフエムエフェクター)¥66,980税込¥73,6781個12日以内出荷3軸振動指標による信頼性の高い機械の状態監視。状態基準のアンバランス・転がり軸受損傷分析。セルフテスト機能・状態表示LED搭載で過酷な産業環境に最適。生データ(BLOB)と内部特性値の履歴を非同期転送付属品固定用ねじ: 1 x (M5 x 25 mm)仕様DataScience状態監視、出力数:デジタル出力: 2材質外装: ステンレス 1.4404 (SUS316L)取付固定用ねじ質量(g)98.4タイプ短絡保護機能:パルス保護構造IP 67, IP 68, IP 69出力開閉電流:100mA温度(℃)保存:-30~80センサー微小電気機械システム(MEMS)対応逆接続保護:有消費電流(mA)< 50デジタル出力2絶縁抵抗(MΩ)100, (DC 500 V)使用周囲温度(℃)-30~80締付トルク(N・m)4.6保護回路過負荷:有出力信号スイッチング信号, IO-Link短絡保護有使用電圧範囲(V)使用電源:DC 18~30保護クラスIIIRoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン / ノーマルクローズ電圧降下(V)(DC)2(スイッチング出力時最大)アプリケーション一般産業機械・装置電気仕様PNP/NPN, (設定可能)通信インターフェースIO-Link
加速度センサ
ifm efector(アイエフエムエフェクター)¥36,980~税込¥40,678~1個12日以内出荷機械および設備の振動を高い信頼性で検出。振動センサ増幅器と接続。産業用途の厳しい要求を満たす広い使用温度範囲と高いIP保護等級。コンパクトで堅牢なステンレス外装により機械的な過負荷から保護。非常に良好な繰り返し精度とリニアリティ適合最大負荷:300Ω材質外装: ステンレス 1.4404 (SUS316L)測定範囲-25~25g感度142(μA/g)センサー微小電気機械システム(MEMS)消費電流(mA)< 15絶縁抵抗(MΩ)100, (DC 500 V)測定原理静電容量式使用電圧範囲(V)使用電源:DC 7.2~10.8保護クラスIIIRoHS指令(10物質対応)対応電流出力0~10mA