絞り込み
ブランド
- UBUKATA
- IDEC(和泉電気)(3)
- テンパール工業(3)
- 河村電器産業(3)
- リンテック21(3)
- ifm efector(アイエフエムエフェクター)(3)
- azbil(旧:山武)(2)
- omron(オムロン)(1)
- サンビー(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
- 大和電器(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
特価

UBUKATA ピオマ感震ブレーカー
UBUKATA¥9,898税込¥10,8881台欠品中震度5強相当以上の地震を感知すると自動でブレーカーを遮断します。 遅延遮断機能により約3分後にブレーカーが遮断するので、夜間でもすぐに暗くなりません。 ブレーカー遮断後もライトが点灯し、部屋を照らします。 ガスマイコンメーターで実績のある感震器を使用しています。 取り付けに特別な資格は不要です。 両面テープで分電盤に直接取り付ける方法と、ホルダーを壁にねじ固定して取り付ける方法があります。トラスコ品番342-2934材質本体:ABS、遮断部:ABS・POM・SUS幅(mm)62(本体)、67(遮断部)高さ(mm)87(本体)、67(遮断部)材質(本体)ABS質量(g)135使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)47(本体)、31(遮断部)機能【感震】震度5強相当以上(JWDS0007付2に準拠)で下記動作:漏電ブレーカーを遮断、感震ライト(高輝度白色LED)が約10分間点灯。【電池切れお知らせ】電池残量低下時のみお知らせ灯(赤色LED)が点滅し、1分間隔で「ピピピピピ」とブザー音が鳴ります。使用電池専用リチウム電池 CR17450(3V)特性震度5強相当以上の地震で約3分後にブレーカーを自動で遮断、感震ブレーカー等の性能評価ガイドライン標準試験合格、一般財団法人日本消防設備安全センター推奨、震度5強相当以上の地震を感知し、ライト点灯、ガスメーターに使用している感震器搭載、取付工事資格不要(電気工事士など)、安心・安全の日本製本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×87×47電池寿命(年)約10