絞り込み
定格電圧(V)
取付穴径(Φmm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: 小型表示灯

FA現場のお役立ち情報
247件中 241~247件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
  • Qシリーズ LED 表示灯 IDEC(和泉電気)

    Qシリーズ LED 表示灯

    IDEC(和泉電気)
    ¥66,980税込¥73,678
    1箱(50個)
    64日以内出荷
    コンパクトで耐久性のあるAPEM-Q8R5CXXG02Eスイッチは、産業用アプリケーションでの信頼性の高い性能を目的に設計されています。
    取付リセス形タイプ高輝度LED保護構造IP67適合規格UL, CSA, CE耐電圧AC1000V 1分間使用温度(℃)-40~+75接続方式ファストン/はんだ端子定格使用電圧2V DC絶縁抵抗(MΩ)100~取付穴径(Φmm)8材質(レンズ)ポリカーボネートLED寿命(時間)50,000以上(25℃定格電圧時)照光色緑材質(ベゼル)クロム、黄銅(クロムめっき/ブラッククロム/サテンクロム)
  • Qシリーズ LED 表示灯 IDEC(和泉電気)

    Qシリーズ LED 表示灯

    IDEC(和泉電気)
    ¥75,980税込¥83,578
    1箱(50個)
    64日以内出荷
    コンパクトで耐久性のあるAPEM-Q8P5CXXG24AEスイッチは、産業用途での信頼性の高い性能を目的に設計されています。
    取付プロミネント形タイプ高輝度LED保護構造IP67適合規格UL, CSA, CE耐電圧AC1000V 1分間使用温度(℃)-40~+75接続方式ファストン/はんだ端子定格使用電圧24V AC/DC絶縁抵抗(MΩ)100~取付穴径(Φmm)8材質(レンズ)ポリカーボネートLED寿命(時間)50,000以上(25℃定格電圧時)照光色緑材質(ベゼル)クロム、黄銅(クロムめっき/ブラッククロム/サテンクロム)
  • 表示灯 パトライト(PATLITE)

    表示灯

    パトライト(PATLITE)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 回転灯 パトライト(PATLITE)

    回転灯

    パトライト(PATLITE)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラッシュ表示灯 パトライト(PATLITE)

    フラッシュ表示灯

    パトライト(PATLITE)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • UPシリーズLED式小形表示灯ワンボード対応タイプ IDEC(和泉電気)

    UPシリーズLED式小形表示灯ワンボード対応タイプ

    IDEC(和泉電気)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1箱(10個)
    66日以内出荷
    形状フード形
  • H6シリーズ 小形 表示灯 IDEC(和泉電気)

    H6シリーズ 小形 表示灯

    IDEC(和泉電気)
    ¥589税込¥648
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    仕様丸形適合機種H6シリーズ(短胴タイプ表示灯専用)材質(本体)ポリアミド樹脂備考・端子カバーは標準添付していません。別途、必要数量をご注文ください。・配線時はリード線を端子カバーの穴に挿入してからはんだづけしてください。品名端子カバー色(本体)乳白

『表示灯・積層信号灯・シグナリング』には他にこんなカテゴリがあります

小型表示灯