絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
493件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロックナット オーム電機[配線パーツ]

    ロックナット

    オーム電機[配線パーツ]
    439税込483
    1袋(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • アナログ出力拡張アダプタ(D/A変換) 三菱電機

    アナログ出力拡張アダプタ(D/A変換)

    三菱電機
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷
    適合機種FX5S.FX5UJ.FX5U(Ver1.010~).FX5UC(Ver1.010~)質量(kg)約0.1耐電圧全端子一括とアース端子間:AC500V 1分間適合ユニット型式FX5U、 FX5UC、初品から対応出力電圧(V)[アナログ]DC-10~+10(外部負荷抵抗値1k~1MΩ)出力電流(A)[アナログ]DC0~0.02(外部負荷抵抗値0~500Ω)出力点数4点(4チャンネル)入力[ディジタル]14ビットバイナリ絶縁方式出力端子とシーケンサ間:フォトカプラ絶縁、出力端子チャンネル間:非絶縁絶縁抵抗(MΩ)全端子一括とアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて10以上接続形状ヨーロッパ式端子台変換速度最大950μs(データの更新は毎演算周期)入出力占有点数0点(占有点数なし)
  • 標準型ストレインリリーフ 3M(スリーエム)

    標準型ストレインリリーフ

    3M(スリーエム)
    15税込17
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途ソケットコネクタ79XXシリーズ用のストレインリリーフです材質ポリエステル(UL94V-O、灰色)
  • 増設ブロック 入出力増設用 三菱電機

    増設ブロック 入出力増設用

    三菱電機(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    入力4点、出力4点を増設することができます。 基本ユニットや増設ユニットの後段に接続することができます。
    適合FX1N、FX3G、FX2N、FX3U、FX1NC(FX2NC-CNV‐IF要)、FX2NC(FX2NC-CNV‐IF要)、FX3UC(FX2NC-CNV‐IFまたはFX3UC-1PS-5V要)適合機種FX1N、FX3G、FX2N、FX3U、FX1NC(FX2NC-CNV‐IF要)、FX2NC(FX2NC-CNV‐IF要)、FX3UC(FX2NC-CNV‐IFまたはFX3UC-1PS-5V要)出力点数4点(8点占有)入力点数4点(8点占有)入力仕様DC24V シンク入力 5mA出力仕様2A/1点(8A/4点) AC250V DC30V電源仕様基本、増設ユニットから給電出力形式リレー入出力点数(点)8点
  • N/MSシリーズ パネル対電線中継接続用丸型コネクタ プラスチックダストキャップ JAE(日本航空電子工業)

    N/MSシリーズ パネル対電線中継接続用丸型コネクタ プラスチックダストキャップ

    JAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)
    43税込47
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    コネクタ内部に異物が入ったり、ネジ部分を損傷するのを防止するために使用するローコストのプラスチック製ダストキャップです。コネクタの嵌合部分用と、結線部分用が有ります。
  • ディジタル出力モジュール 富士電機

    ディジタル出力モジュール

    富士電機(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    適合機種MICREX-SXシリーズ SPH表示(状態)LED表示
  • SiOシリーズ SiO-N1 R2 SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ SiO-N1 R2

    SUS(エスユーエス)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    仕様SiOコントローラ、取付方法:DINレール/GF用コネクタ(対象:GF-N)質量(g)128出力DC24V±10% 100mA/DC24V オープンコレクタ(NPN)非絶縁入力DC24V±10% 7mA/DC24V 無電圧接点入力(NPN)非絶縁電源電圧(V)(DC)24±10%通信方式USB2.0仕様準拠/micro-BタイプRoHS指令(10物質対応)対応入出力点数(点)8適合シリーズグリーンフレームN
  • SiO-N3 SUS(エスユーエス)

    SiO-N3

    SUS(エスユーエス)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×31×81出力点数16入力点数16コネクタe-CON
  • ゴムブッシュ(マルチタイプ) オーム電機[配線パーツ]

    ゴムブッシュ(マルチタイプ)

    オーム電機[配線パーツ]
    1,098税込1,208
    1袋(10個)
    当日出荷から12日以内出荷
  • RS-485通信用機能拡張ボード 三菱電機

    RS-485通信用機能拡張ボード

    三菱電機(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個ほか
    当日出荷
    ユニット種別機能拡張ボード(RS-485通信用)接続方法(外部機器)5極端子台通信方式半二重双方向入出力占有点数入出力占有なし伝送規格RS-485規格、RS-422規格準拠通信手順無手順、専用プロトコル1、4形式、並列リンク、簡易PC間リンク、インバータ通信最大伝送距離(絶縁)(m)50(非絶縁)
  • I/Oユニット用 通信用ワンタッチコネクタプラグ 三菱電機

    I/Oユニット用 通信用ワンタッチコネクタプラグ

    三菱電機
    8,898税込9,788
    1セット(10個)
    当日出荷
    適合ケーブル[芯線サイズ]通信ライン:0.5mm2(AWG20)/シールド線(ドレイン線):0.5mm2(AWG20)[外径サイズ]Φ2.2~3.0mm、5P[伝送回路端子(圧接タイプ)]、FANC-110SBH(倉茂電工株式会社製)CS110(大電株式会社製)
  • SiO-N3基本キット1 SUS(エスユーエス)

    SiO-N3基本キット1

    SUS(エスユーエス)
    24,980税込27,478
    1セット
    当日出荷
    電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。
    セット内容SiO-N3 本体 [XAC-062]、ACアダプタ[SUC-261]
  • DINレール スナップスイッチ・ボリューム取付金具 ユーボン

    DINレール スナップスイッチ・ボリューム取付金具

    ユーボン
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    用途スナップスイッチ、トグルスイッチ、ボリューをDINレールに取付する金具です。仕様ボリュームΦ9.5(ベースDHB-30は別売)材質スナップスイッチ取付金具:SpC 1.2t 三価クロメートメッキ、ボリューム用取付金具:SUS 304
  • MELSEC-Fシリーズ アナログ入出力アダプタ 三菱電機

    MELSEC-Fシリーズ アナログ入出力アダプタ

    三菱電機(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    分解能12bitバイナリのアナログ入出力アダプタです。 アナログ入力2チャンネルとアナログ出力1チャンネルをもつ入出力混合のアダプタです。 2チャンネルの電圧入力(DC0~10V)、または電流入力(DC4~20mA)が可能です。 1チャンネルの電圧出力(DC0~10V)、または電流出力(DC4~20mA)が可能です。 各チャンネルごとに、電圧入力または電流入力を指定できます。
    チャンネル数(入力)2チャンネル、(出力)1チャンネルアナログ出力(電圧出力)DC0~10V(外部負荷抵抗5k~1MΩ)、(電流出力)DC4~20mA(外部負荷抵抗500Ω以下)デジタル出力12bitバイナリ入力特性各チャンネルごとに、入力モード(電圧/電流入力)が設定できます。出力特性出力モード(電圧/電流出力)が設定できます。アナログ入力(電圧入力)DC0~10V(入力抵抗198.7kΩ)、(電流入力)DC4~20mA(入力抵抗250Ω)デジタル入力12bitバイナリ
  • HS2P形 盤面取付セーフティプラグ IDEC(和泉電気)

    HS2P形 盤面取付セーフティプラグ

    IDEC(和泉電気)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    危険場所への持込みなど、携帯用プラグとして最適。 セーフティプラグ取外しにより、負荷回路や制御回路の遮断 状態を保持。 バヨネット方式のプラグ着脱により安定した保持状態を確保。 電線、金属片による故意短絡を防止。(内蔵接点の二重遮断による高い安全性を実現) 盤面丸穴(Φ30)にて取付可能。 端子カバー標準装備。 UL、c-UL承認品。
    質量(g)150規格UL508(ULリスティング認証)、CSA C22.2 No.14(c-ULリスティング認証)、UL498、CSA C22.2 No.182.1、EN1088耐電圧充電金属部と非充電金属部間 2000V(1分間)、回路状態における同極端子間 2000V(1分間)定格絶縁電圧(V)250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)100以上(初期値)操作方法専用プラグによる操作耐衝撃(m/s2)(耐久)1000定格通電電流(A)10
  • リレー出力 三菱電機

    リレー出力

    三菱電機
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    適合機種MELSEC iQ-Rシリーズ保護等級IP1X絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上開閉頻度(回/時)3600入出力占有点数16点(I/O割付:出力 16点)出力形式接点出力最大開閉電圧(V)AC264 DC125サージキラーなし絶縁耐圧(V/1分間)AC2300
  • PLC CONTROL FPWINGR7 Panasonic(パナソニック)

    PLC CONTROL FPWINGR7

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷から63日以内出荷
    初期設定の手間を「省」 ”命令NAVI”で調べる手間を「省」 3コメントで作業指示を「省」 プログラムを守る手間を「省」 照合時間を「省」 モニタ作業を「省」 推奨動作環境 価格 サイトライセンスで費用と手間を削減
  • SiOt1基本キット1 SUS(エスユーエス)

    SiOt1基本キット1

    SUS(エスユーエス)
    21,980税込24,178
    1セット
    当日出荷
    電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。
    セット内容SiO t1 本体 [XAC-064]、ACアダプタ[SUC-261]
  • GOT2000シリーズ用 GOT Mobile機能ライセンス 三菱電機

    GOT2000シリーズ用 GOT Mobile機能ライセンス

    三菱電機
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    GOT Mobile機能を使用するためのライセンスです。
    適合機種GT27、GT25シリーズGOT2000対応機種GT27、GT25
  • GOT2000シリーズ用 VNCサーバ機能ライセンス 三菱電機

    GOT2000シリーズ用 VNCサーバ機能ライセンス

    三菱電機
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    VNCサーバ機能を使用するためのライセンスです。
    適合機種GT27、GT25シリーズGOT2000対応機種GT27、GT25
  • MELSEC iQ-Rシリーズ ブランクカバー 三菱電機

    MELSEC iQ-Rシリーズ ブランクカバー

    三菱電機
    1,998税込2,198
    1台
    欠品中
    適合機種MELSEC iQ-Rシリーズ質量(kg)0.07外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×27.8×110入出力占有点数16点(I/O割付:空き 16点)(パラメータにて、0点、16点、32点、48点、64点、128点、256点、512点、1024点に変更可能)
  • アナログ入力ボード 三菱電機

    アナログ入力ボード

    三菱電機(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    FX3S,FX3G(V1.10以降)シーケンサに内蔵できる、2チャンネルのアナログ入力ボードです。 シーケンサ内蔵形のため取付け場所が必要ありません。 電圧入力と電流入力を混合使用可能です。
    耐電圧アナログ入力部とシーケンサ本体間は非絶縁(耐電圧試験は行わないでください)チャンネル数(入力)2分解能(電圧入力)2.5mV(10V×1/4000)、(電流入力)8μA(16mA×1/2000)デジタル出力(電圧入力)12bitバイナリ、(電流入力)11bitバイナリ絶縁方式アナログ入力部とシーケンサ間、各チャンネル間ともに非絶縁絶縁抵抗(MΩ)アナログ入力部とシーケンサ本体間は非絶縁(絶縁抵抗試験は行わないでください)変換時間(μs)(A/D)180(データの更新は毎演算周期)耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30~100Hz のノイズシミュレータによる耐衝撃(m/s2)147、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX、Y、Z各方向3回入出力占有点数0点(シーケンサの最大入出力点数とは関係ありません)総合精度電圧入力:周囲温度25℃±5℃:フルスケール10Vに対し±0.5%(±50mV)、周囲温度0℃~55℃:フルスケール10Vに対し±1.0%(±100mV)/電流入力:周囲温度25℃±5℃:フルスケール16mAに対し±0.5%(±80μA)、周囲温度0℃~55℃:フルスケール16mAに対し±1.0%(±160μA)入力特性電圧入力と電流入力が混在使用できます。入力特性は調整できません。適合シーケンサFX3G(Ver. 1.10以上)シーケンサアナログ入力(電圧入力)DC0~10V(入力抵抗198.7kΩ)、(電流入力)DC4~20mA(入力抵抗250Ω)相対湿度(%RH)5~95(結露しないこと) (動作時)絶対最大入力電圧入力:-0.5V、+15V、電流入力:-2mA、+30mA
  • RS-485(MODBUS)通信用特殊アダプタ 三菱電機

    RS-485(MODBUS)通信用特殊アダプタ

    三菱電機
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    適合機種FX3S、FX3G、FX3U、FX3GC、FX3UC質量(kg)0.08電源DC5V 20mA(シーケンサからの内部給電)耐電圧外部端子一括とシーケンサ本体のアース端子間:AC500V 1分間通信方式半二重双方向絶縁方式ホトカプラ絶縁絶縁抵抗(MΩ)外部端子一括とシーケンサ本体のアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて5以上表示LEDRD、SD、POWER耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30~100Hz のノイズシミュレータによる耐衝撃(m/s2)147、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX、Y、Z各方向3回耐振動【DINレール取付時】(周波数:10~57Hz)片振幅:0.035mm X、Y、Z各方向10回(合計各80分)、(周波数:57~150Hz)加速度:4.9m/s2 X、Y、Z各方向10回(合計各80分)【直接取付時】(周波数:10~57Hz)片振幅:0.075mm X、Y、Z各方向10回(合計各80分)、(周波数:57~150Hz)加速度:9.8m/s2 X、Y、Z各方向10回(合計各80分)周囲温度(℃)(動作時)0~55、(保存時)-25~75通信速度MODBUS通信:300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200(bps)、無手順・計算機リンク:300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400(bps)、並列リンク:115200(bps)、簡易PC間リンク:38400(bps)、インバータ通信:4800/9600/19200/38400(bps)伝送規格RS-485規格、RS-422規格に準拠適合シーケンサ[FX3S]V1.00以降:全通信機能に対応[FX3G]V1.00以降:MODBUS、インバータ通信以外の通信機能に対応/V1.10以降:インバータ通信機能に対応/V1.30以降:MODBUS通信機能に対応[FX3U]V2.20以降:MODBUS通信以外の通信機能に対応/V2.40以降:MODBUS通信機能に対応[FX3GC]V1.40以降:全通信機能に対応[FX3UC]V1.00以降:MODBUS通信以外の通信機能に対応/V2.40以降:MODBUS通信機能に対応外部接続ヨーロッパ端子台伝送距離(m)総延長500以下(接続する機器にFX2N-485-BD、FX1N-485-BD、FX3U-485-BD、FX3G-485-BDを含むばあいは総延長50以下)相対湿度(%RH)5~95(結露しないこと)(動作時)使用高度(m)2000以下(大気圧以上に加圧した環境下では使用できません。故障する可能性があります。)
  • 同軸バスシステム用終端抵抗 三菱電機

    同軸バスシステム用終端抵抗

    三菱電機(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    用途MELSECNET/H,MELSECNET/10同軸バスシステム用終端抵抗仕様MELSECNET/H、MELSECNET/10同軸バスシステム用終端抵抗適合機種MELSECNET/H、MELSECNET/10同軸バスシステム用抵抗値(Ω)75
  • FAグッズ 短絡バー 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ 短絡バー

    三菱電機エンジニアリング
    4,298税込4,728
    1パック(20本)
    当日出荷から7日以内出荷
    切断用のラインがあり、必要な極数での切断が容易です。 L字形状で端子台に接続しても飛び出しがありません。 短絡バー(絶縁被覆有)は導体切断部を露出しないように切断することができます。 短絡バー(絶縁被覆無)は端子台上段に取付けた状態でも下段端子のネジ操作が可能です。
  • ジョイボックス ブラインドキャップ オーム電機[配線パーツ]

    ジョイボックス ブラインドキャップ

    オーム電機[配線パーツ]
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様CTG16めねじ用材質(本体)ナイロン66質量(g)約7使用周囲温度(℃)-25~+80防水性IP67 (水深1m 30分)
  • ベースボード 富士電機

    ベースボード

    富士電機
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    適合機種MICREX-SXシリーズ SPH
  • SiOシリーズ SiO-N1 R2基本キット1 SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ SiO-N1 R2基本キット1

    SUS(エスユーエス)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    仕様電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。セット内容SiO-N1 R2本体(XAC-071)、ACアダプタ(SUC-261)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SiOシリーズ USBケーブル(マイクロB) SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ USBケーブル(マイクロB)

    SUS(エスユーエス)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様SiOとパソコンを接続するケーブルで、ソフトウエアでプログラミングをする際に必要。RoHS指令(10物質対応)対応
  • SiOt1 SUS(エスユーエス)

    SiOt1

    SUS(エスユーエス)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×36.4×96.4出力点数8入力点数8コネクタe-CONイーサネット対応対応
  • RJ45用ダストカバー ユーボン

    RJ45用ダストカバー

    ユーボン
    1,098税込1,208
    1袋(10個)
    当日出荷
    ジャックへの引抜が簡単なスイングタブ付き 空のポートをふさぐ、簡易セキュリティとしても利用できます。
    材質エラストマー
  • MELSEC iQ-Rシリーズ シリアルコミュニケーション 三菱電機

    MELSEC iQ-Rシリーズ シリアルコミュニケーション

    三菱電機
    68,980税込75,878
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    適合機種MELSEC iQ-Rシリーズ通信方式回線、MCプロトコル交信、通信プロトコル交信、無手順プロトコル交信、双方向プロトコル交信、MODBUS交信、シンプルCPU通信外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×27.8×110伝送速度(bps)1200/2400/4800/9600/14400/19200/28800/38400/57600/115200/230400同期方式調歩同期方式データ形式スタートビット:1、データビット:7/8、パリティビット:1(垂直パリティ)/なし、ストップビット:1/2入出力点数(点)32点(I/O割付:インテリ 32点)
  • 防塵カバー オーム電機[配線パーツ]

    防塵カバー

    オーム電機[配線パーツ]
    2,398税込2,638
    1袋(10個)
    当日出荷
    適合適合キャブタイヤ外径Φ0~7.0mm適合機種スリーエム プラグ側:37103-□□□□-000 FL,スリーエム ソケット側:37303-□□□□-000 FL,スリーエム プラグ側:37104-□□□□-000 FL,スリーエム ソケット側:37304-□□□□-000 FL,オムロン プラグ側:XN2A-1430・XN2A-1470,オムロン ソケット側:XN2B-1430・XN2B-1470,タイコエレクトロニクス プラグ側:1473562-3,タイコエレクトロニクス ソケット側:1746741-3,タイコエレクトロニクス プラグ側:1473562-4,タイコエレクトロニクス ソケット側:1746741-4質量(g)約6材質(ケース)ポリプロピレン(難燃グレード UL94V-0)保護等級IP54相当使用周囲温度(℃)-20~+80材質(パッキン)ウレタン(難燃グレード UL94HBF)色(本体)
  • JL05シリーズ ガスケット JAE(日本航空電子工業)

    JL05シリーズ ガスケット

    JAE(日本航空電子工業)
    239税込263
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    レセプタクル(JL05-2A、JL05-2L)をパネル(筺体)に取り付けた時、本体部の穴から筺体への浸水を防止します。
    適合フロントマウンティングとリアマウンティング兼用材質合成ゴム製厚さ(mm)2使用温度範囲(℃)-55to+125コネクタ形状ガスケット
  • GOT1000・2000シリーズ用 スタンド 三菱電機

    GOT1000・2000シリーズ用 スタンド

    三菱電機(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    シリーズGOT2000
  • GOT1000・2000シリーズ用 メモリカード CFカード 三菱電機

    GOT1000・2000シリーズ用 メモリカード CFカード

    三菱電機(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 汎用通信モジュール 富士電機

    汎用通信モジュール

    富士電機
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    本モジュールと拡張FBの組合せにより、通信制御用プログラムを作成することなく多彩な機器との通信が可能です。 通信ポートをローダ接続ポートとして使用できるため、離れた場所に設置したSXバス増設側からのデバッグに威力を発揮します。
    適合機種MICREX-SXシリーズ SPH電源3相 200V絶縁抵抗(MΩ)DC500V絶縁抵抗計にて10以上(コネクタ一括とFG間)同期方式調歩同期方式伝送方法半二重シリアル通信方式 ・無手順FBを仕様することにより、アプリケーション上では全2重通信のように使用することができます。・手順 CPUモジュール内アプリケーションプログラム(拡張FB)による特性本モジュールと拡張FBの組合せにより、通信制御用プログラムを作成することなく多彩な機器との通信が可能です。・通信ポートをローダ接続ポートとして使用できるため、離れた場所に設置したSXバス増設側からのデバックに威力を発揮します。絶縁耐力AC445V 1分間(コネクタ一括とFG間)占有スロット数1スロット伝送手順無手順
  • アナログ出力ボード 三菱電機

    アナログ出力ボード

    三菱電機
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    チャンネル数(出力)1アナログ出力(電圧出力)DC0~10V(外部負荷抵抗2kΩ~1MΩ)、(電流出力)DC4~20mA(外部負荷抵抗500Ω以下)分解能(電圧出力)2.5mV(10V/4000)、(電流出力)8μA(16mA/2000)絶縁方式非絶縁変換時間(μs)60(データの更新は毎演算周期)出力特性出力特性は調整できません。適合シーケンサFX3G(Ver. 1.10以上)シーケンサデジタル入力(電圧出力)12bitバイナリ、(電流出力)11bitバイナリ
  • SiOシリーズ e-CON付リミットスイッチ(アングルN) SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ e-CON付リミットスイッチ(アングルN)

    SUS(エスユーエス)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    仕様GF専用のリミットスイッチ用ブラケットと、リミットスイッチ(e-CON付)のセット販売品です。セット内容リミットスイッチ×1、リミットスイッチ用ブラケット×1、六角穴付ボルト (M4×30P3ステンSW+W付) ×2、六角ナットM4 (1種) ×2型式D4MC-2000ケーブル長(m)2メーカーオムロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • SiOt1基本キット1(L) SUS(エスユーエス)

    SiOt1基本キット1(L)

    SUS(エスユーエス)
    21,980税込24,178
    1セット
    当日出荷
    電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。
    セット内容SiO t1 本体 [XAC-064]、ACアダプタ[SUC-446]

PLC(プログラマブルコントローラ)』には他にこんなカテゴリがあります

PLCその他関連用品