FA現場のお役立ち情報
72件中 4172
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SYSMAC CJシリーズ 割込入力ユニット omron(オムロン)

    SYSMAC CJシリーズ 割込入力ユニット

    omron(オムロン)
    42,980税込47,278
    1個
    翌々日出荷
    高速応答、最大2ユニット、32点のI/O割込タスクの起動が可能です。 I/O割込タスクを起動するための入力を受け付けます。本ユニットに入力が入ると、CPUユニットがサイクル実行タスク(通常プログラム)の実行を中断し、I/O割込タスクを実行します。
    質量(g)110以下適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令耐電圧外部端子一括とGR端子間AC1000V 1分間 漏れ電流10mA以下定格入力電圧(V)DC24入力インピーダンス(Ω)3.3k消費電流(A)80以下(DC5V)絶縁抵抗(MΩ)20/外部端子一括とGR端子(DC100Vにて)電流(mA)(ON)3以上、(OFF)1以下パルス幅入力条件/(ON時間)0.05ms以下、(OFF時間)0.5ms以下コモン仕様16点 1コモン入力電圧許容範囲(V)DC20.4~26.4入力電流(mA)7(DC24V)入出力占有点数1CH外部接続脱着式端子台同時ON点数100%(16点/コモン)同時ON(DC24V時)
  • SYSMAC CJシリーズ パルスキャッチ入力ユニット omron(オムロン)

    SYSMAC CJシリーズ パルスキャッチ入力ユニット

    omron(オムロン)
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷
    サイクルタイムより短い入力信号をキャッチ。 PLCのサイクルタイムより短いパルス入力を取り込める機能を持つ入力ユニットです。 パルスキャッチ入力で取り込めるパルス入力幅(ON時間)は0.05ms以上。 内部回路に取り込まれた入力データは、入力リフレッシュ時にクリアされます。 検査装置との信号をやり取りするときなど、通常のI/O ユニットでは取れない短いパルス信号を、多点受ける必要がある場合など、パルス キャッチ入力ユニットで対応可能。
    質量(g)110以下適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令耐電圧外部端子一括とGR端子間AC1000V 1分間 漏れ電流10mA以下応答時間(ON)0.05ms以下、(OFF)0.5ms以下消費電流(mA)80以下(DC5V)入力インピーダンス(Ω)3.3k絶縁抵抗(MΩ)20/外部端子一括とGR端子間(DC100Vにて)電流(mA)(ON)3以上、(OFF)1以下パルス幅入力条件/(ON時間)0.05ms以下、(OFF時間)0.5ms以下コモン仕様16点 1コモン入力電圧許容範囲(V)DC20.4~26.4入力電流(mA)7外部接続脱着式端子台同時ON点数100%(16点/コモン) 同時ON(DC24V時)
  • PT-PLC接続ケーブル NVシリーズ omron(オムロン)

    PT-PLC接続ケーブル NVシリーズ

    omron(オムロン)
    4,998税込5,498
    1本
    翌々日出荷
  • XW2K omron(オムロン)

    XW2K

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中
    業界最小サイズ*1のコネクタ端子台が、制御盤の機能追加や小型化に貢献します。Value Design for Panelに準拠したコネクタ端子台は、業界最小サイズ*1、縦横2way取り付け可能。横取り付け:端子台だけを設置して縦スペースを削減。縦取り付け:他機器と同列に設置して横スペースを削減。Web選定ツールやユニークな製品仕様により、制御盤づくり全体のプロセスを短縮できます。コネクタ端子台 商品選定。専用基板で信号/電源ラインを分離しているので、作業性がアップします。プッシュインPlus端子台なら、独自のバネ構造により、端子/電線を固定しているため、振動によるねじの緩みや抜けがありません。縦取り付けモデルへ再配線をすることなく、空きスペースを作って端子台を追加できます。プッシュインPlus端子台&フロントイン/フロントリリースだから、誰でも配線作業が簡単、スピーディになります。オムロンのプッシュインはまるでイヤホンジャックに挿しこむような感覚。挿しやすい独自の端子台で作業者の指先への負担を軽減します。軽い挿入力を維持しつつ、独自のバネ構造により信頼性を確保した抜けにくい端子台となっています。*1.「特許取得済」の表記は、日本で特許取得済であることを示しています(2019年9月現在)。専用基板でPLCアドレスが左から整列されるのでPLCが変わっても作業性が同じです。(オムロン、三菱電機、キーエンス、横河電機、日立産機システム、富士電機製PLCに対応)注. 横河電機、日立産機システム、富士電機PLCとの接続において、注意が必要です。PLCアドレスが左から整列された並びにはなりますが、端子台の天面に印字してあるPLCアドレス表記は、代表メーカの表記になりますので、ご注意ください。・横河電機、日立産機システムPLCの場合 ⇒ オムロンPLCのアドレス表記・富士電機PLCの場合 ⇒ 三菱電機PLCのアドレス表記。盤側面取り付けの場合、配線作業がしづらいという課題がありましたが、工具不要で取り外せ、手元で容易に配線できます。
    区分三菱電機・富士電機用 32点 黒基板, 対応PLCメーカー_ 三菱電機・富士電機, I/O点数_ 32, 基板色_ 黒定格電圧DC30V定格電流(A)【I/Oユニットコモンライン】2【I/Oユニット信号ライン】0.5【給電ライン】4適合電線(mm2)【フェルール端子、絶縁スリーブ付き】0.14~0.5(AWG26~20)、【より線、単線】0.08~1.5(AWG28~16)、【フェルール端子、絶縁スリーブなし】0.75~1.5(AWG18~16)コネクタMIL 40極極性PNP入出力出力用
  • XW2K omron(オムロン)

    XW2K

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中
    業界最小サイズ*1のコネクタ端子台が、制御盤の機能追加や小型化に貢献します。Value Design for Panelに準拠したコネクタ端子台は、業界最小サイズ*1、縦横2way取り付け可能。横取り付け:端子台だけを設置して縦スペースを削減。縦取り付け:他機器と同列に設置して横スペースを削減。Web選定ツールやユニークな製品仕様により、制御盤づくり全体のプロセスを短縮できます。コネクタ端子台 商品選定。専用基板で信号/電源ラインを分離しているので、作業性がアップします。プッシュインPlus端子台なら、独自のバネ構造により、端子/電線を固定しているため、振動によるねじの緩みや抜けがありません。縦取り付けモデルへ再配線をすることなく、空きスペースを作って端子台を追加できます。プッシュインPlus端子台&フロントイン/フロントリリースだから、誰でも配線作業が簡単、スピーディになります。オムロンのプッシュインはまるでイヤホンジャックに挿しこむような感覚。挿しやすい独自の端子台で作業者の指先への負担を軽減します。軽い挿入力を維持しつつ、独自のバネ構造により信頼性を確保した抜けにくい端子台となっています。*1.「特許取得済」の表記は、日本で特許取得済であることを示しています(2019年9月現在)。専用基板でPLCアドレスが左から整列されるのでPLCが変わっても作業性が同じです。(オムロン、三菱電機、キーエンス、横河電機、日立産機システム、富士電機製PLCに対応)注. 横河電機、日立産機システム、富士電機PLCとの接続において、注意が必要です。PLCアドレスが左から整列された並びにはなりますが、端子台の天面に印字してあるPLCアドレス表記は、代表メーカの表記になりますので、ご注意ください。・横河電機、日立産機システムPLCの場合 ⇒ オムロンPLCのアドレス表記・富士電機PLCの場合 ⇒ 三菱電機PLCのアドレス表記。盤側面取り付けの場合、配線作業がしづらいという課題がありましたが、工具不要で取り外せ、手元で容易に配線できます。
    区分オムロン・横河電機・日立産機システム用 32点 緑基板, 対応PLCメーカー_ オムロン・横河電機・日立産機システム, I/O点数_ 32, 基板色_ 緑定格電圧DC30V定格電流(A)【I/Oユニットコモンライン】2【I/Oユニット信号ライン】0.5【給電ライン】4適合電線(mm2)【フェルール端子、絶縁スリーブ付き】0.14~0.5(AWG26~20)、【より線、単線】0.08~1.5(AWG28~16)、【フェルール端子、絶縁スリーブなし】0.75~1.5(AWG18~16)コネクタMIL 40極極性PNP入出力入力用
  • XW2K omron(オムロン)

    XW2K

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中
    業界最小サイズ*1のコネクタ端子台が、制御盤の機能追加や小型化に貢献します。Value Design for Panelに準拠したコネクタ端子台は、業界最小サイズ*1、縦横2way取り付け可能。横取り付け:端子台だけを設置して縦スペースを削減。縦取り付け:他機器と同列に設置して横スペースを削減。Web選定ツールやユニークな製品仕様により、制御盤づくり全体のプロセスを短縮できます。コネクタ端子台 商品選定。専用基板で信号/電源ラインを分離しているので、作業性がアップします。プッシュインPlus端子台なら、独自のバネ構造により、端子/電線を固定しているため、振動によるねじの緩みや抜けがありません。縦取り付けモデルへ再配線をすることなく、空きスペースを作って端子台を追加できます。プッシュインPlus端子台&フロントイン/フロントリリースだから、誰でも配線作業が簡単、スピーディになります。オムロンのプッシュインはまるでイヤホンジャックに挿しこむような感覚。挿しやすい独自の端子台で作業者の指先への負担を軽減します。軽い挿入力を維持しつつ、独自のバネ構造により信頼性を確保した抜けにくい端子台となっています。*1.「特許取得済」の表記は、日本で特許取得済であることを示しています(2019年9月現在)。専用基板でPLCアドレスが左から整列されるのでPLCが変わっても作業性が同じです。(オムロン、三菱電機、キーエンス、横河電機、日立産機システム、富士電機製PLCに対応)注. 横河電機、日立産機システム、富士電機PLCとの接続において、注意が必要です。PLCアドレスが左から整列された並びにはなりますが、端子台の天面に印字してあるPLCアドレス表記は、代表メーカの表記になりますので、ご注意ください。・横河電機、日立産機システムPLCの場合 ⇒ オムロンPLCのアドレス表記・富士電機PLCの場合 ⇒ 三菱電機PLCのアドレス表記。盤側面取り付けの場合、配線作業がしづらいという課題がありましたが、工具不要で取り外せ、手元で容易に配線できます。
    定格電圧DC30V定格電流(A)【I/Oユニットコモンライン】2【I/Oユニット信号ライン】0.5【給電ライン】4適合電線(mm2)【フェルール端子、絶縁スリーブ付き】0.14~0.5(AWG26~20)、【より線、単線】0.08~1.5(AWG28~16)、【フェルール端子、絶縁スリーブなし】0.75~1.5(AWG18~16)極性PNP
  • Sysmac Studio 3Dシミュレーションオプション omron(オムロン)

    Sysmac Studio 3Dシミュレーションオプション

    omron(オムロン)
    199,800税込219,780
    1個
    61日以内出荷から81日以内出荷
  • Sysmac Studio ネットワークライセンス omron(オムロン)

    Sysmac Studio ネットワークライセンス

    omron(オムロン)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷から81日以内出荷
  • Sysmac Studio チーム開発オプション omron(オムロン)

    Sysmac Studio チーム開発オプション

    omron(オムロン)
    93,980税込103,378
    1個
    66日以内出荷から81日以内出荷
  • 40点差込中継コネクタ端子台 東朋テクノロジー

    40点差込中継コネクタ端子台

    東朋テクノロジー
    4,398税込4,838
    1個
    17日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • インターフェース端子台 パトライト(PATLITE)

    インターフェース端子台

    パトライト(PATLITE)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    芯数40
  • モーションコントロールユニット専用端子台接続ケーブル omron(オムロン)

    モーションコントロールユニット専用端子台接続ケーブル

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中
    仕様2軸、4軸共用定格電流(A)1適合端子台型式形XW2B-20J6-6、形XW2B-40J6-7絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC 500Vにて)使用周囲温度(℃)0~+55耐電圧(V)端子台側のコネクタとMCユニット側コネクタ:AC 500V1min(リーク電流1mA以下)
  • コネクタ端子台変換ユニット omron(オムロン)

    コネクタ端子台変換ユニット

    omron(オムロン)
    8,998税込9,898
    1本
    翌々日出荷
    仕様コネクタ端子台変換ユニット
  • NSH5用ひさし omron(オムロン)

    NSH5用ひさし

    omron(オムロン)
    7,998税込8,798
    1個
    81日以内出荷
    仕様NSH5用ひさし種類ケーブル
  • NSH5用ケーブル omron(オムロン)

    NSH5用ケーブル

    omron(オムロン)
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷から81日以内出荷
    種類NSH5用ケーブル
  • プログラマブルターミナル用アタッチメント omron(オムロン)

    プログラマブルターミナル用アタッチメント

    omron(オムロン)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷から111日以内出荷
    種類アタッチメント
  • WORD-BUS PNP-IN Anywire(エニイワイヤ)

    WORD-BUS PNP-IN

    Anywire(エニイワイヤ)
    28,980税込31,878
    1個
    9日以内出荷
  • WORD-BUS NPN-OUT Anywire(エニイワイヤ)

    WORD-BUS NPN-OUT

    Anywire(エニイワイヤ)
    26,980税込29,678
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
  • WORD-BUS NPN-IN Anywire(エニイワイヤ)

    WORD-BUS NPN-IN

    Anywire(エニイワイヤ)
    23,980税込26,378
    1個
    欠品中
  • WORD-BUS NPN-I/O Anywire(エニイワイヤ)

    WORD-BUS NPN-I/O

    Anywire(エニイワイヤ)
    51,980税込57,178
    1個
    欠品中
  • WORD-BUS D/A-OUT Anywire(エニイワイヤ)

    WORD-BUS D/A-OUT

    Anywire(エニイワイヤ)
    44,980税込49,478
    1個
    9日以内出荷
  • 画面転送メモリユニット omron(オムロン)

    画面転送メモリユニット

    omron(オムロン)
    32,980税込36,278
    1個
    66日以内出荷
    仕様画面転送用メモリユニット種類サポートツール
  • MCユニット専用端子台 XW2B(MCユニット専用) omron(オムロン)

    MCユニット専用端子台 XW2B(MCユニット専用)

    omron(オムロン)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    SYSMAC CS/CVM1/CVシリーズ、モーションコントロール(MC)ユニットの配線工数を大幅削減。MCユニットの入出力コネクタと端子台間を専用ケーブルで一括配線。端子ラベルにより配線が一目瞭然。端子台は場所を取らないM3.0ねじタイプを採用。DINレールへのワンタッチ取りつけ、ねじ取りつけの両方に対応。
    定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC 500Vにて)使用周囲温度(℃)0~+55耐電圧(V/min)AC 500 (リーク電流1mA以下)
  • プログラマブルターミナル 耐薬品カバー (シリコンカバー) omron(オムロン)

    プログラマブルターミナル 耐薬品カバー (シリコンカバー)

    omron(オムロン)
    4,498税込4,948
    1個
    61日以内出荷から81日以内出荷
  • プログラマブルターミナル ケーブル XW2Z omron(オムロン)

    プログラマブルターミナル ケーブル XW2Z

    omron(オムロン)
    8,798税込9,678
    1本
    61日以内出荷
    仕様RS-232C 上位リンクユニット用
  • プログラマブルターミナル NV4W用防水パッキン omron(オムロン)

    プログラマブルターミナル NV4W用防水パッキン

    omron(オムロン)
    7,298税込8,028
    1袋(10個)
    81日以内出荷
    仕様NV4W用種類防水パッキン
  • プログラマブルターミナル NV3W用防水パッキン omron(オムロン)

    プログラマブルターミナル NV3W用防水パッキン

    omron(オムロン)
    3,698税込4,068
    1袋(10個)
    81日以内出荷
    仕様NV3W用種類防水パッキン
  • プログラマブルターミナル NV3W用表示面保護シート omron(オムロン)

    プログラマブルターミナル NV3W用表示面保護シート

    omron(オムロン)
    9,198税込10,118
    1袋(10枚)
    81日以内出荷
    仕様NV3W用種類表示面保護シート
  • プログラマブルターミナル NV3Q用防水パッキン omron(オムロン)

    プログラマブルターミナル NV3Q用防水パッキン

    omron(オムロン)
    5,998税込6,598
    1袋(10個)
    81日以内出荷
    仕様NV3Q用種類防水パッキン
  • プログラマブルターミナル NSH5用壁取付金具 omron(オムロン)

    プログラマブルターミナル NSH5用壁取付金具

    omron(オムロン)
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷
    仕様NSH5用脱着BOX種類NSH5用壁取付金具
  • プログラマブルターミナル NP3シリーズ→ NV3Qシリーズ用アタッチメント omron(オムロン)

    プログラマブルターミナル NP3シリーズ→ NV3Qシリーズ用アタッチメント

    omron(オムロン)
    8,898税込9,788
    1個
    81日以内出荷
    仕様NP3シリーズ→NV3Qシリーズ用種類アタッチメント
コネクタ端子台変換ユニット