絞り込み
リード線
遮断電流(A)
50000・100000・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: ヒューズホルダ


FA現場のお役立ち情報
458件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付方式から絞り込む
ヒューズホルダー LINKMANヒューズホルダーLINKMAN
209税込230
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズホルダー 30A エコー電子(EDK)ヒューズホルダー 30Aエコー電子(EDK)
1,698税込1,868
1個
11日以内出荷
30Aまで大丈夫なヒューズホルダー!
定格30A 250V耐電圧AC3000Vに於いて1分間異常がないこと接触抵抗(mΩ)(DC2.5V 1Aに於いて)~10絶縁抵抗DC500Vに於いて100MΩ以下ヒューズ(mm)Φ10.3138.1(±0.8)
ヒューズホルダー エコー電子(EDK)ヒューズホルダーエコー電子(EDK)
359税込395
1個
5日以内出荷
パネル取り付け型の筒型ヒューズホルダーです。 6.4Φ×30mm 6.35Φ×31.8mmサイズのヒューズに適合 250V-10A はんだ付け端子
定格10A 250V耐電圧AC1500Vに於いて1分間異常がないこと接触抵抗(mΩ)(DC 2.5V 1Aに於いて)~30絶縁抵抗DC500vに於いて、100MΩ以上のことヒューズ(mm)Φ6.430(±1) / Φ6.3531.8(±0.8)
防水型ヒューズホルダー SCI防水型ヒューズホルダーSCI
499税込549
1個
5日以内出荷
定格10A 32VDCヒューズΦ6.3530L Φ3.3531.8LRoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力AC 1500V 1minute動作温度範囲(℃)-20~85
NRF5用ヒューズホルダ キムデンNRF5用ヒューズホルダキムデン
499税込549
1個
7日以内出荷
当ヒューズ台は計測器、操作盤、制御盤、配電盤などの回路保護用として適応。 単体取付けとDINレール取付けが可能。
材質(本体)PBT樹脂 (黒色)耐電圧充電部相互間、充電部接地間 AC2500V 1分間異常なし定格絶縁電圧(V)660定格通電電流30A端子ねじM5×10(推奨締付トルク2~2.5 N・m)使用温湿度範囲【温度】-10~40℃【湿度】45~85%RH (ただし氷結または結露しないこと)絶縁抵抗充電部相互間、充電部接地間 DC500Vメガ-100MΩ以上適合ヒューズ(Φ×Lmm)15×50
防水型ヒューズホルダー(LED付) GB[制御機器]防水型ヒューズホルダー(LED付)GB[制御機器]
929税込1,022
1個
5日以内出荷
ヒューズホルダ 音羽電機工業ヒューズホルダ音羽電機工業
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
各種電源用SPDと組み合わせて使用し、短絡電流を遮断RoHS規制物質対応
適合クラスⅠSPD取付DINレール取り付け保護等級外郭:IP20電線抱合範囲(mm2)5.5~22(IV線またはKIV線)
基板取り付けヒューズホルダ RS PRO 6.3A, 250V ac RS PRO基板取り付けヒューズホルダ RS PRO 6.3A, 250V acRS PRO
729税込802
1袋(5個)
予約販売
仕様ヒューズホルダタイプ = 基板実装ヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 6.3A定格電圧 = 250V ac極数 = 1インジケータ付 = なしケース材質 = PA対応ヒューズサイズ = 5 x 20 mmRoHS指令(10物質対応)対応
パネル取り付けヒューズホルダ RS PRO 10A, 250V ac RS PROパネル取り付けヒューズホルダ RS PRO 10A, 250V acRS PRO
3,398税込3,738
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様ヒューズホルダタイプ = パネル取り付けヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 10A定格電圧 = 250V ac極数 = 1インジケータ付 = なしケース材質 = PBT対応ヒューズサイズ = 5 x 20 mmRoHS指令(10物質対応)対応
パネル取り付けヒューズホルダ RS PRO 10A, 250V ac RS PROパネル取り付けヒューズホルダ RS PRO 10A, 250V acRS PRO
679,800税込747,780
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様ヒューズホルダタイプ = パネル取り付けヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 10A定格電圧 = 250V ac極数 = 1インジケータ付 = なしケース材質 = PBT対応ヒューズサイズ = 5 x 20 mmRoHS指令(10物質対応)対応
インラインヒューズホルダ RS PRO 6.3A, 250V ac RS PROインラインヒューズホルダ RS PRO 6.3A, 250V acRS PRO
999税込1,099
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = 5 x 20 mm, 6.3 x 25 mm, 6.3 x 32mm定格電流 = 6.3A定格電圧 = 250V ac極数 = 1インジケータ付 = なしケース材質 = PA端子タイプ = ワイヤRoHS指令(10物質対応)対応
パネル取り付けヒューズホルダ RS PRO 10A, 250V ac RS PROパネル取り付けヒューズホルダ RS PRO 10A, 250V acRS PRO
3,398税込3,738
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様ヒューズホルダタイプ = パネル取り付けヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 10A定格電圧 = 250V ac極数 = 1インジケータ付 = なしケース材質 = PBT対応ヒューズサイズ = 5 x 20 mmRoHS指令(10物質対応)対応
パネル取り付けヒューズホルダ RS PRO 6.3A, 250V ac RS PROパネル取り付けヒューズホルダ RS PRO 6.3A, 250V acRS PRO
2,398税込2,638
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様ヒューズホルダタイプ = パネル取り付けヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 6.3A定格電圧 = 250V ac極数 = 1インジケータ付 = なしケース材質 = PBTIP保護等級 = IP40RoHS指令(10物質対応)対応
基板取り付けヒューズホルダ RS PRO 6.3A, 250V ac RS PRO基板取り付けヒューズホルダ RS PRO 6.3A, 250V acRS PRO
2,998税込3,298
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様ヒューズホルダタイプ = 基板実装ヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 6.3A定格電圧 = 250V ac極数 = 1インジケータ付 = なしケース材質 = PBTIP保護等級 = IP20RoHS指令(10物質対応)対応
基板取り付けヒューズホルダ RS PRO 6.3A, 250V ac RS PRO基板取り付けヒューズホルダ RS PRO 6.3A, 250V acRS PRO
2,998税込3,298
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様ヒューズホルダタイプ = 基板実装ヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 6.3A定格電圧 = 250V ac極数 = 1インジケータ付 = なしケース材質 = PBTIP保護等級 = IP20RoHS指令(10物質対応)対応
パネル取り付けヒューズホルダ RS PRO 10A, 250V ac RS PROパネル取り付けヒューズホルダ RS PRO 10A, 250V acRS PRO
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様ヒューズホルダタイプ = パネル取り付けヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 10A定格電圧 = 250V ac極数 = 1インジケータ付 = なしケース材質 = PBT対応ヒューズサイズ = 5 x 20 mmRoHS指令(10物質対応)対応
パネル取り付けヒューズホルダ RS PRO 10A, 250V ac RS PROパネル取り付けヒューズホルダ RS PRO 10A, 250V acRS PRO
2,498税込2,748
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様ヒューズホルダタイプ = パネル取り付けヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 10A定格電圧 = 250V ac極数 = 1インジケータ付 = なしケース材質 = PBT対応ヒューズサイズ = 5 x 20 mmRoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズホルダ RS PRO 18A, 250V ac RS PROヒューズホルダ RS PRO 18A, 250V acRS PRO
699税込769
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様ヒューズホルダタイプ = 基板実装ヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 18A定格電圧 = 250V ac極数 = 1インジケータ付 = なし対応ヒューズサイズ = 5 x 20 mmRoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズホルダ RS PRO 18A, 250V ac RS PROヒューズホルダ RS PRO 18A, 250V acRS PRO
549税込604
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様ヒューズホルダタイプ = 基板実装ヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 18A定格電圧 = 250V ac極数 = 1インジケータ付 = なし対応ヒューズサイズ = 5 x 20 mmRoHS指令(10物質対応)対応
レール取り付けヒューズホルダ RS PRO 30A, 500V RS PROレール取り付けヒューズホルダ RS PRO 30A, 500VRS PRO
31,980税込35,178
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 30A定格電圧 = 500V極数 = 1インジケータ付 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
レール取り付けヒューズホルダ RS PRO 30A, 500V RS PROレール取り付けヒューズホルダ RS PRO 30A, 500VRS PRO
7,198税込7,918
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 30A定格電圧 = 500V極数 = 1インジケータ付 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ヒューズホルダアクセサリ, (ディスコネクタバー) RS PRORS PRO ヒューズホルダアクセサリ, (ディスコネクタバー)RS PRO
41,980税込46,178
1袋(25個)
5日以内出荷
仕様ヒューズホルダアクセサリ = ディスコネクタバーRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ヒューズホルダアクセサリ, (ディスコネクタバー) RS PRORS PRO ヒューズホルダアクセサリ, (ディスコネクタバー)RS PRO
2,998税込3,298
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ヒューズホルダアクセサリ = ディスコネクタバーRoHS指令(10物質対応)対応
インラインヒューズホルダ RS PRO 30A, 32V dc RS PROインラインヒューズホルダ RS PRO 30A, 32V dcRS PRO
669税込736
1個
7日以内出荷
仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = ATO/ATC 19x18.6mm定格電流 = 30A定格電圧 = 32V dcリード長さ = 100mmRoHS指令(10物質対応)対応
インラインヒューズホルダ RS PRO 20A, 32V dc RS PROインラインヒューズホルダ RS PRO 20A, 32V dcRS PRO
789税込868
1個
7日以内出荷
仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = ATO/ATC 19x18.6mm定格電流 = 20A定格電圧 = 32V dcリード長さ = 100mmRoHS指令(10物質対応)対応
インラインヒューズホルダ RS PRO 15A, 500V ac/dc RS PROインラインヒューズホルダ RS PRO 15A, 500V ac/dcRS PRO
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = 6x30/6.35x32mm定格電流 = 15A定格電圧 = 500V ac/dcケース材質 = 熱可塑性対応ヒューズサイズ = 3AGmmRoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズホルダー ユーボンヒューズホルダーユーボン
389税込428
1個
3日以内出荷
定格電圧(V)AC100定格電流(A)3以下コード長さ(mm)約500適合ヒューズ(Φ×Lmm)6.4×30ケーブルサイズ(SQ)0.3
Littelfuse ベース取り付けヒューズホルダカバー 01520900TXN LITTELFUSELittelfuse ベース取り付けヒューズホルダカバー 01520900TXNLITTELFUSE
399税込439
1個
5日以内出荷
Littelfuse ATO及びMINIヒューズホルダ. Littelfuse ATO / MINI ヒューズホルダは、さまざまな要件に最適です。これらのヒューズホルダは、一般に車載用途に使用されており、切れたヒューズをすばやく簡単に交換できます。
仕様シリーズ = Fuseholder MAXIヒューズホルダタイプ = ねじ取り付け幅 = 38.4mm長さ = 67.3mm高さ = 22.4mm併用可能製品 = MAXIR / FK3スタイルヒューズRoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse ヒューズクリップ, 100シリーズ, 5 x 20mm用 LITTELFUSELittelfuse ヒューズクリップ, 100シリーズ, 5 x 20mm用LITTELFUSE
549税込604
1袋(10個)
翌々日出荷
キャップは別売り. Littelfuseヒューズホルダ及びクリップ - 6.3 x 32 mm. Littelfuseヒューズホルダ及びクリップは、多種多様な用途の要件に対応した包括的ソリューションです。
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm取付タイプ = PCB取付けヒューズタイプ = カートリッジクリップ材質 = ばね黄銅幅 = 5.94mm長さ = 4.5mm高さ = 10.6mmシリーズ = 100ARoHS指令(10物質対応)対応
ベース取り付けヒューズホルダ Bulgin 13A, 250V ac BULGINベース取り付けヒューズホルダ Bulgin 13A, 250V acBULGIN
3,598税込3,958
1袋(5個)
7日以内出荷
BULGIN'オープン型、標準. オープン型ヒューズホルダ 1穴ねじ固定 回転防止ペグ
仕様ヒューズホルダタイプ = ベース取り付けヒューズサイズ = 6.3 x 25mmインジケータ付 = なし保護カテゴリ = PC1定格電圧(V)AC250定格電流(A)13RoHS指令(10物質対応)対応
インラインヒューズホルダ Bulgin 10A, 250V ac BULGINインラインヒューズホルダ Bulgin 10A, 250V acBULGIN
7,998税込8,798
1袋(5個)
7日以内出荷
Bulgin インラインヒューズホルダ - PC1. Bulgin の FX0 シリーズインラインヒューズホルダは、 5 x 20 mm 、 6.3 x 25 、 6.3 x 32 mm カートリッジヒューズのハウジング用に設計されています。この完全密閉型ホルダは、堅牢で信頼性が高く、 2 部品構成で簡単に取り付けることができます。インラインヒューズホルダを使用すると、必要に応じて電気回路のヒューズにアクセスしたり、ヒューズを交換したりすることが簡単になります。 高品質素材製の FX0 ヒューズホルダは、特殊工具不要の黄銅ニッケルめっきねじ止め端子を備えています。これにより、簡単に終端処理ができ、迅速に修理できます。標準密閉型と IP66 準拠のシール構造の 2 種類を用意しています。FX0 ヒューズホルダは、高レベルの保護が必要な産業用途に最適です。メンテナンス、修理、新規設計用途に適しています。. 保護カテゴリ PC1. Bulgin FX0 シリーズのインラインヒューズホルダの定格は PC1 です。つまり、このヒューズホルダには、感電に対する保護機能が内蔵されていません。設計者や製造業者 は、機器の感電に対する保護を強化する必要があります。. 特長と利点. 丈夫、高い信頼性 コンパクト設計 完全密閉型の透明ポリブテン UL94HB または黒色ナイロン 6 UL94V-0 プラスチックケース 便利な 2 つの部分から成る構造で、ネジで固定します EN60529 : 1992 + A2 : 2013 の保護クラスに準拠した IP66 タイプ 密閉型 IP66 バージョンの PVC グロメットとニトリル O リング 最大 10 A 50 ボルト (250 ボルトアクセス不可 ) 最大 1 mm 2 のケーブルサイズに対応. アプリケーション. カートリッジヒューズとインラインヒューズホルダは、損傷や電気火災の原因となる可能性がある過電流から回路の配線を保護するために使用します。インラインヒューズホルダは、さまざまな電気的用途及び電子的用途で使用されます。主な用途:. 電気機器およびデバイス ポータブル電子機器 LCDモニター DVDプレーヤー ゲームシステム ラップトップ プリンタ バッテリーパック. ヒューズホルダの種類 - 標準又は密閉型. 品番 FX0380 、 FX0280 、 FX0180 の標準ヒューズホルダ。 品番 FX0385 、 FX0285 、 FX0185 は IP66 等級のシール構造です。このヒューズホルダには、 3 段ステップケーブルグロメットが付属されています。ステップグロメットを使用すると、ヒューズホルダは、必要なワイヤサイズに応じて IP66 等級を維持できます。
仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = 6.3 x 32mmインジケータ付 = なしIP保護等級 = IP66定格電圧(V)AC250定格電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
インラインヒューズホルダ Bulgin 10A, 250V ac BULGINインラインヒューズホルダ Bulgin 10A, 250V acBULGIN
8,198税込9,018
1袋(5個)
予約販売
Bulgin インラインヒューズホルダ - PC1. Bulgin の FX0 シリーズインラインヒューズホルダは、 5 x 20 mm 、 6.3 x 25 、 6.3 x 32 mm カートリッジヒューズのハウジング用に設計されています。この完全密閉型ホルダは、堅牢で信頼性が高く、 2 部品構成で簡単に取り付けることができます。インラインヒューズホルダを使用すると、必要に応じて電気回路のヒューズにアクセスしたり、ヒューズを交換したりすることが簡単になります。 高品質素材製の FX0 ヒューズホルダは、特殊工具不要の黄銅ニッケルめっきねじ止め端子を備えています。これにより、簡単に終端処理ができ、迅速に修理できます。標準密閉型と IP66 準拠のシール構造の 2 種類を用意しています。FX0 ヒューズホルダは、高レベルの保護が必要な産業用途に最適です。メンテナンス、修理、新規設計用途に適しています。. 保護カテゴリ PC1. Bulgin FX0 シリーズのインラインヒューズホルダの定格は PC1 です。つまり、このヒューズホルダには、感電に対する保護機能が内蔵されていません。設計者や製造業者 は、機器の感電に対する保護を強化する必要があります。. 特長と利点. 丈夫、高い信頼性 コンパクト設計 完全密閉型の透明ポリブテン UL94HB または黒色ナイロン 6 UL94V-0 プラスチックケース 便利な 2 つの部分から成る構造で、ネジで固定します EN60529 : 1992 + A2 : 2013 の保護クラスに準拠した IP66 タイプ 密閉型 IP66 バージョンの PVC グロメットとニトリル O リング 最大 10 A 50 ボルト (250 ボルトアクセス不可 ) 最大 1 mm 2 のケーブルサイズに対応. アプリケーション. カートリッジヒューズとインラインヒューズホルダは、損傷や電気火災の原因となる可能性がある過電流から回路の配線を保護するために使用します。インラインヒューズホルダは、さまざまな電気的用途及び電子的用途で使用されます。主な用途:. 電気機器およびデバイス ポータブル電子機器 LCDモニター DVDプレーヤー ゲームシステム ラップトップ プリンタ バッテリーパック. ヒューズホルダの種類 - 標準又は密閉型. 品番 FX0380 、 FX0280 、 FX0180 の標準ヒューズホルダ。 品番 FX0385 、 FX0285 、 FX0185 は IP66 等級のシール構造です。このヒューズホルダには、 3 段ステップケーブルグロメットが付属されています。ステップグロメットを使用すると、ヒューズホルダは、必要なワイヤサイズに応じて IP66 等級を維持できます。
仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = 5 x 20mmインジケータ付 = なしIP保護等級 = IP66定格電圧(V)AC250定格電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
インラインヒューズホルダ Bulgin 10A, 50V ac BULGINインラインヒューズホルダ Bulgin 10A, 50V acBULGIN
5,498税込6,048
1袋(5個)
7日以内出荷
Bulgin インラインヒューズホルダ - PC1. Bulgin の FX0 シリーズインラインヒューズホルダは、 5 x 20 mm 、 6.3 x 25 、 6.3 x 32 mm カートリッジヒューズのハウジング用に設計されています。この完全密閉型ホルダは、堅牢で信頼性が高く、 2 部品構成で簡単に取り付けることができます。インラインヒューズホルダを使用すると、必要に応じて電気回路のヒューズにアクセスしたり、ヒューズを交換したりすることが簡単になります。 高品質素材製の FX0 ヒューズホルダは、特殊工具不要の黄銅ニッケルめっきねじ止め端子を備えています。これにより、簡単に終端処理ができ、迅速に修理できます。標準密閉型と IP66 準拠のシール構造の 2 種類を用意しています。FX0 ヒューズホルダは、高レベルの保護が必要な産業用途に最適です。メンテナンス、修理、新規設計用途に適しています。. 保護カテゴリ PC1. Bulgin FX0 シリーズのインラインヒューズホルダの定格は PC1 です。つまり、このヒューズホルダには、感電に対する保護機能が内蔵されていません。設計者や製造業者 は、機器の感電に対する保護を強化する必要があります。. 特長と利点. 丈夫、高い信頼性 コンパクト設計 完全密閉型の透明ポリブテン UL94HB または黒色ナイロン 6 UL94V-0 プラスチックケース 便利な 2 つの部分から成る構造で、ネジで固定します EN60529 : 1992 + A2 : 2013 の保護クラスに準拠した IP66 タイプ 密閉型 IP66 バージョンの PVC グロメットとニトリル O リング 最大 10 A 50 ボルト (250 ボルトアクセス不可 ) 最大 1 mm 2 のケーブルサイズに対応. アプリケーション. カートリッジヒューズとインラインヒューズホルダは、損傷や電気火災の原因となる可能性がある過電流から回路の配線を保護するために使用します。インラインヒューズホルダは、さまざまな電気的用途及び電子的用途で使用されます。主な用途:. 電気機器およびデバイス ポータブル電子機器 LCDモニター DVDプレーヤー ゲームシステム ラップトップ プリンタ バッテリーパック. ヒューズホルダの種類 - 標準又は密閉型. 品番 FX0380 、 FX0280 、 FX0180 の標準ヒューズホルダ。 品番 FX0385 、 FX0285 、 FX0185 は IP66 等級のシール構造です。このヒューズホルダには、 3 段ステップケーブルグロメットが付属されています。ステップグロメットを使用すると、ヒューズホルダは、必要なワイヤサイズに応じて IP66 等級を維持できます。
仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = 6.3 x 32mmインジケータ付 = なし対応ヒューズ径 = 6.3mm定格電圧(V)AC50定格電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
ベース取り付けヒューズホルダ Bulgin 13A, 250V ac BULGINベース取り付けヒューズホルダ Bulgin 13A, 250V acBULGIN
5,198税込5,718
1袋(5個)
7日以内出荷
BULGIN'オープン型、標準. オープン型ヒューズホルダ 1穴ねじ固定 回転防止ペグ
仕様ヒューズホルダタイプ = ベース取り付けヒューズサイズ = 6.3 x 32mm定格電流 = 13A定格電圧 = 250V acインジケータ付 = なし保護カテゴリ = PC1定格電圧(V)AC250定格電流(A)13RoHS指令(10物質対応)対応
インラインヒューズホルダ Bulgin 10A, 250V ac BULGINインラインヒューズホルダ Bulgin 10A, 250V acBULGIN
5,298税込5,828
1袋(5個)
翌々日出荷
Bulgin インラインヒューズホルダ PC1. Bulgin FX0 シリーズインラインヒューズホルダは、 x 20 mm 6.3 25 6.3 32 mm カートリッジヒューズのハウジング用に設計されています。この完全密閉型ホルダは、堅牢で信頼性が高く、 部品構成で簡単に取り付けることができます。インラインヒューズホルダを使用すると、必要に応じて電気回路のヒューズにアクセスしたり、ヒューズを交換したりすることが簡単になります。 高品質素材製の FX0 ヒューズホルダは、特殊工具不要の黄銅ニッケルめっきねじ止め端子を備えています。これにより、簡単に終端処理ができ、迅速に修理できます。標準密閉型と IP66 準拠のシール構造の 種類を用意しています。FX0 ヒューズホルダは、高レベルの保護が必要な産業用途に最適です。メンテナンス、修理、新規設計用途に適しています。. 保護カテゴリ PC1. Bulgin FX0 シリーズのインラインヒューズホルダの定格は PC1 です。つまり、このヒューズホルダには、感電に対する保護機能が内蔵されていません。設計者や製造業者 は、機器の感電に対する保護を強化する必要があります。. 特長と利点. 丈夫、高い信頼性 コンパクト設計 完全密閉型の透明ポリブテン UL94HB または黒色ナイロン UL94V-0 プラスチックケース 便利な つの部分から成る構造で、ネジで固定します EN60529 1992 A2 2013 の保護クラスに準拠した IP66 タイプ 密閉型 IP66 バージョンの PVC グロメットとニトリル リング 最大 10 50 ボルト (250 ボルトアクセス不可 最大 mm のケーブルサイズに対応. アプリケーション. カートリッジヒューズとインラインヒューズホルダは、損傷や電気火災の原因となる可能性がある過電流から回路の配線を保護するために使用します。インラインヒューズホルダは、さまざまな電気的用途及び電子的用途で使用されます。主な用途:. 電気機器およびデバイス ポータブル電子機器 LCDモニター DVDプレーヤー ゲームシステム ラップトップ プリンタ バッテリーパック. ヒューズホルダの種類 標準又は密閉型. 品番 FX0380 FX0280 FX0180 の標準ヒューズホルダ。 品番 FX0385 FX0285 FX0185 IP66 等級のシール構造です。このヒューズホルダには、 段ステップケーブルグロメットが付属されています。ステップグロメットを使用すると、ヒューズホルダは、必要なワイヤサイズに応じて IP66 等級を維持できます。
仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = 5 x 20mmインジケータ付 = なし保護カテゴリ = PC1定格電圧(V)AC250定格電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
インラインヒューズホルダ Bulgin 10A, 250V ac BULGINインラインヒューズホルダ Bulgin 10A, 250V acBULGIN
5,698税込6,268
1袋(5個)
7日以内出荷
Bulgin インラインヒューズホルダ - PC1. Bulgin の FX0 シリーズインラインヒューズホルダは、 5 x 20 mm 、 6.3 x 25 、 6.3 x 32 mm カートリッジヒューズのハウジング用に設計されています。この完全密閉型ホルダは、堅牢で信頼性が高く、 2 部品構成で簡単に取り付けることができます。インラインヒューズホルダを使用すると、必要に応じて電気回路のヒューズにアクセスしたり、ヒューズを交換したりすることが簡単になります。 高品質素材製の FX0 ヒューズホルダは、特殊工具不要の黄銅ニッケルめっきねじ止め端子を備えています。これにより、簡単に終端処理ができ、迅速に修理できます。標準密閉型と IP66 準拠のシール構造の 2 種類を用意しています。FX0 ヒューズホルダは、高レベルの保護が必要な産業用途に最適です。メンテナンス、修理、新規設計用途に適しています。. 保護カテゴリ PC1. Bulgin FX0 シリーズのインラインヒューズホルダの定格は PC1 です。つまり、このヒューズホルダには、感電に対する保護機能が内蔵されていません。設計者や製造業者 は、機器の感電に対する保護を強化する必要があります。. 特長と利点. 丈夫、高い信頼性 コンパクト設計 完全密閉型の透明ポリブテン UL94HB または黒色ナイロン 6 UL94V-0 プラスチックケース 便利な 2 つの部分から成る構造で、ネジで固定します EN60529 : 1992 + A2 : 2013 の保護クラスに準拠した IP66 タイプ 密閉型 IP66 バージョンの PVC グロメットとニトリル O リング 最大 10 A 50 ボルト (250 ボルトアクセス不可 ) 最大 1 mm 2 のケーブルサイズに対応. アプリケーション. カートリッジヒューズとインラインヒューズホルダは、損傷や電気火災の原因となる可能性がある過電流から回路の配線を保護するために使用します。インラインヒューズホルダは、さまざまな電気的用途及び電子的用途で使用されます。主な用途:. 電気機器およびデバイス ポータブル電子機器 LCDモニター DVDプレーヤー ゲームシステム ラップトップ プリンタ バッテリーパック. ヒューズホルダの種類 - 標準又は密閉型. 品番 FX0380 、 FX0280 、 FX0180 の標準ヒューズホルダ。 品番 FX0385 、 FX0285 、 FX0185 は IP66 等級のシール構造です。このヒューズホルダには、 3 段ステップケーブルグロメットが付属されています。ステップグロメットを使用すると、ヒューズホルダは、必要なワイヤサイズに応じて IP66 等級を維持できます。
仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = 6.3 x 32mmインジケータ付 = なし保護カテゴリ = PC1定格電圧(V)AC250定格電流(A)10
インラインヒューズホルダ Littelfuse 60A, 32V dc LITTELFUSEインラインヒューズホルダ Littelfuse 60A, 32V dcLITTELFUSE
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
Littelfuse インラインヒューズホルダ MAXI. Littelfuse MAXI 車載ブレードタイプヒューズ用に設計された各種インラインヒューズホルダです。Littelfuse MAH1 シリーズのインラインヒューズホルダは、高品質素材で製造されており、堅牢で信頼性が高い製品です。シンプルな設計で、特別な工具を必要とせずに終端処理が簡単になります。メンテナンス、修理、新規設計に適しています。 MAXI の配線済みヒューズホルダには、 インチ( 127 mm 6 AWG 黒色ワイヤが付属しています。これにより、既存の電気回路又はまったく新しい設計を終端できます。ホルダのベースにある取り付け穴により、バルクヘッドやシャーシの取り付け用に代替取り付けオプションを利用できます。テザー付きプラスチックキャップを使用すると、ヒューズを使用して、ほこりや湿気の侵入を防止できます。フード下や過酷な環境に最適. 特長と利点. 丈夫、高い信頼性 コンパクト設計 高品質素材製 スズめっき銅合金端子 すばやく簡単に接続できます 単極ヒューズホルダ MAXI 20 アンペアから 60 アンペアまでのヒューズに適しています 内蔵保護キャップ. 用途. マキシヒューズとホルダは、損傷や電気火災の原因となる可能性がある過電流から回路配線を保護するために使用されます。マキシブレードヒューズホルダは、さまざまな車載電気用途で使用されています。主な用途:. 車両のワイヤリングルーム 車載回路 オートバイ 農業機械
仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = Maxi対応ヒューズサイズ = Maxiインチ定格電圧(V)DC32定格電流(A)60RoHS指令(10物質対応)対応
ベース取り付けヒューズホルダ Littelfuse 425A, 80V dc LITTELFUSEベース取り付けヒューズホルダ Littelfuse 425A, 80V dcLITTELFUSE
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
ヘビーデューティヒューズベース. 動作範囲: 50 A → 425 A @ 80 V dc (最大) ヘビーデューティヒューズベースによって素早く固定します
仕様ヒューズホルダタイプ = ベース取り付けヒューズサイズ = 62mmコンタクト材質 = 鍛錬用合金定格電圧(V)AC80定格電流(A)425RoHS指令(10物質対応)対応
インラインヒューズホルダ Littelfuse 20A, 32V dc LITTELFUSEインラインヒューズホルダ Littelfuse 20A, 32V dcLITTELFUSE
729税込802
1個
5日以内出荷
リテルヒューズ インライン ATO ヒューズホルダ 20 A / 30 A. リテルヒューズのATOブレードタイプヒューズ用に設計されたインラインヒューズホルダ製品です。FHA シリーズのシングルヒューズホルダには、レギュラーデューティとヘビーデューティの 2 種類があります。レギュラーデューティインラインヒューズホルダは、 1 → 20 A の ATO タイプヒューズを収容するように設計されています。ヘビーデューティインラインヒューズホルダは、定格が25 A / 30 AのATOタイプヒューズに対応するように設計されています。どちらのタイプも、 3.5 インチ(88.9 mm)接続ワイヤ、標準 16 AWG 黒色ワイヤ、ヘビーデューティ 12 AWG オレンジ色ワイヤが付属しています。 高品質な素材から製造されたリテルヒューズATOヒューズホルダーシリーズは、頑丈で高信頼性です。シンプルな設計により、特別な工具を必要とせずに終端処理が簡単に行えます。メンテナンス、修理、新規設計に適しています。. 標準 / 防滴. 用途に応じて、保護機能を強化したヒューズホルダが必要になる場合と、必要がない場合があります。リテルヒューズFHAシリーズは、カバーなし又は過酷な環境での使用に推奨される保護キャップ付きのヒューズホルダを提供します。 パーツナンバーがFHACで始まる テザー付き保護キャップ含む パーツナンバーが0FHAで始まる 保護キャップなし. 特長. 堅牢・高信頼性 コンパクト設計 高品質素材を使用 すばやく簡単に接続可能 標準タイプと防滴タイプを用意 定格: 1 → 30 A ATO自動車用ブレードヒューズに対応. 用途. ATO ヒューズとそのホルダは、損傷や電気火災の原因となる可能性がある過電流から回路ケーブルを保護するために使用されます。ATOブレードヒューズホルダは、幅広い自動車電装用途で使用されています。主な用途:. 車両配線 自動車回路 オートバイ 農業機械
仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = ATO対応ヒューズサイズ = ATOインチ定格電圧(V)DC32定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
基板取り付けヒューズホルダ Bulgin 6.3A, 250V ac BULGIN基板取り付けヒューズホルダ Bulgin 6.3A, 250V acBULGIN
2,798税込3,078
1袋(5個)
翌々日出荷
BULGIN'、低プロファイル. 5 x 20mmヒューズ用 基板実装 りん青銅、すずめっきのPCスピル UL94V-0適合のガラス繊維入りナイロンベース
仕様ヒューズホルダタイプ = 基板実装ヒューズサイズ = 5 x 20mmインジケータ付 = なし保護カテゴリ = PC1定格電圧(V)AC250定格電流(A)6.3RoHS指令(10物質対応)対応

ヒューズ』には他にこんなカテゴリがあります

ヒューズホルダ