絞り込み
リード線
遮断電流(A)
50000・100000・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: ヒューズホルダ


FA現場のお役立ち情報
458件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付方式から絞り込む
ボトルヒューズホルダ 63A 400V ac 1袋 4個入 SIEMENSボトルヒューズホルダ 63A 400V ac 1袋 4個入SIEMENS
26,980税込29,678
1袋(4個)
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ NEOZED ヒューズベースは、定格電圧 400 V ac、定格電流 63 A です。ゲージインセットタイプのヒューズベースデザインです。極数: 3 ヒューズシステム D02 のサイズ
仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:63A●定格電圧:400V ac●極数:3P●インジケータ付:なし●対応ヒューズサイズ:D02●コード番号:202-7076アズワン品番65-8085-33
ヒューズブロック 356x167mm 25A 230 - 690V シュナイダーエレクトリックヒューズブロック 356x167mm 25A 230 - 690Vシュナイダーエレクトリック
51,980税込57,178
1個
7日以内出荷
Schneider Electric の製品 Canalis KS は、32 A からの中電力分配向けに設計高度な保護性能( IP55 )により、水の飛散、スプリンクラー、ほこりから保護します。 設置が簡単で、商業ビルや産業ビルのどちらにも適しています。環境に配慮 迅速、軽量で組み立てが簡単です Green Premium 製品
仕様●ヒューズサイズ:356x167mm●ヒューズ数:3L+PEN●定格電流:25A●定格電圧:230 - 690V●コード番号:219-8948アズワン品番65-8081-47
レール取り付けヒューズホルダ 32A CMC10 690V ac Mersenレール取り付けヒューズホルダ 32A CMC10 690V acMersen
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
Mersen の革新的で包括的な Modulostar R シリーズヒューズホルダです。モジュール式ヒューズホルダは、ヒューズ交換(指 1 本でフリック)を含むフィンガーセーフです。モジュール式ヒューズホルダには、Visual ヒューズ切れインジケータのあるものとないものをあります。 1 極、2 極、3 極、4 極を用意しています。多極ユニットは、ピンタイのアセンブリキットを注文することで、現場で組み立てることもできます。Modulostar R 製品は、丈夫で Durable な熱可塑性樹脂又は熱硬化性
仕様●ヒューズホルダタイプ:レール取り付け●範囲:Modulostar●定格電流:32A●定格電圧:690V ac●極数:3P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●ケース材質:熱可塑性●IP保護等級:IP20●コード番号:189-5336アズワン品番65-8091-36
レール取り付けヒューズホルダ 32A CMC10 690V ac Mersenレール取り付けヒューズホルダ 32A CMC10 690V acMersen
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
Mersen の革新的で包括的な Modulostar R シリーズヒューズホルダです。モジュール式ヒューズホルダは、ヒューズ交換(指 1 本でフリック)を含むフィンガーセーフです。モジュール式ヒューズホルダには、Visual ヒューズ切れインジケータのあるものとないものをあります。 1 極、2 極、3 極、4 極を用意しています。多極ユニットは、ピンタイのアセンブリキットを注文することで、現場で組み立てることもできます。Modulostar R 製品は、丈夫で Durable な熱可塑性樹脂又は熱硬化性
仕様●EAN/UPCコード:3605340602715●形容:ヒューズホルダーModulostar(R)●セルパックの数量:12EA●対応ヒューズ長:10.3mm●表示システム:はい●表示システムタイプ:ビジュアルインジケーター質量(kg)(製品)0.101、(セルパック)1.217サイズ(ヒューズ)10×38種類ヒューズホルダー取付方式(インストール)DIN 35 mm EN 60715準拠極数1P電源AC/DC定格電圧(V)(AC UL)690、(DC UL)690定格絶縁電圧(V)1000定格電流(A)32範囲Modulostar材質(ケース)熱可塑性材質(絶縁体)PA6最大消費電力(W)3コード189-5337幅(inch)(製品)0.69、(セルパック)3.54高さ(inch)(製品)3.12、(セルパック)2.68全長(inch)(製品)2.41、(セルパック)8.74定格インパルス耐電圧(kV)6アズワン品番65-8091-37最大トルク17.701lb-inデザインCMC10単極短絡電流(A)200kIP等級IP20
レール取り付けヒューズホルダ 25A CMC8 400V ac Mersenレール取り付けヒューズホルダ 25A CMC8 400V acMersen
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
Mersen の革新的で包括的な Modulostar R シリーズヒューズホルダです。モジュール式ヒューズホルダは、ヒューズ交換(指 1 本でフリック)を含むフィンガーセーフです。モジュール式ヒューズホルダには、Visual ヒューズ切れインジケータのあるものとないものをあります。 1 極、2 極、3 極、4 極を用意しています。多極ユニットは、ピンタイのアセンブリキットを注文することで、現場で組み立てることもできます。Modulostar R 製品は、丈夫で Durable な熱可塑性樹脂又は熱硬化性
仕様●ヒューズホルダタイプ:レール取り付け●範囲:Modulostar●定格電流:25A●定格電圧:400V ac●極数:3P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●ケース材質:熱可塑性●シリーズ:CMC8●コード番号:189-5329アズワン品番65-8093-30
ボトルヒューズホルダ 63A 750V ac 1袋 5個入 SIEMENSボトルヒューズホルダ 63A 750V ac 1袋 5個入SIEMENS
29,980税込32,978
1袋(5個)
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ DIAZED ねじキャップは、磁器製の検査穴が付いています。定格電圧 750 V、定格電流 63 A です。ヒューズシステム DiII のサイズ
仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:63A●定格電圧:750V ac●インジケータ付:なし●対応ヒューズサイズ:DIII●コード番号:202-7103アズワン品番65-8060-98
ボトルヒューズホルダ 63A 400V ac 1袋 2個入 SIEMENSボトルヒューズホルダ 63A 400V ac 1袋 2個入SIEMENS
10,980税込12,078
1袋(2個)
予約販売
Siemens SENTRON シリーズ NEOZED ヒューズベースは、定格電圧 400 V ac、定格電流 63 A です。ゲージインセットタイプのヒューズベースデザインです。極数: 3 ヒューズシステム D02 のサイズ
仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:63A●定格電圧:400V ac●極数:3P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●対応ヒューズサイズ:D02●コード番号:202-7075アズワン品番65-8085-32
ボトルヒューズホルダ 16A 400V ac 1袋 5個入 SIEMENSボトルヒューズホルダ 16A 400V ac 1袋 5個入SIEMENS
26,980税込29,678
1袋(5個)
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ NEOZED ヒューズベースは、定格電圧 400 V ac、定格電流 16 A です。ゲージインセットタイプのヒューズベースデザインです。極数: 3 ヒューズシステム D01 のサイズ
仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:16A●定格電圧:400V ac●極数:3P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●ボトルヒューズホルダコンプ:ベース●コード番号:202-7055アズワン品番65-8084-84
ヒューズホルダアクセサリ アダプタスリーブ 1袋 50個入 SIEMENSヒューズホルダアクセサリ アダプタスリーブ 1袋 50個入SIEMENS
9,898税込10,888
1袋(50個)
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ NEOZED アダプタスリーブ、青色、サイズ D02 の製品です。定格電流: 20 A
仕様●ヒューズホルダアクセサリ:アダプタスリーブ●コード番号:202-7104アズワン品番65-8085-75
ヒューズホルダアクセサリ アダプタスリーブ SIEMENSヒューズホルダアクセサリ アダプタスリーブSIEMENS
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ NEOZED アダプタスリーブ。RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●ヒューズホルダアクセサリ:アダプタスリーブ●コード番号:202-7248アズワン品番65-8084-91
ヒューズホルダアクセサリ NEOZED接触保護カバー 1袋 4個入 SIEMENSヒューズホルダアクセサリ NEOZED接触保護カバー 1袋 4個入SIEMENS
2,498税込2,748
1袋(4個)
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ NEOZED タッチ保護カバーは、主にバス取り付けヒューズベース、3 極バスバーシステム用に使用されます。ヒューズ D02 のサイズ
仕様●ヒューズホルダアクセサリ:NEOZED接触保護カバー●シリーズ:SENTRON●コード番号:202-7249アズワン品番65-8085-52
ヒューズホルダアクセサリ NEOZEDねじキャップ 1袋 20個入 SIEMENSヒューズホルダアクセサリ NEOZEDねじキャップ 1袋 20個入SIEMENS
7,598税込8,358
1袋(20個)
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ NEOZED ねじキャップは、磁器製の素材とサイズ D02 で構成されています。定格電流 63 A 定格電流 400 V
仕様●ヒューズホルダアクセサリ:NEOZEDねじキャップ●シリーズ:SENTRON●コード番号:202-7247アズワン品番65-8089-08
ヒューズホルダアクセサリ Dアダプタねじキー 1袋 10個入 SIEMENSヒューズホルダアクセサリ Dアダプタねじキー 1袋 10個入SIEMENS
41,980税込46,178
1袋(10個)
7日以内出荷
Siemens D アダプタのねじキー。色は黒です
仕様●ヒューズホルダアクセサリ:Dアダプタねじキー●シリーズ:SENTRON●コード番号:202-7179アズワン品番65-8086-37
ヒューズホルダアクセサリ Diazedカバーリング 1袋 5個入 SIEMENSヒューズホルダアクセサリ Diazedカバーリング 1袋 5個入SIEMENS
1,898税込2,088
1袋(5個)
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ DIAZED カバーリングは、プラスチック素材製で、1 極です。ヒューズリンク DII のサイズ
仕様●ヒューズホルダアクセサリ:Diazedカバーリング●シリーズ:SENTRON●コード番号:202-7081アズワン品番65-8089-07
ヒューズブロック 22X58mm 100A 230 - 690V シュナイダーエレクトリックヒューズブロック 22X58mm 100A 230 - 690Vシュナイダーエレクトリック
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
Schneider Electric の製品 Canalis KS は、100 A からの中電力分配向けに設計高度な保護性能( IP55 )により、水の飛散、スプリンクラー、ほこりから保護します。 設置が簡単で、商業ビルや産業ビルのどちらにも適しています。環境に配慮 迅速、軽量で組み立てが簡単です Green Premium 製品
仕様●ヒューズサイズ:22X58mm●ヒューズ数:3L+N+PE●定格電流:100A●定格電圧:230 - 690V●コード番号:219-8936アズワン品番65-8081-22
ヒューズブロック 135x165mm 16A 230 - 690V シュナイダーエレクトリックヒューズブロック 135x165mm 16A 230 - 690Vシュナイダーエレクトリック
96,980税込106,678
1個
7日以内出荷
Schneider Electric の製品 Canalis KS は、16 A からの中電力分配向けに設計されています。高度な保護性能( IP55 )により、水の飛散、スプリンクラー、ほこりから保護します。 設置が簡単で、商業ビルや産業ビルのどちらにも適しています。環境に配慮 迅速、軽量で組み立てが簡単です Green Premium 製品
仕様●ヒューズサイズ:135x165mm●ヒューズ数:3L+N+PE●定格電流:16A●定格電圧:230 - 690V●コード番号:219-8943アズワン品番65-8081-86
ヒューズクリップ 8040シリーズ 17.8 x 11.1mm用 1袋 5個入 SCHURTERヒューズクリップ 8040シリーズ 17.8 x 11.1mm用 1袋 5個入SCHURTER
1,098税込1,208
1袋(5個)
予約販売
仕様●ヒューズサイズ:17.8 x 11.1mm●取付タイプ:ネジ取付●幅:11.1mm●シリーズ:8040●コード番号:221-5665アズワン品番65-8081-19
パネル取り付けヒューズホルダ 10A Fusedrawer 2 SCHURTERパネル取り付けヒューズホルダ 10A Fusedrawer 2SCHURTER
759税込835
1個
3日以内出荷
Schurter KEA/KFA Fusedrawers電圧セレクタ付きのSchurter fusedrawersは、Schurter電源入力モジュールのKEA及びKFAシリーズに適しています。正面からのスナップインバージョン
仕様●ヒューズホルダタイプ:パネル取り付け●ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:10A●極数:1P●インジケータ付:なし●対応ヒューズ長:20mm●コード番号:789-7854アズワン品番65-8075-30
パネル取り付けヒューズホルダ 10A 5 x 20mm 250V ac 1袋 50個入 SCHURTERパネル取り付けヒューズホルダ 10A 5 x 20mm 250V ac 1袋 50個入SCHURTER
12,980税込14,278
1袋(50個)
7日以内出荷
FEUヒューズホルダ保護コンタクト付きのホルダアセンブリ 20 mm又は32 mmヒューズ用の高品質ヒューズキャリア、あらゆる操作の安全仕様に準拠 ヒューズ着脱用のスプリングバヨネットシステム はんだ接続
仕様●ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:10A●定格電圧:250V ac●キャップスタイル:スロット●対応ヒューズ長:20mm●対応ヒューズ径:5mm●対応ヒューズ寸法:5 x 20mm●IP保護等級:IP40●保護カテゴリ:PC2●本体材質:熱可塑性●端子タイプ:クイックコネクト、はんだ●対応ヒューズサイズ:ミニ●コード番号:866-3438アズワン品番65-8080-13
ニュートラルリンク 1袋 10個入 Socomecニュートラルリンク 1袋 10個入Socomec
2,898税込3,188
1袋(10個)
7日以内出荷
円筒形ソリッドリンク円筒形ソリッドリンクシリーズは、Socomecヒューズ式遮断スイッチシリーズ専用です。 この特殊なソリッドリンクは、このスイッチの中性極と併用します。 3つのサイズ(10 x 38、14 x 51、22 x 58)が用意されており、用途に適した製品が選べます。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長及び利点高水準の性能 優れた信頼性 安心して使用できる安全性の向上
インラインヒューズホルダ 20A 600V BUSSMANNインラインヒューズホルダ 20A 600VBUSSMANN
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
仕様●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:20A●定格電圧:600V●コード番号:225-8213アズワン品番65-8071-88
インラインヒューズホルダ 20A 32V 1箱 1000個入 3M(スリーエム)インラインヒューズホルダ 20A 32V 1箱 1000個入3M(スリーエム)
129,800税込142,780
1箱(1000個)
7日以内出荷
仕様●ヒューズサイズ:19mm●定格電流:20A●定格電圧:32V●リード長さ:1.02 → 1.6mm●コード番号:237-2878アズワン品番65-8054-34
[6.4x30mm]ヒューズホルダー(横型) EA940DLシリーズ エスコ[6.4x30mm]ヒューズホルダー(横型) EA940DLシリーズエスコ
635税込699
1個
翌日出荷
仕様●定格:250V 10A●適合ヒューズ(mm):Φ6.4×30 Φ6.35×30 Φ6.35×31.8●端子金具:ねじ締付端子(M3×5 バインドねじ)●極数:1P●材質:フェノール(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●端子ねじ締付けトルク:0.5N・m MAX●取付ねじ締付トルク:1.2N・m / M4ねじ●RoHS対応品アズワン品番65-9314-13
パネル取り付けヒューズホルダ 30A HVP 480V 1袋 5個入 BUSSMANNパネル取り付けヒューズホルダ 30A HVP 480V 1袋 5個入BUSSMANN
9,998税込10,998
1袋(5個)
7日以内出荷
Cooper Bussmann 製高電圧パネル取り付けヒューズホルダは、6.3 x 32 mm ヒューズ用です。ヒューズキャリアとしてのバヨネット式ノブとスズめっき黄銅端子を備えています。熱硬化性ヒューズホルダボディとノブを備えています。堅牢な設計で耐振性を発揮 ねじ式熱可塑樹脂ナッ
仕様●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:30A●定格電圧:480V●キャップスタイル:マニュアル●コード番号:225-8218アズワン品番65-8073-96
ヒューズクリップ 8040シリーズ 17.8 x 11.1mm用 1袋 5個入 SCHURTERヒューズクリップ 8040シリーズ 17.8 x 11.1mm用 1袋 5個入SCHURTER
1,098税込1,208
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●ヒューズサイズ:17.8 x 11.1mm●取付タイプ:ネジ取付●幅:11.1mm●シリーズ:8040●コード番号:221-5663アズワン品番65-8083-02
ボトルヒューズホルダ 16A 400V ac 1袋 2個入 SIEMENSボトルヒューズホルダ 16A 400V ac 1袋 2個入SIEMENS
9,998税込10,998
1袋(2個)
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ NEOZED ヒューズベースは、定格電圧 400 V ac、定格電流 16 A です。ゲージインセットタイプのヒューズベースデザインです。極数: 3 ヒューズシステム D01 のサイズ
仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:16A●定格電圧:400V ac●極数:3P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●対応ヒューズサイズ:D01●コード番号:202-7084アズワン品番65-8084-41
ヒューズホルダアクセサリ アダプタスリーブ 1袋 50個入 SIEMENSヒューズホルダアクセサリ アダプタスリーブ 1袋 50個入SIEMENS
9,998税込10,998
1袋(50個)
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ NEOZED アダプタスリーブ、青色、サイズ D02 の製品です。定格電流: 25 A
仕様●ヒューズホルダアクセサリ:アダプタスリーブ●コード番号:202-7150アズワン品番65-8084-08
ボトルヒューズホルダ 63A 400V ac 1袋 2個入 SIEMENSボトルヒューズホルダ 63A 400V ac 1袋 2個入SIEMENS
9,598税込10,558
1袋(2個)
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ NEOZED ヒューズベースは、定格電圧 400 V ac、定格電流 63 A です。ゲージインセットタイプのヒューズベースデザインです。極数: 3 ヒューズシステム D02 のサイズ
仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:63A●定格電圧:400V ac●極数:3P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●対応ヒューズサイズ:D02●コード番号:202-7086アズワン品番65-8086-05
ヒューズホルダアクセサリ アダプタスリーブ 1袋 10個入 SIEMENSヒューズホルダアクセサリ アダプタスリーブ 1袋 10個入SIEMENS
1,798税込1,978
1袋(10個)
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ NEOZED 特殊アダプタスリーブ、ピンクのカラー定格電流は 2 A です。ヒューズ D02 のサイズ
仕様●ヒューズホルダアクセサリ:アダプタスリーブ●コード番号:202-7205アズワン品番65-8062-44
ボトルヒューズホルダ 63A 400V ac 1袋 5個入 SIEMENSボトルヒューズホルダ 63A 400V ac 1袋 5個入SIEMENS
45,980税込50,578
1袋(5個)
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ NEOZED ヒューズベースは、定格電圧 400 V ac、定格電流 63 A です。ゲージインセットタイプのヒューズベースデザインです。極数: 3 ヒューズシステム D02 のサイズ
仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:63A●定格電圧:400V ac●極数:3P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●対応ヒューズサイズ:D02●コード番号:202-7231アズワン品番65-8085-11
ボトルヒューズホルダ 25A 500V ac 1袋 3個入 SIEMENSボトルヒューズホルダ 25A 500V ac 1袋 3個入SIEMENS
10,980税込12,078
1袋(3個)
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ DIAZED ヒューズシステムベースは、プラスチック素材製です。500 V ac 電圧及び電流 25 A です。ゲージインセットタイプのヒューズベースデザインです。極数: 1 ヒューズシステム DiII のサイズ
仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:25A●定格電圧:500V ac●極数:1P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●対応ヒューズサイズ:DII●コード番号:202-7235アズワン品番65-8084-58
ボトルヒューズホルダ 25A 500V ac 1袋 20個入 SIEMENSボトルヒューズホルダ 25A 500V ac 1袋 20個入SIEMENS
19,980税込21,978
1袋(20個)
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ DIAZED ねじキャップは、プラスチック素材製の検査穴付きです。電圧定格は 500 V、電流定格は 25 A です。ヒューズシステム NDz のサイズ
仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:25A●定格電圧:500V ac●インジケータ付:なし●対応ヒューズサイズ:NDz●コード番号:202-7148アズワン品番65-8060-96
パネル取り付けヒューズホルダ 10A HTJ 250V ac 1袋 10個入 BUSSMANNパネル取り付けヒューズホルダ 10A HTJ 250V ac 1袋 10個入BUSSMANN
6,998税込7,698
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:10A●定格電圧:250V ac●シリーズ:HTJ●コード番号:233-0579アズワン品番65-8055-57
Fuse Clip 5mm SPARKFUNFuse Clip 5mmSPARKFUN
109税込120
1個
33日以内出荷
仕様●形状:クリップアズワン品番67-0452-95
パネル取り付けヒューズホルダ 10A HTC 250V ac 1袋 10個入 BUSSMANNパネル取り付けヒューズホルダ 10A HTC 250V ac 1袋 10個入BUSSMANN
8,898税込9,788
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:10A●定格電圧:250V ac●シリーズ:HTC●コード番号:233-0568アズワン品番65-8055-84
ヒューズブロック 444x220mm 100A 230 - 690V シュナイダーエレクトリックヒューズブロック 444x220mm 100A 230 - 690Vシュナイダーエレクトリック
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
Schneider Electric の製品 Canalis KS は、100 A からの中電力分配向けに設計高度な保護性能( IP55 )により、水の飛散、スプリンクラー、ほこりから保護します。 設置が簡単で、商業ビルや産業ビルのどちらにも適しています。環境に配慮 迅速、軽量で組み立てが簡単です
仕様●ヒューズサイズ:444x220mm●ヒューズ数:3L+N+PE●定格電流:100A●定格電圧:230 - 690V●コード番号:219-8933アズワン品番65-8083-28
ヒューズホルダアクセサリ Diazedアダプタねじ 1袋 25個入 SIEMENSヒューズホルダアクセサリ Diazedアダプタねじ 1袋 25個入SIEMENS
7,698税込8,468
1袋(25個)
7日以内出荷
Siemens D アダプタねじの重量は 0.013 Kg です。定格電流は 20 A です
仕様●ヒューズホルダアクセサリ:Diazedアダプタねじ●シリーズ:SENTRON●コード番号:202-7217アズワン品番65-8085-64
ヒューズホルダアクセサリ NEOZEDねじキャップ 1袋 20個入 SIEMENSヒューズホルダアクセサリ NEOZEDねじキャップ 1袋 20個入SIEMENS
6,698税込7,368
1袋(20個)
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ NEOZED ねじキャップは、磁器製の素材とサイズ D01 で構成されています。定格電流: 16 A 定格電流 400 V
仕様●ヒューズホルダアクセサリ:NEOZEDねじキャップ●シリーズ:SENTRON●コード番号:202-7163アズワン品番65-8086-39
ヒューズホルダベースカバー ヒューズホルダカバー 1袋 4個入 SIEMENSヒューズホルダベースカバー ヒューズホルダカバー 1袋 4個入SIEMENS
2,998税込3,298
1袋(4個)
7日以内出荷
仕様●ヒューズホルダアクセサリ:ヒューズホルダカバー●コード番号:232-2071アズワン品番65-8055-53

ヒューズ』には他にこんなカテゴリがあります

ヒューズホルダ