絞り込み
定格電圧(V)
- AC/DC12
- AC100~230(1)
- AC100~440(1)
- AC110(1)
- AC120~240(1)
- AC120~480(1)
- AC250(1)
- AC/DC24(1)
- AC/DC48~130(1)
- AC/DC110~250(1)
- AC/DC220~400(1)
ブランド
- ABB(1)
「定格電流(A)」から絞り込む

Shunt operation release
ABB¥21,980税込¥24,1781個40日以内出荷規格IEC 60947-2/UL 489定格絶縁電圧(V)690定格周波数(Hz)DC、50/60保護等級IP20 IP40(actuating end only)締付トルク(N・m)3.5動作範囲70~110% Ue耐振動性能IEC 60068-2-6、EN 61373 Cat.1/Class B汚染度(使用環境)3周囲温度(℃)-25~60電源供給AC/DC任意保管温度(℃)-40~70導体サイズ(AWG[mm2])1~25 (14-2) strand、1~35 (14-3) cableDINレールEN 60715








![[ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電 日東工業 [ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712652-260819-02.jpg)
![[ENA-H2] 非常回路付[2回路] 漏電 日東工業 [ENA-H2] 非常回路付[2回路] 漏電 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712381-260819-02.jpg)
![[ENA-TM] 自動点滅回路[MC1個]付 漏電 日東工業 [ENA-TM] 自動点滅回路[MC1個]付 漏電 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712329-260819-02.jpg)
![[ENA] 基本タイプ 漏電 日東工業 [ENA] 基本タイプ 漏電 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712399-260819-02.jpg)
![[NLA-2] 二次送りスイッチ付 サーキット 日東工業 [NLA-2] 二次送りスイッチ付 サーキット 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712302-260819-02.jpg)
![[NLA-H2] 非常回路付[2回路] サーキット 日東工業 [NLA-H2] 非常回路付[2回路] サーキット 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712679-260819-02.jpg)
![[NLA-SP3] 下部スペース[タテ300mm]付 サーキット 日東工業 [NLA-SP3] 下部スペース[タテ300mm]付 サーキット 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712338-260819-02.jpg)
![[NLA-SP4] 下部スペース[タテ400mm]付 サーキット 日東工業 [NLA-SP4] 下部スペース[タテ400mm]付 サーキット 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712496-260819-02.jpg)
![[NLA-SP6] 下部スペース[タテ600mm]付 サーキット 日東工業 [NLA-SP6] 下部スペース[タテ600mm]付 サーキット 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712417-260819-02.jpg)
![[NLA] 基本タイプ サーキット 日東工業 [NLA] 基本タイプ サーキット 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712311-260819-02.jpg)
![[CB] 安全ブレーカ 日東工業 [CB] 安全ブレーカ 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86507036-260819-02.jpg)
![[ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電 日東工業 [ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505575-260819-02.jpg)
![[ENA-H2] 非常回路付[2回路] 漏電 日東工業 [ENA-H2] 非常回路付[2回路] 漏電 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505539-260819-02.jpg)
![[ENA-SP3] 下部スペース[タテ300mm]付 漏電 日東工業 [ENA-SP3] 下部スペース[タテ300mm]付 漏電 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505496-260819-02.jpg)
![[ENA-SP4] 下部スペース[タテ400mm]付 漏電 日東工業 [ENA-SP4] 下部スペース[タテ400mm]付 漏電 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505487-260819-02.jpg)