絞り込み
定格電流(A)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20(3)
  • 30(2)
  • 40(7)
  • 50(10)
極数
  • 2(8)
  • 3(11)
フレーム(AF)
  • 50
  • 30(14)
  • 60(5)
  • 100(1)
  • 125(1)
  • 250(1)
定格電圧(V)
  • AC100~230(1)
  • AC100~440(1)
  • AC120~240(1)
  • AC250(1)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • 三菱電機(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電流(A)から絞り込む
5(1)
10(1)
15(1)
20(3)
30(2)
40(7)
50(10)
  • 手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) NCD型 Panasonic(パナソニック)

    手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) NCD型

    Panasonic(パナソニック)
    9,198税込10,118
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
    仕様標準形、単体露出工事用材質プラスチックケース種類ケースブレーカ(配線保護用)設置場所屋内入数1台
  • 手元開閉器 ケースブレーカ(漏電保護用) ED型 Panasonic(パナソニック)

    手元開閉器 ケースブレーカ(漏電保護用) ED型

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
    仕様標準形、単体露出工事用材質プラスチックケース種類ケースブレーカ(漏電保護用)設置場所屋内入数1台
  • 手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) 防雨型 Panasonic(パナソニック)

    手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) 防雨型

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。
    仕様標準形、三相・単相両用、単体露出工事用材質プラスチックケース種類ケースブレーカ(配線保護用)設置場所屋外用(防雨形・IP43)アース端子オプションで取付可能入数1台特性市販の南京錠が取付可能(Φ8mm)
  • 手元開閉器 ケースブレーカ(漏電保護用) スチールタイプ Panasonic(パナソニック)

    手元開閉器 ケースブレーカ(漏電保護用) スチールタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
    仕様三相・単相専用、単体露出工事用材質スチールケース種類ケースブレーカ(漏電保護用)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)264×154×84設置場所屋内アース端子定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 2.5kA入数1台漏電感度電流(mA)30
  • 手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) スチールタイプ Panasonic(パナソニック)

    手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) スチールタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
    仕様三相・単相専用、単体露出工事用材質スチールケース種類ケースブレーカ(配線保護用)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)264×154×84接続可能電線(mm2)14(最大)設置場所屋内アース端子入数1台
  • 手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) 屋外用 防雨型 単体露出工事用 Panasonic(パナソニック)

    手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) 屋外用 防雨型 単体露出工事用

    Panasonic(パナソニック)
    6,398税込7,038
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    【手元開閉器】 ケースブレーカ コンセント付 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。
    仕様三相専用、単体露出工事用材質プラスチックケース外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×179×110設置場所屋外用(防雨形・IP43)極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V 2.5kA入数1台特性市販の南京錠が取付可能(Φ8mm)
  • 手元開閉器 ケースブレーカ(断路器) NCD-DS型 Panasonic(パナソニック)

    手元開閉器 ケースブレーカ(断路器) NCD-DS型

    Panasonic(パナソニック)
    9,698税込10,668
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
    材質プラスチックケース種類ケースブレーカ(断路器)定格電圧(V)AC250設置場所屋内入数1台
  • 手元開閉器 ケースブレーカ(漏電保護用) 防雨型 Panasonic(パナソニック)

    手元開閉器 ケースブレーカ(漏電保護用) 防雨型

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。
    仕様標準形、三相・単相両用、単体露出工事用材質プラスチックケース種類ケースブレーカ(漏電保護用)設置場所屋外用(防雨形・IP43)アース端子オプションで取付可能入数1台特性市販の南京錠が取付可能(Φ8mm)漏電感度電流(mA)30
  • 手元開閉器 ケースブレーカ(断路器) 防雨型 Panasonic(パナソニック)

    手元開閉器 ケースブレーカ(断路器) 防雨型

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。
    仕様標準形、三相・単相両用、単体露出工事用材質プラスチックケース種類ケースブレーカ(断路器)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×179×110設置場所屋外用(防雨形・IP43)アース端子オプションで取付可能極数・素子数3P0E入数1台特性市販の南京錠が取付可能(Φ8mm)
  • ケースブレーカ フリースペース付 屋外用 防雨型 単体露出工事用 Panasonic(パナソニック)

    ケースブレーカ フリースペース付 屋外用 防雨型 単体露出工事用

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1台
    32日以内出荷
    ケースブレーカ 用途別 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。ブレーカ+αの機器組み込みに便利。用途に合わせて収納機器の取り付けが可能。
    仕様単体露出工事用材質プラスチックケース種類ケースブレーカ(フリースペース付)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×387×120寸法(横×縦)(mm)フリースペース部:木板付/180×210設置場所屋外用(防雨形・IP43)アース端子オプションで取付可能極数・素子数3P3E入数1台特性市販の南京錠が取付可能(Φ8mm)
  • 漏電保護付UL 489Listedノーヒューズ遮断器 高調波・サージ対応形 三菱電機

    漏電保護付UL 489Listedノーヒューズ遮断器 高調波・サージ対応形

    三菱電機
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷から102日以内出荷

配線用遮断器』には他にこんなカテゴリがあります

配線用遮断器 15a特集
おすすめ人気ランキング
配線用遮断器その他関連用品