絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

非常停止押しボタンスイッチ
シュナイダーエレクトリック¥9,498税込¥10,4481個7日以内出荷緊急停止プッシュボタン。Harmony XB7プッシュボタンは、高性能かつ小型で、取り付けが簡単なコンポーネントが要求される制御システムに使用できます。 この製品は産業用途向けに特別に設計されています。回転解除式、プッシュプル又はキー解除タイプを用意 機械及び産業用制御盤向けに設計 赤色トリガ作動 ボディ上の緑のマークで接触状態を可視化仕様●シリーズ:Harmony●カットアウト直径:22.5mm●プッシュボタンの形:丸型●色:赤●接点構成:NO/NC●イルミネーション:なし●実装タイプ:パネルマウント●定格電圧:250V●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:815-3067アズワン品番65-7842-22
非常用ボタン
SIEMENS¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷Siemens 緊急ボタンSiemens Sirius ACT 緊急停止マッシュルーム押しボタンは、取り付け直径 22 mm で、丸形の光沢のある赤色ボディを備えています。ラッチ作動エレメントはプラスチック製です。黄色のバッキングプレートには、「 EMERGENCY STOP 」の文字と金属製のホルダが刻印されています。特長と利点 コンパクト設計 フロントプレートマウント NC/NO/CO コンタクト構成 動作温度範囲: -25 ℃ ~ 70 ℃ 回転してラッチ解除するコンタクトタイプ 電気接続用ねじ式仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●ベゼル材:プラスチック●カットアウト直径:22.3mm●色:赤●接点構成:NO/NC●幅:75mm●深さ:117mm●実装タイプ:パネルマウント●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:180-9505アズワン品番65-7811-02
非常用ボタン
SIEMENS¥45,980税込¥50,5781個7日以内出荷Siemens 緊急停止プッシュボタンSiemens Sirius ACT シリーズ非常停止押ボタンは、直径 40 mm の黄色の丸形ヘッドを備えています。ハウジングは金属製で、押しボタンはプラスチック製です。この押ボタンの定格電流は 10 A で、定格電圧は 500 V ac/dc です。特長と利点1NO / 2NC コンタクト構成 回転してリセット方法を解除します 切抜き径 22 mm のパネル取り付けです 保護カラー付き エンクロージャ上部 TOP 部分は黄色で、保護カラーが付いています ねじ止め端仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●プッシュボタンの形:丸型●色:黄●接点構成:1NO / 2NC●高さ:85mm●幅:112.5mm●深さ:89.4mm●実装タイプ:パネルマウント●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:173-6856アズワン品番65-7799-44
非常用ボタン
SIEMENS¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷緊急停止マッシュルームプッシュボタン、22 mm、丸型、プラスチック、赤色、40 mm、ラッチ、ポジティブラッチ、回転してラッチ解除、黄色のバッキングプレート付き、銘: EMERGENCY STOP、ホルダ付き、1 NC、スプリングタイプ端子仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●ベゼル材:プラスチック●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの形:丸型●色:赤●接点構成:NC●深さ:95mm●実装タイプ:パネルマウント●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:173-6761アズワン品番65-7799-17
非常停止用押釦スイッチ
EAO¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷産業用又はプロセスオートメーション機器 機械、特に携帯型制御ユニットに最適 ロボット マテリアルハンドリング及びリフト用プラットフォーム 医療機器 確実でフェイルセーフな設計の堅牢なモノブロック 非常に短いバックパネル奥行き 魅力的でモダンなデザイン 信頼性が高く、長寿命です はっきり見える照明 取り付けカットアウト: 22.3 mm プラグイン( 2.8 mm x 0.5 mm )及び 300 mm フラットリボンケーブル接続 スイッチ定格最大 250 V、最大 3 A仕様●シリーズ:Compact●カットアウト直径:22.3mm●プッシュボタンの形:丸型●色:黒●接点構成:1NC、1NO●深さ:26mm●イルミネーション:あり●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP65、IP67●回路:単極単投●定格電圧:240V ac●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:194-2033アズワン品番65-7834-72
非常停止用押釦スイッチ
SIEMENS¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22.3mm●色:赤●IP保護等級:IP66, IP67, IP69(IP69K)●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:メタル●コード番号:193-5280アズワン品番65-7839-26
非常停止用押釦スイッチ
EAO¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷堅牢なモノブロック 確実でフェイルセーフな設計 非常に短いバックパネル奥行き 魅力的でモダンなデザイン 信頼性が高く、長寿命です はっきり見える照明仕様●シリーズ:Compact●カットアウト直径:22.3mm●プッシュボタンの形:丸型●色:緑●接点構成:1NC●深さ:26mm●イルミネーション:あり●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP65、IP67●回路:単極単投●定格電圧:240V ac●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:194-2038アズワン品番65-7831-30
非常停止用押釦スイッチ
SIEMENS¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22.3mm●色:赤●IP保護等級:IP66, IP67, IP69(IP69K)●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:193-5297アズワン品番65-7823-28
非常停止用押釦スイッチ
EAO¥9,398税込¥10,3381個7日以内出荷堅牢なモノブロック 確実でフェイルセーフな設計 非常に短いバックパネル奥行き 魅力的でモダンなデザイン 信頼性が高く、長寿命です はっきり見える照明仕様●シリーズ:Compact●カットアウト直径:22.3mm●プッシュボタンの形:丸型●色:緑●接点構成:1NC、1NO●深さ:26mm●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP65、IP67●回路:単極単投●定格電圧:240V ac●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:194-2039アズワン品番65-7833-72
非常停止用押釦スイッチ
SIEMENS¥53,980税込¥59,3781個7日以内出荷仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22.3mm●色:赤●IP保護等級:IP66, IP67, IP69(IP69K)●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:メタル●コード番号:193-3326アズワン品番65-7832-60
非常停止用押釦スイッチ
EAO¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷EAO 非常停止スイッチアクチュエータは、基本的に非常停止スイッチとして機能し、非常停止動作と高くなった設計になっています。スイッチング素子の最大数は 2 で、前面は IP65 保護性能を備えています。シャフト黄色 キーを押して反時計回りにロックを解除します ロックタイ仕様●シリーズ:Series 04●カットアウト直径:22.5mm●色:赤●実装タイプ:パネルマウント●コード番号:200-4095アズワン品番65-7804-26
非常停止用押釦スイッチ
SIEMENS¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22.3mm●色:赤●IP保護等級:IP66, IP67, IP69(IP69K)●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:193-5304アズワン品番65-7835-52
非常停止用押釦スイッチ
SIEMENS¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22.3mm●色:赤●IP保護等級:IP66, IP67, IP69(IP69K)●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:メタル●コード番号:193-3317アズワン品番65-7817-15
非常停止用押釦スイッチ
SIEMENS¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●色:赤●高さ:40mm●幅:30mm●深さ:70.6mm●IP保護等級:IP66, IP67, IP69(IP69K)●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:193-3906アズワン品番65-7822-35
非常用ボタン
SIEMENS¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷Siemens 非常ボタンエンクロージャですSiemens Sirius ACT エンクロージャは、コマンドデバイスマッシュルーム押しボタン用で、取り付け径は 22 mm で、丸形の赤色ボディを備えています。作動エレメントはプラスチック製です。中央に制御点があります。黄色の金属製エンクロ仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●プッシュボタンの形:丸型●色:黄●接点構成:2NC●高さ:85mm●幅:109mm●深さ:89.4mm●実装タイプ:パネルマウント●定格電圧:5 → 500 V ac, 5 → 500V dc●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:173-6855アズワン品番65-7798-77
非常用ボタン
SIEMENS¥76,980税込¥84,6781個7日以内出荷。Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●プッシュボタンの形:丸型●色:赤●高さ:105.4mm●幅:85mm●深さ:112.5mm●IP保護等級:IP66, IP67, IP69(IP69K)●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:193-4751アズワン品番65-7839-18
非常用ボタン
SIEMENS¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷。緊急停止マッシュルーム押しボタン、22 mm、丸型、プラスチック、赤色、40 mm、ポジティブラッチ、回転してラッチ解除、黄色のバッキングプレート付き、銘: Arret durgence、ホルダ付き、1 NO+1 NC、ねじ端子仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●ベゼル材:プラスチック●カットアウト直径:22.3mm●色:赤●接点構成:NO/NC●深さ:117mm●回路:双極単投●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:181-2851アズワン品番65-7805-86
非常用ボタン
SIEMENS¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷。Siemens 緊急ボタンSiemens Sirius ACT 緊急停止マッシュルーム押しボタンは、取り付け直径 22 mm で、丸形の赤色ボディを備えています。ラッチ作動エレメントはプラスチック製です。黄色のバッキングプレートとプラスチック製のホルダが付いています。特長と利点 コンパクト設計 NO /NC コンタクト構成 動作温度範囲: -25 ℃ ~ 70 ℃ パネル取り付け 回転してラッチ解除するコンタクトタイプ 電気接続用ねじ式 Terminal用途通信システム 工場 発電所 安全回路認定 CCC CE認定 CSA DIN EN61373 EAC IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IEC 60721 IP20等級 IP66等級 IP67等級 IP69 等級 IP69K 等級 NEMA 1、2、3、3R、4、4X、12、13 等級 UL認定仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●ベゼル材:プラスチック●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの形:丸型●色:赤●接点構成:NO/NC●深さ:117mm●実装タイプ:パネルマウント●定格電圧:5 → 500 V ac, 5 → 500V dc●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:173-6762アズワン品番65-7799-18
非常用ボタン
SIEMENS¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷。緊急停止マッシュルーム押しボタン、22 mm、丸型、金属、光沢、赤色、40 mm、ポジティブラッチ、回転してラッチ解除、黄色のバッキングプレート付き、銘: EMERGENCY STOP、ホルダ付き、1 NO+1 NC、ねじ端子仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22.3mm●色:赤●接点構成:NO/NC●深さ:117mm●回路:双極単投●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:181-2873アズワン品番65-7805-79
非常停止用押釦スイッチ
EAO¥6,198税込¥6,8181個7日以内出荷。シャフト黄色 ねじれて反時計回りにロック解除します 最大 2 つのスローメイクエレメントをクリップで留めることができます仕様●シリーズ:04●ベゼル材:プラスチック●カットアウト直径:22.3mm●プッシュボタンの形:丸型●色:黄●深さ:47mm●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP65●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:194-2082アズワン品番65-7835-98
非常停止用押釦スイッチ
EAO¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷。産業用又はプロセスオートメーション機器 機械、特に携帯型制御ユニットに最適 ロボット マテリアルハンドリング及びリフト用プラットフォーム 医療機器 確実でフェイルセーフな設計の堅牢なモノブロック 非常に短いバックパネル奥行き 魅力的でモダンなデザイン 信頼性が高く、長寿命です はっきり見える照明 取り付けカットアウト: 22.3 mm プラグイン( 2.8 mm x 0.5 mm )及び 300 mm フラットリボンケーブル接続 スイッチ定格最大 250 V、最大 3 A仕様●シリーズ:Compact●カットアウト直径:22.3mm●プッシュボタンの形:丸型●色:黒●接点構成:2NC●深さ:26mm●イルミネーション:あり●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP65、IP67●回路:単極単投●定格電圧:240V ac●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:194-2036アズワン品番65-7831-23
非常停止用押釦スイッチ
EAO¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷。堅牢なモノブロック 確実でフェイルセーフな設計 非常に短いバックパネル奥行き 魅力的でモダンなデザイン 信頼性が高く、長寿命です はっきり見える照明仕様●シリーズ:Compact●カットアウト直径:22.3mm●プッシュボタンの形:丸型●色:緑●接点構成:2NC●深さ:26mm●イルミネーション:あり●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP65、IP67●回路:単極単投●定格電圧:240V ac●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:194-2043アズワン品番65-7835-44![[1a/1b] 非常停止 コントロールボックス エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03668585-180827-02.jpg)
[1a/1b] 非常停止 コントロールボックス
エスコ¥8,420税込¥9,2621個当日出荷仕様Φ22mmスイッチエスコ品番EA940DF-24型式XALK1AA8タイプターンリリース形外形寸法(mm)68×93.5×68保護構造IP65定格電圧(V)AC600/DC600接点構成1a1bボタン形状マッシュルームΦ40mm定格電流(A)1.2/0.1使用周囲温度(℃)-40~70材質(ボックス)ポリカーボネイト
Φ22 HW シリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(Push-in端子タイプ)
IDEC(和泉電気)¥1,998税込¥2,1981個15日以内出荷その他【過電圧カテゴリ】II形状きのこ形保護構造IP65(IEC 60529)動作種別モメンタリ形端子形状Push-in端子耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格絶縁電圧(V)600定格通電電流10A定格使用電流【AC110V_AC12】10A、【AC110V_AC15】5A、【AC220V_AC12】6A、【AC220V_AC15】3A、【AC24V_AC12】10A、【AC24V_AC15】10A、【AC440V_AC12】2A、【AC440V_AC15】1A、【AC50V_AC12】10A、【AC50V_AC15】7A、【DC110V_DC12】2.2A、【DC110V_DC13】1.1A、【DC220V_DC12】1.1A、【DC220V_DC13】0.6A、【DC24V_DC12】10A、【DC24V_DC13】5A、【DC48V_DC12】5A、【DC48V_DC13】2A保存温度(℃)-40~+80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~+60(ただし、氷結しないこと) / 照光ユニット:-25~+50接触抵抗(mΩ)~50(初期値)最小適合負荷AC/DC3V・5mA接点材質銀接点定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)機械的寿命500万回以上電気的寿命50万回以上(開閉頻度1800回/時)照光色赤使用周囲湿度(%RH)30~85(結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
パニックボタン RS PRO タンパースイッチ 青、 赤
RS PRO¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷ワイヤレス = なし。ボタン数 = 2。セキュリティレベル = グレード3。認定規格 = RoHS対応。色 = 黒、シルバー。高さ = 80 mm。幅 = 62mm。奥行き(深さ) = 28 mmRoHS指令(10物質対応)対応
非常停止スイッチ
フエニックス・コンタクト¥9,598税込¥10,5581個82日以内出荷パネル取付け用、接点一体型、2b接点、28mmアクチュエータ、M12接続(5極)型番1221737RoHS指令(10物質対応)対応

































![[1a/1b] 非常停止 コントロールボックス エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03668585-180827-02.jpg)