絞り込み
ブランド
  • 大和電業
  • IDEC(和泉電気)(62)
  • omron(オムロン)(49)
  • Pizzato(9)
  • ライン精機(8)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • EATON(イートン)(7)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(6)
  • フエニックス・コンタクト(4)
  • honeywell(3)
  • アサ電子工業(2)
  • RS PRO(2)
  • 岩崎電気(1)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1)
  • SIEMENS(1)
  • AUTONICS(オートニクス)(1)
  • Kraus & Naimer(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インターロックプラグ 大和電業

    インターロックプラグ

    大和電業(2件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 安全プラグ 大和電業

    安全プラグ

    大和電業
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    SPTシリーズのスタンダードです。Φ30シリーズの押しボタンスイッチなどと同様に、締付リングの採用により取り付けが容易です。把手に固定用ワイヤーを装備したSPT-11-Wもあります。(ワイヤー長さ280mm→P115参照)
    取付把手:ボルト、ナット質量(g)210定格250V, 15A (Min24V, 5mA)取付板厚(mm)最大6端子配線:2×M4
  • 取付ブラケット 大和電業

    取付ブラケット

    大和電業
    ¥4,098税込¥4,508
    1個
    当日出荷
    フェンスや安全柵の扉に取付けるブラケットです。SPT-11とSPT-22兼用です。
    材質鋼板質量(g)188表面処理ユニクロ(三価クロメート)めっき端子配線:2×M4
  • 安全プラグ 大和電業

    安全プラグ

    大和電業
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    SPTシリーズよりも定格電圧、電流の大きい製品です。三分割構成なので、プラグを扉用・携帯用として使用できます。把手に固定用ワイヤーを装備したNSP-4-Wもあります。(ワイヤーはNSP-4FMに付属。ワイヤー長さ280mm→P109参照)
    取付把手:ボルト、ナット質量(g)570定格600V, 30A (Min24V, 10mA)取付板厚(mm)4.5端子配線:2×M4
  • 安全プラグ 大和電業

    安全プラグ

    大和電業
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    3日以内出荷
    2回路対応の製品です。Φ30シリーズの押しボタンスイッチなどと同様に、締め付けリングの採用により取り付けが容易です。把手に固定用ワイヤーを装備したSPT-22-Wもあります。(ワイヤー長さ280mm→P115参照)
    取付把手:ボルト、ナット質量(g)235定格250V, 15A (Min24V, 5mA)取付板厚(mm)最大6端子配線:2×M4
  • 小型ILP 大和電業

    小型ILP

    大和電業
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
    キャップ付ソケットを採用したことにより、非嵌合時にソケット端子部のカバーをすることができます。アダプタSAD-3022W(オプション)により31の穴にも取り付け可能です。
    取付把手:ボルト、E型リング質量(g)190定格250V, 10A (Min24V, 5mA)取付板厚(mm)Φ22取付/最大5mm、Φ31取付 (SAD-3022W併用)/最大4.5mm端子配線:2×M3
  • 安全プラグ 大和電業

    安全プラグ

    大和電業
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    5日以内出荷
  • 安全プラグ用ソケット 大和電業

    安全プラグ用ソケット

    大和電業
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    5日以内出荷
  • 安全プラグ用プラグ 大和電業

    安全プラグ用プラグ

    大和電業
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    5日以内出荷
  • 特殊用途ILP 大和電業

    特殊用途ILP

    大和電業
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    21日以内出荷
    インターロックプラグに参考回路図のような操作機器を接続することにより、遠隔操作できる製品です。NSPタイプのRNSP-11Mもあります。
    取付把手:ボルト、ナット質量(g)260定格250V, 15A (Min24V, 5mA)端子配線:半田付け
  • 安全プラグ用ターミナルBOX 大和電業

    安全プラグ用ターミナルBOX

    大和電業
    ¥589~税込¥648~
    1個
    5日以内出荷

『検出・センサ』には他にこんなカテゴリがあります

セーフティスイッチ