絞り込み
電源タイプ
  • 電源コード式(4)
  • 電源直結式(8)
ブランド
  • アイホン
  • TOEX(LIXIL)(377)
  • Panasonic(パナソニック)(146)
  • 新日軽(LIXIL)(87)
  • リーベックス(60)
  • オーム電機(38)
  • ELPA(36)
  • TOSTEM(LIXIL)(26)
  • NASTA(ナスタ)(22)
  • 四国化成(10)
  • パナソニックEWエンジニアリング(9)
  • DXアンテナ(8)
  • ODELIC(オーデリック)(8)
  • ポッシュリビング(8)
  • アイワ金属(7)
  • YKK AP(6)
  • アイリスオーヤマ(5)
  • エスコ(5)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
400件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワンタッチドアホン玄関子機 アイホン

    ワンタッチドアホン玄関子機

    アイホン(17件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    仕様1個用スイッチボックス取付可能寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×130×28.5
  • 呼出握りボタン アイホン

    呼出握りボタン

    アイホン(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷
    呼出ボタン押下による親機への呼出 埋込型子機の緊急呼出ボタン押下 暗所での蓄光部の発光
    材質自己消火性ABS樹脂本体:エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)呼出ボタン、コード:オレンジ質量(g)約100備考握り部に呼出ボタンあり、抗菌仕様コード長さ(m)1.5電源タイプ電源コード式
  • 呼出握りボタン アイホン

    呼出握りボタン

    アイホン
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    ナースコールシステムVi-nurse用の呼出握りボタンです。コード長:約1.5m。サイドボタン付。抗菌仕様。
    用途病院・施設向け仕様握り部にも呼出ボタン有、プラグ部に断線防止機構付、抗菌仕様、コード長:約1.5m材質自己消火性樹脂寸法(mm)123×42×32
  • ガス・CO警報器 アイホン

    ガス・CO警報器

    アイホン
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    住宅情報版などを接続して、離れた場所に警報することが可能。 電源投入後、30秒間の自動初期点検を行う。 点検機能による動作確認が可能。 ガス、CO、故障、有効期限切れなどの異常を知らせてくれる。
    材質ケース:自己消火性PC/ABS樹脂ホワイト質量(g)約145取付方式天井取付(専用取付ベース(トリツケベースA/パナソニック(株)製)による回転引掛式)使用温度範囲(℃)0~50℃(結露しないこと)消費電力(W)監視時約0.7 警報時:約1.2電源電圧AC100V 50/60Hz機能通電初期警報防止用約30秒間タイマー、警報音声・ブザー切替機能、鳴動原因表示機能、機器以上表示機能警報設定濃度注意報ガス濃度:爆発下限界濃度の約1/100以上警報ガス濃度:注意報レベルを超えて爆発下限界濃度の約1/4以下 注意報CO濃度:50ppmを超えて300ppm以下 警報CO濃度:注意報レベルを超えて550ppm以下検知方式半導体式電源タイプ電源直結式警報音・音量70dB/m以上検知対象ガス都市ガス、燃焼排ガス中のCO
  • ワンタッチドアホンAC電源直結式セット アイホン

    ワンタッチドアホンAC電源直結式セット

    アイホン(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    親機(IE-1AT)・玄関子機(IF-DA)のセット IE-1AT 玄関子機からの呼出/通話 受話器を取り上げての玄関子機モニター IF-DA 呼出ボタン押下による親機への呼出/通話 親機通電時夜間表示灯点灯
    セット内容親機、玄関子機材質親機:自己消火性ABS樹脂、 子機:自己消火性PC+ABS樹脂形状親機:壁取付型、 子機:壁取付型親機:エッグホワイト、 子機:チョコレートブラウン(7YR2.4/0.5 近似マンセル値)質量(g)親機:約450、 子機:約200消費電力(W)親機:待受時0.8W、最大2.0W電源電圧親機:、 子機:DC4.5V~6V(通話時 約DC9V)親機から供給出力インピーダンス(Ω)子機:600電流(mA)子機:通電表示灯:1電源タイプ電源直結式適合ボックス親機:JIS1個用スイッチボックス+セパレーター付、 子機:JIS1個用スイッチボックス接続台数親機:玄関子機1台、呼出音増設スピーカー1台防水性子機:JIS C 0920 IPX3相当(防雨型)通話方式親機:電話型同時通話、 子機:拡声同時通話
  • 呼出握りボタン アイホン

    呼出握りボタン

    アイホン(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質抗菌自己消火性ABS樹脂形状大形ボタン本体:ホワイト(モダンホワイト)、呼出ボタン:グリーン質量(g)90備考抗菌仕様コード長さ(m)1.5プラグ形状ねじ込み式、プレート子機破損防止機構付
  • インターホンカメラ調整台 アイホン

    インターホンカメラ調整台

    アイホン(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    玄関子機の取付角度を調整 カメラ付玄関子機の映る範囲を左または右に30°角度調整します。
  • 子機用電池 アイホン

    子機用電池

    アイホン(2件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    仕様専用ニッケル水素電池適合WK-24A
  • NFXハンド型子機 アイホン

    NFXハンド型子機

    アイホン(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    呼出ボタン押下による親機への呼出 コンセントの緊急呼出ボタン押下 スピーカー、マイクを使い親機との通話 暗所での蓄光部の発行
    材質自己消火性ABS 樹脂形状ハンド型本体:エッグホワイト〈5Y9/0.2近似マンセル値)呼出ボタン、コード:オレンジ質量(g)約200備考受話音量切替スイッチ付き、抗菌仕様
  • テレビドアホンモニター卓上スタンド アイホン

    テレビドアホンモニター卓上スタンド

    アイホン
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    材質アクリルグレースモーク質量(g)約350備考KC-1MR専用品
  • トイレ呼出ボタン(引きひも付 アイホン

    トイレ呼出ボタン(引きひも付

    アイホン
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    ナースコールシステムNFXシリーズ用のトイレ呼出ボタンです。ひも長約55cm(施工時長さ調節可能)。壁埋込型。防まつ形(JIS C 0920 4級相当)。抗菌仕様。
    用途病院・施設向け仕様防まつ形、復旧ボタン付、抗菌仕様、引きひも付(約55cm)材質自己消火性樹脂形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)120×70×25
  • テレビドアホンセット アイホン

    テレビドアホンセット

    アイホン(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    欠品中
    録画も出来るシンプルデザインのテレビドアホン。カメラレンズ角度が、上・下・左・右・斜めに調整可能(従来品に比べ角度調整できる範囲が広がりました)3.5型カラーモニターを採用。夜もモニターでしっかり確認。呼び出し直後に自動録画のほか、呼び出し中や、通話中、モニター中に録画ボタンを押して手動録画が可能です。
    電源電圧AC100Vディスプレイ3.5型TFTカラー液晶画素数23万色調スノーホワイト通話方式拡声自動交互通話/プレストーク通話
  • ナースコールハンド形子機 アイホン

    ナースコールハンド形子機

    アイホン
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    呼出ボタン押下による親機への呼出/通話(呼出確認灯点灯) 親機からの受話音量切替(3段階)
    材質樹脂、メタルプラグ形状ハンド形モダンホワイト質量(g)300シリーズNBM シリーズ消費電流(mA)待受時5mA、最大40mA通話方式拡声同時通話方式
  • ワンタッチドアホン1・1セット アイホン

    ワンタッチドアホン1・1セット

    アイホン
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    セット内容玄関子機(IE-1A)と親機(IF-DA)取り付け形状露出型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(玄関子機:IF-DA)98×130×28.5、(親機:IE-1A)80×210×58
  • 延長コード スパイラル式 アイホン

    延長コード スパイラル式

    アイホン(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1台
    当日出荷
    ナースコールシステムVi-nurseのハンド型子機(NL-SB)または呼出握りボタン(NLR-8など)用延長コードです。コード長:約70cm、伸ばした時:約500cm。
    用途病院・施設向けオレンジ適合機器プラグ側/NL-C2,NLR-C2,NL-CS2、コンセント側/NL-SB,NLR-8,NLR-8-0.3,NLR-8-TT,NLR-8WR,NLR-9MC
  • インターホン用親機 アイホン

    インターホン用親機

    アイホン
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様(呼出音)親機・子機 電子音(プルルル)、玄関子機 電子音(プププププ)材質ABS樹脂エッグホワイトとグレーのツートーン通信距離(最長親機間)0.9mm線を使用して1200m、(玄関子機-ドアホンアダプター)280m適合ボックスJIS1個用スイッチボックス通話方式電話型同時通話
  • カウンターインターホン子機 アイホン

    カウンターインターホン子機

    アイホン(2件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1台
    当日出荷
    受話器を取りあげての親機との呼出/通話 リレーボックス追加により増設ブザー(市販品)鳴動
    材質ABS樹脂形状据置・壁取付両用型エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)質量(g)約410電源電圧親機から供給適合ボックスJIS1個用スイッチボックス音色電子発信音(プルプル)通話方式電話型同時通話
  • 呼出音増設スピーカー アイホン

    呼出音増設スピーカー

    アイホン(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1台
    当日出荷
    インターホンのない部屋に取り付け、呼出音・通知音を鳴らせます。(通話不可)
    適合ROCOワイドシリーズ、ROCOポータブル JA-2MECD-T、JA-2MCD-T、KC-1MR、KC-1GRD-T、KB-3MRD-T、KB-3MRD-2T、IE-1A、IE-1G、IE-2A、QE-1G、QE-1M-T、JD-3M-T、JE-1M-T、JE-1MK-T、JF-2MED-T、JC-1GSA-T
  • テレビドアホン WS-14 アイホン

    テレビドアホン WS-14

    アイホン
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    シンプルを持ち運ぶ ボタン数を最小限にすることで、シンプルでより使いやすくなりました。
    電源電圧(V)AC100通信方式1.9GHz画素数23万モニタ3.5型TFTカラー
  • リニューアル用プレート アイホン

    リニューアル用プレート

    アイホン
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    リニューアル用プレート 1個用、2個用スイッチボックスに対応 W206×H266
    用途マンション向け材質自己消火性樹脂寸法(mm)266×206×5
  • オプション入力コード アイホン

    オプション入力コード

    アイホン
    8,998税込9,898
    1台
    欠品中
    ナースコールシステムVi-nurse用のオプション入力コードです。コード長:約1.5m。オプション入力コンセントがないベッドでも、センサー(市販品)の接続が可能になります。
    用途病院・施設向け仕様オプション入力付コンセント、静電気対策カバー付、抗菌仕様材質軟質塩化ビニル寸法(mm)57×54×19
  • 親子式インターホン室内子機 アイホン

    親子式インターホン室内子機

    アイホン(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    複合式インターホン3・5・10局用 用途に応じて、親子式、相互式、複合式のシステムが組めます。 親機間は音声直接または呼出音で呼び出せ、離れた所で応答できます。 話中表示灯がつく1通話路式です。
    用途店舗、厨房、事務所等質量(g)約210電源電圧親機から供給寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)131×160×51機能内線表示確認、内線手放し応答、内線音声呼出、ドアホン接続可通話方式交互通話式
  • テレビドアホンセット アイホン

    テレビドアホンセット

    アイホン(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    シンプルデザインのテレビドアホン。カメラレンズ角度が、上・下・左・右・斜めに調整可能(従来品に比べ角度調整できる範囲が広がりました)3.5型カラーモニターを採用。夜もモニターでしっかり確認。スピーカースリットを本体底面に配置し、外観の美しさにこだわりました。
    電源電圧AC100Vディスプレイ3.5型TFTカラー液晶画素数23万色調スノーホワイト通話方式拡声自動交互通話/プレストーク通話
  • 電気錠用接続コネクタ アイホン

    電気錠用接続コネクタ

    アイホン
    389税込428
    1台
    当日出荷
    HA機器、電気錠アダプター間接続用
    用途戸建住宅向け
  • ドアホン警報表示灯付露出型玄関子機 アイホン

    ドアホン警報表示灯付露出型玄関子機

    アイホン(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1台
    当日出荷
    呼出ボタン押下による親機への呼出/通話 親機通電時、通電表示灯点灯 親機通報発報時、警報音の鳴動、警報表示灯点滅(警報音種別は接続される親機による)
    材質自己消火性ABS 樹脂形状壁取付型型式戸外表示器型式確認番号:92-SD1-0120チョコレートブラウン質量(g)約200備考防雨形(JIS C 0920保護等級3相当)電源電圧(V)DC4.5~6(通話時約DC9)親機から供給消費電流(mA)(通電表示灯)1、(警報表示灯)10出力インピーダンス(Ω)600適合ボックスJIS1個用スイッチボックス警報音・音量70dB以上通話方式拡声(同時)通話
  • インターホン10局用親機 アイホン

    インターホン10局用親機

    アイホン
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    ・選局ボタン、呼出ボタンおうかによる親機との呼出/通話 ・選局ボタン、呼出ボタン押下による子機との呼出(選局表示灯点灯)/通話(話し中表示灯点灯) ・プライバシーボタン押下による盗聴防止(プライバシー表示灯点灯) ・特例ボタンによる通話の保留
    材質ABS樹脂形状据置・壁取付両用型 (据置使用の場合は、ターミナルボックスLEW-10(別売り品)を使用する。)エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)とグレー(5Y8/1近似マンセル値)のツートーン)質量(g)約520備考10局用電源電圧(V)DC12 (PS-1208A電源アダプター使用)機能盗聴防止(プライバシー)機能付き消費電流(mA)最大300出力(mW)通話:最大800適合ボックスJIS1個用スイッチボックス音色親機:電子音(プー)後、音声直接呼出 子機:電子音(プー) 玄関子機:電子音(プー)接続台数親機・子機 合計10台まで通話方式スピーカー形交互通話方式
  • テレビドアホン WS-24 アイホン

    テレビドアホン WS-24

    アイホン
    33,980税込37,378
    1台
    3日以内出荷
    シンプルを持ち運ぶ ボタン数を最小限にすることで、シンプルでより使いやすくなりました。
    電源電圧(V)AC100通信方式1.9GHz画素数23万モニタ3.5型TFTカラー
  • ハンド型子機用延長コード アイホン

    ハンド型子機用延長コード

    アイホン
    4,598税込5,058
    1台
    当日出荷
    ナースコールシステムNFXシリーズのハンド型子機(NF-SBA、NF-SBA-TT)用延長コードです。 コード長:約1.1m。
    用途病院・施設向け適合機器NF-SBA(-TT)
  • 電源アダプター アイホン

    電源アダプター

    アイホン
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    材質難燃性樹脂形状据置・壁取付両用型ブラック(N1近似マンセル値)質量(g)約400(電源コードを除く)備考電気用品安全法認証品電源電圧AC100V、50/60Hz使用周囲温度(℃)0~40
  • ワイヤレスドアホンセット WR-11 アイホン

    ワイヤレスドアホンセット WR-11

    アイホン
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    配線工事不要 カラー大画面でしっかり防犯対策 ワイヤレスなので配線工事が不要。設置場所も選びません。
    電源電圧(V)AC100通信方式1.9GHz画素数39万モニタ4.3型TFTカラー
  • テレビドアホンセット録画機能 JTS-2AE-T アイホン

    テレビドアホンセット録画機能 JTS-2AE-T

    アイホン(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    3日以内出荷
    ドアホンがあなたに代わって来客応対する「おまかせ応答」機能を搭載
    仕様非常ボタンあり寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター:135×180×22設置方式玄関2/室内2カメラ仕様170°パノラマモニターサイズ3.5型カラー
  • コンセント(メタルコンセント アイホン

    コンセント(メタルコンセント

    アイホン
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ 呼出握りボタン(NBR-8A-Cなど)用のコンセントです。
    用途病院・施設向け仕様2Pメタルコンセント材質樹脂形状壁埋込形(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)120×70×42
  • インターホン1局用子機 アイホン

    インターホン1局用子機

    アイホン
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    仕様(呼出音)親機 電子音(プルルル)材質ABS樹脂形状壁取付・卓上両用。卓上使用の場合はターミナルボックスTDW-1/A(別売品)を使用する。エッグホワイトとグレーのツートーン質量(g)410備考1局用電源電圧DC12V(PS-12AまたはPS-1225A電源アダプター使用)機能呼出ボタンに押下による親機との呼出/通話。ページングボタン押下による一斉放送(ページング放送)(ページングアダプター(PD-2)が接続されている場合のみ)リレーボックス(TDW-R)追加により増設ブザー(市販品)鳴動消費電流(mA)最大60通信距離(最長親機間)0.9mm線を使用して1200m、(玄関子機-ドアホンアダプター)280m適合ボックスJIS1個用スイッチボックス通話方式電話型同時通話式
  • 中継コード(コード10cm) アイホン

    中継コード(コード10cm)

    アイホン
    2,798税込3,078
    1台
    欠品中
    ナースコールシステムVi-nurse ハンド型子機、呼出握りボタン用の中継コードです。さまざまな方向への引っ張りにも対応し、断線を防ぎます。
    用途病院・施設向け仕様抗菌仕様適合機器プラグ側/NL-C2,NLR-C2,NL-CS2、コンセント側/NL-SB,NLR-8,NLR-8-0.3,NLR-8-TT,NLR-8WR,NLR-9MC
  • カメラ角度左右調整台 アイホン

    カメラ角度左右調整台

    アイホン(2件のレビュー)
    669税込736
    1台
    当日出荷
    カメラ付玄関子機の映る範囲を左または右向きに角度調整します。(左または右に15度調整)
  • モニター付ワイヤレス子機 WS-2WD アイホン

    モニター付ワイヤレス子機 WS-2WD

    アイホン
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    シンプルを持ち運ぶ ボタン数を最小限にすることで、シンプルでより使いやすくなりました。
    電源電圧(V)DC2.4通信方式1.9GHz画素数23万モニタ2.4型TFTカラー
  • 子機 JT-2H-T アイホン

    子機 JT-2H-T

    アイホン(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    モニター付きで映像の確認が可能です。
    材質難燃性樹脂電源(V)AC100設置方法壁取付型モニタ3.5型TFTカラー
  • オプション変換コード アイホン

    オプション変換コード

    アイホン
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    ナースコールシステムVi-nurse用のオプション変換コードです。オプション入力用コンセント(NLR-OPA)またはオプション入力コード(NLR-CA-OPA)へセンサー(市販品)を接続する際に使用します。
    用途病院・施設向け仕様オプション入力付コンセント、オプション入力コード質量(g)約69
  • 呼出握りボタン用大型ボタン アイホン

    呼出握りボタン用大型ボタン

    アイホン
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷
    ナースコールシステムVi-nurse用。呼出握りボタン(NLR-8など)を収納して、大型ボタンとして使えます。ひじや足などで呼出ができます。抗菌仕様。
    用途病院・施設向け仕様抗菌仕様適合機種NLR-8、NLR-8-0.3、NLR-8-TT寸法(mm)165×160×57
  • 呼出ボタン(点字付) アイホン

    呼出ボタン(点字付)

    アイホン
    8,698税込9,568
    1台
    当日出荷
    形状壁埋込型適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
玄関まわり