2ページ目: ライト本体

212件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ローボルトガーデンライト専用5m延長コード タカショー

    ローボルトガーデンライト専用5m延長コード

    タカショー(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    タカショーローボルトライトのコードの長さが足りなくなった時や、ジャンクションプラグとコントローラーの接続に使います。
    材質塩化ビニル樹脂質量(kg)約0.1コード長さ(m)約5定格電圧 DC V12
  • ゴルト ランタンソーラーライト タカショー

    ゴルト ランタンソーラーライト

    タカショー(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    雰囲気たっぷりのほのかな灯りの装飾ライトです。暖かみのあるほのかな灯りは、ろうそくの光のように揺らいで雰囲気たっぷりです。設置方法は差しこみ式と、スタンド式の2種類あります。暗くなったら自動点灯。雨にぬれても大丈夫な防雨型。
    付属品スタンダードパーツ、挿しこみパーツ材質ABS樹脂、AS樹脂、ガラス、金属(アルミニウム)、金属(鋼)質量(g)約400電球LED(イエロー)使用電池ニッケル水素充電電池1.2V,600mAh単3形2本内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約128×128×215
  • LEDアウトドアシーリング JAPPY

    LEDアウトドアシーリング

    JAPPY
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • ソーラーエントランスポールライト 切替式(昼光色/白色/電球色) GWソーラー

    ソーラーエントランスポールライト 切替式(昼光色/白色/電球色)

    GWソーラー
    9,798税込10,778
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    ソーラー充電式のガーデンライト。リモコンで点灯時間や点灯色を選べる。スマートライティング搭載で最大40時間連続点灯(その日の夜の天気・明るさ・残りの蓄電容量を計算し点灯をコントロール)。1回の満充電で雨天・曇天でも翌日、翌々日も点灯。
    用途お庭や玄関などの照明にセット内容本体、リモコン材質アルミニウム、ガラス、PMMA、ABS電源ポールライト/リチウムイオン充電池3.7V4000mAh、リモコン/単4形乾電池 2個全光束(Lm)400連続点灯時間夜間自動制御点灯(最長約40時間)または3/5/8時間ソーラーパネル種類単結晶ソーラーセル点灯色昼光色/電球色/白色防水性IP65
  • ソーラースポットライト GWソーラー

    ソーラースポットライト

    GWソーラー
    1,498税込1,648
    1個
    翌日出荷
    ソーラー充電式のガーデンライト。スマートライティング搭載で最大40時間連続点灯(その日の夜の天気・明るさ・残りの蓄電容量を計算し点灯をコントロール)。1回の満充電で雨天・曇天でも翌日、翌々日も点灯。
    用途お庭や玄関などの照明に材質ABS、アクリル寸法(mm)ヘッド:Φ69×254 / パネル:103×73×26質量(g)214全光束(Lm)30バッテリーリチウムイオン電池3.7V 800mAh連続点灯時間最長約40時間(満充電時)ソーラーパネル種類単結晶ソーラーセル点灯色電球色防水性IPX4
  • ソーラーガーデンライト センサー式 切替式(昼白色/電球色) GWソーラー

    ソーラーガーデンライト センサー式 切替式(昼白色/電球色)

    GWソーラー
    2,298税込2,528
    1個
    翌日出荷
    ソーラー充電式のガーデンライト。センサー式で人が近づくとさらに明るくなる。スイッチひとつで昼白色と電球色の切替ができる。スマートライティング搭載で最大40時間連続点灯(その日の夜の天気・明るさ・残りの蓄電容量を計算し点灯をコントロール)。1回の満充電で雨天・曇天でも翌日、翌々日も点灯。
    用途お庭や玄関などの照明に材質ABS、アクリル質量(g)415全光束(Lm)常時30、センサー感知後最大100バッテリーリチウムイオン電池3.7V 800mAh連続点灯時間最長約40時間(満充電時)ソーラーパネル種類単結晶ソーラーセル点灯色昼白色/電球色防水性IPX4直径×高さ(mm)Φ180×575(埋め込み用の杭を含まず)
  • ソーラー充電LEDイルミネーション(単色イエロー) トレードワン

    ソーラー充電LEDイルミネーション(単色イエロー)

    トレードワン
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ソーラー充電タイプで電源を気にせず導入できるイルミネーションライト。ソーラー充電またはUSB充電が可能です。リモコンによる操作が可能で8種の点灯モードを備えます。
    付属品リモコン・USBケーブル材質ABS樹脂質量(g)コントローラー:115コード長さ(m)22寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)コントローラー:85×23×105灯数200灯
  • SOLAR NEON LIGHT(ソーラーネオンライト) ダルトン

    SOLAR NEON LIGHT(ソーラーネオンライト)

    ダルトン
    2,300税込2,530
    1個
    10日以内出荷
    お気楽でユーモア溢れるソーラーパネル付きのネオンサイン。アガベやユッカが植わるドライガーデンで、日中は植物と共に日光を浴び、夜になるとくっきりと姿を現すネオンは、やはり独特なムードを醸し出します。自宅やショップの外構では、賑やかなシンボルに。街中でふと目にした時、若者も大人も、どこかあの街を思い起こしてワクワクしてしまう。そんなアイテムです。充電がされた状態で周りが暗くなると、ライトが自動的に点灯します。【屋外での使用について】常時屋外でご使用いただけます。バッテリー部分が浸水すると故障の原因となりますので、ご注意ください。
    用途ガーデニング用品付属品ニッケル水素充電池単3形×1材質本体/ポリクリスタルシリコン・ABS樹脂・PP樹脂・HIPS・ラバー、スティック/ステンレススチール・PP樹脂
  • LEDソーラーライト クラルテ 花火 ガーデンライト YAMAZEN(山善)

    LEDソーラーライト クラルテ 花火 ガーデンライト

    YAMAZEN(山善)
    979税込1,077
    1個ほか
    5日以内出荷
    無数の光の粒がまるで花火のような風情を演出。選べる8つの点灯パターン。地面に差し込む支柱タイプ。市販の1.2Vニッケル水素充電池と交換可能なので電池の寿命が来ても交換することで長くお使いいただけます。暗くなったら自動で点灯。電気代が不要なソーラーパネル
    用途お庭や玄関前などのライトアップに。LEDソーラーライト LEDガーデンソーラーライト 電気代不要 ソーラーパネル ソーラー発電 ソーラー充電 LEDライト LEDガーデンライト LED照明 ソーラーLED LEDイルミネーション LEDランプ 庭園灯 誘導灯 間接照明 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 花火材質ABS、ステンレス質量(g)100防塵防水性能IP44寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.2×11.5×93充電時間(時間)(目安)直射日光で約8-10時間LED(LED90灯)0.1W相当充電池タイプ1.2V 単三形 400mAh ニッケル水素 1本充放電回数(回)(目安)約500点灯時間(時間)(目安)フル充電で約6-8
  • ガーデンソーラーセンサーライト2W丸型 シルバー ムサシ

    ガーデンソーラーセンサーライト2W丸型 シルバー

    ムサシ
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    工事不要、設置するだけのガーデンソーラーセンサーライト。しっかり明るいガーデンライト。ソーラー発電で電源工事やメンテナンスは不要。周囲が暗くなると自動点灯し、人が近づくとさらに明るく点灯するセンサー機能付き。お庭や家回りを演出するガーデンライトや防犯対策に。高級感がありサビに強いステンレス製。6種類のラインナップからお選びいただけます。
    用途[A]常夜灯のみ、[B]常夜灯+センサー点灯、[C]センサー点灯のみの3種の点灯モード切替ができます。仕様●動作時間/回数:Aモード(常夜灯点灯時間)春夏秋 約16.5時間/冬 約11時間/満充電時 約37.5時間、Bモード(1日10回人を探知して点灯した場合の常夜灯点灯時間)春夏秋 約16時間/冬 約10.5時間/満充電時 約37時間、Cモード(1日1点灯回数)春夏秋 約90回/冬 約60回/満充電時 約470回●探知方式:焦電型赤外線センサー●探知範囲:最大110° 最遠6m●点灯モード/明るさ(常夜灯)/明るさ(センサー探知時):A常夜灯のみ/15ルーメン/ー、B常夜灯+センサー/15ルーメン/60ルーメン、Cセンサー点灯のみ/ ー /150ルーメン●点灯時間設定:25秒質量(g)605電球2W×1 (高輝度電球色LED設計寿命4万時間)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×126×507点灯方式【切替機能】ON/OFF:モード切替ボタン長押しでON/OFF切替、Aモード:常夜灯、Bモード:常夜灯+センサー、Cモード:センサー設置場所屋外(保護等級 IP54)内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh (修理対応で交換可)
  • イグルー ソーラーガーデンライト キシマ

    イグルー ソーラーガーデンライト

    キシマ
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    ガーデンライトとして
    付属品充電池仕様太陽光発電、夜間自動点灯材質ガラス・ポリプロピレン寸法(直径Φ×高さH)(mm)90×85使用電池ニッケル水素充電池単4形(約400回充電可能)、(容量)1.2V 400mAhLED色電球色使用環境屋外防水性IPX3(※ガラスシェードの底に水抜きがございますので、ガラス内に水が入った場合も防水上問題はございません。)
  • ソーラーオーナメントライト イエロー DAISHIN(大進)

    ソーラーオーナメントライト イエロー

    DAISHIN(大進)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1台
    欠品中
    お庭を彩るソーラーオーナメントライトです。まるで絵本から飛び出たような可愛いお家に暗くなると自動的に灯りが灯ります。ソーラー充電のため配線の必要がなく、防雨構造なので手軽に庭や花壇を演出することができます。
    材質レジン、プラスチック質量(g)305電源ソーラーパワー(アモルファス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×120×415機能防雨構造使用電池ニッケル水素充電池1.2V300mAh充電時間(時間)8RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間(時間)7
  • 明暗センサー付ガーデンライト ODELIC(オーデリック)

    明暗センサー付ガーデンライト

    ODELIC(オーデリック)
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ。明るさに反応して自動点灯・消灯
    種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.1W(E17)取付ねじ込式材質(本体)アルミ管消費電力(W)6.3構造防雨型センサー明暗センサーランプ高演色LEDコード付属なし幅(Φmm)80材質(カバー)ガラス(乳白ケシ)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94
  • ソーラーグランドライト 2個セット/Silver キシマ

    ソーラーグランドライト 2個セット/Silver

    キシマ
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    備え付けの設備のように堅牢でスマートなデザインのソーラーグランドライト。後々のメンテナンスや電気代を考えると、後付けできるソーラー仕様のグランドライトが便利。車で踏んでも壊れないタフ設計なので駐車場にも最適。グランドライト2個入り
    用途玄関、お庭、駐車場の照明に。付属品固定用ネジ×2本材質アルミニウム合金寸法(Φ×高さH)(mm)118×25LED色電球色LED使用数(個)6防水保護等級IP65
  • ゆらめくトーチライト ミニ DAISHIN(大進)

    ゆらめくトーチライト ミニ

    DAISHIN(大進)
    599税込659
    1台
    当日出荷
    炎のように揺れる暖光色の明かりが雰囲気のある空間を演出。 杭で地面に挿す、L型支柱で壁面に固定、スタンドでガーデンテーブルなどに置くなど3Wayの使い方ができます。 周りの明るさに反応するセンサーで暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯だから点灯の手間を考えず設置できます。 もちろん、ソーラー充電式なので電気代0円、電源不要で設置場所も自在です。 USB差込口とUSBケーブルが付属していますので、USB充電での使用も可能です(※USB電源アダプター別売り)。
    電源ソーラー充電式・USB充電光源LED点灯方式自動(明暗センサー)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×500(最長時)防水性防雨構造
  • イルミネーション 彩プレミアム ストリングスライト タカショー

    イルミネーション 彩プレミアム ストリングスライト

    タカショー(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    選びぬかれたプレミアムLEDカラーが付属のコントローラーの点灯切り替えボタンを押すごとに シャンパン常時点灯→シャンパンとミックスが混ざりながら変化→ミックス常時点灯と切り替わります。 ツリーをキレイに飾れる光のピッチである球間5cmなので、120cmのクリスマスツリーにバランスよくLEDが配置されます。
    用途クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。 屋外、屋内用。付属品ビニルバンド材質塩化ビニル樹脂電圧(V)36LED色シャンパンゴールド、フレンチミックス使用環境屋外、屋内保証期間1年
  • ソーラー パーティーライト タカショー

    ソーラー パーティーライト

    タカショー
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    屋根やベランダに吊り下げて使用するデコレーションライトです。
    用途屋外付属品取り付けフック×12個質量(kg)約0.33全長(m)約4.5電球直径約5.8cm×高さ10cm、球間:約25cm電池ニッケル水素充電池1.2V/1300mAh/単3形×1本LED色電球色寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ソーラーパネル:約7.2×8×19.5LED30球タイマー6時間OFFタイマー
  • ソーラー ステンレス ミニマーカーライト タカショー

    ソーラー ステンレス ミニマーカーライト

    タカショー(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1箱(4本)
    当日出荷
    アプローチやお庭のアクセントになるマーカーライトセットです。明るさ感知で自動点灯、自動消灯
    材質ステンレス・ポリスチレン・ポリプロピレン質量(kg)約0.1電池ニッケル水素充電池1.2V/200mAh/単4形×1本LED色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.6×5.6×22.7LED1球×4本
  • LED ソーラーガーデンライト モザイク キシマ

    LED ソーラーガーデンライト モザイク

    キシマ
    1,798税込1,978
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    ソーラー充電で暗くなるとフェアリーライトがキラキラと輝く大人気のエトワルに、 色とりどりのカラーと個性豊かな模様からあふれる光が美しいモザイクガラスタイプが新登場。 色ガラスの隙間を石膏で埋めている。蓋の上部がソーラーパネルとなっており、ここに日光を当てて充電。 満充電状態で、一晩約8時間点灯可能です蓋の裏側にスイッチがあり、ON/OFFできる。周りが暗くなると自動点灯。
    用途ガーデンライト、インテリアライト、間接照明として。材質ガラス、スチール、ラバー本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)800×1350LED色電球色防水保護等級IPX3
  • ストレートイルミネーション アイスブルー 100球 タカショー

    ストレートイルミネーション アイスブルー 100球

    タカショー
    5,298税込5,828
    1セット
    欠品中
    ストレート型(ストリング型)の100球LEDが付いたイルミネーションです。 『LGT-100シリーズ』の商品に限りプラス100球連結できます。 コンセントからLED部分までが約2m、LED部分の長さが約10mとなっています。 8種類の点灯パターンが楽しめます。
    用途クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。 屋外、屋内用。付属品ビニールバンド材質塩化ビニル樹脂質量(kg)約04長さ(m)(LED部)約10電圧(V)36消費電力(W)約2(LED部のみ)全長(m)約12LED色アイスブルー使用環境屋内外W数(W)(最大)6点灯方式8種(200球まで連結可能)※LGT-100シリーズの商品に限る定格一次電圧(V)AC100(50/60Hz)定格二次電圧(V)DC36/0.167ALED使用数(個)100
  • ソーラー庭園灯 GWソーラー

    ソーラー庭園灯

    GWソーラー
    9,798税込10,778
    1個
    翌々日出荷
    ソーラー充電式のガーデンライト。リモコンで点灯時間選び。昼光色・白色・電球色・カラー7色選び。4種速度の色循環でグラデーション色作り。スマートライティング搭載で最大40時間連続点灯(その日の夜の天気・明るさ・残りの蓄電容量を計算し点灯をコントロール)。1回の満充電で雨天・曇天でも翌日、翌々日も点灯。
    用途お庭や玄関などの照明にセット内容本体、アンカー、リモコン材質PE、ABSバッテリーライト本体/リチウムイオン充電池3.7V2000mAh、リモコン/単4形乾電池 2個連続点灯時間夜間自動制御点灯または3/5/8/10時間ソーラーパネル種類単結晶ソーラーセル点灯色昼光色/電球色/白色、カラー色(レッド、オレンジ、イエロー、グリーン、ライトブルー、ブルー、パープル)防水性IP65
  • ステンレスソーラーポールライト センサー式 切替式(昼光色/電球色) GWソーラー

    ステンレスソーラーポールライト センサー式 切替式(昼光色/電球色)

    GWソーラー
    9,798税込10,778
    1個
    翌々日出荷
    ソーラー充電式のガーデンライト。スイッチひとつで光の色を切替。【センサー式】人が近づくとさらに明るく。防犯対策にも。スマートライティング搭載で最大40時間連続点灯(その日の夜の天気・明るさ・残りの蓄電容量を計算し点灯をコントロール)。1回の満充電で雨天・曇天でも翌日、翌々日も点灯。
    用途お庭や玄関などの照明に材質ステンレス、PMMA、ABS質量(g)1450寸法(直径Φ×高さH)(mm)ライトヘッド180×710全光束(Lm)〈冬モード〉センサー感知時200ルーメン、通常時20ルーメン 〈夏モード〉100ルーメン(センサー感知なし)バッテリーリチウムイオン充電池3.7V2000mAh連続点灯時間最長約40時間(満充電時)ソーラーパネル種類単結晶ソーラーセル点灯色昼白色/電球色防水性IP44
  • 吊り下げガーデンライト GWソーラー

    吊り下げガーデンライト

    GWソーラー
    2,898税込3,188
    1個
    翌日出荷
    ソーラー充電式の吊り下げ式ガーデンライト。スマートライティング搭載で最大40時間連続点灯(その日の夜の天気・明るさ・残りの蓄電容量を計算し点灯をコントロール)。1回の満充電で雨天・曇天でも翌日、翌々日も点灯。
    用途お庭や玄関などの照明に材質ABS、PMMA、アルミニウム寸法(mm)対角195×690(埋め込み用の杭を含まず)質量(g)580全光束(Lm)30バッテリーリチウムイオン電池3.7V 800mAh連続点灯時間最長約40時間(満充電時)ソーラーパネル種類単結晶ソーラーセル点灯色昼白色防水性IPX4
  • アルミポールソーラーライト 切替式(昼白色/電球色) GWソーラー

    アルミポールソーラーライト 切替式(昼白色/電球色)

    GWソーラー
    2,698税込2,968
    1個
    翌日出荷
    ソーラー充電式のガーデンライト。スイッチひとつで昼白色と電球色の切替ができる。スマートライティング搭載で最大40時間連続点灯(その日の夜の天気・明るさ・残りの蓄電容量を計算し点灯をコントロール)。1回の満充電で雨天・曇天でも翌日、翌々日も点灯。
    用途お庭や玄関などの照明に材質アルミ、ABS、PMMA質量(g)460全光束(Lm)20バッテリーリチウムイオン電池3.7V 600mAh連続点灯時間最長約40時間(満充電時)ソーラーパネル種類単結晶ソーラーセル点灯色昼白色/電球色防水性IPX4直径×高さ(mm)Φ70×500(埋め込み用の杭を含まず)
  • ソーラーガーデンライト 切替式(昼白色/電球色) GWソーラー

    ソーラーガーデンライト 切替式(昼白色/電球色)

    GWソーラー
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    ソーラー充電式のガーデンライト。スイッチひとつで昼白色と電球色の切替ができる。スマートライティング搭載で最大40時間連続点灯(その日の夜の天気・明るさ・残りの蓄電容量を計算し点灯をコントロール)。1回の満充電で雨天・曇天でも翌日、翌々日も点灯。
    用途お庭や玄関などの照明に材質ABS、アクリル、PP質量(g)480全光束(Lm)30バッテリーリチウムイオン電池3.7V 800mAh連続点灯時間最長約40時間(満充電時)ソーラーパネル種類単結晶ソーラーセル点灯色昼白色/電球色防水性IPX4直径×高さ(mm)Φ190×575(埋め込み用の杭を含まず)
  • 防雨型 アンティークLEDガーデンライト スワン電器

    防雨型 アンティークLEDガーデンライト

    スワン電器
    9,998税込10,998
    1台
    7日以内出荷
    庭・玄関スペースの屋外灯としてお使いいただけるLED屋外ガーデンライトです。アンティークなデザインで空間をおしゃれに演出します。【重要】設置には工事が必要です。必ず電気工事店(有資格者)にご依頼ください。
    材質ガラス・アルミ・スチール消費電力(W)最大7.5コード長さ(m)6定格寿命(時間)15000色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)106.7光束(Lm)800埋め込み寸法(mm)【地中埋込】Φ40×200演色指数(Ra)Ra82
  • SOLAR NEON LIGHT PARROT(ソーラーネオンライトパロット) ダルトン

    SOLAR NEON LIGHT PARROT(ソーラーネオンライトパロット)

    ダルトン
    2,300税込2,530
    1個
    8日以内出荷
    個性豊かなモチーフが光るソーラーパネル付きのネオンサイン。アガベやユッカが植わるドライガーデンで、日中は植物と共に日光を浴び、夜になるとくっきりと姿を現すネオンは、やはり独特なムードを醸し出します。自宅やショップの外構では、賑やかなシンボルに。街中でふと目にした時、若者も大人も、どこかあの街を思い起こしてワクワクしてしまう。そんなアイテムです。
    用途庭、花壇のガーデニングなどに付属品ニッケル水素充電池単3形×1材質本体/PTEG・ABS樹脂・シリコーンゴム、スティック/201ステンレススチール・ABS樹脂寸法(mm)788×145×115タイプPARROT
  • ソーラーガーデン デザインライト インターベース

    ソーラーガーデン デザインライト

    インターベース
    899税込989
    1個
    翌日出荷
    お庭に溶け込むやさしいデザインライトです。ソーラー充電式のため日中に充電して夜になると自動点灯します。
    用途お庭の装飾に材質PP、アクリルブラック高さ(mm)310質量(g)140縦(mm)75横(mm)75防塵防水性能IP44相当充電時間(時間)6~8充電方式ソーラー式連続点灯時間(時間)6~8
  • ソーラーガーデン 電球型ライト インターベース

    ソーラーガーデン 電球型ライト

    インターベース
    1,098税込1,208
    1個
    翌日出荷
    ソーラーパワーでお庭をやさしく照らす、電球型ガーデンフィラメントライトです。レトロな風合いの電球型+フィラメントライトでお庭を幻想的に演出できます。挿す・置くの2WAY仕様で簡単に設置が可能です。
    用途お庭の装飾にセット内容本体、支柱A、支柱B、支柱C材質PP、PS、PET、エポキシ樹脂、HIPSブラック高さ(mm)400質量(g)130縦(mm)88横(mm)88充電時間(時間)8内蔵電池ニカド電池300mAh充電方式ソーラー式連続点灯時間(時間)6~7
  • 炎ゆらめきガーデンライト ソーラー式 IP65 高さ調整対応 オーム電機

    炎ゆらめきガーデンライト ソーラー式 IP65 高さ調整対応

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    翌々日出荷
    ソーラー充電で簡単に設置できる屋外用のガーデンライトです。炎がゆらめくような温かみのある光が楽しめ、庭先や花壇の演出に最適です。明暗センサーで自動点灯し、防水性能IP65で雨天時でも安心して使用できます。約30cm・45cm・60cmの三段階で高さ調整ができ、さまざまな場所に設置しやすい設計です。
    付属品ポール2本、杭1本、取扱説明書、保証書質量(g)270使用温度範囲(℃)-10~40外形寸法(mm)85×610電源ニッケル水素充電池 単4形 1.2V 800mAh全光束(Lm)3光源LED(電球色)高さ調節約30/45/60 cm防水性IP65点灯時間(時間)約10(満充電時)
  • LEDソーラーライト クラルテ カーニバル ガーデンライト YAMAZEN(山善)

    LEDソーラーライト クラルテ カーニバル ガーデンライト

    YAMAZEN(山善)
    798税込878
    1個ほか
    5日以内出荷
    お庭をカラフルに彩る楽しいライト。ホワイト(固定)とカラフル(自動変色)の点灯パターンが選べる。地面に差し込む支柱タイプ。市販の1.2Vニッケル水素充電池と交換可能なので電池の寿命が来ても交換することで長くお使いいただけます。暗くなったら自動で点灯。電気代が不要なソーラーパネル
    用途お庭や玄関前などのライトアップに。LEDソーラーライト LEDガーデンソーラーライト LEDライト LEDガーデンライト LED照明 ソーラーLED LEDイルミネーション 電気代不要 ソーラーパネル ソーラー発電 ソーラー充電 LEDランプ 庭園灯 誘導灯 間接照明 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯材質PP質量(g)150防塵防水性能IP44寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.4×11.4×53充電時間(時間)(目安)直射日光で約8-10時間LED(暖色1灯+カラフル1灯)0.06W相当充電池タイプ1.2V 単三形 300mAh ニッケル水素 1本充放電回数(回)(目安)約500点灯時間(時間)(目安)フル充電で約6-8
  • LEDソーラーライト RGB変色タイプ piccolo(ピッコロ) YAMAZEN(山善)

    LEDソーラーライト RGB変色タイプ piccolo(ピッコロ)

    YAMAZEN(山善)
    979税込1,077
    1個ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    モールガラス調のおしゃれなデザイン。RGB変色で幻想的な空間を演出。7cm角タイプ。市販の1.2Vニッケル水素充電池と交換可能なので電池の寿命が来ても交換することで長くお使いいただけます。暗くなったら自動で点灯。電気代が不要なソーラーパネル
    用途お庭や玄関前などのライトアップに。LEDソーラーライト LEDガーデンソーラーライト 電気代不要 ソーラーパネル ソーラー発電 ソーラー充電 LEDライト LEDガーデンライト LED照明 ソーラーLED LEDイルミネーション LEDランプ 庭園灯 誘導灯 間接照明 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 ピッコロ Piccolo ガーデンブリツク 耐衝撃ガラス LEDガーデンブリック RGB変色 3色材質ガラス、ポリスチレン質量(g)230防塵防水性能IP66寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×7×5LED(LED1灯)0.06W相当充電池タイプ1.2V 単四形 400mAh ニッケル水素 1本充放電回数(回)(目安)約500点灯時間(時間)(目安)フル充電で約6-8
  • LEDガーデンライト オーム電機

    LEDガーデンライト

    オーム電機
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    土にさして使う明るいセンサーライト。暗い場所で人の動きを検知して自動で点灯。庭先や玄関、家庭菜園などに
    質量(g)約178(乾電池除く)外形寸法(mm)(約)幅94×高さ343×奥行85(組み立て時/ヘッドが水平の場合)電源単2形乾電池×3本(乾電池別売)全光束(Lm)約300光源LED×2灯(交換不可)/昼白色検知範囲人感センサー:約8m、 左右約90° 、上下約90°防塵防水性能IPX55(防水防塵性能)…防水:あらゆる方向からの噴流水によっても影響がない保護レベル。防塵:粉塵が内部に侵入することを防止する保護レベル。(JIS C0920より) 数値はメーカー測定値です。点灯保持時間約10秒(人感センサー作動時)点灯時間1日10回点灯の場合、約6か月使えます
  • 乾電池式LEDガーデンセンサーライト オーム電機

    乾電池式LEDガーデンセンサーライト

    オーム電機
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    明暗+人感センサー付きで、周囲が暗くなり人を感知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯。屋外でもご使用いただける防噴流型(IPX5)。乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです。常時点灯モード付き。着脱式三脚付き
    付属品ミニ三脚ブラック質量(g)本体 約140(乾電池除く)、三脚 約27電源(V)単3形乾電池×3本(乾電池別売)本体寸法(mm)本体…(約)幅95×高さ97×奥行83、三脚…(約)幅21×高さ165×奥行23全光束(Lm)約100機能スイッチ切替:AUTO/OFF/ON光源LED×6個(交換不可)/昼白色検知範囲人感センサー:約5m、左右約90° 、上下約90°電池寿命【乾電池】AUTO…1日10回点灯させた場合、約7か月使えます、ON…連続点灯約20時間(アルカリ乾電池使用時の目安)点灯保持時間約10秒防水性性能:IPX5(防噴流型…あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない保護レベル ※JIS C 0920:2003による)
  • 3DヘキサゴンRGBミラーライト トレードワン

    3DヘキサゴンRGBミラーライト

    トレードワン
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    通常はミラー、スイッチを入れればたちまちイルミ演出!多彩なモードで音楽にも反応。300種類以上のユニークな渦巻き、調光機能、調節可能なカラー照明オプションでお部屋を幻想的な空間に。USB給電または乾電池で使用可能
    付属品USB給電ケーブル、リモコン材質ABS樹脂他寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×135×35
  • ガーデンソーラーセンサーライト2W丸型 ブラック ムサシ

    ガーデンソーラーセンサーライト2W丸型 ブラック

    ムサシ
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷
    工事不要、設置するだけのガーデンソーラーセンサーライト。しっかり明るいガーデンライト。ソーラー発電で電源工事やメンテナンスは不要。周囲が暗くなると自動点灯し、人が近づくとさらに明るく点灯するセンサー機能付き。お庭や家回りを演出するガーデンライトや防犯対策に。高級感がありサビに強いステンレス製。6種類のラインナップからお選びいただけます。
    用途[A]常夜灯のみ、[B]常夜灯+センサー点灯、[C]センサー点灯のみの3種の点灯モード切替ができます。仕様●動作時間/回数:Aモード(常夜灯点灯時間)春夏秋 約16.5時間/冬 約11時間/満充電時 約37.5時間、Bモード(1日10回人を探知して点灯した場合の常夜灯点灯時間)春夏秋 約16時間/冬 約10.5時間/満充電時 約37時間、Cモード(1日1点灯回数)春夏秋 約90回/冬 約60回/満充電時 約470回●探知方式:焦電型赤外線センサー●探知範囲:最大110° 最遠6m●点灯モード/明るさ(常夜灯)/明るさ(センサー探知時):A常夜灯のみ/15ルーメン/ー、B常夜灯+センサー/15ルーメン/60ルーメン、Cセンサー点灯のみ/ ー /150ルーメン●点灯時間設定:25秒質量(g)620電球2W×1 (高輝度電球色LED設計寿命4万時間)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×126×507点灯方式【切替機能】ON/OFF:モード切替ボタン長押しでON/OFF切替、Aモード:常夜灯、Bモード:常夜灯+センサー、Cモード:センサー設置場所屋外(保護等級 IP54)内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh (修理対応で交換可)
  • ガーデンソーラーセンサーライト7.5W角型 ブラック ムサシ

    ガーデンソーラーセンサーライト7.5W角型 ブラック

    ムサシ
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷
    工事不要、設置するだけのガーデンソーラーセンサーライト。しっかり明るいガーデンライト。ソーラー発電で電源工事やメンテナンスは不要。周囲が暗くなると自動点灯し、人が近づくとさらに明るく点灯するセンサー機能付き。お庭や家回りを演出するガーデンライトや防犯対策に。高級感がありサビに強いステンレス製。6種類のラインナップからお選びいただけます。
    用途[A]常夜灯のみ、[B]常夜灯+センサー点灯、[C]センサー点灯のみの3種の点灯モード切替ができます。仕様●動作時間/回数:Aモード(常夜灯点灯時間)春夏秋 約16.5時間/冬 約11時間/満充電時 約37.5時間、Bモード(1日10回人を探知して点灯した場合の常夜灯点灯時間)春夏秋 約16時間/冬 約10.5時間/満充電時 約37時間、Cモード(1日1点灯回数)春夏秋 約90回/冬 約60回/満充電時 約470回●探知方式:焦電型赤外線センサー●探知範囲:最大110° 最遠6m●点灯モード/明るさ(常夜灯)/明るさ(センサー探知時):A常夜灯のみ/15ルーメン/ー、B常夜灯+センサー/15ルーメン/60ルーメン、Cセンサー点灯のみ/ ー /150ルーメン●点灯時間設定:25秒質量(g)1060電球7.5W×1 (高輝度電球色LED設計寿命4万時間)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×151×503点灯方式【切替機能】ON/OFF:モード切替ボタン長押しでON/OFF切替、Aモード:常夜灯、Bモード:常夜灯+センサー、Cモード:センサー設置場所屋外(保護等級 IP54)内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh (修理対応で交換可)
  • ガーデンライト コイズミ照明

    ガーデンライト

    コイズミ照明
    24,980税込27,478
    1個
    6日以内出荷
  • ガーデンライト コイズミ照明

    ガーデンライト

    コイズミ照明
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷
  • ガーデンライト コイズミ照明

    ガーデンライト

    コイズミ照明
    24,980税込27,478
    1個
    6日以内出荷

ガーデンライト』には他にこんなカテゴリがあります

ライト本体