3ページ目: ライト本体

212件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オーデリック 高演色LED エクステリア 和風照明 行灯 ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 高演色LED エクステリア 和風照明 行灯

    ODELIC(オーデリック)
    42,980税込47,278
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    伝統的な行灯から受け継がれるおもてなしの心。路地や建物へ人々を誘う、静かなあかりです 高演色照明R15クラス2
    材質グローブ:アクリル(乳白)材質(本体)ステンレス(黒色サテン)構造防雨型、二重絶縁構造定格消費電力(W)6ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)10(100V)キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可
  • LEDソーラーライト piccolo(ピッコロ) YAMAZEN(山善)

    LEDソーラーライト piccolo(ピッコロ)

    YAMAZEN(山善)
    1,490税込1,639
    1個ほか
    4日以内出荷
    スタイリッシュなデザインでお庭に優しい光を照らすLEDソーラーガーデンライト「Piccolo」。光色は2色(ホワイト、ゴールド)よりお選びいただけます防塵防水性能は安心のIP66。電気代が不要なソーラーパネル。ソーラーパネルが底板に配置されているためパネルが見えずスタイリッシュなデザイン。市販の1.2Vニッケル水素充電池と交換可能なので電池の寿命が来ても交換することで長くお使いいただけます。【使用方法】 本体底のスイッチをカチッとなるまで押してください。暗い場所でテストし点灯すればOKです
    用途お庭やベランダ、バルコニー、玄関前の照明などに。LEDソーラーライト/屋外/防水防塵仕様/玄関照明/庭園灯/誘導灯/間接照明/防犯ライト/防水ライト/スポットライト/門灯/防水/防塵/防犯/照明/自動点灯/太陽光/電気代不要材質ガラス、ポリスチレン質量(g)340寸法(直径Φ×高さH)(mm)105×52防塵防水性能IP66LED0.01W相当/9灯充電池タイプ1.2V 単4形 600mAh ニッケル水素 1本充放電回数(回)約500点灯時間(時間)(フル充電)約6-8
  • エクステリア アプローチスタンド Panasonic(パナソニック)

    エクステリア アプローチスタンド

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1台
    32日以内出荷
    付属品スティック、キャブタイヤケーブル5m、電源プラグ付質量(kg)1.1オフブラック、アクリルカバー:乳白つや消し取付地中埋込型/ネジ込み方式タイプスティックタイプ種類LED電球専用商品電圧(V)100消費電力(W)5構造防雨型/二重絶縁型色温度(K)2700幅(Φmm)116ランプの種類LED電球小形電球タイプ5.0W(E17)エネルギー消費効率(Lm/W)80光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)400光色電球色明るさ40形電球1灯器具相当調光方式調光不可地上高さ(mm)282演色指数(Ra)90(高演色)LED交換可能
  • ガーデントワイライト 追加用単品 YAMAZEN(山善)

    ガーデントワイライト 追加用単品

    YAMAZEN(山善)
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ガーデンライトの追加用単品販売のページです。プレートを使って壁や木、アンカーを使って土や芝生に設置可能です。スタートキットに追加してライトアップの幅を広げましょう。3つのライトを設置したい場合:スタートキット×1(ガーデントワイライトシリーズ)、追加用ライト×2、追加用分岐コード(GT-ZBC3)×1が必要です。防塵防水性能なので雨天でも問題なく使用できます。屋外用PSE認証を取得済みなのでお庭でも安全にお使い頂けます。ライトは耐久性の高いアルミ素材。LED寿命は50000時間。ACコントローラーで夜間に自動ライトアップが可能。自動点灯や消灯、タイマー消灯等のパターン切り替えが可能。
    用途玄関、お庭、駐車場、ガーデニング木や植物の照明に。ガーデンライト、ガーデンソーラーライト、玄関灯として。材質アルミニウム、ガラスコード長さ(m)5LED寿命(時間)50000(※1日11時間点灯で約12年間使用可能です)光色電球色(GD)
  • エクステリア ガーデンライト ODELIC(オーデリック)

    エクステリア ガーデンライト

    ODELIC(オーデリック)
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷から49日以内出荷
    仕様調光器:不可長さ(mm)217幅(mm)140質量(kg)3.6種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)消費電力(W)4構造防雨型コード付属なし色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具40W相当地上高さ(mm)1324演色指数(Ra)94
  • ガーデンライト ODELIC(オーデリック)

    ガーデンライト

    ODELIC(オーデリック)
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    種別器具:LED電球クリアミニクリプトン6.1W(E17)質量(kg)1.8取付ねじ込式材質(本体)アルミ管消費電力(W)6.1構造防雨型ランプ高演色LED材質(カバー)ガラス(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き)明るさ白熱灯器具60W相当地上高さ(mm)350演色指数(Ra)94
  • 置き型ガーデンライト ODELIC(オーデリック)

    置き型ガーデンライト

    ODELIC(オーデリック)
    11,980税込13,178
    1台
    5日以内出荷から10日以内出荷
    樹脂外郭構造。コンパクトなキューブデザインの置き型ガーデンライトです。アプローチやテラスなど多様な演出にお使いいただけます
    種別器具:LED一体型幅(mm)□100質量(kg)1高さ(mm)100材質(本体)樹脂消費電力(W)6.6構造防雨型ランプ高演色LED色温度(K)2700材質(カバー)アクリル(内面ケシ)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)94.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)11キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き)明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94定格光束(Lm)623
  • 人感センサー付ガーデンライト ODELIC(オーデリック)

    人感センサー付ガーデンライト

    ODELIC(オーデリック)
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ。ON-OFF・調光・タイマー付調光の3つのモードをお好みで選べる人感センサーモード切替型
    種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)取付ねじ込式材質(本体)アルミ管消費電力(W)7.1構造防雨型センサー人感センサーモード切替型ランプ高演色LEDコード付属なし幅(Φmm)80材質(カバー)ガラス(乳白ケシ)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)16センサー角度調整(°)90明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94
  • ガーデンライト ODELIC(オーデリック)

    ガーデンライト

    ODELIC(オーデリック)
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    上方や隣地への光害を抑える配光制御タイプのポールライト。制御された光がしっかりと地面を照らし、安心かつ落ち着いた景観演出をおこなえます
    種別器具:LED電球フラット形7.7W(GX53-1)取付ねじ込式材質(本体)アルミ構造防雨型ランプ高演色LEDコードなし色温度(K)2700幅(Φmm)100材質(カバー)アクリル(透明ケシ)光源色電球色光源寿命40000時間明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)93定格光束(Lm)326
  • 表札灯 ODELIC(オーデリック)

    表札灯

    ODELIC(オーデリック)
    10,980税込12,078
    1台
    欠品中
    存在感を抑えたミニマルデザインの表札灯
    種別器具:LED一体型材質下面カバー:アクリル(乳白)幅(mm)380寸法(mm)出:65質量(kg)0.7高さ(mm)45材質(本体)樹脂消費電力(W)1.5構造防雨型ランプ高演色LED色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)31.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)3調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94定格光束(Lm)47配光タイプ下面
  • 門柱灯 ODELIC(オーデリック)

    門柱灯

    ODELIC(オーデリック)
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷
    さまざまなスタイルに調和するシンプルなキューブ型門柱灯。堅牢で上質感のあるアルミダイカスト製ガードフレームがボディを包みます
    種別器具:LED一体型質量(kg)1.1材質(本体)アルミダイカスト消費電力(W)6.8構造防雨型ランプ高演色LED色温度(K)2700材質(カバー)アクリル(乳白)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)47.5光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)13明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)323
  • ソーラーグランドライト 2個セット/Black キシマ

    ソーラーグランドライト 2個セット/Black

    キシマ
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    備え付けの設備のように堅牢でスマートなデザインのソーラーグランドライト。後々のメンテナンスや電気代を考えると、後付けできるソーラー仕様のグランドライトが便利。車で踏んでも壊れないタフ設計なので駐車場にも最適。グランドライト2個入り
    用途玄関、お庭、駐車場の照明に。付属品固定用ネジ×2本材質アルミニウム合金寸法(Φ×高さH)(mm)118×25LED色電球色LED使用数(個)6防水保護等級IP65
  • アリス シルエットソーラーライト タカショー

    アリス シルエットソーラーライト

    タカショー
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    不思議の国のアリスの世界観をモチーフにしたソーラーライトです。炎をモチーフとしたイエローLEDの揺らぐライトとメルヘンなRGBライトの切り替えが可能。
    用途ガーデニングをはじめ、エントランスやアプローチ、お庭を優しく照らします。材質ABS樹脂、ガラス、AS樹脂幅(mm)128高さ(mm)545奥行(mm)128本体質量(kg)0.58使用電池ニッケル水素充電池 1.2V 1000mAh 単3形1本使用環境屋外保証期間1年球数(イエロー)2/(RGB)3
  • ソーラー パワーガラスライト タカショー

    ソーラー パワーガラスライト

    タカショー
    1,398税込1,538
    1本
    7日以内出荷
    ほのかに輝くひかり。
    用途屋外材質ガラス・ステンレス・ポリプロピレン使用環境屋外LED1球(ホワイト)充電池タイプニッケル水素電池1.2V/200mAh 単4形×1本
  • ソーラー式ガーデンライト MROCAT

    ソーラー式ガーデンライト

    MROCAT
    2,198税込2,418
    1本
    5日以内出荷
    配線や工具不要、土に刺すだけで使えるシンプルなデザインのガーデンライトです。暖かい光で和やかな雰囲気のある空間を演出できます。暗くなると自動点灯し、明るくなると消灯します。ソーラー充電式なので充電いらず、電気代も必要ありません。軽量で持ち運びや設置も楽々です。
  • ソーラーブラケットライト 切替式(昼光色/白色/電球色) GWソーラー

    ソーラーブラケットライト 切替式(昼光色/白色/電球色)

    GWソーラー
    9,798税込10,778
    1個
    翌々日出荷
    ソーラー充電式のガーデンライト。リモコンで点灯時間や点灯色を選べる。スマートライティング搭載で最大40時間連続点灯(その日の夜の天気・明るさ・残りの蓄電容量を計算し点灯をコントロール)。1回の満充電で雨天・曇天でも翌日、翌々日も点灯。
    用途お庭や玄関などの照明にセット内容本体、リモコン材質スチール、ガラス連続点灯時間夜間自動制御点灯(最長約40時間)または3/5/8時間ソーラーパネル種類単結晶ソーラーセル点灯色昼光色/電球色/白色防水性IP65
  • ソーラーアプローチライト センサー式 GWソーラー

    ソーラーアプローチライト センサー式

    GWソーラー
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    ソーラー充電式のガーデンライト。センサー式で人が近づくとさらに明るくなる。スマートライティング搭載で最大40時間連続点灯(その日の夜の天気・明るさ・残りの蓄電容量を計算し点灯をコントロール)。1回の満充電で雨天・曇天でも翌日、翌々日も点灯。
    用途お庭や玄関などの照明に材質アルミニウム、ガラス、ABS質量(g)1272寸法(直径Φ×高さH)(mm)ヘッド153×580(埋め込み用の杭を含まず)全光束(Lm)常時50、センサー感知後最大1000バッテリーリチウムイオン充電池3.7V2000mAh連続点灯時間最長約40時間(満充電時)ソーラーパネル種類単結晶ソーラーセル点灯色昼白色防水性IP65
  • ソーラーアルミポールライト 切替式(昼光色/白色/電球色) GWソーラー

    ソーラーアルミポールライト 切替式(昼光色/白色/電球色)

    GWソーラー
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    ソーラー充電式のガーデンライト。リモコンで点灯時間や点灯色を選べる。スマートライティング搭載で最大40時間連続点灯(その日の夜の天気・明るさ・残りの蓄電容量を計算し点灯をコントロール)。1回の満充電で雨天・曇天でも翌日、翌々日も点灯。
    用途お庭や玄関などの照明に材質アルミニウム、ガラス、PMMA、ABS質量(g)2851寸法(直径Φ×高さH)(mm)ライトヘッド208×700全光束(Lm)400バッテリーポールライト/リチウムイオン充電池3.7V 4000mAh、リモコン/単4形乾電池 2個連続点灯時間夜間自動制御点灯または3/5/8時間ソーラーパネル種類単結晶ソーラーセル点灯色昼光色/電球色/白色防水性IP65
  • ソーラー電源センサーねこライト ファミリー・ライフ

    ソーラー電源センサーねこライト

    ファミリー・ライフ
    5,898税込6,488
    1個
    9日以内出荷
    庭先に明かりを灯す癒しのねこちゃんライト。太陽光充電で面倒な配線不要。ランプを持ったねこちゃんが可愛らしくお出迎えします。暗くなると自動で点灯!。電気代0円、とっても経済的。点灯時間約5~6時間(フル充電時)。玄関に、お庭に。防水IPX4。リアルで可愛い表情がパッと目を引きます!。ふっくらとした小鳥がちょこんと手に乗る♪。3ヶ月間保証書付き
    セット内容本体(ねこ)、ランタン材質エポキシ樹脂+PVC質量(g)本体:(約)800~1,000電源ソーラー充電連続使用時間約5~6時間充電時間約8~10時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)23.7×14×26.8防水性IPX4
  • セパレートソーラースポットライト GWソーラー

    セパレートソーラースポットライト

    GWソーラー
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    ソーラー充電式のガーデンライト。スマートライティング搭載で最大40時間連続点灯(その日の夜の天気・明るさ・残りの蓄電容量を計算し点灯をコントロール)。1回の満充電で雨天・曇天でも翌日、翌々日も点灯。
    用途お庭や玄関などの照明に材質PMMA、ABS寸法(mm)ヘッド:Φ69×254 / パネルユニット:175×92×280質量(g)690全光束(Lm)100バッテリーリチウムイオン電池3.7V 2000mAh連続点灯時間最長約30時間(満充電時)ソーラーパネル種類単結晶ソーラーセル点灯色電球色防水性IPX4
  • ハイパワースポットライト GWソーラー

    ハイパワースポットライト

    GWソーラー
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    ソーラー充電式のガーデンライト。スマートライティング搭載で最大40時間連続点灯(その日の夜の天気・明るさ・残りの蓄電容量を計算し点灯をコントロール)。1回の満充電で雨天・曇天でも翌日、翌々日も点灯。
    用途お庭や玄関などの照明に材質ABS、PMMA寸法(mm)ヘッド:Φ103×390 / パネル:175×92質量(g)532全光束(Lm)100バッテリーリチウムイオン電池3.7V 2000mAh連続点灯時間最長約30時間(満充電時)ソーラーパネル種類単結晶ソーラーセル点灯色電球色防水性IPX4
  • ソーラーグラウンドライト GWソーラー

    ソーラーグラウンドライト

    GWソーラー
    979税込1,077
    1個
    翌々日出荷
    ソーラー充電式のガーデンライト。スマートライティング搭載で最大40時間連続点灯(その日の夜の天気・明るさ・残りの蓄電容量を計算し点灯をコントロール)。1回の満充電で雨天・曇天でも翌日、翌々日も点灯。
    用途お庭や玄関などの照明に材質ステンレス、ABS、PC質量(g)118全光束(Lm)15バッテリーリチウムイオン電池3.7V 600mAh連続点灯時間最長約40時間(満充電時)ソーラーパネル種類単結晶ソーラーセル防水性IP65直径×高さ(mm)Φ112×84(埋め込み用の杭を含まず)
  • 防雨型アンティークポーチライト スワン電器

    防雨型アンティークポーチライト

    スワン電器
    8,998税込9,898
    1台
    7日以内出荷
    壁付けタイプの防雨型LEDポーチライトです。アンティークなデザインで空間をおしゃれに演出します。【重要】設置には工事が必要です。必ず電気工事店(有資格者)にご依頼ください。
    材質ガラス・アルミ・スチール質量(kg)1.1消費電力(W)最大7.5定格寿命(時間)15000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×225×335色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)106.7光束(Lm)800演色指数(Ra)Ra82
  • SOLAR NEON LIGHT DINOSAUR(ソーラーネオンライトダイナソー) ダルトン

    SOLAR NEON LIGHT DINOSAUR(ソーラーネオンライトダイナソー)

    ダルトン
    2,300税込2,530
    1個
    8日以内出荷
    個性豊かなモチーフが光るソーラーパネル付きのネオンサイン。アガベやユッカが植わるドライガーデンで、日中は植物と共に日光を浴び、夜になるとくっきりと姿を現すネオンは、やはり独特なムードを醸し出します。自宅やショップの外構では、賑やかなシンボルに。街中でふと目にした時、若者も大人も、どこかあの街を思い起こしてワクワクしてしまう。そんなアイテムです。
    用途庭、花壇のガーデニングなどに付属品ニッケル水素充電池単3形×1材質本体/PTEG・ABS樹脂・シリコーンゴム、スティック/201ステンレススチール・ABS樹脂寸法(mm)790×205×115タイプDINOSAUR
  • LEDソーラーライト H95cm プランター付 不二貿易

    LEDソーラーライト H95cm プランター付

    不二貿易
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷
    置くだけ簡単!ヨーロッパの街並みが浮かぶLEDソーラーライト。ヨーロッパの街路灯をモチーフにしたソーラーライト。懐かしいアンティークデザインで、心が落ち着くガーデンスペースをつくります。日中に日光で充電し、暗くなれば自動的に点灯します。電気代もかかりません。また、防塵・防水等級はIP44と高い水準をクリアしており、屋外での使用も安心です。配線を気にせず好きな場所に設置できます。地面に固定できるよう、ペグが4本付属しています。ガラス部分がひび割れたような「クラック仕様」のため、光が辺りを幻想的に照らします(点灯時間の目安(満充電時):6-8時間)。ライトは取り外すことができるので、手持ちライトとしてもご使用いただけます。スタンド下部にはプランターがついているので、お好みの草花を植えることができます。
    バッテリーリチウムイオン(PSE) 3.2V 400mAh色温度【LED】3000K(電球色)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×250×945LEDSMD 2PCS光束(Lm)30
  • 据置取付型 LED スタンド LEDフラットランプ交換型・防雨型 Panasonic(パナソニック)

    据置取付型 LED スタンド LEDフラットランプ交換型・防雨型

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1セット
    4日以内出荷
    タイプ据置取付型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)色温度(K)2700LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83
  • 据置取付型 LED スタンド スパイク付 LEDフラットランプ交換型・防雨型 Panasonic(パナソニック)

    据置取付型 LED スタンド スパイク付 LEDフラットランプ交換型・防雨型

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1セット
    4日以内出荷
    タイプ据置取付型、スパイク付電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)色温度(K)2700入力電流(A)(100V時)0.07LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83
  • ソーラーライト 灯具 コイズミ照明

    ソーラーライト 灯具

    コイズミ照明
    499,800税込549,780
    1個
    6日以内出荷
    仕様ソーラーバッテリー搭載 / 電源線不要その他【光束維持】50000時間材質【灯具】アルミダイカスト(ダークグレー塗装)【前面レンズ】ポリカーボネート備考調光器併用不可ランプLED色温度5700K演色指数(Ra)Ra70
  • 埋め込み式ソーラーガーデンライト オフトレイル

    埋め込み式ソーラーガーデンライト

    オフトレイル
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    昼間に充電、夜間に点灯。明暗センサー付きの埋込式ソーラーガーデンライトです。ソーラー充電式の為、配線が必要なく玄関先や庭に置くだけでライトアップします。
    用途玄関、お庭、駐車場の照明に。付属品埋め込み用杭電源タイプソーラー充電式防水仕様生活防水
  • ラタン調ポールライト3本組 ファミリー・ライフ

    ラタン調ポールライト3本組

    ファミリー・ライフ
    4,398税込4,838
    1セット(3本)
    9日以内出荷
    お洒落なラタン調ライトでお庭をライトアップ。太陽光充電で面倒な配線不要!暖かな光でお庭を優しく照らします。玄関に、お庭に。電気代0円、とっても経済的。天面にソーラーパネル:電池交換・配線不要!!。昼間もお庭をお洒落に演出!。暗くなると自動で点灯。点灯時間約6時間(フル充電時)。地面に挿すだけの簡単設置。温かみのあるラタン調
    仕様自動点灯材質ポリプロピレン質量(g)1本:(約)290電源ソーラー充電式[ニッケル水素充電池(専用電池)]光源LED寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)8×8×45.5点灯時間約6時間(満充電時)
  • 屋外用照明 LED電球タイプ アプローチライト ポール 【受注生産品】 三菱電機

    屋外用照明 LED電球タイプ アプローチライト ポール 【受注生産品】

    三菱電機
    7,798税込8,578
    1台
    5日以内出荷
    屋外用
    構造防雨型使用可能温度範囲5~35℃
  • 屋外用照明 LED電球タイプ アプローチライト 【受注生産品】 三菱電機

    屋外用照明 LED電球タイプ アプローチライト 【受注生産品】

    三菱電機
    24,980税込27,478
    1セット
    92日以内出荷
    場所を選ばず設置できるシンプルなデザイン。屋外用
    消費電力(W)4.4定格電圧(V)100口金E26構造防雨型ランプ同梱色温度(K)2700使用可能温度範囲5~35℃電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球光色電球色適合ランプLDA4L-H/S/4
  • 屋外用照明 LED電球タイプ アプローチライト 灯具 【受注生産品】 三菱電機

    屋外用照明 LED電球タイプ アプローチライト 灯具 【受注生産品】

    三菱電機
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    屋外用
    消費電力(W)4.4定格電圧(V)100口金E26構造防雨型色温度(K)2700使用可能温度範囲5~35℃電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エネルギー消費効率(Lm/W)固有:42光色電球色適合ランプLDA4L-H/S/4定格光束(Lm)185
  • ランタン兼用ストリングライト USB充電式 8mコード オーム電機

    ランタン兼用ストリングライト USB充電式 8mコード

    オーム電機
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    引き出して使うとストリングライトになるランタン。 そのまま置いてランタンとして使用できます。 ストリングライトは本体に格納、引き出して使用できます。 点灯モードが選べます(ストリングモード、ストリング点滅モード、ストリングフェードモード、ストリング+ランタンモード、ランタンモード)。 ストリング長さは約8m。 USB充電式
    付属品充電用ケーブルType-C(長さ…50cm)質量(g)184長さ(m)【ストリング】8電源リチウムポリマー電池(3.7V 1800mAh内蔵)(交換不可)保護等級IPX3 ※JIS/IEC保護等級(JISC0920:2003)… 鉛直より60度からの水に対して保護する (定義…鉛直より60度からの水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。)光源暖色ストリングLED、暖色LED(交換不可)充電時間4時間(満充電まで)(500回充放電可能)連続点灯時間4.5時間(ストリングモード時)光束(Lm)170(ストリング+ランタンモード時)定格入力DC5V 0.74A(最大)直径×高さ(mm)90×49
  • 庭園灯 ENDO(遠藤照明)

    庭園灯

    ENDO(遠藤照明)
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    シルバー取り付け形状防雨形定格電圧(V)100横(mm)300LEDブロック70付LED寿命(時間)40000調光の可否不可
  • 工事不要!ガーデンソーラーセンサーライト 7.5W丸型 ホームテイスト

    工事不要!ガーデンソーラーセンサーライト 7.5W丸型

    ホームテイスト
    8,698税込9,568
    1個
    7日以内出荷
    工事不要で、設置するだけのガーデンソーラーセンサーライト!。ソーラー発電なので、電源工事やメンテナンスも不要です!。3種類の点灯モードで、周囲が暗くなると自動点灯し、人が近づくとさらに明るく点灯するセンサー機能付き!。自宅の回りを演出するガーデンライトや、防犯対策にもなります!。高級感があるステンレス製なので錆にも強いです!。常夜灯は60ルーメン、センサー反応で600ルーメンの明るさ!
    用途ガーデンライトとして。材質【本体】ステンレス【ソーラーパネル】結晶太陽電池ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×16×50
  • 工事不要!ガーデンソーラーセンサーライト 5W丸型 ホームテイスト

    工事不要!ガーデンソーラーセンサーライト 5W丸型

    ホームテイスト
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
    工事不要で、設置するだけのガーデンソーラーセンサーライト!。ソーラー発電なので、電源工事やメンテナンスも不要です!。3種類の点灯モードで、周囲が暗くなると自動点灯し、人が近づくとさらに明るく点灯するセンサー機能付き!。自宅の回りを演出するガーデンライトや、防犯対策にもなります!。高級感があるステンレス製なので錆にも強いです!。常夜灯は40ルーメン、センサー反応で380ルーメンの明るさ!
    用途ガーデンライトとして。材質【本体】ステンレス【ソーラーパネル】結晶太陽電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×16×50
  • 工事不要!ガーデンソーラーセンサーライト 7.5W角型 ホームテイスト

    工事不要!ガーデンソーラーセンサーライト 7.5W角型

    ホームテイスト
    8,698税込9,568
    1個
    7日以内出荷
    工事不要で、設置するだけのガーデンソーラーセンサーライト!。ソーラー発電なので、電源工事やメンテナンスも不要です!。3種類の点灯モードで、周囲が暗くなると自動点灯し、人が近づくとさらに明るく点灯するセンサー機能付き!。自宅の回りを演出するガーデンライトや、防犯対策にもなります!。高級感があるステンレス製なので錆にも強いです!。常夜灯は60ルーメン、センサー反応で600ルーメンの明るさ!
    用途ガーデンライトとして。材質【本体】ステンレス【ソーラーパネル】結晶太陽電池ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.1×15.1×50
  • 工事不要!ガーデンソーラーセンサーライト 2W丸型 ホームテイスト

    工事不要!ガーデンソーラーセンサーライト 2W丸型

    ホームテイスト
    6,598税込7,258
    1個
    7日以内出荷
    工事不要で、設置するだけのガーデンソーラーセンサーライト!。ソーラー発電なので、電源工事やメンテナンスも不要です!3種類の点灯モードで、周囲が暗くなると自動点灯し、人が近づくとさらに明るく点灯するセンサー機能付き!。自宅の回りを演出するガーデンライトや、防犯対策にもなります!。高級感があるステンレス製なので錆にも強いです!。常夜灯は15ルーメン、センサー反応で150ルーメンの明るさ!
    用途ガーデンライトとして。材質【本体】ステンレス【ソーラーパネル】結晶太陽電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.6×12.6×50
  • ソーラーガーデンライト ファミリー・ライフ

    ソーラーガーデンライト

    ファミリー・ライフ
    4,698税込5,168
    1セット(10本)ほか
    9日以内出荷
    電源不要!簡単設置でお庭を照らすLEDライト。太陽光充電で面倒な配線不要!サビに強いステレンス製で雨の日も安心。防犯対策にも!!。放射線状に明るく照らす!。地面に挿すだけ!。ソーラーパネル:電池交換・配線不要。電気代0円、とっても経済的。点灯時間約8~10時間(フル充電時)。生活防水。一部組立式。3ヶ月間保証書付き
    セット内容本体、ポール、地中杭、取扱説明書材質ステンレス、ポリプロピレン、PS質量(g)1本:(約)48電源ソーラー充電連続使用時間約8~10時間充電時間約5~6時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)4.5×4.5×29.5防水保護等級IPX3

ガーデンライト』には他にこんなカテゴリがあります

ライト本体