絞り込み
刃幅(mm)
全長(mm)
ブランド
- 井上工具(26)
- エスコ(16)
- ハンディ・クラウン(6)
- 大塚刷毛製造(5)
- BIGMAN(ビッグマン)(5)
- 好川産業(4)
- インダストリーコーワ(4)
- ヤヨイ化学(3)
- SK11(3)
- アサヒペン(2)
- ステップ(2)
- TRUSCO(1)
- ヨトリヤマ(世取山)(1)
- フジワラ化学(1)
- TAMIYA(タミヤ)(1)
- 仁作(1)
- トップマン[工具・金物](1)
エコロジープロダクト
「刃幅(mm)」から絞り込む

クラフトヘラ
TAMIYA(タミヤ)¥189税込¥2081本(40mL)当日出荷耐水性、耐薬品性に優れたポリアセタール樹脂製のヘラです。情景テクスチャーペイントのかくはん、盛り付けに最適な形状に仕上げました。 もちろん、エポキシ接着剤や各種パテの盛り付けにも幅広く使えます。用途情景塗装用幅(mm)20材質ポリアセタール樹脂
はがしヘラ
ハンディ・クラウン¥279~税込¥307~1本当日出荷先端の「R」形状が、すき間に入り込みはがしやすい設計です。プラスチック製で下地にキズが付きにくい。ポスター、フィルム、シールなどのはがし作業に便利。用途ポスター、フィルム、シールなどのはがし作業用全長(mm)約152材質(本体)ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応ヘラ部厚さ(mm)約6
樹脂柄へら へら(皮スキ型)
TRUSCO¥679税込¥7471丁当日出荷欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。刃幅が36・42・45mmと豊富です。使用頻度が高い形状、鋭い刃付け加工をしています。床にこびり付いた汚れ、粘着物の除去、古くなった塗料のはく離、さびた金属の表面に浮いたサビ落としに適しています。用途床にこびり付いた汚れ、粘着物の除去。古くなった塗料のはく離、さびた金属の表面に浮いたさび落とし。トラスコ品番302-2722材質刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状皮スキ全長(mm)198刃長(mm)86硬度HRC50°刃幅(mm)45刃厚(mm)1.8RoHS指令(10物質対応)対応
PCサッシヘラセット
井上工具¥1,298税込¥1,4281個当日出荷PCサッシヘラセットは3mm・6mm・9mm・18mmが各サイズ1本入っていて、施工場所に合わせて使い分けができます。用途サッシ専用設計でサッシを傷つけにくいです。セット内容3mm・6mm・9mm・18mm各1本入幅(mm)3・6・9・18材質(本体)ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
はがしヘラV型
井上工具¥2,198税込¥2,4181セット(10個)当日出荷ポスター、シール、フィルム等をはがすヘラです。 プラスチック製のため、傷が付きにくいです。幅(mm)12トラスコ品番859-7335材質ポリアセタール高さ(mm)174質量(g)16RoHS指令(10物質対応)対応
HCバックアップ ヘラ
ハンディ・クラウン¥329~税込¥362~1本3日以内出荷ローラー付きで、バックアップ材の充填まで出来る便利グッズ。幅(mm)65高さ(mm)215RoHS指令(10物質対応)対応
ミニプラスチックヘラ ギザ付
SK11(1件のレビュー)¥139税込¥1531本当日出荷ポリプロピレン樹脂性のヘラです。 平らな方はパテ用に、ギザの方は接着剤の塗付けにと使い分けができます。 耐溶剤性にも優れています。用途パテ付け・のり付け・フィルム貼り・補修作業など、多目的に使用できます。幅(mm)20全長(mm)105材質(本体)ポリプロピレン質量(g)4奥行(mm)3.5
柄付ラバーヘラ125mm直線タイプ
井上工具¥19,980税込¥21,9781個(10個)当日出荷見た目や手触りはゴム製のようですが、プラスチックヘラです。 ゴムヘラより耐久性・耐溶剤性に優れており、ヘラ先がほどよい弾力性があります。 パテ塗り・タイルの目地や容器・機械・道具等についたこびりつきのかき集めや汚れ落しに最適です。幅(mm)125材質エラストマー、スチール高さ(mm)515RoHS指令(10物質対応)対応
ヘラ
アサヒペン¥259税込¥2851本翌々日出荷カベ紙・ふすま紙のコーナー部分のきめ込みが、きれいにできます。 手にフィットし、握りやすい形状のヘラです。 ヘラの両端の厚みが異なりますので、お好みに応じた使い分けが可能です。材質ABS樹脂寸法(mm)200色919刃幅(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応




















![刃先がつかないスタンディングヘラ3本組 トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69843850-260105-02.jpg)






























![カーバイドスクレーパーセット REX(レックス)[自動車用品] カーバイドスクレーパーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02497770-260817-02.jpg)
![ステンレススクレーパー3本セット REX(レックス)[自動車用品] ステンレススクレーパー3本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02497779-260817-02.jpg)