12ページ目: 塗装補助用具

456件中 441456
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 約25mm レタリングプレートセット(真鍮製) エスコ

    約25mm レタリングプレートセット(真鍮製)

    エスコ
    10,900税込11,990
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA591BX-3
  • 約13mm レタリングプレートセット(真鍮製) エスコ

    約13mm レタリングプレートセット(真鍮製)

    エスコ
    13,100税込14,410
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA591BX-1
  • GGAスプレーソックス GERSON

    GGAスプレーソックス

    GERSON
    4,198税込4,618
    1箱(12枚)
    7日以内出荷
    塗装のミストやゴミ、ホコリなどから顔をや頭を守るために作られたもので、頭から首までスッポリとかぶれるように出来ています。 伸縮性があり、頭や顔にピッタリとフィットします。 目だけ出すようにも、目と鼻、または目と鼻と口を出すようにも自由に調整することが出来ます。 夏は涼しく汗も吸い取り、冬は防寒の役目も果たします。
    用途車輌関係の作業で特にシャーシーや下廻り塗装など汚れのひどい時、建築塗装時の外装材塗装作業、一般工場塗装での工業用塗装などで飛散の多い作業などに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 給気一次用フィルター 旭化成

    給気一次用フィルター

    旭化成
    80,980税込89,078
    1本
    5日以内出荷
    圧力損失が低く、捕集効率が高いです。抗菌、着色などの特殊加工にも幅広く対応しています。圧力損失が低く、捕集効率が高いです。抗菌、着色などの特殊加工にも幅広く対応しています。
    用途塗装ブース用。塗装ブーストラスコ品番448-0082材質ポリエステル質量(kg)11.2捕集効率(%)98
  • 排気フィルター 旭化成

    排気フィルター

    旭化成
    66,980税込73,678
    1本
    5日以内出荷
    圧力損失が低く、捕集効率が高いです。抗菌、着色などの特殊加工にも幅広く対応しています。圧力損失が低く、捕集効率が高いです。抗菌、着色などの特殊加工にも幅広く対応しています。
    用途塗装ブース用。塗装ブーストラスコ品番448-0040材質ポリエステル、ビニロン質量(kg)12.2捕集効率(%)52
  • 給気二次用フィルター 旭化成

    給気二次用フィルター

    旭化成
    63,980税込70,378
    1本
    5日以内出荷
    圧力損失が低く、捕集効率が高いです。抗菌、着色などの特殊加工にも幅広く対応しています。圧力損失が低く捕集効率が高いです。抗菌着色などの特殊加工にも幅広く対応しています。
    用途塗装ブース用。塗装ブーストラスコ品番448-0023材質ポリエステル質量(kg)6捕集効率(%)92
  • フィレドンエアフィルター(塗装ブース用) 日本バイリーン

    フィレドンエアフィルター(塗装ブース用)

    日本バイリーン
    119,800税込131,780
    1巻
    3日以内出荷から10日以内出荷
    粗大粒子(10μm以上)をほぼ確実に除去し塗装不良を減少させます。
    用途塗装ブース用。仕様難燃性材質PA:ポリオレフィン、PH:ポリエステル寸法(m)1.6×20捕集効率(%)98圧力損失(初期)45Paろ過速度(風速)0.5m/s
  • 円錐プラグH 岩田製作所

    円錐プラグH

    岩田製作所
    239税込263
    1パック(10個)ほか
    翌々日出荷
    極小の穴へのマスキングに対応できます。
  • 円錐プラグF 岩田製作所

    円錐プラグF

    岩田製作所
    979税込1,077
    1パック(10個)ほか
    3日以内出荷から31日以内出荷
    取り外ししやすいツマミ付きです。タップ穴のマスキングに最適です。穴径へ柔軟にフィットするため、中空になっています。サイズごとに色分けしてあります。
  • ワッシャープラグD 岩田製作所

    ワッシャープラグD

    岩田製作所
    919税込1,011
    1パック(10個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    入口周囲へ塗料の過剰付着を防ぐため、ツバ付形状になっています。M4~M16に対応できます。穴と同時に穴の周囲もマスキングできます。1つで2つのサイズに対応できます。
  • ワッシャープラグB 岩田製作所

    ワッシャープラグB

    岩田製作所
    789税込868
    1パック(10個)
    翌々日出荷
    1つで2つのネジサイズに対応できます。M4~M20に対応できます。穴と同時に穴の周囲もマスキングできます。
  • ブルドック調色フィルム 専用ホルダー 大塚刷毛製造

    ブルドック調色フィルム 専用ホルダー

    大塚刷毛製造
    3,298税込3,628
    1個
    翌日出荷
    隠蔽性(色の止まり)を確認できる軽量樹脂製ホルダー
    寸法(mm)100×300質量(g)130RoHS指令(10物質対応)対応
  • フッ素樹脂ケミカルラインフィルター NR0108シリーズ フロンケミカル

    フッ素樹脂ケミカルラインフィルター NR0108シリーズ

    フロンケミカル
    41,980税込46,178
    1個
    23日以内出荷
    PTFEフィルターを採用。接液部もPFA、PTFEを採用しております。Oリングは通常FPMですが、パーフロへの変更も可能です。ポンプの目詰まり予防に適しています。ゴミがフィルターの外側へつくので、目視による汚れの確認が可能です。
  • 塗装ブース用フィルター枠 スチール製 アンデックス

    塗装ブース用フィルター枠 スチール製

    アンデックス
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    塗装ブースフィルター用 スチール枠 。500mm×500mm。スチール網押さえ枠付き、別売りで枠のみ、フィルター押え網のみ、フィルター押え網ゴム付きのみがあります。
    用途用途:塗装ブースフィルター(カット品)用アルミ枠。塗装ブースに設置。排気用材質スチール種類フィルター用スチール枠荷姿ダンボール箱RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハニカムフィルター MICRO

    ハニカムフィルター

    MICRO
    8,398税込9,238
    1個
    翌日出荷
  • ステンレスとうし 好川産業

    ステンレスとうし

    好川産業
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
塗装補助用具