8ページ目: 塗装補助用具

456件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クイックワイヤーシャフト(1個入) 岩田製作所

    クイックワイヤーシャフト(1個入)

    岩田製作所
    3,500税込3,850
    1個(1個)
    翌々日出荷
    HQWDと組み合わせることでワークを高密度に吊り下げ可能です。上部のフックは0°と90°どちらの角度でも吊り下げできます。
    材質
  • クイックワイヤーシャフト(1個入) 岩田製作所

    クイックワイヤーシャフト(1個入)

    岩田製作所
    2,598税込2,858
    1個(1個)
    翌々日出荷
    HQWDと組み合わせることで、簡単で安定した吊り下げができます。上部のフックは0°と90°どちらの角度でも吊り下げできます。
    材質
  • クイックシャフト延長パーツ(1個入) 岩田製作所

    クイックシャフト延長パーツ(1個入)

    岩田製作所
    259税込285
    1個(1個)
    翌々日出荷
    HQSシャフトを延長するためのパーツです。全てのHQSシリーズに取り付け可能です。
    材質質量(g)5
  • クイックシャフト延長パーツ(100個入) 岩田製作所

    クイックシャフト延長パーツ(100個入)

    岩田製作所
    15,980税込17,578
    1箱(100箱)
    翌日出荷
    HQSシャフトを延長するためのパーツです。全てのHQSシリーズに取り付け可能です。
    材質質量(g)500
  • フレキシフレームサイド(1個入) 岩田製作所

    フレキシフレームサイド(1個入)

    岩田製作所
    1,698税込1,868
    1個(1個)
    翌々日出荷
    H2Bの両端に吊り下げ、レベルバーなどを取り付け可能です。さまざまなワークサイズに合わせて取付ピッチが変えられます。使用しないイヤー(レベル用接点)のマスキングにはGAQM6X30がおすすめです。
    材質
  • アダプター BH R58 H11B(10個入) 岩田製作所

    アダプター BH R58 H11B(10個入)

    岩田製作所
    459税込505
    1袋(10袋)
    翌々日出荷
    H11BをBHR58シャフトに取り付けるためのアダプターです。板厚3mmのセルフロックタイプです。
    材質質量(g)290
  • アダプター BH R58 H11B(100個入) 岩田製作所

    アダプター BH R58 H11B(100個入)

    岩田製作所
    28,980税込31,878
    1箱(100箱)
    翌日出荷
    H11BをBHR58シャフトに取り付けるためのアダプターです。板厚3mmのセルフロックタイプです。
    材質質量(g)2900
  • 床ガラスフィルター 大塚刷毛製造

    床ガラスフィルター

    大塚刷毛製造
    18,980税込20,878
    1巻
    5日以内出荷
    塗装ブース・床用の排気フィルターです。
    厚さT(mm)50耐熱温度(℃)100捕集効率(%)93圧力損失(Pa)20(2.5m/sec)
  • ネオセット 塗装ブース排気用フィルター パーカーエンジニアリング

    ネオセット 塗装ブース排気用フィルター

    パーカーエンジニアリング
    27,980税込30,778
    1箱(4個)
    3日以内出荷
    【製品特長】。パーカーネオパッドをあらかじめフィルター枠に入れてあります。ネオパッドは粗さの違うグラスウールを噴霧塗料が効果的に捕集されるようにパッド状に組み合わせ、一般塗料の排気に使用します。ネオセットの商品構成は、スチール枠+ネオパッド1枚+格子2枚の組セットを4セットになります。フィルター枠固定用のビス、ナットが付属しています。
    用途【適用】。塗装ブース排気用。【用途】。塗装ブース排気用ネオパッドの枠を含めた交換用その他防炎性有り厚さ(mm)75寸法(mm)500×500型番NPS-4風速(m/s)1構成(枠+押さえ2枚+ネオパッド1枚)×4セット耐熱温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)0.98(0.1mmAq)
  • プレロールフィルター 塗装ブース排気一次用 パーカーエンジニアリング

    プレロールフィルター 塗装ブース排気一次用

    パーカーエンジニアリング
    26,980税込29,678
    1巻(50m)ほか
    欠品中
    【製品特長】。不織布をロール状のフィルターにしました。塗装ブース捕集面の最前面に垂らし、あらかじめ噴霧塗料を補修し、メインフィルターの使用寿命を延ばす補助フィルターです。更新方法は詰まった面を切り取り、新しい面を引き下ろすだけですから作業時間が大幅に節約できます。間口の応じて、0.9m、1.0m、1.5mの幅が選択できます。また設置場所のサイズにより100mM巻、50M巻の2水準からお選びください。
    用途【適用】。塗装ブース排気用。【用途】。排気一般用(一次フィルター)その他防炎性有り材質防炎加工ポリエステル厚さ(mm)0.5風速(m/s)1耐熱温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)-
  • ダブルポケットフィルター 塗装ブース・給気、排気二次用 パーカーエンジニアリング

    ダブルポケットフィルター 塗装ブース・給気、排気二次用

    パーカーエンジニアリング
    58,980税込64,878
    1箱(10枚)
    3日以内出荷
    【製品特長】。不織布を奥行きの深い袋状にして、1枠内に2袋を連結してありますので、捕集面積が広くなり、平面フィルターに比べ使用寿命が長くなります。1箱10枚入りです。
    用途【適用】。塗装ブース、大型塗装ブース、塗装室。【用途】。排気二次用フィルター、給気二次用フィルターその他防炎性無し材質ポリエステル厚さ(mm)375寸法(mm)500×500型番WPF風速(m/s)0.4耐熱温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)4.9(0.5mmAq)
  • ネオパッドロールフィルター 塗装ブース・給気、排気一次用 パーカーエンジニアリング

    ネオパッドロールフィルター 塗装ブース・給気、排気一次用

    パーカーエンジニアリング
    83,980税込92,378
    1巻(50m)
    3日以内出荷
    【製品特長】。粗さの違うグラスウールをパッド状に組合せ、背面に不織布を接着してありますので、微細な粒子まで捕集できます。更新方法は詰まった面を切り取り、新しい面を引き下ろすだけですから作業時間が大幅に節約できます。排気一次フィルターとしても、給気一次フィルターとして給気装置の外部からのゴミの補修にご利用いただけます。間口に応じて、1.0mと1.5mの幅を選択できます。
    用途【適用】。塗装ブース排気用、塗装ブース給気用。【用途】。排気一次フィルター、給気一次フィルターその他防炎性有り材質ガラス繊維厚さ(mm)50風速(m/s)1耐熱温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)15
  • パーカー・エアフィルター PS#8 塗装ブース給気二次用 パーカーエンジニアリング

    パーカー・エアフィルター PS#8 塗装ブース給気二次用

    パーカーエンジニアリング
    58,980税込64,878
    1巻(20m)
    3日以内出荷から7日以内出荷
    【製品特長】。繊維を理想的な密度勾配にした不織布で圧力損失が低く、しかも高い捕集効率で粉塵保持容量が大きいロール状のフィルターです。大型サイズなので天井給気用に最適です。ロール幅1.7mと0.8mの2水準、20M巻です。
    用途【適用】。オートブース用塗装室、大型塗装ブース。【用途】。中性能給気二次フィルター、天井フィルターに最適その他防炎性有り材質ポリエステル厚さ(mm)19風速(m/s)0.5耐熱温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)40
  • スリーポケットフィルター 塗装ブース給気二次用 パーカーエンジニアリング

    スリーポケットフィルター 塗装ブース給気二次用

    パーカーエンジニアリング
    76,980税込84,678
    1箱(6枚)
    7日以内出荷
    【製品特長】。不織布を吹き流しタイプにし、一枠内に3袋を連結してありますので、捕集効率が広くなり、平面フィルターに比べ使用寿命が長くなります。1箱6枚入りです。
    用途【適用】。オートブース用塗装室、大型塗装ブース。【用途】。給気二次フィルターその他防炎性有り材質ポリエステル厚さ(mm)750型番3PF風速(m/s)3.2寸法(幅W×長さL)(mm)600×300耐熱温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)63.7
  • パーカー・エアフィルター PS#6 塗装ブース給気二次用 パーカーエンジニアリング

    パーカー・エアフィルター PS#6 塗装ブース給気二次用

    パーカーエンジニアリング
    70,980税込78,078
    1箱(6枚)
    3日以内出荷
    【製品特長】。不織布を1.1M×1.6Mのパッド状にカットしました。オートブース用塗装室の新鮮空気吹き出し口に取り付け、さらに微細な粉塵を取り除きます。1箱6枚入りです。
    用途【適用】。オートブース用塗装室。【用途】。オートブース用給気二次フィルターその他防炎性有り材質ポリプロピレン厚さ(mm)19型番PS#6風速(m/s)0.5寸法(幅W×長さL)(m)1.1×1.6耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)44.1(4.5mmAq)
  • パーカー・エアフィルター PS#4/PS#5 塗装ブース給気一次用 パーカーエンジニアリング

    パーカー・エアフィルター PS#4/PS#5 塗装ブース給気一次用

    パーカーエンジニアリング
    46,980税込51,678
    1箱(6枚)
    3日以内出荷
    【製品特長】。不織布を1.0M×1.5Mのパッド状にカットしました。オートブース用塗装室の空気取入口に取り付け、空気中の目視可能な粗大な粒子を取り除きます。取入口の清浄度により、2種類のフィルターを選択できます。PS#4
    用途【適用】。オートブース用塗装室。【用途】。オートブース用給気一次フィルター材質ポリエステル寸法(幅W×長さL)(m)1×1.5耐熱温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 塗装ブース用二次フィルター AX-01F アンデックス

    塗装ブース用二次フィルター AX-01F

    アンデックス
    76,980税込84,678
    1箱(50枚)ほか
    3日以内出荷
    高品質給気二次フィルターにカビや細菌の発生を防ぐ、防カビ・抗菌機能が追加!。加湿や梅雨時にカビの発生を抑制し、バクテリアへの効果も証明されています。≪新製品特許出願中≫。◎人体や環境に優しい世界初の天井フィルターです。◎振動にも強い粘着剤付き。◎難燃性のフィルターです。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。原反(2.0m×20m巻)と標準サイズカット品(500mm×500mm)のラインナップ
    用途用途:塗装ブースの給気二次フィルター(天井フィルター)としてお使いください。※風速0.5m/s付近で使用してください。材質ポリエチレンテレフタレート(防カビ剤/抗菌剤)厚さ(mm)20.0±3.0種類給気二次フィルター(天井フィルター) 原反風速(m/s)0.5機能難燃性(JACA No.11A-2003 クラス3)耐熱温度(℃)120(MAX)捕集効率(%)98(ASHRAE質量法)RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)450圧力損失(Pa)30~390
  • 塗装ブース用給気一次フィルター NF-100T アンデックス

    塗装ブース用給気一次フィルター NF-100T

    アンデックス
    36,980税込40,678
    1箱(50枚)ほか
    3日以内出荷
    厚さ5mmのフィルターで、給気二次フィルターの寿命を延ばす補助フィルターです。難燃性のフィルターです。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。原反(2m×50m巻)と標準サイズカット品(500mm×500mm)のラインナップ
    用途用途:塗装ブースの給気一次フィルターとしてお使いください。材質ポリエステル/アクリル系厚さ(mm)5.0±1.5風速(m/s)2.5機能難燃性耐熱温度(℃)100捕集効率(%)88RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)264圧力損失(Pa)11~206
  • 塗装ブース用二次フィルター PX-400 アンデックス

    塗装ブース用二次フィルター PX-400

    アンデックス
    76,980税込84,678
    1箱(50枚)ほか
    3日以内出荷
    目視可能な粒子(10μm以上)をほとんど確実に除去します。あえて一層式にして細かい粒子(10μm以下のサイズ)の補修にもこだわりました。◎振動にも強い粘着剤付き。◎耐熱試験130℃ 720時間で0.5%以下の収縮率。◎高品質製品(high quality products)。◎難燃性フィルター。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。原反(1.6m×20m巻)と標準サイズカット品(500mm×500mm)のラインナップ
    用途用途:塗装ブースの給気二次フィルター(天井フィルター)としてお使いください。※風速0.5m/s付近で使用してください。材質ポリエステル厚さ(mm)18.0±3.0風速(m/s)0.5機能難燃性耐熱温度(℃)100捕集効率(%)98RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)510圧力損失(Pa)45~400
  • 塗装ブース排気フィルター MS-320 アンデックス

    塗装ブース排気フィルター MS-320

    アンデックス
    37,980税込41,778
    1箱(50枚)ほか
    3日以内出荷
    低圧損で通気性の良い排気フィルターです。◎保塵量に優れ交換頻度を少なくします。◎難燃性のフィルターです。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。原反(1.6m×20m巻)と標準サイズカット品(500mm×500mm)のラインナップ
    用途用途:塗装ブースの排気フィルターとしてお使いください。材質ポリエチレンテレフタレート厚さ(mm)20.0±3.0種類塗装ブース排気フィルター風速(m/s)2.5機能難燃性捕集効率(%)78RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)608圧力損失(Pa)51~196
  • 中性能フィルター IDN500 アンデックス

    中性能フィルター IDN500

    アンデックス
    45,980税込50,578
    1箱(40枚)ほか
    3日以内出荷
    23mm厚の中性能フィルターです。塗料ミストの極小粒子やクロム酸等の有害物質除去に対応できます。難燃性のフィルターです。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。原反(2.0m×20m巻)と標準サイズカット品(500mm×500mm)のラインナップ
    用途用途:塗装ブース排気用、その他中性能フィルターとして材質ポリエステル厚さ(mm)23.0±3.0種類中性能フィルター風速(m/s)2.5機能難燃性捕集効率(%)98(3μmの粒子)RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)210圧力損失(Pa)120~300
  • 塗装ブース用給気一次フィルター AD-330 500mm角カット品 アンデックス

    塗装ブース用給気一次フィルター AD-330 500mm角カット品

    アンデックス
    48,980税込53,878
    1箱(50枚)
    3日以内出荷
    捕集効率90%の給気一次フィルターです。柔軟性のあるフィルターです。難燃性フィルター。◎捕集効率90%、耐熱温度100℃の高性能フィルター。◎信頼のアンデックスブース純正品。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。使いやすい500mm角(500mm×500mm)のカット品です。原反の取り扱いもあります。
    用途用途:塗装ブースの給気一次フィルターとしてお使いください。材質ポリエチレンテレフタレート厚さ(mm)18.0±3.0寸法(mm)500×500種類給気一次フィルター荷姿ダンボール箱風速(m/s)1.5機能難燃性捕集効率(%)90RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)450圧力損失(Pa)45~250
  • 塗装ブース用給気二次フィルター AD-980 500mm角カット品 アンデックス

    塗装ブース用給気二次フィルター AD-980 500mm角カット品

    アンデックス
    43,980税込48,378
    1箱(25枚)
    3日以内出荷
    捕集効率98%の高性能天井フィルター。世界で初めて、塗装ブースメーカー主導で開発されたフィルターです。振動にも強い粘着剤付きです。◎捕集効率98%、耐熱温度120℃(MAX)の高性能フィルター。◎AD-980は信頼のアンデックス純正マーク入りです。◎難燃性のフィルターです。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。使いやすい500mm角(500mm×500mm)のカット品です。原反の取り扱いもあります。
    用途用途:塗装ブースの給気二次フィルター(天井フィルター)としてお使いください。※風速0.25m/s付近で使用してください。材質ポリエチレンテレフタレート厚さ(mm)20.0±3.0寸法(mm)500×500種類給気二次フィルター(天井フィルター)荷姿ダンボール箱風速(m/s)0.25機能難燃性捕集効率(%)98RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)450圧力損失(Pa)30~390
  • 塗装ブース排気用プレロールフィルター AD-70 アンデックス

    塗装ブース排気用プレロールフィルター AD-70

    アンデックス
    38,980税込42,878
    1巻(100m)
    3日以内出荷
    3.5mm厚のプレロールフィルターで、風下に取り付けた排気フィルターの寿命を延ばします。難燃性の排気フィルターです。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。100m巻ロール原反のラインナップです。
    用途用途:塗装ブースの一次排気フィルター(プレロールフィルター)としてお使いください。材質ポリエチレンテレフタレート厚さ(mm)3.5±0.5種類プレロールフィルター荷姿原反クラフト紙梱包風速(m/s)2.5機能難燃性捕集効率(%)50ロール直径(mm)外径 550、内径 45RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)114圧力損失(Pa)31~100
  • RS PRO ステンシル RS PRO

    RS PRO ステンシル

    RS PRO
    21,980税込24,178
    1キット
    7日以内出荷
    RS Pro
    仕様タイプ = 文字&数字文字の高さ = 25mm個数 = 105材質 = 真鍮
  • 塗装ブース給気用フィルター 1.6×20M巻 橋本クロス

    塗装ブース給気用フィルター 1.6×20M巻

    橋本クロス
    99,980税込109,978
    1本
    3日以内出荷
    圧力損失が低く捕集能力が優れています。 片面にメッシュを貼り合わせています。 粗大粒子を除去し塗装不良を減少させます。 <用途> 塗装ブース吸気用(HCR230W)。 塗装ブース排気、一般空調、外気取入・循環・排気用(HCR250L)
    仕様●難燃性:JACA NO.11A-2003 クラス3適合●ロールタイプ●ノンハロゲンタイプ●捕集効率(%):98●ろ過風速(m/s):0.5●初期圧力損失(Pa):23●耐熱温度(℃):80●長さ(m):20●厚さ(mm):19●幅(m):1.6●材質:ポリエステルアズワン品番68-1975-77
  • KOプロミネンスバーナーV2手動着火式 尾崎亀商店

    KOプロミネンスバーナーV2手動着火式

    尾崎亀商店
    419,800税込461,780
    1台
    4日以内出荷
    ワンタッチ接続の高火力の工業用バーナー!! アスファルト防水工事のみならず、水産業や農業など幅広い分野で活躍しております。 燃料は灯油・軽油・重油が使用可能です。軽量でコンパクトでこの火力!!
    用途釜茹で、農産物乾燥、水産物加工、洗びん、各種金属溶解、加温、加熱、乾燥、メッキ、アスファルト、ピッチ溶解等
  • [PA/350N] 1600x19mmx 5m エアフィルター エスコ

    [PA/350N] 1600x19mmx 5m エアフィルター

    エスコ
    35,600税込39,160
    1巻
    当日出荷
    仕様塗装ブース用難燃性目視可能な浮遊粉じん(10μm以上)を、ほぼ確実に除去します。 整流されたやわらかい風で、塗装の最適理想空間を演出。材質ポリオレフィン厚さ(mm)19(±3)使用温度範囲(℃)80以下風速(m/s)0.5寸法(幅W×長さL)(m)1.6×5捕集効率(%)98まで
  • 1000x1000x10.7mm エアフィルター(10枚) エスコ

    1000x1000x10.7mm エアフィルター(10枚)

    エスコ
    15,900税込17,490
    1パック(10枚)
    当日出荷
    仕様エアコン等の一般空調、塗装ブースの吸排気用はさみで自由にカットできます。材質難燃性ポリエステル厚さ(mm)10.7寸法(mm)1000×1000使用温度範囲(℃)-10~100入数10枚
  • 約305mm/12枚組 ステンシルプレート(プラスチック) エスコ

    約305mm/12枚組 ステンシルプレート(プラスチック)

    エスコ
    38,100税込41,910
    1個
    翌日出荷
    塗料や溶剤にも強く、耐久性があります。 スプレーガンでペイントする際でもフラットで浮き上がりがありません。
    セット内容数字(1~0):10枚、ブランク:2枚、(合計:12枚)材質高耐久ポリエチレン文字サイズ(mm)約305
  • 約152mm/12枚組 ステンシルプレート(プラスチック) エスコ

    約152mm/12枚組 ステンシルプレート(プラスチック)

    エスコ
    24,000税込26,400
    1個
    翌日出荷
    塗料や溶剤にも強く、耐久性があります。 スプレーガンでペイントする際でもフラットで浮き上がりがありません。
    セット内容数字(1~0):10枚、ブランク:2枚、(合計:12枚)材質高耐久ポリエチレン文字サイズ(mm)約152
  • 約102mm/12枚組 ステンシルプレート(プラスチック) エスコ

    約102mm/12枚組 ステンシルプレート(プラスチック)

    エスコ
    16,000税込17,600
    1個
    翌日出荷
    塗料や溶剤にも強く、耐久性があります。 スプレーガンでペイントする際でもフラットで浮き上がりがありません。 約102mm。
    セット内容数字(1~0):10枚、ブランク:2枚、(合計:12枚)材質高耐久ポリエチレン
  • 約152mm/15枚組 ステンシルプレート(真鍮) エスコ

    約152mm/15枚組 ステンシルプレート(真鍮)

    エスコ
    19,800税込21,780
    1個
    翌日出荷
    1字1字単独で使用でき、数枚つなげて使用することもできます。
    セット内容数字(1~0):10枚、0・ダッシュ・ピリオド:各1枚、スペース:2枚、(合計:15枚)材質真鍮文字サイズ(mm)約152
  • 約127mm/15枚組 ステンシルプレート(真鍮) エスコ

    約127mm/15枚組 ステンシルプレート(真鍮)

    エスコ
    19,200税込21,120
    1個
    翌日出荷
    1字1字単独で使用でき、数枚つなげて使用することもできます。
    セット内容数字(1~0):10枚、0・ダッシュ・ピリオド:各1枚、スペース:2枚、(合計:15枚)材質真鍮文字サイズ(mm)約127
  • 約101mm/15枚組 ステンシルプレート(真鍮) エスコ

    約101mm/15枚組 ステンシルプレート(真鍮)

    エスコ
    13,700税込15,070
    1個
    翌日出荷
    1字1字単独で使用でき、数枚つなげて使用することもできます。
    セット内容数字(1~0):10枚、0・ダッシュ・ピリオド:各1枚、スペース:2枚、(合計:15枚)材質真鍮文字サイズ(mm)約101
  • 約 51mm/15枚組 ステンシルプレート(真鍮) エスコ

    約 51mm/15枚組 ステンシルプレート(真鍮)

    エスコ
    5,890税込6,479
    1個
    当日出荷
    1字1字単独で使用でき、数枚つなげて使用することもできます。
    セット内容数字(1~0):10枚、0・ダッシュ・ピリオド:各1枚、スペース:2枚、(合計:15枚)材質真鍮文字サイズ(mm)約51
  • マスキングテープ(両サイド糊付) 岩田製作所

    マスキングテープ(両サイド糊付)

    岩田製作所
    16,980税込18,678
    1巻(1個)
    翌々日出荷
  • マスキングテープ 岩田製作所

    マスキングテープ

    岩田製作所
    2,098税込2,308
    1巻(1個)
    翌々日出荷
  • シリコンスポンジ 岩田製作所

    シリコンスポンジ

    岩田製作所
    26,980税込29,678
    1巻
    翌々日出荷
  • マグネットホルダーシステム2 岩田製作所

    マグネットホルダーシステム2

    岩田製作所
    1,798税込1,978
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷
塗装補助用具