絞り込み
ブランド

クイックシャフト(90個入)
岩田製作所¥87,980税込¥96,7781箱(90箱)翌日出荷フックのみを使った吊り下げ作業に比べて1/3の作業時間で効率的です。一体型のハンガーのため、すぐに使うことができます。プレート状のフックのため耐荷重に優れ、吊り下げポイントで最大30kg、ハンガー全体では最大100kgまで使用可能。鋭利な先端形状により治具跡を最小限に抑えます。材質鉄
クイックワイヤーシャフト(180個入)
岩田製作所¥19,980~税込¥21,978~1箱(180箱)翌日出荷フックとワークを交互に連結するより、3倍早く吊り下げができます。使いやすく振れにくい形状です。さまざまなフックやシャフト、フレームと組み合わせが可能です。取り出してすぐに使うことができます。材質鉄
クイックワイヤーシャフト(10個入)
岩田製作所¥1,798~税込¥1,978~1袋(10袋)翌々日出荷フックとワークを交互に連結するより、3倍早く吊り下げができます。使いやすく振れにくい形状です。さまざまなフックやシャフト、フレームと組み合わせが可能です。取り出してすぐに使うことができます。材質鉄
サスペンションビームH2B-A(50個入)
岩田製作所¥159,800~税込¥175,780~1箱(50箱)翌日出荷フックとの接点が内側にあるため、安定した通電を確保できます。最大Φ5.0mmまでのフック径に対応できます。両端はHCFSの取り付けに対応しています。材質鉄
サスペンションビームH2B-A(1個入)
岩田製作所¥3,598~税込¥3,958~1個(1個)翌々日出荷フックとの接点が内側にあるため、安定した通電を確保できます。最大Φ5.0mmまでのフック径に対応できます。両端はHCFSの取り付けに対応しています。材質鉄
サスペンションビーム H11B(100個入)
岩田製作所¥87,980~税込¥96,778~1箱(100箱)翌日出荷フックとの接点が内側にあるため、安定した通電を確保できます。最大Φ4.0mmまでのフック径に対応できます。両端はHCFSの取り付けに対応しています。材質鉄
サスペンションビーム H11B(10個入)
岩田製作所¥9,798~税込¥10,778~1袋(10袋)翌日出荷から翌々日出荷フックとの接点が内側にあるため、安定した通電を確保できます。最大Φ4.0mmまでのフック径に対応できます。両端はHCFSの取り付けに対応しています。材質鉄
クイックワイヤーシャフト(1個入)
岩田製作所¥3,500~税込¥3,850~1個(1個)翌々日出荷HQWDと組み合わせることでワークを高密度に吊り下げ可能です。上部のフックは0°と90°どちらの角度でも吊り下げできます。材質鉄
クイックワイヤーシャフト(1個入)
岩田製作所¥2,598~税込¥2,858~1個(1個)翌々日出荷HQWDと組み合わせることで、簡単で安定した吊り下げができます。上部のフックは0°と90°どちらの角度でも吊り下げできます。材質鉄
クイックシャフト延長パーツ(100個入)
岩田製作所¥15,980税込¥17,5781箱(100箱)翌日出荷HQSシャフトを延長するためのパーツです。全てのHQSシリーズに取り付け可能です。材質鉄質量(g)500
フレキシフレームサイド(1個入)
岩田製作所¥1,698~税込¥1,868~1個(1個)翌々日出荷H2Bの両端に吊り下げ、レベルバーなどを取り付け可能です。さまざまなワークサイズに合わせて取付ピッチが変えられます。使用しないイヤー(レベル用接点)のマスキングにはGAQM6X30がおすすめです。材質鉄
アダプター BH R58 H11B(10個入)
岩田製作所¥459税込¥5051袋(10袋)翌々日出荷H11BをBHR58シャフトに取り付けるためのアダプターです。板厚3mmのセルフロックタイプです。材質鉄質量(g)290
アダプター BH R58 H11B(100個入)
岩田製作所¥28,980税込¥31,8781箱(100箱)翌日出荷H11BをBHR58シャフトに取り付けるためのアダプターです。板厚3mmのセルフロックタイプです。材質鉄質量(g)2900