絞り込み
エコロジープロダクト

D40交叉レール
岡田装飾金物¥16,980~税込¥18,678~1個翌々日出荷高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D40許容荷重(kg)50kgレール長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
ストリップドアーシート Cタイプスライド式レール
スワロン¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷快適な作業空間と経済効果で建物の機能をアップさせ、最良の作業環境をつくるのに適したドアカーテン用シートです。 リブが付いていることでシート同士のべた付きが軽減されます。 耐寒性に優れたシートです。トラスコ品番126-7823材質スチール長さ(mm)2000幅(mm)75質量(kg)4.6色シルバー高さ(mm)40
『間仕切りシート/ビニールカーテン部品』には他にこんなカテゴリがあります
塗装・養生・内装用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら