2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストリップドアーシート Cタイプスライド式レール スワロン

    ストリップドアーシート Cタイプスライド式レール

    スワロン
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    快適な作業空間と経済効果で建物の機能をアップさせ、最良の作業環境をつくるのに適したドアカーテン用シートです。 リブが付いていることでシート同士のべた付きが軽減されます。 耐寒性に優れたシートです。
    幅(mm)75高さ(mm)40トラスコ品番126-7823材質スチール長さ(mm)2000質量(kg)4.6シルバー
  • D40交叉レール 岡田装飾金物

    D40交叉レール

    岡田装飾金物
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
    用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。レール長さ(mm)1000適合D40許容荷重(kg)50kgRoHS指令(10物質対応)対応
間仕切りシート用レール