71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペール缶 本体のみ 多用途 18L モノタロウ

    ペール缶 本体のみ 多用途 18L

    モノタロウ(172件のレビュー)
    709税込780
    1個
    当日出荷
    塗料・セメントなどの攪拌作業や、水まきや清掃・洗車作業など様々な用途に使用できる樹脂容器です。 ※蓋は別売となっております、ご注意ください。 ※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。 ※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。 ピール部分を引っ張り全周を切り取ってから ペール缶オープナー等を使用して開けてください。
    用途塗料の撹拌、液体類の保管など材質PP乳白色タイプ本体のみ容量(L)18外径×高さH(Φmm×mm)330×345目盛(mL)耐熱温度(℃)80材質(取手)スチール
  • ペール缶 フタのみ 多用途 18L モノタロウ

    ペール缶 フタのみ 多用途 18L

    モノタロウ(68件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    モノタロウ多用途18Lペール缶(本体のみ)に適合する専用フタです。 強力に密閉することが出来ます。 一度開封すると、密閉度は落ちますがくり返し使用可能です。 ※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。 ※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。
    用途モノタロウ多用途18Lペール缶(PAIL-M18L)に適合する専用フタ材質PP乳白色タイプフタのみ外径×高さH(Φmm×mm)320×36.5耐熱温度(℃)80
  • ペール缶 フタ・バンド セット モノタロウ

    ペール缶 フタ・バンド セット

    モノタロウ(3件のレビュー)
    899税込989
    1セット
    当日出荷
    20Lペール缶用の、フタ・バンドセットです。 モノタロウオープンペール缶 スチール製 20Lや、一般的な20Lペール缶(天側外径が300mm)のものに適合します。 バンドには、鍵を付けられる穴が空いています。 また、フタにはパッキンがついており、密閉性も優れたフタです。
    用途ペール缶のフタとして仕様パッキン付き材質フタ:ティンフリースチール、バンド部:亜鉛メッキ鋼板フタ外径(Φmm)303コーティングあり(内側防錆塗装)
  • ラウンドペール 山研工業

    ラウンドペール

    山研工業(38件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    用途プラスチック容器、バケツ材質ポリエチレン・18-8ステンレス耐熱温度(℃)-20~60
  • ブリキペール缶8L TSオリジナル(高翔産業)

    ブリキペール缶8L

    TSオリジナル(高翔産業)(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷
    ゴムパッキン付きのフタで密閉できます。
    材質ブリキ高さ(mm)天蓋:10容量(L)8内径(Φmm)天蓋:224.5外径(Φmm)天蓋:242.6寸法(Φmm)天フチカール径:5.5、天内径:228、巻締底内径:214、縁カール径::1.8高さH×直径(mm×Φmm)255×246商品タイプフタ/バンド付
  • ペール缶 インダストリーコーワ

    ペール缶

    インダストリーコーワ(17件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのにRoHS指令(10物質対応)対応
  • ペール缶 内容器のみ 多用途 18L モノタロウ

    ペール缶 内容器のみ 多用途 18L

    モノタロウ(7件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    モノタロウ多用途18Lペール缶(本体のみ)に適合する専用内容器です。塗料・セメントなどの攪拌作業や、水まきや清掃・洗車作業など様々な用途に使用できます。
    用途塗料の撹拌、液体類の保管など仕様内容器材質PP、PE高さ(mm)330容量(L)18耐熱温度(℃)80底径(Φmm)275上部径(Φmm)300
  • ペール缶用 フタ (バンド付) 野口興産

    ペール缶用 フタ (バンド付)

    野口興産(55件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷
    材質ティンフリースチール(金属)直径(Φmm)303.0±1.0
  • ニス引きペール缶20L TSオリジナル(高翔産業)

    ニス引きペール缶20L

    TSオリジナル(高翔産業)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ニス引きペール缶20L用本体(容器)のみの販売です。 一般的な無地ペール缶です。 ゴムパッキン付きのフタで密閉できます。
    材質SPTFS/0.34t容量(L)20内径(Φmm)286.0±1.5、底:272.0±1.5ハンドル径(Φmm)3.75外径(Φmm)底:276.0±1.5高さH×直径(mm×Φmm)367.5×306材質(ハンドル)亜鉛メッキ鉄線商品タイプペール缶のみ
  • 20リットルペール缶 大塚刷毛製造

    20リットルペール缶

    大塚刷毛製造
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷
    取り外し可能な天ぶたを、バンドによって胴体に締め付けたバンドタイプです。 天板の取り外しが可能なため、充填が短時間でできます。
    用途固体用や高粘度製品用容器にセット内容ペール缶本体、フタ、バンド材質TFS質量(kg)1.64容量(L)20
  • 白ブリキペール缶13L TSオリジナル(高翔産業)

    白ブリキペール缶13L

    TSオリジナル(高翔産業)(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット
    当日出荷
    白色塗装の半切リペール缶です。 ゴムパッキン付きのフタで密閉できます。
    仕様バンド(外レバー式)材質SPTFS/0.34t、天蓋:SPTFS、0.34t高さ(mm)天蓋:12.5容量(L)13内径(Φmm)286.0±1.5、底:272.0±1.5、天蓋:285.2外径(Φmm)底:276.0±1.5、天蓋:303、バンド:306.0 (レバー部除く)高さH×直径(mm×Φmm)241.5×306材質(ハンドル)亜鉛メッキ鉄線/Φ3.75材質(パッキン)天然ゴム材質(バンド)亜鉛メッキ鋼板/1.0t商品タイプフタ/バンド付
  • ペール缶 フタナシ 野口興産

    ペール缶 フタナシ

    野口興産(8件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1缶(20L)
    当日出荷
    材質ティンフリースチール(金属)全長(mm)360.5±2.0上部内径(mm)300.0±1.0上部外径(Φmm)303.0±1.0下部外径(Φmm)276.0±1.0
  • プロ用多用途ペールTB-7用フタ アサヒペン

    プロ用多用途ペールTB-7用フタ

    アサヒペン(3件のレビュー)
    599税込659
    1個ほか
    当日出荷
    プラスチック製の容器の蓋です。
    用途乾燥抑止に適合プロ用多用途ペールTB-7材質ポリプロピレンホワイト外径×高さH(Φmm×mm)305×30
  • プロ用多用途ペール TB-7 アサヒペン

    プロ用多用途ペール TB-7

    アサヒペン(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    塗料・セメントなどの攪拌作業に。 水まきや清掃・洗車作業などに。 農作業時などの薬液の調合に。 野菜や果実などの収穫・運搬作業に。
  • 20リットルペール缶 部品 ふたのみ 大塚刷毛製造

    20リットルペール缶 部品 ふたのみ

    大塚刷毛製造(5件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    大塚刷毛製造 20リットルペール缶用の各種交換付属品です。
    タイプフタのみ
  • 18Lペール缶単品 ヨトリヤマ(世取山)

    18Lペール缶単品

    ヨトリヤマ(世取山)(7件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
  • ブリキペール缶6L TSオリジナル(高翔産業)

    ブリキペール缶6L

    TSオリジナル(高翔産業)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷
    材質ブリキ高さ(mm)本体+天蓋 高さ(トータルハイト):203、天蓋:22容量(L)6外径(Φmm)天蓋:220寸法(Φmm)天フチカール径:3、巻締底外径:215.0、縁カール径::3高さH×直径(mm×Φmm)203×220材質(ハンドル)亜鉛メッキ鉄線/Φ2.9面取りR4商品タイプかぶせフタ付
  • ペール缶用 専用フタ 好川産業

    ペール缶用 専用フタ

    好川産業(2件のレビュー)
    799税込879
    1枚
    当日出荷
    タイプペール缶用
  • ペール缶用 共通バンド 好川産業

    ペール缶用 共通バンド

    好川産業(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    仕様共通バンド適合好川産業品番:56973、56978(注文コード:76950327、76950336)無地タイプペール缶用
  • 20リットルペール缶 部品 缶のみ 大塚刷毛製造

    20リットルペール缶 部品 缶のみ

    大塚刷毛製造
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    大塚刷毛製造 20リットルペール缶用の各種交換付属品です。
    タイプ本体のみ内容量(L)20
  • 20リットルペール缶 部品 バンドのみ 大塚刷毛製造

    20リットルペール缶 部品 バンドのみ

    大塚刷毛製造(6件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    大塚刷毛製造 20リットルペール缶用の各種交換付属品です。
    タイプバンドのみ
  • ワークペールEX 本体 アサヒペン

    ワークペールEX 本体

    アサヒペン
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    リーズナブルな価格で、大変便利な多用途容器です。 建築材料の攪拌作業、農薬などの薬剤の調合、水まきや清掃作業、農作物や資材の収穫・運搬作業に最適。
    仕様18L型(満注時:約20.5L)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • ペール缶3リットル TRUSCO

    ペール缶3リットル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    業務塗装用の3Lペール缶です。
    用途塗装業務用。トラスコ品番301-8814材質ブリキ質量(g)320容量(L)3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×165×140
  • マルテー ペール缶 内容器 大塚刷毛製造

    マルテー ペール缶 内容器

    大塚刷毛製造
    649税込714
    1枚
    翌日出荷
    便利な目盛り付で、塗料を大量に使う現場に最適!。18Lペール缶にセットし、上部を外側に折り返して使用
    用途内容器・塗料用材質ポリエチレン容量(L)18
  • ポリペール缶 インダストリーコーワ

    ポリペール缶

    インダストリーコーワ(4件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質PPRoHS指令(10物質対応)対応
  • ペール缶 (バンドタイプ/コック付き) エスコ

    ペール缶 (バンドタイプ/コック付き)

    エスコ
    7,870税込8,657
    1缶
    翌々日出荷
    バンドタイプ。天ぶたは取り外し可能。コック付き。胴体にコックを装着し、手を汚さず簡単にオイル抽出が可能です。商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。
    寸法(mm)Φ300×361質量(kg)2.01材質(本体)ティンフリースチール (JIS G 3315)容量(L)20板厚(mm)0.5材質(コック部)
  • ワークペールEX 専用フタ アサヒペン

    ワークペールEX 専用フタ

    アサヒペン
    659税込725
    1個
    当日出荷
    ナチュラル(半透明)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペール缶(UN規格適合品) エスコ

    ペール缶(UN規格適合品)

    エスコ
    6,260税込6,886
    1缶
    翌日出荷
    天板固着式クローズタイプ。液体の危険物用容器です。口元がドラム栓タイプのため液体を充填後、口元の締め付けの際に専用の治具を使用する必要がありません。液体用UNペールです。内容物の充填はΦ50もしくはΦ40もしくはドラム栓の口部より行います。
    材質ティンフリースチール(クロムメッキ鋼板) (JIS G 3315に準じた規格)質量(g)2200容量(L)20内径(Φmm)272~286(天側~地側)板厚(mm)胴体・天板・地板:0.5サイズ(mm)Φ276~290(天側~地側)×370(H)
  • LSカバー用レバーバンド DICプラスチック

    LSカバー用レバーバンド

    DICプラスチック
    799税込879
    1個
    当日出荷
    LSカバー用のレバーバンドです。
    用途LSカバー固定部品として。(LSカバー以外のフタには使用できません。)トラスコ品番252-2805適合機種DTN-LS-W、BK材質スチールシルバー
  • ペール缶用フタ ヨトリヤマ(世取山)

    ペール缶用フタ

    ヨトリヤマ(世取山)(2件のレビュー)
    569税込626
    1枚
    当日出荷
    適合本体140H材質低密度ポリエチレン外径(Φmm)310
  • ニス引きペール缶20L TSオリジナル(高翔産業)

    ニス引きペール缶20L

    TSオリジナル(高翔産業)(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット
    当日出荷
    ニス引きペール缶20L用、「フタ・バンド」のみの販売です。
    仕様バンド(外レバー式)材質SPTFS/0.34t高さ(mm)12容量(L)ニス引きペール缶20用内径(Φmm)285.2外径(Φmm)303、バンド:306.0 (レバー部除く)材質(パッキン)天然ゴム材質(バンド)亜鉛メッキ鋼板/1.0t商品タイプフタ+バンドのみ
  • DSPシリーズFタイプ本体 DICプラスチック

    DSPシリーズFタイプ本体

    DICプラスチック(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    フルオープンタイプの小型軽量容器です。リシールができるので、数度に分けて内容物を使えます。金属缶の問題である、サビ、凹缶がありません。
    用途インキ・塗料・洗剤・接着剤他。材質ポリプロピレン(PP)目盛間隔なし
  • カラーペール缶 好川産業

    カラーペール缶

    好川産業(1件のレビュー)
    639税込703
    1缶
    当日出荷
    角ハンドルタイプとなっていますので持ち運びが非常に安定します。 フタ装着可能なタイプのペール缶です。液体の一時的な保管等に 1型内容器が適合します。
    用途塗料、溶剤の保存に。容量(L)3RoHS指令(10物質対応)対応適合フタ(品番)352489
  • スチールペール缶 フタ TRUSCO

    スチールペール缶 フタ

    TRUSCO
    909税込1,000
    1枚
    当日出荷
    スチール製オープンタイプのペール缶用蓋です。密閉性はありませんが、蓋の周囲に溝が設けられており缶本体のカールトップに収まりが良い形状です。容量に関係なく共通して使用可能です。
    用途密閉性を求めない、スチールペール缶用の簡易的な蓋として。トラスコ品番206-5696適合機種JP-20材質ティンフリースチール(JIS 3315準拠)、内面:ニスコート塗布金属高さ(mm)17使用温度範囲(℃)常温フタかぶせ蓋使用できる主な薬品なし内径(mm)300直径(mm)308パッキン
  • LSカバー DICプラスチック

    LSカバー

    DICプラスチック
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷
    液体対応のカバーで別売りのLSレバーバンドと併せて使用します。手動開閉可能です。
    用途液体・粉体・固体の保管、運搬に。適合機種12LS、16LS、18LS、20LS材質ポリエチレン(PE)高さ(mm)28直径(mm)Φ306パッキンあり
  • メディカルペール容器 サンペールK#40用フタ(パッキン無) サンコー(三甲)

    メディカルペール容器 サンペールK#40用フタ(パッキン無)

    サンコー(三甲)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    サンペールK#40専用のフタです。
    トラスコ品番177-0539種別701200WH00材質ポリプロピレン(PP)外寸法・高さ(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)318外寸法・間口(mm)470
  • メディカルペール容器 サンペールK#40(本体) サンコー(三甲)

    メディカルペール容器 サンペールK#40(本体)

    サンコー(三甲)
    3,698税込4,068
    1個
    欠品中
    感染性廃棄物処理容器です。水漏れシャットアウト、安全密閉の安全設計です。焼却時に有毒ガスが発生しないので、安心です。
    仕様ダイアライザー用トラスコ品番110-0576種別204007WH00材質ポリプロピレン(PP)有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×271×320外寸法・高さ(mm)354RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)319外寸法・間口(mm)470
  • DSPシリーズFタイプ蓋 DICプラスチック

    DSPシリーズFタイプ蓋

    DICプラスチック
    159税込175
    1個
    当日出荷
    フルオープンタイプの小型軽量容器です。リシールができるので、数度に分けて内容物を使えます。金属缶の問題である、サビ、凹缶がありません。
    用途インキ・塗料・洗剤・接着剤他。材質ポリプロピレン(PP)パッキンなし
  • スチールペール缶 TRUSCO

    スチールペール缶

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1缶
    8日以内出荷
    重ねての保管が可能です。
    用途機械工具・カー用品などの整理整頓に。工場資材の一時保管に。危険物でない廃油等の収集に。トラスコ品番206-5695材質ティンフリースチール(JIS 3315準拠)、内面:ニスコート塗布金属高さ(mm)361使用温度範囲(℃)常温容量(L)20板厚(mm)0.34使用できる主な薬品なし内径(mm)286直径(mm)300パッキン適合フタJPF-20
  • ペール缶(バンドタイプ/5缶) EA991AGシリーズ エスコ

    ペール缶(バンドタイプ/5缶) EA991AGシリーズ

    エスコ
    1セット(5缶)
    取扱停止中
    商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。
    仕様●容量:27L●サイズ(mm):Φ300×465(H)●材質:ティンフリースチール(JIS G 3315)●入数:5缶●バンドタイプ●天ぶたは取り外し可能●耐熱温度:約60℃

工事用空き缶』には他にこんなカテゴリがあります

ペール缶