絞り込み
材質
- アルミ(13)
- スチール(1)
- 樹脂(3)
開口寸法(mm)
- 150×150(2)
- 151×151(2)
- 280.5×280.5(1)
- 300×300(4)
- 303×303(2)
- 304×304(2)
- 334×334(1)
- 437.5×437.5(1)
- 439×439(1)
- 441×441(1)
- 450×450(4)
- 454×454(1)
- 455×455(2)
- 460×460(8)
- 583.5×583.5(1)
- 585×585(1)
- 587×587(1)
- 600×600(4)
- 606×606(9)
- 607×607(2)
- 開口寸法(mm)をもっと見る
ブランド
- SPG(サヌキ)
- モノタロウ(2)
- 吉川化成(112)
- ACE(エース)(54)
- 城東テクノ(48)
- ダイケン(47)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(27)
- 第一機材(24)
- ナカ工業(23)
- フクビ化学(20)
- BXカネシン(15)
- S・DC(14)
- NASTA(ナスタ)(13)
- Bulls(ブルズ)(13)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(12)
- ホーコス(10)
- 淀川建材工業(9)
- FAKRO(8)
- エスコ(7)
- APLUS(クマモト)(7)
- ブランドをもっと見る

天井点検口 支持金具仕様
SPG(サヌキ)(9件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1台当日出荷から3日以内出荷スタンダードタイプの天井点検口。アルミ製の軽量ボディと、取り付けが簡単な自立・スライド型の固定金具が特徴です。用途室内用材質アルミ製仕上アルマイト処理
目地天井点検口 目地・外額兼用 吊り金具仕様
SPG(サヌキ)(3件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1台当日出荷から3日以内出荷外枠を反転させることで、外枠目地と外枠額縁に切替ができるので現場の状況に合わせて外枠を選択可能。グレモン錠の採用により外枠と内枠の目違いや段差違いが生じにくい構造になっております。用途室内用材質アルミ製色シルバー仕上アルマイト処理
床下点検口
SPG(サヌキ)(10件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1台当日出荷から3日以内出荷キリ穴あけで、取手の取り付けも簡単。 15mm厚までのフロア材対応の床下点検口。 フロア材が15mm厚の場合はそのままご使用いただけますが、厚みが満たない場合は捨て貼り等で調整してください。用途室内用材質/仕上アルミ製/アルマイト処理
床下点検口 桟レス
SPG(サヌキ)(15件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1台当日出荷から5日以内出荷施工方法を一新。進化した床下点検口。 従来型を進化させ、よりスピーディーな施工を実現。さらに安定性・強度性をUPした床下点検口。 従来型では外枠を取付ける際に、受桟を使用する構造でしたがプラ受けを採用することで受桟をレス化、さらにプラ受けのスライド構造により、根太とプラ受けが密着し外枠とプラ受けが固定されます。その他に、内蓋施工方法・回転取っ手を一新し容易に安定した施工を可能にしました。用途室内用材質/仕上アルミ製/アルマイト処理
らくらく気密床下点検口
SPG(サヌキ)(2件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷から3日以内出荷冷気・暖気のモレ・侵入をシャットアウト!気密性等級「A-4等級相当」(※メーカー内試験結果) 室内空気の漏れ・外気の侵入を防ぎ、冷気や隙間風、熱気などから室内を保護するので、省エネ住宅での使用に最適な点検口です。 付属のプラ受けを使用することにより、受桟が不要となり、施工性が上がる桟レス仕様。 内枠・外枠のコーナー部分に樹脂コーナーを採用しており、安全性が抜群です。 らくらく施工の内蓋 内枠を分解することなく床材を入れられ、今までのような内枠の分解・組立が不要。裏側からビス打ちで、内蓋を寝かせて安定した状態で施工ができます。 施工時間を短縮 <床組み>補強根太で開口をつくればOK・・・受桟が不要!付属のプラ受けを使用する桟レス仕様です。 <取手の取付け>Φ20mm穴を2箇所開けるだけ!用途室内用材質/仕上アルミ製、アルマイト処理
らくらく床下収納庫(ノックダウン式)
SPG(サヌキ)(8件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981セット当日出荷から3日以内出荷アルミ枠ノックダウン式の床下収納庫 深型タイプ 内枠を分解することなく床材を入れられ、今までのような内枠の分解・組立が不要。裏側からのビス打ちで、内蓋を寝かせて安定した状態で施工ができます。 底すぼみ形状ですが、ノックダウン式ですので完全な立方体になり収納量は一体型よりも約20%UPします。 収納庫は工具を使用せず簡単に組立てられ、内枠も組立分解が不要でスピーディーに施工できる床下収納庫です。 点検口枠は付属のプラ受けを使用することにより、受桟が不要となり、施工性が上がる桟レス仕様。 内枠・外枠のコーナー部分に樹脂コーナーを採用しており、安全性が抜群です。 施工時間を短縮 <床組み>補強根太で開口をつくればOK・・・受桟が不要!付属のプラ受けを使用する桟レス仕様です。 <取手の取付け>Φ20mm穴を2箇所開けるだけ!用途室内用材質/仕上枠:アルミ押出し材、アルマイト仕上、収納ボックス:樹脂製
PM目地天井点検口 吊り金具仕様
SPG(サヌキ)¥4,198~税込¥4,618~1台当日出荷から3日以内出荷目地専用タイプにすることにより従来の切り替えタイプから軽量化、部品点数を減らしました。外枠・内枠とも製品高さが低く、外枠の立ち上がりがストレートで施工しやすい形状です。公共建築協会認定品用途室内用仕様目地専用タイプ材質アルミ製色シルバータイプコインロック式仕上アルマイト処理
気密天井点検口 支持金具仕様
SPG(サヌキ)(5件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1台当日出荷から4日以内出荷不快な冷気・隙間風をシャットアウトする。省エネ住宅・クリーンルーム・病院・ホテルでの使用に最適な点検口です。用途室内用材質アルミ製色シルバー仕上アルマイト処理
ワンタッチ床下点検口
SPG(サヌキ)(10件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1台当日出荷から4日以内出荷開口部に外枠を入れるだけ。ワンタッチでスピーティー。 ワンタッチ金具の採用により、ビスを使用せずに開口部に入れるだけで外枠が取付けできます。 外枠・内枠のコーナーは樹脂ですので、従来品より引っかかりにくい構造です。 そのほかに内蓋施工方法・回転取っ手を一新し容易に安定した施工を可能にしました。 置床・在来工法どちらでも使用できる床下点検口です。用途室内用材質/仕上アルミ製/アルマイト処理
プチ点(小型床下点検口) 枠タイプ
SPG(サヌキ)(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081台当日出荷樹脂一体成型品で継ぎ目が無く、フロアーとの段差も2ミリですので安心してご使用いただけます。樹脂タイプですので、金属製品のように「ひんやり」しません。枠の組立が不要で、手間をはぶける蓋タイプ・ワンタッチ式など選べます。小型タイプなので、ちょっとしたスペースがあれば施工可能。外枠ワンタッチ施工!!床面に開口を開けて外枠を入れるだけ(PFOのみ)仕様室内用材質/仕上高衝撃ABS樹脂/マット仕上げサイズ150角開口寸法(mm)151×151内枠枠タイプ切断寸法(mm)(内枠床材)137×137、t=12
プチ点(小型床下点検口) 蓋タイプ
SPG(サヌキ)(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷樹脂一体成型品で継ぎ目が無く、フロアーとの段差も2ミリですので安心してご使用いただけます。樹脂タイプですので、金属製品のように「ひんやり」しません。枠の組立が不要で、手間をはぶける蓋タイプ・ワンタッチ式など選べます。小型タイプなので、ちょっとしたスペースがあれば施工可能。外枠ワンタッチ施工!!床面に開口を開けて外枠を入れるだけ(PCOのみ)仕様室内用材質/仕上高衝撃ABS樹脂/マット仕上げサイズ150角開口寸法(mm)151×151内枠蓋タイプ
らくらく気密床下収納庫(ノックダウン式)
SPG(サヌキ)(2件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1セット当日出荷から4日以内出荷アルミ枠ノックダウン式の床下収納庫 深型タイプ。冷気・暖気のモレ・侵入をシャットアウト! 気密性等級「A-4等級相当」(※メーカー内試験結果) 室内空気の漏れ・外気の侵入を防ぎ、冷気や隙間風、熱気などから室内を保護するので、省エネ住宅での使用に最適です。 内枠を分解することなく床材を入れられ、今までのような内枠の分解・組立が不要。裏側からのビス打ちで、内蓋を寝かせて安定した状態で施工ができます。 底すぼみ形状ですが、ノックダウン式ですので完全な立方体になり収納量は一体型よりも約20%UPします。 収納庫は工具を使用せず簡単に組立てられ、内枠も組立分解が不要でスピーディーに施工できる床下収納庫です。 点検口枠は付属のプラ受けを使用することにより、受桟が不要となり、施工性が上がる桟レス仕様。 内枠・外枠のコーナー部分に樹脂コーナーを採用しており、安全性が抜群です。 施工時間を短縮。 <床組み>補強根太で開口をつくればOK・・・受桟が不要!付属のプラ受けを使用する桟レス仕様です。 <取手の取付け>Φ20mm穴を2箇所開けるだけ!用途室内用材質/仕上枠:アルミ押出し材、アルマイト仕上、収納ボックス:樹脂製
らくらく床下収納庫(ノックダウン式) 浅型
SPG(サヌキ)¥9,998~税込¥10,998~1セット3日以内出荷から4日以内出荷アルミ枠ノックダウン式の床下収納庫 浅型タイプ 内枠を分解することなく床材を入れられ、今までのような内枠の分解・組立が不要。裏側からのビス打ちで、内蓋を寝かせて安定した状態で施工ができます。 底すぼみ形状ですが、ノックダウン式ですので完全な立方体になり収納量は一体型よりも約20%UPします。 収納庫は工具を使用せず簡単に組立てられ、内枠も組立分解が不要でスピーディーに施工できる床下収納庫です。 点検口枠は付属のプラ受けを使用することにより、受桟が不要となり、施工性が上がる桟レス仕様。 内枠・外枠のコーナー部分に樹脂コーナーを採用しており、安全性が抜群です。 施工時間を短縮 <床組み>補強根太で開口をつくればOK・・・受桟が不要!付属のプラ受けを使用する桟レス仕様です。 <取手の取付け>Φ20mm穴を2箇所開けるだけ!用途室内用材質/仕上枠:アルミ押出し材、アルマイト仕上、収納ボックス:樹脂製
細目地天井点検口
SPG(サヌキ)¥11,980税込¥13,1781個翌日出荷外枠を反転させることで「外枠目地」と「外枠額縁」に切り替えができるので現場の状況に合わせて外枠を選択可能。グレモン錠の採用により外枠と内枠の目違いや段差違いが生じにくい。天井仕上材<外枠目地時> 開口寸法:454x454mm 外観寸法:454x454mm<外枠額縁時> 開口寸法:471x471mm天井下地材<外枠目地時> 514x514mm材質アルミ色シルバー
らくらく気密床下収納庫(ノックダウン式) 浅型
SPG(サヌキ)¥9,598~税込¥10,558~1セット4日以内出荷から5日以内出荷アルミ枠ノックダウン式の床下収納庫 深型タイプ。冷気・暖気のモレ・侵入をシャットアウト! 気密性等級「A-4等級相当」(※メーカー内試験結果) 室内空気の漏れ・外気の侵入を防ぎ、冷気や隙間風、熱気などから室内を保護するので、省エネ住宅での使用に最適です。 内枠を分解することなく床材を入れられ、今までのような内枠の分解・組立が不要。裏側からのビス打ちで、内蓋を寝かせて安定した状態で施工ができます。 底すぼみ形状ですが、ノックダウン式ですので完全な立方体になり収納量は一体型よりも約20%UPします。 収納庫は工具を使用せず簡単に組立てられ、内枠も組立分解が不要でスピーディーに施工できる床下収納庫です。 点検口枠は付属のプラ受けを使用することにより、受桟が不要となり、施工性が上がる桟レス仕様。 内枠・外枠のコーナー部分に樹脂コーナーを採用しており、安全性が抜群です。 施工時間を短縮。 <床組み>補強根太で開口をつくればOK・・・受桟が不要!付属のプラ受けを使用する桟レス仕様です。 <取手の取付け>Φ20mm穴を2箇所開けるだけ!用途室内用材質/仕上枠:アルミ押出し材、アルマイト仕上、収納ボックス:樹脂製
2階用補強金具(浅型床下収納庫用)
SPG(サヌキ)¥3,598~税込¥3,958~1個4日以内出荷らくらく床下収納庫<浅型> を2階以上に設置する場合に使用していただく補強金具です。下の階へ落下を防止する金具です。材質スチール