絞り込み
開口寸法(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
598件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アングル型タラップ ACE(エース)

    アングル型タラップ

    ACE(エース)
    24,980税込27,478
    1台
    3日以内出荷
  • 可動はしご NASTA(ナスタ)

    可動はしご

    NASTA(ナスタ)
    25,980税込28,578
    1個
    11日以内出荷
    屋上点検口のタラップ等にかけて使うハシゴです。
    材質アルミニウム仕上アルマイト処理
  • スマートIII点検口 9.5mm カイダーベースボード工業

    スマートIII点検口 9.5mm

    カイダーベースボード工業
    2,598税込2,858
    1セット
    3日以内出荷
    中フタがセットになった見付11mmのスッキリとした点検口です。
    仕様壁付用材質フレーム:硬質樹脂+軟質樹脂 (2色成型) 、中フタ:ケイ酸カルシウム板厚さ(mm)9.5
  • 天井点検口 HOJO

    天井点検口

    HOJO
    2,498税込2,748
    1個
    翌日出荷
    ボード押さえ式。木造天井・軽量鉄骨・ハンガー式、プレス式の天井下地すべて取り付け出来ます。表面筋入りデザイン。必要開口寸法:455x455(mm)・内枠用天井材寸法:413x413(mm)
    材質アルミシルバー寸法(幅W×高さH)(mm)450×450
  • 樹脂枠気密断熱型床下点検口(12mmフローリング用)450×450 吉川化成

    樹脂枠気密断熱型床下点検口(12mmフローリング用)450×450

    吉川化成
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    樹脂製の床下点検口(断熱気密タイプ、12mmフローリングフロア用)です。圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠床下点検口です。素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計で、重量は約5kg!。きしみ、たわみ、床鳴りを軽減しました。100kg荷重でたわみはわずか3mm以下。フローリング12mmに対応しております。本製品、床開口寸法450×450mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。
    用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など付属品回転取手1個、ビスセット1式、中蓋断熱材1個、補助根太断熱材1式、D固定金具1式、蓋板カットガイド1式適合12mmフローリング用適合本体深型収納庫本体(品番:PT45-E1)タイプ断熱気密タイプ/断熱等性能等級A4外形寸法(mm)466×466×高さ182.5開口寸法(mm)450×450材質(枠)(蓋枠)PP/裏蓋:タルク PP材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部)断熱材発泡ポリスチレン(EPS)
  • 樹脂枠気密型床下点検口(15mmフローリング用)450×450 吉川化成

    樹脂枠気密型床下点検口(15mmフローリング用)450×450

    吉川化成
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    樹脂製の床下点検口(気密タイプ、15mmフローリングフロア用)です。圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠床下点検口です。素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計です!。きしみ、たわみ、床鳴りを軽減しました。100kg荷重でたわみはわずか3mm以下。フローリング15mmに対応しております。本製品、床開口寸法450×450mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。
    用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など付属品回転取手1個、ビスセット1式、蓋板カットガイド1枚適合15mmフローリング用適合本体深型収納庫本体(品番:PT45-E1)タイプ気密タイプ開口寸法(mm)450×450材質(枠)(蓋枠)PP/裏蓋:タルク PP材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部)外枠寸法(mm)466×466×高さ71
  • 樹脂枠気密型床下収納庫 深型(12mmフローリング用)450×450 吉川化成

    樹脂枠気密型床下収納庫 深型(12mmフローリング用)450×450

    吉川化成
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    樹脂製の床下収納庫(気密タイプ、12mmフローリングフロア用)です。圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠気密床下点検口と収納庫本体(深型 高さ372mm)のセットです。床下からの外気の侵入を防ぐ気密型で、12mmフローリング用です。素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計で、重量は約5kg!。きしみ、たわみ、床鳴りを軽減しました。100kg荷重でたわみはわずか3mm以下。フローリング12mmに対応しております。本製品、床開口寸法450×450mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。深型の床下収納庫本体は、SIAA認証の抗菌仕様になります。ホタテ貝殻を焼成させてつくる、100%天然成分で、食品添加物でもある安全安心で環境に優しい抗菌剤を、独自技術で収納庫本体の樹脂に練り込むことで抗菌化、収納庫本体としてSIAA認証を受けております。
    用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など付属品回転取手1個、ビスセット1式、蓋板カットガイド1枚適合12mmフローリング用種別深型/通気孔なし材質(本体)ポリプロピレンタイプ気密タイプ容量(L)約47L(約47kg)本体寸法(mm)収納庫:408×408×高さ372開口寸法(mm)450×450材質(枠)(蓋枠)PP/裏蓋:タルク PP材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部)外枠寸法(mm)466×466×高さ67.5
  • 天井壁点検口 厚み9.5mmタイプ 5枚入り dialon(ダイアロン)

    天井壁点検口 厚み9.5mmタイプ 5枚入り

    dialon(ダイアロン)
    10,980税込12,078
    1セット(5枚)
    3日以内出荷
    開閉カバー付きのため、取付けビスの頭が見えません。 樹脂製のため、錆・腐食の恐れがありません。
    材質塩化ビニール
  • ウォールハッチWHA ナカ工業

    ウォールハッチWHA

    ナカ工業
    11,980税込13,178
    1台
    6日以内出荷から11日以内出荷
    用途室内用壁点検口材質外枠・内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5)仕上外枠・内枠/アルマイト処理取付金具溶融亜鉛めっき銅鈑
  • アルミASタラップ 昇降禁止板 ACE(エース)

    アルミASタラップ 昇降禁止板

    ACE(エース)
    60,980税込67,078
    1組
    3日以内出荷から6日以内出荷
    アルミ部材(アルマイト処理)の為、錆びにくく美しい外観が保たれます。 昇降禁止板を取付ける事により関係者以外の昇降が困難になり、事故を未然に防ぐ事ができます。 昇降禁止板の内側に補助タラップを内蔵させると、床からの取付位置による脚立や台座を使用する手間が省くことができます。 落下防止安全カゴ後付用部品は、タラップ本体施工後でも、安全カゴの取付けを容易に行うことができます。(ブラケット取付用には使用しないでください)
    付属品SUSピアスビス4×13:18本
  • 高気密型天井点検口(セット梱包品) 在来軸組用 城東テクノ

    高気密型天井点検口(セット梱包品) 在来軸組用

    城東テクノ
    17,980税込19,778
    1セット
    5日以内出荷から10日以内出荷
    断熱材とのセットタイプ。 気密・断熱性能に優れた天井点検口! 断熱材は用途に合わせて3タイプをご用意! (断熱タイプ・高断熱タイプ・寒冷地高断熱タイプ) 気密材 グラスウール断熱材32Kの採用で優れた断熱性能を維持します。 点検口 断熱枠は樹脂製を採用! 熱枠はヒートブリッジになりにくい樹脂製を採用。材料として充分な強度を持ち、施工も簡単です。 シングルフレームのすっきりデザイン! 逃げ込み代を設けて気密材の弾性を維持! 化粧面の枠はすっきりシングルフレームで、色はホワイト。樹脂一体型のシンプルなデザインで 住宅空間と美しく調和します。 JIS A4706(サッシ)の気密性等級A4相当(メーカー試験値)の高い気密性能で空気の出入りを阻止。しかも気密材の取り付け部分にくぼみを 設けているため、長期間にわたって弾性が損なわれず、優れた気密性能を維持します。
    付属品点検口用取付穴ビス1袋(20mm×8本)、断熱枠用取付ビス1袋(25mm×12本)セット内容高気密型天井点検口1台、断熱材1台材質化粧枠:ABS、枠:アルミ、断熱枠:PP、断熱材:グラスウール32K(FF☆☆☆☆)、袋:PE
  • 天井点検口 ハイハッチGMⅡ ナカ工業

    天井点検口 ハイハッチGMⅡ

    ナカ工業
    8,498税込9,348
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ハイハッチGMよりもスリムに、さらに施工しやすくなりました。外枠:額縁、内枠:目地タイプで施工性とデザイン性を両立。木枠にも取付可能。
    材質外枠、内枠/アルミ押出形材 A6063S-T5 アルマイト処理設置場所天井
  • らくらくハッチ ガスダンパー式 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    らくらくハッチ ガスダンパー式

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)
    72,980税込80,278
    1台
    3日以内出荷
    ガスクッションを使用していますので、蓋の開閉がスムースで静かにおこなえます。ガスダンパー式ステータイプの屋上マンホールです。
    材質ステンレスSUS304寸法(mm)600×1000仕上バフ研磨
  • 350x 700mm/3段 タラップ(スチール製) エスコ

    350x 700mm/3段 タラップ(スチール製)

    エスコ
    19,000税込20,900
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA951SC-2
  • アルミ枠 床下収納庫 一般スタンダードタイプ・600角タイプ・深型【TKスペーサー仕様】 吉川化成

    アルミ枠 床下収納庫 一般スタンダードタイプ・600角タイプ・深型【TKスペーサー仕様】

    吉川化成(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    付属品回転取手×1個、補強桟×2本、網カゴ×1個、皿カゴ、仕切板×1枚材質(本体)ポリプロピレン(通気口付)外形寸法(mm)616×616×高さ463容量(L)約110(約110kg)適合板厚(mm)15開口寸法(mm)606×606材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
  • アルミ枠 床下点検口(床下収納庫用) 600角タイプ 吉川化成

    アルミ枠 床下点検口(床下収納庫用) 600角タイプ

    吉川化成
    7,298税込8,028
    1台
    4日以内出荷
    収納庫本体(箱)を後で取り付けることが出来ます!
    付属品回転取手×1個、補強桟×2本外形寸法(mm)616×616×高さ37.5適合板厚(mm)15開口寸法(mm)606×606材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
  • アルミ枠 床下収納庫 一般スタンダードタイプ・600×1200型・深型 吉川化成

    アルミ枠 床下収納庫 一般スタンダードタイプ・600×1200型・深型

    吉川化成
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷
    キッチンに最適の大容量タイプ
    付属品回転取手×2個、補強桟×4本、網カゴ×2個、皿カゴ×2個、仕切板×2枚材質(本体)ポリプロピレン(通気孔付)外形寸法(mm)1215×616×高さ463容量(L)約220(約220kg)適合板厚(mm)15枠の色シルバー開口寸法(mm)1205×606材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
  • 高気密型床下点検口(断熱型) フローリング合わせタイプ 城東テクノ

    高気密型床下点検口(断熱型) フローリング合わせタイプ

    城東テクノ(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    断熱材内蔵型でさらに機能的に! 省エネルギー対策等級(次世代省エネルギー基準)Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ地域対応。
    熱貫流率(W/m2・K)0.48以下
  • 床下収納庫 気密・450型・浅型 吉川化成

    床下収納庫 気密・450型・浅型

    吉川化成(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    付属品回転取手×1、補強桟×1仕様通気孔なし寸法(mm)460×460高さ(mm)298.5材質(本体)ポリプロピレンタイプ浅型容量(L)約33開口寸法(mm)450×450材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)対応板厚(mm)15
  • 床下収納庫 一般・900型・深型 吉川化成

    床下収納庫 一般・900型・深型

    吉川化成(2件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1台
    4日以内出荷
    2枚蓋で使いやすいワイドタイプ。
    材質(本体)ポリプロピレンタイプ深型容量(L)約165
  • 床下収納庫 一般・600型・浅型 吉川化成

    床下収納庫 一般・600型・浅型

    吉川化成
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    サニタリーにおすすめの600型(浅型)
    付属品回転取手×1、補強桟×2仕様通気孔なし寸法(mm)616×616高さ(mm)306材質(本体)ポリプロピレンタイプ浅型容量(L)約70開口寸法(mm)606×606材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)対応板厚(mm)15
  • 床下収納庫 一般・600型・深型 吉川化成

    床下収納庫 一般・600型・深型

    吉川化成(3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    最もポピュラーな600型(深型)
    付属品回転取手×1、補強桟×2、網カゴ×1、皿カゴ×1、仕切板×1仕様通気孔付寸法(mm)616×616高さ(mm)463材質(本体)ポリプロピレンタイプ深型容量(L)約110開口寸法(mm)606×606材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)対応板厚(mm)15
  • パイプステップ ブラケットのみ ACE(エース)

    パイプステップ ブラケットのみ

    ACE(エース)
    3,998税込4,398
    1組
    4日以内出荷
    材質SUS304仕上ヘアーライン
  • 角型屋根マンホール1型 600角 ACE(エース)

    角型屋根マンホール1型 600角

    ACE(エース)
    89,980税込98,978
    1台
    3日以内出荷
    材質SUS304質量(kg)20内寸法(mm)600仕上研磨外寸法(mm)1000
  • アルミASタラップ キャップ(共通) ACE(エース)

    アルミASタラップ キャップ(共通)

    ACE(エース)
    1,098税込1,208
    1組
    当日出荷
    アルミASタラップのキャップです。各サイズ、カラー共通です。2個1セット。
  • アルミ小屋裏壁点検口 BXカネシン

    アルミ小屋裏壁点検口

    BXカネシン
    8,398税込9,238
    1台
    5日以内出荷
    建物内部の壁面に取り付ける点検口です。2×4住宅にもジャストフィットします。石こうボードと断熱材を一体化したNDパネル付です。長方形のサイズが壁内への進入を容易にしました。アルミ製なので温度変化に強く美しい仕上がりです。枠とNDパネルをセットで取りはずして使用する点検口です。
    用途建物内部の壁面に取付ける点検口です。付属品アキレスNDパネルノンフロン(石こうボード12.5mm+断熱材20mm)、取付ビス×4本材質アルミニウム
  • 天井点検口シーリングハッチ ダイケン

    天井点検口シーリングハッチ

    ダイケン
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷
    目地にすき間がなく、ちりやホコリが落ちにくい構造です。外枠4面に内枠取り付け可能です。支持金具仕様です。スピードハンガー、スピードホルダーで施工時間を短縮します。フリーハンガーの採用で取り付け位置も自由です。軽量鉄骨下地、木製下地の両方に設置可能です。
    用途屋内専用の天井点検口。付属品スピードホルダー:4個、ハンガー:4個トラスコ品番320-9644セット内容スピードホルダ:4個、ハンガー:4個材質枠材:アルミ(A6063S-T5)、ハンガー:スチール(SPCC)寸法(mm)463×463×30.1シルバー高さ(mm)30.1縦(mm)463横(mm)463天井施工開口寸法(mm)454×454内枠ボード材切断寸法(mm)410×410
  • 天井点検口 HOJO

    天井点検口

    HOJO
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷
    必要開口寸法:456mm×456mm・天井材切断寸法:417mm×417mm
    材質アルミ寸法(幅W×高さH)(mm)450×450色調ホワイト焼付塗装仕上
  • 簡易気密型アルミ天井点検口 HOJO

    簡易気密型アルミ天井点検口

    HOJO
    4,898税込5,388
    1個
    翌日出荷
    室内と天井裏の通気をシャットアウトする、密閉性に優れた天井ハッチ
    材質アルミシルキーホワイト寸法(幅W×高さH)(mm)450×450
  • 樹脂枠気密型床下点検口(12mmフローリング用) 450×450 吉川化成

    樹脂枠気密型床下点検口(12mmフローリング用) 450×450

    吉川化成
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    樹脂製の床下点検口(気密タイプ、12mmフローリングフロア用)です。圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠床下点検口です。素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計で、重量は約5kg!。きしみ、たわみ、床鳴りを軽減しました。100kg荷重でたわみはわずか3mm以下。フローリング12mmに対応しております。本製品、床開口寸法450×450mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。
    用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など付属品回転取手1個、ビスセット1式、蓋板カットガイド1枚適合12mmフローリング用適合本体深型収納庫本体(品番:PT45-E1)タイプ気密タイプ開口寸法(mm)450×450材質(枠)(蓋枠)PP/裏蓋:タルク PP材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部)外枠寸法(mm)466×466×高さ71
  • 高気密型床下点検口(高断熱型) 城東テクノ

    高気密型床下点検口(高断熱型)

    城東テクノ
    18,980税込20,878
    1セット
    5日以内出荷
    スライドコアは、ビスを打ち込むと枠全体をフロア面に押し込む機能を搭載。枠とフロア面の隙間をなくし、割れや気密不足の原因を解消します。また取り付けに注意が必要な受け材が不要です。980N(100kgf)の荷重でも、たわみはわずか3mm以下。日常生活に不具合が生じることはなく、不快なキシミ音やガタツキもありません。継ぎ目がなく、また蓋と枠のシールパッキンにより、極めて優れた気密性を発揮。シールパッキンはベース材のくぼみにあるので弾性が損なわれず、気密性を保持してガタツキを防止します。樹脂製なので濡れても腐る心配がなく、表面温度は室温とほぼ同じで、踏んでもヒヤッとしません。フロア面との段差はわずか2.5mmで、つまずきの原因を解消。バリアフリープランの住宅性能表示に対応しており、高齢者や小さなお子様がお住まいでも安心です。より断熱性能に優れた高気密型床下点検口。
    材質【蓋】縁材:PP、底蓋:ABS、【枠】PP、断熱蓋:EPS、断熱枠:PS+PE発泡体ライトグレー熱貫流率(W/m2・K)0.34以下
  • 樹脂枠気密型床下収納庫 深型(クッションフロアー用 CF用) 吉川化成

    樹脂枠気密型床下収納庫 深型(クッションフロアー用 CF用)

    吉川化成
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    樹脂製の床下収納庫(気密タイプ、クッションフロア用)です。 圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠気密床下点検口と収納庫本体(深型 高さ437mm)のセットです。 床下からの外気の侵入を防ぐ気密型で、クッションフロア用です。 素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。 樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計で、重量は約3kg! きしみ、たわみ、床鳴りを軽減しました。100kg荷重でたわみはわずか3mm以下。 クッションフロア(CFフロア)は1.8~2.3mmに対応しております。 本製品、床開口寸法606×606mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。 深型の床下収納庫本体は、SIAA認証の抗菌仕様になります。 ホタテ貝殻を焼成させてつくる、100%天然成分で、食品添加物でもある安全安心で環境に優しい抗菌剤を、独自技術で収納庫本体の樹脂に練り込むことで抗菌化、収納庫本体としてSIAA認証を受けております。
    用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所など付属品回転取手1個、ビスセット1式、客説1部、施説1部仕様クッションフロア用(CF用)種別深型/仕切り板付/通気孔付枠:グレー/収納庫本体:ホワイト容量110リットル(110kg)材質(本体)ポリプロピレンタイプ気密タイプ本体寸法(mm)564×564×高さ437開口寸法(mm)606×606材質(枠)蓋枠:PP/裏蓋:タルク PP材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部)外枠寸法(mm)622×622
  • アルミ製フロアーハッチ アルミ目地(乗用車荷重)モルタル用 法山本店

    アルミ製フロアーハッチ アルミ目地(乗用車荷重)モルタル用

    法山本店
    19,980税込21,978
    1枚
    翌々日出荷
    アルミ枠製のフロアーハッチ・化粧マンホール(アルミ目地・乗用車荷重用・モルタル用)です。落し込み取手の採用により、点検が容易です。
    仕様アルミ目地・モルタル用適合車種乗用車
  • アルミ製フロアーハッチ アルミ目地(歩行用)モルタル用 法山本店

    アルミ製フロアーハッチ アルミ目地(歩行用)モルタル用

    法山本店
    13,980税込15,378
    1枚
    翌々日出荷
    アルミ枠製のフロアーハッチ・化粧マンホール(アルミ目地・歩行用・モルタル用)です。落し込み取手の採用により点検が容易です。
    仕様アルミ目地・モルタル用適合車種歩道用
  • 床点検口ニューハッチ NHEⅡシリーズ APOタイプ ナカ工業

    床点検口ニューハッチ NHEⅡシリーズ APOタイプ

    ナカ工業
    27,980税込30,778
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    用途室内用床点検口仕様蓋リバーシブル(表:APO/Pタイル仕上用 裏:AGO/磁器タイル仕上用)、鍵付材質外枠・内枠/アルミ押出形材、仕上げ/アルマイト+クリアー仕上、目地/アルミニウム、取手・取手ホルダー/アルミニウム ABS樹脂一体成型、底板/高耐食性めっき銅板、補強剤/溶融亜鉛めっき銅板、パッキン/軟質塩化ビニル樹脂取手落とし込み式、鍵付
  • ウォールWHT(気密壁点検口) ナカ工業

    ウォールWHT(気密壁点検口)

    ナカ工業
    14,980税込16,478
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    用途室内用壁点検口仕様鍵付仕様(鍵:P201のみ)材質外枠・内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5)仕上外枠・内枠/アルマイト処理取付金具溶融亜鉛めっき銅鈑
  • アルミASタラップ 中間ジョイント ACE(エース)

    アルミASタラップ 中間ジョイント

    ACE(エース)
    1,798税込1,978
    1組
    4日以内出荷
    アルミASタラップの中間ジョイントです。 耐久性に優れたアルミ部材(アルマイト処理)を使用し、腐食しにくく、長期間の使用に耐えられます。 ブラケットが自由にスライドするため細かな調整が可能です。 最上部のパラペット側にステップを付けた事により仕上げ(笠木等)を踏みつける事なく昇降できます。 本体色はアルマイトシルバー(S)、ダークブロンズ(DB)、ステンカラー(ST)、ブラック(B)の4色をラインナップ。
  • アングル付ステンタラップ 養生タイプ 淀川建材工業

    アングル付ステンタラップ 養生タイプ

    淀川建材工業
    23,980税込26,378
    1台
    5日以内出荷
    用途マンションの屋上昇降用として寸法(幅W×奥行D)(mm)400×350寸法(Φmm)16表面処理ヘアライン仕上
  • 高気密型壁点検口 クロス貼りタイプ 城東テクノ

    高気密型壁点検口 クロス貼りタイプ

    城東テクノ
    6,998税込7,698
    1セット
    6日以内出荷
    壁体内の電気配線や配管などの点検が可能! 蓋と断熱材を一体型にした高気密型壁点検口! 断熱材は点検口一体型を採用。冷地などでも安心してお使い頂けます。 逃げ込み代が気密材の弾性を長期維持! JIS A4706(サッシ)の気密性等級A4相当(メーカー試験)の高い気密性能で空気の出入りを阻止。しかも気密材の取り付け部分にくぼみを設けているため、長期間にわたって現性が損なわれず、優れた気密性能を維持します。 化粧枠はシングルフレームのスッキリデザイン! 化粧面の枠はすっきりシングルフレームで、色はホワイト。品一体型のシン プルなデザインで住宅空間と美しく調和します。(クロス貼りタイプを除く)
    付属品取付ビス1袋(20mm×8本)、ロックキャップ1コ材質枠:アルミ、クロス下地テープ:水活性接着テープシルバー開口寸法(mm)240×240切断寸法(mm)壁面材:203×203
  • 高気密型壁点検口 標準タイプ 城東テクノ

    高気密型壁点検口 標準タイプ

    城東テクノ
    9,498税込10,448
    1セット
    5日以内出荷
    壁体内の電気配線や配管などの点検が可能! 蓋と断熱材を一体型にした高気密型壁点検口! 断熱材は点検口一体型を採用。冷地などでも安心してお使い頂けます。 逃げ込み代が気密材の弾性を長期維持! JIS A4706(サッシ)の気密性等級A4相当(メーカー試験)の高い気密性能で空気の出入りを阻止。しかも気密材の取り付け部分にくぼみを設けているため、長期間にわたって現性が損なわれず、優れた気密性能を維持します。 化粧枠はシングルフレームのスッキリデザイン! 化粧面の枠はすっきりシングルフレームで、色はホワイト。品一体型のシン プルなデザインで住宅空間と美しく調和します。(クロス貼りタイプを除く)
    付属品取付ビス1袋(20mm×8本)材質化粧枠:ABS、枠:アルミホワイトタイプ丁番
建物管理・メンテナンス