絞り込み
開口寸法(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
597件中 281~320件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミ天井点検口”気密タイプ” BXカネシン

    アルミ天井点検口”気密タイプ”

    BXカネシン
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    5日以内出荷
    建物内部の天井に取付ける気密性に優れた点検口で、断熱効果の高い施工ができます。2×4住宅にもジャストフィットします。気密性能A4相当(JIS A 4702による)。石こうボードと厚さ90mmの断熱材を一体化したNDパネル付です。取付図のように厚さ90mmのロックウールを載せることで、仕上りも良く、高気密、高断熱を発揮します。本体の内周部に気密用のパッキン材を設けました。フレームは室内使用にマッチしたホワイト色です。ツーバイフォー住宅にもスッキリ収まります。
    用途建物内部の天井に取付ける点検口です。付属品アキレスNDパネルノンフロン(石こうボード12.5mm+断熱材90mm)、取付ビス×4本材質アルミニウム
  • アルミ天井点検口”TTタイプ” BXカネシン

    アルミ天井点検口”TTタイプ”

    BXカネシン
    ¥7,798税込¥8,578
    1台
    5日以内出荷
    建物内部の天井に取付ける点検口です。2×4住宅にもジャストフィットします。石こうボードと断熱材を一体化したNDパネル付です。本体の内周部に気密用のパッキン材を設けました。フレームは室内での使用にもマッチしたホワイト色です。ツーバイフォー住宅にもスッキリ収まります。
    用途建物内部の天井に取付ける点検口です。付属品アキレスNDパネルノンフロン(石こうボード12.5mm+断熱材20mm)、取付ビス×4本材質アルミニウム
  • アルミ壁・天井点検口”KTT-30タイプ” BXカネシン

    アルミ壁・天井点検口”KTT-30タイプ”

    BXカネシン
    ¥7,698税込¥8,468
    1台
    5日以内出荷
    建物内部の壁面、又は天井に取付ける気密性に優れた点検口です。2×4住宅にもジャストフィットします。石こうボードと断熱材を一体化したNDパネル付です。本体の内周部に気密用のパッキン材を設けました。フレームは室内での使用にもマッチしたホワイト色です。ツーバイフォー住宅にもスッキリ収まります。
    用途建物内部の壁面、又は天井に取付ける点検口です。付属品アキレスNDパネルノンフロン(石こうボード12.5mm+断熱材20mm)、取付ビス×4本材質アルミニウム
  • アルミ小屋裏壁点検口 BXカネシン

    アルミ小屋裏壁点検口

    BXカネシン
    ¥8,398税込¥9,238
    1台
    5日以内出荷
    建物内部の壁面に取り付ける点検口です。2×4住宅にもジャストフィットします。石こうボードと断熱材を一体化したNDパネル付です。長方形のサイズが壁内への進入を容易にしました。アルミ製なので温度変化に強く美しい仕上がりです。枠とNDパネルをセットで取りはずして使用する点検口です。
    用途建物内部の壁面に取付ける点検口です。付属品アキレスNDパネルノンフロン(石こうボード12.5mm+断熱材20mm)、取付ビス×4本材質アルミニウム
  • 天井点検口”ハッチタイプ”(ホワイト) BXカネシン

    天井点検口”ハッチタイプ”(ホワイト)

    BXカネシン
    ¥3,398税込¥3,738
    1台
    5日以内出荷
    建物内部の天井に取付けるハッチタイプの点検口です。木製下地への取付けもできます。外枠4面に内枠の取付けが可能です。支持金具が移動式なので取付けが容易です。木製下地にも取付けできます。(取付ねじは付いていません。)
    用途建物内部の天井に取付ける点検口です。材質アルミニウム
  • UCP-99-600 UNION(ユニオン)

    UCP-99-600

    UNION(ユニオン)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    3日以内出荷
    寸法(mm)□600材質/仕上スチール ポーラルホワイトペイント
  • UCP-99-600 UNION(ユニオン)

    UCP-99-600

    UNION(ユニオン)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    3日以内出荷
    寸法(mm)□600材質/仕上スチール ポーラルホワイトペイント
  • UCP-99-300 UNION(ユニオン)

    UCP-99-300

    UNION(ユニオン)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    3日以内出荷
    寸法(mm)□300材質/仕上スチール ポーラルホワイトペイント
  • UCP-99-300 UNION(ユニオン)

    UCP-99-300

    UNION(ユニオン)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    3日以内出荷
    寸法(mm)□300材質/仕上スチール ポーラルホワイトペイント
  • つばきワンタッチ窓 オール耐食シリーズ 130X200 椿本チエイン

    つばきワンタッチ窓 オール耐食シリーズ 130X200

    椿本チエイン
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    8日以内出荷
    レバーによるワンタッチ開閉式の点検窓で取付が簡単です。
    仕様全てステンレス鋼トラスコ品番578-7710
  • 床下アルミ収納庫R 一般タイプ フクビ化学

    床下アルミ収納庫R 一般タイプ

    フクビ化学
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    4日以内出荷
    収納庫容量は80リットルの大容量。ペットボトルも楽々収納できます。角部の樹脂コーナーピースで安全性を向上。使いやすい仕切り板付き。通気孔つきで、換気に配慮しています。一般タイプと断熱材を用いた断熱タイプをそれぞれ設定しています。枠はアルミ製で、床の色と合わせやすいブロンズ・シルバーの2色を用意しています。取っ手部分はプッシュ式取っ手を採用。980N(100kg)荷重でたわみ3mm以下。
    用途床下収納庫寸法(mm)619×619×463開口寸法(mm)606×606
  • 床下アルミ収納庫R 断熱タイプ フクビ化学

    床下アルミ収納庫R 断熱タイプ

    フクビ化学
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    4日以内出荷
    収納庫容量は80リットルの大容量。ペットボトルも楽々収納できます。角部の樹脂コーナーピースで安全性を向上。使いやすい仕切り板付き。通気孔つきで、換気に配慮しています。一般タイプと断熱材を用いた断熱タイプをそれぞれ設定しています。枠はアルミ製で、床の色と合わせやすいブロンズ・シルバーの2色を用意しています。取っ手部分はプッシュ式取っ手を採用。980N(100kg)荷重でたわみ3mm以下。断熱タイプはJISA4706(サッシ)の気密性能「A4」を達成しています。断熱材の内蓋は、持ち手の部分を持ちやすい設計となっています。
    用途床下収納庫寸法(mm)619×619×463開口寸法(mm)606×606
  • Dr.ウインドウ ネット付 DID

    Dr.ウインドウ ネット付

    DID
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    8日以内出荷
    点検時に工具などの落下物を防止するネット付のラインナップです。
    用途コンベヤダクトの点検口・メンテナンス用。掃除用材質スチール
  • Dr.ウインドウ DID

    Dr.ウインドウ

    DID
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    8日以内出荷
    安全・予防安全のコンベヤ点検口として、幅広いサイズがあります。現場でのメンテナンス診断に、また掃除口として幅広く力を発揮できるようプレスワークで軽量化した点検口です。
    用途コンベヤダクトの点検口・メンテナンス用。掃除用材質スチール
  • 気密・断熱タイプ 天井点検口 Bulls(ブルズ)

    気密・断熱タイプ 天井点検口

    Bulls(ブルズ)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台(1台)
    欠品中
    内枠をばらすこと無く蓋材が取付けでき、施工が簡単です。付属の外枠受け樹脂にて外枠を取付けるため、受桟(別途)が不要です。合計15mmの蓋材(要捨て貼り)、または12mmの合板+3.0mmのクッションフロアまたは長尺シート仕上げに使用可能です。気密性能(JISA4706)A-4等級相当。断熱性能:熱貫流率0.34W/(m2・K)以下(省エネルギー基準値:1~7地域対応)
    付属品補強1本、回転取手1セット、外枠受け樹脂8個、断熱外枠取付樹脂4個仕様断熱タイプ Ⅱ~Ⅵ地域対応厚さ(mm)【断熱蓋】130寸法(mm)【床面切り抜】515【蓋】504色ホワイト開口寸法(mm)455寸法A454寸法B448外枠寸法(mm)529
  • 気密・断熱タイプ ホーム床点検口 Bulls(ブルズ)

    気密・断熱タイプ ホーム床点検口

    Bulls(ブルズ)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台(1台)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    内枠をばらすこと無く蓋材が取付けでき、施工が簡単です。付属の外枠受け樹脂にて外枠を取付けるため、受桟(別途)が不要です。合計15mmの蓋材(要捨て貼り)または12mmの合板+3.0mmのクッションフロアまたは長尺シート仕上げに使用可能です。気密性能(JISA4706)A-4等級相当。断熱性能:熱貫流率0.34W/(m2・K)以下(省エネルギー基準値:1~7地域対応)
    付属品補強1本、回転取手1セット、外枠受け樹脂8個、断熱外枠取付樹脂4個仕様断熱タイプ Ⅰ~Ⅶ地域対応 15mmフロア用厚さ(mm)【断熱蓋】130寸法(mm)【床面切り抜】515【蓋】504開口寸法(mm)455寸法A454寸法B448外枠寸法(mm)529
  • 気密タイプ床下収納庫 Bulls(ブルズ)

    気密タイプ床下収納庫

    Bulls(ブルズ)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    5日以内出荷
    気密性能(JISA4706)A-4等級相当
    付属品補強2本、回転取手1セット、収納ボックス1個仕様コーナー樹脂仕様寸法(mm)【床面切り抜】606【蓋】597開口寸法(mm)546収納容量(L)105(ビール大瓶30本または一升瓶約16本)外枠寸法(mm)622
  • スタンダードタイプ 床下収納庫 Bulls(ブルズ)

    スタンダードタイプ 床下収納庫

    Bulls(ブルズ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    5日以内出荷
    気密性能(JISA4706)A-4等級相当
    仕様コーナー樹脂仕様/一般タイプ/15mmフロア用サイズ606×606
  • タラップ(アングル型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    タラップ(アングル型)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    4日以内出荷
    後付タイプ
    仕様鋼製 アングル型材質山形鋼50×50×4、丸鋼16Φ寸法W(mm)350仕上溶融亜鉛メッキ
  • 角型屋根マンホール 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    角型屋根マンホール

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    ¥94,980~税込¥104,478~
    1台
    4日以内出荷
    掛金物の固定には南京錠(別途)を必ずご使用下さい。
    仕様角型材質天蓋:ステンレス鋼板(SUS304)1.5mm、固定枠:ステンレス山形鋼(SUS304)40×40×3仕上ヘアライン
  • フロア-ハッチ(樹脂タイル用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    フロア-ハッチ(樹脂タイル用)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    5日以内出荷
    厚さ2~3mmの樹脂タイル等の化粧フロアーに最適です。
    仕様樹脂タイル用材質内枠・外枠:ステンレス(SUS304)0.8mm、取手・補強・天板:ステンレス(SUS304)・寸法H(mm)52仕上2B
  • メーター点検口(ステンレス製・カムロック錠) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    メーター点検口(ステンレス製・カムロック錠)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1台
    5日以内出荷
    カムロック錠タイプ。カムロック用の鍵は本体1台につき1個付属しています。
    仕様開閉方法:カムロック、吊元:右材質ステンレス(SUS304)1.2mm仕上ヘアライン
  • メーター点検口(埋込ハンドル) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    メーター点検口(埋込ハンドル)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1台
    5日以内出荷
    埋込ハンドルタイプ。専用キーが付属しております。
    仕様開閉方法:埋込ハンドル、吊元:右材質ステンレス(SUS304)1.2mm仕上ヘアライン
  • タラップ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    タラップ

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1台
    5日以内出荷
    埋込タイプ
    仕上磨き
  • タラップ(ローレット加工) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    タラップ(ローレット加工)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1台
    5日以内出荷
    埋込タイプ。滑止めローレット加工付
    仕様ローレット加工仕上磨き
  • 可動ハシゴ用掛金具 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    可動ハシゴ用掛金具

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷
    仕様掛金具材質ステンレス(SUS304)質量(kg)約2寸法H(mm)185寸法W(mm)300仕上磨き
  • タラップ(ローレット加工) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    タラップ(ローレット加工)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    5日以内出荷
    横滑り防止・滑止めローレット加工付です。
    仕様ローレット加工材質ステンレス(SUS304)丸鋼質量(kg)約3.7径(Φ)【丸鋼】22寸法H(mm)350寸法W(mm)400仕上磨き
  • タラップ(ローレット加工) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    タラップ(ローレット加工)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    ¥7,598税込¥8,358
    1台
    5日以内出荷
    滑止めローレット加工付。横滑り防止タイプ
    仕様ローレット加工・日本下水道事業団型材質ステンレス丸鋼(SUS304)質量(kg)約3.5径(Φ)【丸鋼】22寸法H(mm)300寸法W(mm)400仕上磨き
  • タラップ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    タラップ

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    ¥6,898税込¥7,588
    1台
    5日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)丸鋼質量(kg)約2.9径(Φ)【丸鋼】22寸法H(mm)350寸法W(mm)200仕上磨き
  • タラップ(アングル型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    タラップ(アングル型)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    5日以内出荷
    後付タイプ
    仕様鋼製 アングル型材質山形鋼50×50×4、丸鋼16Φ寸法W(mm)350仕上溶融亜鉛メッキ
  • タラップ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    タラップ

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    ¥8,198税込¥9,018
    1台
    5日以内出荷
    横滑り防止タイプです。
    材質ステンレス(SUS304)丸鋼質量(kg)約3.7径(Φ)【丸鋼】22寸法H(mm)350寸法W(mm)400仕上磨き
  • フロア-ハッチ(簡易防水・防臭タイプ) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    フロア-ハッチ(簡易防水・防臭タイプ)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1台
    5日以内出荷
    フタと枠のかん合部にゴムパッキンを付けた、簡易防水・防臭タイプのフロアーハッチです。四角の取手についたプラスネジが、外枠のナットに連結固定する為、耐荷重や安全性にもすぐれています。
    仕様簡易防水・防臭タイプ材質内枠・外枠:ステンレス(SUS304)0.8mm、取手・補強・天板:ステンレス(SUS304)仕上2B取手4個
  • フロア-ハッチ(モルタル用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    フロア-ハッチ(モルタル用)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    仕様モルタル充填用材質内枠・外枠:ステンレス(SUS304)0.8mm、取手・補強・天板:ステンレス(SUS304)・仕上ヘアライン
  • 屋上点検ハッチ ステンレス/埋込タイプ/ガスダンパー式 NASTA(ナスタ)

    屋上点検ハッチ ステンレス/埋込タイプ/ガスダンパー式

    NASTA(ナスタ)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    11日以内出荷
    開閉がスムーズなガスダンパーを採用。
    仕上バフ研磨
  • 屋上点検ハッチ ステンレス/後付タイプ/ガスダンパー式/鍵付/手摺付 NASTA(ナスタ)

    屋上点検ハッチ ステンレス/後付タイプ/ガスダンパー式/鍵付/手摺付

    NASTA(ナスタ)
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    11日以内出荷
    ・手摺付なので出入りの際の安全性を確保しました。・片手で施錠・開錠ができるので安全です。・鍵付(シリンダー錠)ですので、別途南京錠などを用意する必要がありません。・ガスダンパーの採用により従来品より天板が開けやすくなりました。
    材質天蓋・枠:ステンレス(SUS304) t=1.5mm寸法(mm)600×1000仕上バフ研磨
  • 屋上点検ハッチ ステンレス/先付タイプ/三段アーム式 NASTA(ナスタ)

    屋上点検ハッチ ステンレス/先付タイプ/三段アーム式

    NASTA(ナスタ)
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個
    11日以内出荷
    ・天板の開閉は3段階。はしごの登り降りに合わせて、1段1段確実に上下します。天板が落ちないように片手で支えたり、はしごから手を離してストッパーを外す必要がありません。・天板を開ききった状態でロックできます。風等で天板が突然閉まったりしません。・天板を開ききった状態の時に、風等でゆれないように、ガタつき防止装置をつけました。・シンプルな構造なので施工も容易です。
    材質天蓋・枠:ステンレス(SUS304) t=1.5mm仕上バフ研磨
  • 屋上点検ハッチ ステンレス/先付タイプ/三段アーム式/鍵付 NASTA(ナスタ)

    屋上点検ハッチ ステンレス/先付タイプ/三段アーム式/鍵付

    NASTA(ナスタ)
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1個
    11日以内出荷
    ・先付タイプです。・片手で施錠・開錠ができるので安全です。・鍵付(シリンダー錠)ですので、別途南京錠等を用意する必要がありません。・天板の開閉は3段階。はしごの登り降りに合わせて、1段1段確実に上下します。天板が落ちないように片手で支えたり、はしごから手を離してストッパーを外す必要がありません。・天板を開ききった状態でロックできます。風等で天板が突然閉まったりしません。・天板を開ききった状態の時に、風等でゆれないように、ガタつき防止装置をつけました。
    材質天蓋・枠:ステンレス(SUS304) t=1.5mm仕上バフ研磨
  • 屋上点検ハッチ ステンレス/先付タイプ/ガスダンパー式 NASTA(ナスタ)

    屋上点検ハッチ ステンレス/先付タイプ/ガスダンパー式

    NASTA(ナスタ)
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個
    11日以内出荷
    開閉がスムーズなガスダンパーを採用。
    材質天蓋・枠:ステンレス(SUS304) t=1.5mm仕上バフ研磨
  • 屋上点検ハッチ ステンレス/後付タイプ/アーム式・ガスダンパー式 NASTA(ナスタ)

    屋上点検ハッチ ステンレス/後付タイプ/アーム式・ガスダンパー式

    NASTA(ナスタ)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    11日以内出荷
    天板の開閉はアーム式とガスダンパー式の2種類をご用意しました。点検ハッチ本体より固定金具(8ヶ所)を取り外し、躯体に固定します。点検ハッチ本体を設置し、固定金具にボルト止めしてください。
    材質天蓋・枠:ステンレス(SUS304) t=1.5mm仕上バフ研磨
  • 屋上点検ハッチ ステンレス/先付タイプ/アーム式 NASTA(ナスタ)

    屋上点検ハッチ ステンレス/先付タイプ/アーム式

    NASTA(ナスタ)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    11日以内出荷
    角型屋上点検ハッチのステンレス仕様です。
    材質天蓋・枠:ステンレス(SUS304) t=1.5mm仕上バフ研磨
建物管理・メンテナンス