絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- TOSO(534)
- ダイケン(414)
- 岡田装飾金物(366)
- タチカワブラインド(278)
- タキヤ(149)
- ヤボシ(147)
- エスコ(125)
- ヒナカ(旧:日中製作所)(113)
- フェデポリマーブル(111)
- ハイロジック(102)
- 福井金属工芸(91)
- 荒川技研工業(58)
- フルネス(57)
- BEST(ベスト)[金物](44)
- ケージーパルテック(38)
- スワロン(34)
- シーソー(三扇金属)(31)
- ニッサチェイン(25)
- LAMP(スガツネ工業)(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
14ページ目: レール

大型カーテンレール
ヒナカ(旧:日中製作所)¥2,598~税込¥2,858~1本翌日出荷レクト30(中量級レール)。ベアリングを採用し、カーテンに負担をかけず、スムーズな開閉を実現。ホテルのロビーや舞台など、大きな窓を飾るのに最適。カーブや紐引など、用途に応じて幅広くご使用いただけます。電動レールとしても使用可。幅(mm)30
C型伸縮カーテンレール エコミック
フルネス¥1,098~税込¥1,208~1本3日以内出荷C型タイプのシンプルなカーテンレール。天井付けでの取付可能です。用途カーテンレール レール 伸縮レール 装飾レール 定尺レール 窓 カーテン
造作部材 ハピア 機能造作部材 ハンガー長押
DAIKEN(旧:大建工業)¥7,298税込¥8,0281本14日以内出荷演出やハンギングなどの機能をプラスした壁画用造作部材 フックを使わず、どの位置でもハンガーなど身のまわりのものが吊るせます。用途造作部材~hapia システム造作部材~ハンガー長押長さ(mm)3900幅(mm)65厚さ(mm)18基材MDF耐荷重(kg)10表面オレフィンシート
造作部材 ハピア 機能造作部材 ハンガー長押エンド部材
DAIKEN(旧:大建工業)¥829税込¥9121箱(2本)14日以内出荷演出やハンギングなどの機能をプラスした壁画用造作部材 フックを使わず、どの位置でもハンガーなど身のまわりのものが吊るせます。用途造作部材~hapia システム造作部材~ハンガー長押材質エンド部:ABS樹脂耐荷重(kg)10
ワイヤグリッパー・フック 盗難防止カバー付
荒川技研工業¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷盗難防止、絵画の外れ防止用ネジ止め式のカバーキャップ付きフック型ワイヤーグリッパー。用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。材質ステンレス、亜鉛ダイカスト仕上サテン、梨地ニッケルメッキ
オブジェ吊り用ワイヤーグリッパー
荒川技研工業¥6,398~税込¥7,038~1袋(10個)当日出荷小さな形状を活かし、オブジェやインスタレーション展示などで目立たずに作品を受け止めます。用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。材質真鍮
ワイヤグリッパー・ウエイト
荒川技研工業¥12,980税込¥14,2781個当日出荷床を傷つけずに置くだけですので、施工が簡単です。用途重量は約2.6kgになります。材質スチール仕上クロームメッキ適合径(Φmm)ワイヤー/1.0-2.5
ワイヤーエンド
荒川技研工業¥369~税込¥406~1個当日出荷ワイヤー端部の保護と展示品が金具ごとワイヤーから抜き取られることを防止します。この製品にはグリップ機構はありません。荷重をかける使い方はしないでください。材質真鍮
ピクチャーレール CRJ 30kg
荒川技研工業¥949~税込¥1,044~1個当日出荷壁面取付・後付け用の中量用ピクチャーレール。適度な大きさのレール形状で施工性に優れ、ビスをホワイトのカバーで隠すことで、壁面に溶け込みます。
ワイヤグリッパー・ループ
荒川技研工業¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から4日以内出荷ループの径は自由に調節できるのでイベントブースなどで自由にワイヤー吊りを行うことができます。材質ステンレス
【オーダー】ベンダーレール(ランナー・キャップ・ブラケット含)【レール寸法指定可能
岡田装飾金物¥5,198税込¥5,7181セット翌々日出荷ベンダーレールと付属部品(ランナー/キャップ/ブラケット)のセットです。 取付現場で下地等にあわせて手で簡単に曲げられる大型機能レールです。 部品はスチール製とステンレス製を揃えました。 I型なのでレールの清掃がしっかり簡単に行え、食料品等の工場に最適です。 ランナーは曲げられたレールでもスムーズに走行します。耐久性にも優れています。 ワンタッチランナーも用意しました。用途ビニールカーテン用の大型カーテンレール 現場の仕様に合わせて付属部品(ランナー/キャップ/ブラケット)がセットになっております。材質(レール)アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げサービス分類オーダー・加工
ピクチャーTフック30A(フックA天井付)
TOSO¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ピクチャーレールT-1、T-2N、T-3N、T-4N、T-5に対応のフックです。・後入れタイプ。・天井付材質ホイール(真鍮)、フック(SUS304)色ブラック許容荷重(kg)30
静音カーテンレール用マグネットランナー
エスコ¥710税込¥7811組翌日出荷EA970KA-21~24用。静音レール用追加マグネットランナー。材質高密度ポリエチレン樹脂+マグネット寸法(幅W×高さH)(mm)31×27
C-11型レールセット 3355シリーズ
福井金属工芸¥6,998~税込¥7,698~1個7日以内出荷から9日以内出荷セット内容レール本体 1、取り付けネジ 8、ランナー 3個、ストッパー 1SET、ワイヤー 3本長さ(m)2
ピクチャーレールH型ワイヤーハンガー 15kg対応
ケージーパルテック¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から6日以内出荷ピクチャーレール用ワイヤーハンガーです用途任意の位置で止めることが可能です材質ZDCクローム+SUS+真鍮・ステンレスワイヤワイヤー径(Φmm)1.2安全荷重(kg)15kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)
ピクチャーレールR1・RS9・RA9用フック 8kg対応
ケージーパルテック¥359~税込¥395~1個6日以内出荷壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール用フックです。推奨荷重8kgまで使用できます。用途ピクチャーレール天井付用後付けフックです仕様天井付・後入材質(本体)ZDCクローム+発泡ウレタン安全荷重(kg)8kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)適合レールR1・RS9・RA9(別売)
ピクチャーレールR1用エンドキャップ
ケージーパルテック¥319~税込¥351~1セット(2個)当日出荷から6日以内出荷用途ピクチャーレールR1レール用エンドキャップです材質(本体)合成ゴム適合レールR1(別売)
ピクチャーレール耐荷重8kg以下推奨 R1
ケージーパルテック¥629~税込¥692~1本翌々日出荷壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール・推奨荷重8kgまで使用できます用途公共施設から住宅のすべての壁面にご利用いただけるピクチャーレールです仕様天井面付・壁面付材質(本体)アルミ+アルマイト安全荷重(kg)8(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)適合キャップRC9(別売)適合フックRTL1・RCTL1・RYL3・SCTL2(別売)適合ワイヤH1210(別売)
ニューリブ レール 2.50m
TOSO¥3,698~税込¥4,068~1本3日以内出荷病院のベッドまわりや診察室の仕切りなどに適しています。 ランナーはニューデラックとC型が使えます。長さ(mm)2500タイプシングル
D40ベアリング入ワンタッチランナー
岡田装飾金物¥2,698税込¥2,9681個当日出荷ベアリング入で、ダイカストの枠を使用、30kgの荷重でも走行はスムーズです。用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。仕様ベアリング入適合D40寸法(mm)カン下:51材質/仕上ダイカスト/クローム許容荷重(kg)20kg質量(g)49RoHS指令(10物質対応)対応
大型カーテンレール Z-30工事用セット(Qフックランナー天井付タイプ)
フェデポリマーブル¥6,998~税込¥7,698~1セット4日以内出荷重厚でリーズナブルで丈夫なスチール製の重量用大型カーテンレール工事用標準セット品です。 レール本体とランナー、キャップ、ブラケット部品がセットになっているので、レールの長さに合わせて部品などを選ぶ手間がいりません。 両開き時最大荷重40kgまで対応可能な中重量用タイプの大型カーテンレールとフック付ランナー、天井付けシングルブラケット、エンドキャップのセット品の為、部品の選定がいらない大型カーテンレールセットです。ビニールカーテンなど重量のあるものを設置する際に最適です。用途工場、倉庫、物流センター、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院、居酒屋、飲食店など材質レール:スチール、ランナー:樹脂/スチール(ユニクロ)、ブラケット:スチール(ユニクロ)、キャップ:スチール(ユニクロ)寸法(mm)ランナー環下:46色レール:シルバー許容荷重(kg)ランナー:8タイプブラケット:天井付シングル寸法(幅W×高さH)(mm)レール:30×20耐荷重(kg)【レール】カーテン片開き時:20まで/カーテン両開き時:40まで
ステンレス製SUS Sカン37
フェデポリマーブル¥49税込¥541個当日出荷使いやすいシンプル形状のステンレス製のSカンです。 フェデポリマーブルISM製品のランナーの環に取り付けて使用することで、使用用途が広がります。用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質ステンレス(Φ3)質量(g)5寸法(幅W×高さH)(mm)23×37RoHS指令(10物質対応)対応
N-24アルミカーブレール(アルミ製)
フェデポリマーブル(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本3日以内出荷たわみを抑え強度アップを実現したレールデザインの中量級カーテンレールのカーブレール210Rタイプです。 アルミ製で耐蝕性・耐摩耗性に優れております。アルミ製なのでカットしやすいのも特徴です。 ランナーは走行感が一層滑らかに、特にジョイント部での動きがスムーズになりました。 オプション部材をセットすることで、学校の掲示板や病院の点滴レールなど、多種多様な目的としてもご利用いただけます。用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など仕様210R適合N-24材質アルミ長さ(mm)910×910色シルバー寸法(幅W×高さH)(mm)24×17耐荷重(kg)カーテン片開き時:10まで/カーテン両開き時:20まで
Z-30・ST-30・Z-40・ST-40用大型伸縮吊棒
フェデポリマーブル¥1,498~税込¥1,648~1本6日以内出荷レールを中間吊りする際に使用する大型伸縮吊棒部材です。 天井にある障害物を避けてレールの設置できる、中間吊り用伸縮棒です。用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質スチール(ユニクロ)適合品番レール:Z-30・ST-30・Z-40・ST-40
Z-40・ST-40用ベアリングランナー
フェデポリマーブル¥539税込¥5931個当日出荷ベアリング入りのランナー部材です。用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など仕様(車)ベアリング入材質樹脂/スチール(ユニクロ)寸法(mm)環下:22許容荷重(kg)20質量(g)16.4適合品番レール:Z-40・ST-40
Z-40大型カーテンレール(スチール製)
フェデポリマーブル¥4,898~税込¥5,388~1本3日以内出荷大型重量物対応の耐蝕性、耐摩耗性に優れたスチール(樹脂金属積層鋼板)製の100kg対応重量用カーテンレールです。 耐蝕、耐摩耗性に優れたスチール製の大型カーテンレールです。 劇場、ホテル、体育館などのステージ幕や暗幕カーテン等、重量のあるものに最適なレールです。工場や倉庫などで多く設置されている間仕切りビニールカーテンにも最適な大型レールです。用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など適合Z-40材質スチール色シルバー寸法(幅W×高さH)(mm)40×30耐荷重(kg)カーテン片開き時:50まで/カーテン両開き時:100まで
ピクチャーレール オプション部材 ジョイントピン
TRUSCO¥219税込¥2411袋(2個)当日出荷ピクチャレールを連結するときに使用します。 1か所につき2個ずつ使用します。用途店舗、オフィス、ギャラリー、公共施設、住宅トラスコ品番206-5733適合機種TMCH2-SV、TMCH2-W、TMCH2-BK材質/仕上スチール質量(g)2タイプジョイントピン2個入使用荷重(kg)30アズワン品番64-8728-58
ワイヤ吊りパーツ ボード埋め込み
TRUSCO¥799税込¥8791個当日出荷M5のボードアンカーを使用して天井面に設置します。 余分なワイヤーは天井裏に送り込めます。 金具の露出が少なく、使用しないときも目立ちません。用途ワイヤーをピンから差し込むだけでしっかりと固定。 ポップ吊りなどの店舗や公共施設内のサインディスプレイに。トラスコ品番207-6082材質/仕上真鍮質量(g)10タイプボード埋め込み使用荷重(kg)(Φ1.0)8、(Φ1.2)10適合ロープ径(Φmm)Φ1.0~1.2アズワン品番64-8713-23
ワイヤ吊りパーツ 4点ビス止め
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ボード等の側面にビス4本で固定します。 180度回転するので、上面に取付けての傾斜吊りも可能です。 ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます。用途ワイヤーをピンから差し込むだけでしっかりと固定。 パネルの吊り下げや棚の転倒防止に。トラスコ品番207-6089材質/仕上ステンレス質量(g)23タイプビス止め使用荷重(kg)(Φ2.5)70適合ロープ径(Φmm)Φ1.5~2.5使用ビス径(mm)3.5アズワン品番64-8745-13ねじ穴(Φmm)4.0
シエロライン プレーンキャップ
TOSO¥329~税込¥362~1個当日出荷から4日以内出荷大開口を邪魔しないノイズレスデザイン。 無駄を削ぎ落とした美しさ。 フラット&コンパクトな存在感を抑えたフォルム。 シンメトリーで、表裏のないデザイン。 窓にも間仕切りにも使えます。 プレーンキャップのみ。
ピクチャー Tフック30H ホワイト カラビナ付
TOSO¥1,498税込¥1,6481組当日出荷ピクチャーレール用。カラビナの付いたフックです。公共施設や地震発生時の落下防止、安全対策としてご使用ください。
キャリーベアリング入ランナー
岡田装飾金物¥4,298税込¥4,7281個当日出荷仕様ベアリング入適合キャリー寸法(mm)カン下:51材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)30kg質量(g)191RoHS指令(10物質対応)対応
複車プレス(ステンレス製)
ヤボシ¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から4日以内出荷トラックレール(ハンガーレール)用のプレス(含油合金入り)仕様のSUS304ステンレス製の複車。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。材質SUS304ステンレス(軸受:オイルレスメタル(ステンレス製))仕上2B設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車複車
複車(POM)(スチール製)
ヤボシ¥1,798税込¥1,9781個欠品中トラックレール(ハンガーレール)用のPOM(ポリアセタール製)複車用途静音性のポリアセタール車輪使用で、レール走行時の金属音を低減することができます材質本体:SPHC+オイルレスメタル/車:POMポリアセタール耐荷重(kg)70(2個当り)ボルト標準(ネジ部78mm)呼称2号仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車複車