絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: レール

2,982件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • D30オールステンワンタッチランナー 岡田装飾金物

    D30オールステンワンタッチランナー

    岡田装飾金物
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    全てがステンレス製の(D30用)ランナー 耐久性抜群、高温(~80°)での使用可能 ベアリング入で軽快に走行
    用途カーテンやシート等の吊下げに。仕様ベアリング入材質ステンレス寸法(mm)カン下:47.5許容荷重(kg)10
  • 伸縮式カーテンレール AJ606木目 「ダブル」タイプ TOSO

    伸縮式カーテンレール AJ606木目 「ダブル」タイプ

    TOSO
    10,980税込12,078
    1ケース(5本)
    3日以内出荷
    カット不要の伸縮カーテンレール。木目調のスッキリとしたシンプルデザインなのでどこでも合わせやすいです。ドライバー1本で簡単取付できるダブルレール
    用途オフィスの間仕切りや窓周りに。タイプダブル
  • ピクチャーレールC型ワイヤーハンガー 30kg対応 ケージーパルテック

    ピクチャーレールC型ワイヤーハンガー 30kg対応

    ケージーパルテック(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ピクチャーレール用ワイヤーハンガーです
    用途任意の位置で止めることが可能です材質ZDCクローム+SUS+真鍮・ステンレスワイヤワイヤー径(Φmm)1.2安全荷重(kg)30kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)
  • ワイヤーストッパー 2422 末広金具(SUEHIRO)

    ワイヤーストッパー 2422

    末広金具(SUEHIRO)(1件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    付属品ビス類材質SUS304仕上ヘアライン
  • ステンレス製SUS Sカン37 フェデポリマーブル

    ステンレス製SUS Sカン37

    フェデポリマーブル
    49税込54
    1個
    当日出荷
    使いやすいシンプル形状のステンレス製のSカンです。 フェデポリマーブルISM製品のランナーの環に取り付けて使用することで、使用用途が広がります。
    用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質ステンレス(Φ3)質量(g)5寸法(幅W×高さH)(mm)23×37RoHS指令(10物質対応)対応
  • Z-40・ST-40用TフックランナーA フェデポリマーブル

    Z-40・ST-40用TフックランナーA

    フェデポリマーブル
    449税込494
    1個
    当日出荷
    鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付の2輪ランナー部材です。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。
    用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質樹脂/スチール(ユニクロ)寸法(mm)環下:45許容荷重(kg)10質量(g)20.5適合品番レール:Z-40・ST-40
  • Z-40・ST-40用鉄ランナー フェデポリマーブル

    Z-40・ST-40用鉄ランナー

    フェデポリマーブル
    649税込714
    1個
    6日以内出荷
    1輪落下防止機構のランナー部材です。
    用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質スチール(ユニクロ)寸法(mm)環下:22許容荷重(kg)12質量(g)53.7適合品番レール:Z-40・ST-40
  • ワイヤ吊りパーツ ワイヤーエンド TRUSCO

    ワイヤ吊りパーツ ワイヤーエンド

    TRUSCO
    909税込1,000
    1袋(2個)
    当日出荷
    ワイヤー端部の保護と展示品が金具ごとワイヤーから抜き取られることを防止します。 この製品にはグリップ機構はありません。荷重をかける使用はしないでください。
    用途切り放しでは危ないワイヤーエンドの処理に。トラスコ品番207-6087材質/仕上真鍮質量(g)1タイプワイヤーエンド適合ロープ径(Φmm)0.6~1.5アズワン品番64-8715-35
  • ワイヤ吊りパーツ 2点ビス止め TRUSCO

    ワイヤ吊りパーツ 2点ビス止め

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ボード等の側面にビス2本で固定します。 180度回転するので、上面に取付けての傾斜吊りも可能です。 ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます。
    用途ワイヤーをピンから差し込むだけでしっかりと固定。 パネルの吊り下げや棚の転倒防止に。トラスコ品番207-6086材質/仕上ステンレス質量(g)7タイプビス止め使用荷重(kg)(Φ1.0)8、(Φ1.2)10、(Φ1.5)30適合ロープ径(Φmm)Φ1.0~1.5使用ビス径(mm)3.0アズワン品番64-8714-07ねじ穴(Φmm)3.1
  • D30レール アルミ 岡田装飾金物

    D30レール アルミ

    岡田装飾金物
    3,198税込3,518
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    高度な表面処理加工により強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
    用途店舗や商業施設などの意匠性の高い施設におすすめ。適合D30材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:ホワイト電着塗装仕上げホワイト許容荷重(kg)30kg耐荷重(kg)30表面処理ホワイト電着塗装仕上げ
  • シエロライン スクエアキャップ TOSO

    シエロライン スクエアキャップ

    TOSO
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    大開口を邪魔しないノイズレスデザイン。 無駄を削ぎ落とした美しさ。 フラット&コンパクトな存在感を抑えたフォルム。 シンメトリーで、表裏のないデザイン。 窓にも間仕切りにも使えます。 スクエアキャップのみ。
  • シエロライン 9.5 レール TOSO

    シエロライン 9.5 レール

    TOSO
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    大開口を邪魔しないノイズレスデザイン。 無駄を削ぎ落とした美しさ。 フラット&コンパクトな存在感を抑えたフォルム。 シンメトリーで、表裏のないデザイン。 窓にも間仕切りにも使えます。 レールのみ。
    材質アルミニウム合金押出形材(アルマイト仕上)深さ(mm)9.5
  • リップ付ガイドレール(ステンレス製) ヤボシ

    リップ付ガイドレール(ステンレス製)

    ヤボシ
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    SUS304オールステンレス製のリップ付きの下部ガイドレール
    用途ガイドローラー用の軌道で、扉のぶれなどを防止いたします。材質SUS304ステンレス仕上ヘアーライン設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
  • ガイドローラー(後付けタイプ)(スチール製) ヤボシ

    ガイドローラー(後付けタイプ)(スチール製)

    ヤボシ
    1,298税込1,428
    1個
    欠品中
    適用扉厚30~35mmの後付タイプのガイドローラーです。
    用途主に木製ドア(側面取付用)に使用される後付けタイプのガイドローラー付属品皿タッピング5×25(クロメート)3本材質本体:SPHC/ローラー:POMジュラコン(R)呼称3号仕上ウレタン塗装設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
  • 単車(POM)(スチール製) ヤボシ

    単車(POM)(スチール製)

    ヤボシ(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    トラックレール(ハンガーレール)用のPOM(ポリアセタール製)単車
    用途静音性のポリアセタール車輪使用で、レール走行時の金属音を低減することができます材質本体:SPHC+ポリアミド樹脂/車:POMポリアセタール耐荷重(kg)50(2個当り)ボルト標準(ネジ部57mm)呼称2号仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車単車
  • ウレタン複車(スチール製) ヤボシ

    ウレタン複車(スチール製)

    ヤボシ
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    トラックレール(ハンガーレール)用のウレタン複車
    用途静音性のウレタン車輪使用で、レール走行時の金属音を低減することができます。軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。材質本体:SPHC+オイルレスメタル/車:SPHC+ウレタン仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車複車
  • ベンダーステンTOPカバー 岡田装飾金物

    ベンダーステンTOPカバー

    岡田装飾金物
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    レールの上部を固定し、強度を持たせジョイントします。
    用途レールの連結に使用適合ベンダー材質/仕上ステンレス質量(g)39RoHS指令(10物質対応)対応
  • D30アルミキャッププレート 岡田装飾金物

    D30アルミキャッププレート

    岡田装飾金物
    399税込439
    1個
    当日出荷
    レールの断面を隠します。
    用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。仕様ステンレス取付ビス付適合D30材質/仕上アルミ質量(g)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 間仕切ロック両開き 岡田装飾金物

    間仕切ロック両開き

    岡田装飾金物
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    両側から操作が可能です。
    用途両開きのサイドポールのロック用。仕様固定ネジ付材質/仕上スチール/クローム質量(g)258RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンガー Gフック タンタイ TOSO

    ハンガー Gフック タンタイ

    TOSO
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ピクチャーレール用の部品です。
    用途絵画やパネルのディスプレイに。仕様ピクチャーレール用部品トラスコ品番836-0127材質ステンレス長さ(mm)21幅(mm)11高さ(mm)69質量(g)28.5品名ハンガーGフック2018年トラスコ掲載ページ10 0758
  • 伸縮吊棒 A TOSO

    伸縮吊棒 A

    TOSO
    949税込1,044
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    カーテンレール用の部品です。
    用途天井からレールを吊るす場合に使用。カーテンレールを吊るす部品として。仕様カーテンレール用の部品材質スチール幅(mm)34高さ(mm)34
  • ニューデラック セット TOSO

    ニューデラック セット

    TOSO
    2,998税込3,298
    1セット
    翌日出荷から4日以内出荷
    ランナーの走りがスムーズな機能性に優れたカーテンレールです。便利なセットタイプです。
    用途一般的なカーテンレールとして。幅(mm)22.5高さ(mm)15.82018年トラスコ掲載ページ10 0755
  • D30ブラック  キャップストップ 岡田装飾金物

    D30ブラック キャップストップ

    岡田装飾金物
    599税込659
    1個
    当日出荷
    レールの断面を隠します。
    用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。適合D30寸法(mm)カン下:21材質/仕上スチール/ブラック塗装質量(g)31適合品番12L20-BL・12L30-BL・12L40-BL・12L01-BL・12L02-BLRoHS指令(10物質対応)対応
  • D30ブラック  天井Sブラケット 岡田装飾金物

    D30ブラック 天井Sブラケット

    岡田装飾金物
    599税込659
    1個
    当日出荷
    適合D30材質/仕上スチール/ブラック塗装質量(g)34適合品番12L20-BL・12L30-BL・12L40-BL・12L01-BL・12L02-BLRoHS指令(10物質対応)対応
  • D30ブラック 岡田装飾金物

    D30ブラック

    岡田装飾金物
    3,998税込4,398
    1本
    3日以内出荷
    高度な表面処理加工により強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
    用途店舗や商業施設などの意匠性の高い施設におすすめ。適合D30材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:ブラックアルマイト仕上げブラック許容荷重(kg)30kg適合品番12T41BL・12T51BL・12T31BL・12T65BL・90W40-BLRoHS指令(10物質対応)対応適正荷重(kg)(方開き)30、(両開き)+30
  • ランナーHDー21 ACE(エース)

    ランナーHDー21

    ACE(エース)
    469税込516
    1パック
    当日出荷
  • マグネットランナー・カーテンレール用 エスコ

    マグネットランナー・カーテンレール用

    エスコ
    540税込594
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA970KD-1
  • ふさかけ レジオス TOSO

    ふさかけ レジオス

    TOSO
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ウッディレジオス25、レジオスパテオ25とコーディネートできます。
    付属品ビス(マルサラ全ねじ3.0×25)材質天然木、亜鉛
  • ハンギングレール ベルク

    ハンギングレール

    ベルク(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    フック付でハンガーなどをかけられます。オプション品により、使用用途に合わせてご自由にアレンジできます
    材質レール:アルミラッピング/キャップ:樹脂/フック:亜鉛ダイカスト静止荷重(kg)8(ピン)/10(ネジ)
  • ピクチャーレール用ループワイヤー 1.2X1000X1本線 BEST(ベスト)[金物]

    ピクチャーレール用ループワイヤー 1.2X1000X1本線

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    418税込460
    1個
    当日出荷
    ベストピクチャーレール壁付用 石膏ボード用シリーズ共通ワイヤーです。ループ部をフック状のアタッチメントにかけてご使用下さい。ワイヤー先端にパーツを差し込めば色々なものを吊ることができます。
    用途ピクチャーレール用のパーツ。種別壁付用許容荷重(kg)10ワイヤー径(Φmm)1.2
  • SD10-GF フレドメガイド ダイケン

    SD10-GF フレドメガイド

    ダイケン(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
  • ベンダー天井先付Sブラケット 岡田装飾金物

    ベンダー天井先付Sブラケット

    岡田装飾金物
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    適合ベンダー材質/仕上アルミ・ステンレス質量(g)36RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンガー 15フック 単体 TOSO

    ハンガー 15フック 単体

    TOSO(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷
    ハンガー15追加用フックです。
    材質亜鉛ダイカストホワイト許容荷重(kg)15
  • セルフィシングルブラケット TOSO

    セルフィシングルブラケット

    TOSO
    109税込120
    1セット
    4日以内出荷
    材質スチールシリーズセルフィ
  • ピクチャー キャップL1 TOSO

    ピクチャー キャップL1

    TOSO
    229税込252
    1セット
    当日出荷
    厚さ(mm)2ホワイト
  • 仕切レール マグネット受座 ヒナカ(旧:日中製作所)

    仕切レール マグネット受座

    ヒナカ(旧:日中製作所)
    169税込186
    1個
    欠品中
    付属品タッピンねじ3×20材質スチール長さ(mm)80アズワン品番64-9705-35
  • コレダーライン コーナージョイントピン タキヤ

    コレダーライン コーナージョイントピン

    タキヤ
    47税込52
    1個
    当日出荷
    レール同士の連結に使用します。コーナー部の連結にはコーナージョイントピンを使用します。
    材質スチールシリーズコレダーライン仕上三価ユニクロメッキ
  • コレダーライン Dフリーフック タキヤ

    コレダーライン Dフリーフック

    タキヤ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    フックの移動が容易な引掛式のフリーフックです。多用途に活用できます。
    仕様後入用、壁付用材質亜鉛ダイカスト・ステンレスシリーズコレダーライン耐荷重(kg)(単体推奨)70、(最大)268仕上サーチライトニッケルメッキ・ショットブラスト
  • アルミドアハンガー SD40単車 ダイケン

    アルミドアハンガー SD40単車

    ダイケン
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番849-6915セット内容右用×1個、左用×1個吊車単車
  • アルミドアハンガー SD20複車 ダイケン

    アルミドアハンガー SD20複車

    ダイケン(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    欠品中
    トラスコ品番849-6906吊車複車
レール