絞り込み
材質
- スチール(2)
耐荷重(kg)
- 150
- 2(2)
- 3(1)
- 4(2)
- 8(1)
- 10(4)
- 15(2)
- 30(1)
- 40(1)
- 60(2)
- 80(1)
- 100(1)
- 120(1)
- 136(1)
- 726(1)
- 3000(1)
ブランド
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
「材質」から絞り込む
スチール(2)

吊り金具(C型鋼)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷チャンネル材より吊ボルトの支持を行う金物です。吊ボルトからの形鋼支持にも使用できます。刑鋼を包む形態になっているため、脱落の心配がありません。W3/8・W1/2兼用タイプです。材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ使用荷重(kg)150寸法T(mm)3.2使用荷重(kN)1.47
吊り金具(L型アングル)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷等辺山形鋼より、吊ボルトの支持を行う金物です。吊ボルトからの形鋼支持にも使用できます。刑鋼を包む形態になっているため、脱落の心配がありません。W3/8・W1/2兼用タイプです。材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ使用荷重(kg)150寸法T(mm)2.6使用荷重(kN)1.47