絞り込み
耐荷重(kg)
- 150
- 0.3(8)
- 0.5(11)
- 1(37)
- 1.5(9)
- 2(62)
- 3(76)
- 4(40)
- 5(160)
- 6(55)
- 7(31)
- 8(32)
- 10(76)
- 12(26)
- 15(57)
- 20(36)
- 25(15)
- 30(16)
- 35(9)
- 40(11)
- 50(9)
- 耐荷重(kg)をもっと見る
材質
- スチール(3)
- ステンレス(2)
ブランド
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- ACE(エース)(1)
- APLUS(クマモト)(1)
- ハイロジック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

ST スプリングフック
APLUS(クマモト)(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷錆びに強いSUS316製(本体)用途チェーンの連結等材質本体/SUS316、フック・バネ/SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
吊り金具(C型鋼)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷チャンネル材より吊ボルトの支持を行う金物です。吊ボルトからの形鋼支持にも使用できます。刑鋼を包む形態になっているため、脱落の心配がありません。W3/8・W1/2兼用タイプです。材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ使用荷重(kg)150寸法T(mm)3.2使用荷重(kN)1.47
吊り金具(L型アングル)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷等辺山形鋼より、吊ボルトの支持を行う金物です。吊ボルトからの形鋼支持にも使用できます。刑鋼を包む形態になっているため、脱落の心配がありません。W3/8・W1/2兼用タイプです。材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ使用荷重(kg)150寸法T(mm)2.6使用荷重(kN)1.47