絞り込み
ブランド
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(21)
- 光(11)
- ハイロジック(10)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- 岡田装飾金物(4)
- グリップル(4)
- ニッサチェイン(3)
- ACE(エース)(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- TRUSCO(2)
- WAKI(和気産業)(2)
- BEST(ベスト)[金物](2)
- アトムリビンテック(2)
- 乾産業(2)
- 東京富士商会(2)
- エスコ(1)
- ベルク(1)
- be worth style(ビーワーススタイル)(1)
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

ステンレスシャックル
ニッサチェイン¥4,998税込¥5,4981箱(5個)4日以内出荷水回りに最適なステンレス製です。用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。トラスコ品番126-1319材質本体:ステンレス品名SYJ90寸法L(mm)36寸法A(mm)18寸法D(mm)9参考使用荷重(kg)250寸法B(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
ナット付吊足
乾産業¥119税込¥1311個5日以内出荷メッキ品です。吊木取付部は曲げられます。用途下地材から吊りボルトを介して、配管・空調設備・軽天設備などを支持するために使用されます。サイズW3/8タイプ回転式釘穴(mm)4
ベルクロ ジザイ着脱テープ クリア薄型
ハイロジック¥999税込¥1,0991パック(4組)3日以内出荷貼っても目立たないクリアタイプ。フック面が透明樹脂製で、色や模様が透き通るので壁などに貼っても目立ちにくい。薄いので貼り付け浮き上がりが少ない。凸凹のないなめらかな面に貼り付けてください。貼り付ける前に表面の汚れを除去してください。漆喰や木材など素材によっては貼り付かないものがあります。しっかり貼りつき、剥がすことはむずかしいのでご注意ください色クリア(フック面)/白(ループ面)規格(ベルクロ)91327長さ(cm)8.8入数4組(フック・ループ各4本)
ベルクロ ジザイ着脱テープ 強力薄型
ハイロジック¥2,698税込¥2,9681パック(1組)3日以内出荷ネジや工具を使わず重量物をしっかり取り付け!ぴったり取り付けできる薄型タイプ。水まわりにも使用できる耐水性です。強力型の薄型品でぴったり取り付きます。凸凹のないなめらかな面に貼り付けてください。貼り付ける前に表面の汚れを除去してください。漆喰や木材など素材によっては貼り付かないものがあります。貼り付け後は剥がさないことを前提としています、剥がした場合は下地が破損することがありますのでご注意ください。貼り付け面積は少なめのほうが取り外し容易です色黒規格(ベルクロ)91050長さ(cm)90入数1組(フック・ループ各1本)
ベルクロ ジザイ結束ベルト 超強力ロック型 アルファロック
ハイロジック¥1,698税込¥1,8681パック(2組)3日以内出荷マッシュルーム型のフックが両方から噛み合い、パチッとロックして固定。耐熱、耐寒、耐水。パチッとロックする着脱テープです。木材やレンガ、ブロックなど凸凹のある面、ビニールなどにも取付可能。日光、雨風のあたる屋外でも使用できます。重いものでもしっかり取付できます。使用温度範囲-40~90度。貼り付ける前に表面の汚れを除去してください。貼り付け後しっかり加圧してください。貼り付け後は剥がさないことを前提としています、剥がした場合は下地が破損することがありますのでご注意ください色黒長さ(m)7.6規格(ベルクロ)30642入数2組(4本)
ベルクロ ジザイ結束ベルト 高耐力型
ハイロジック¥2,398~税込¥2,638~1パック(1本)3日以内出荷巻くだけでしっかり縛れる、伸びない、ずれない、緩まない。巻きつけるだけで「しっかり縛れるロープ」になるジザイ結束ベルト。伸びないので長時間の使用でも緩みません。キャリーカートなどの荷物固定に最適。DIYの材料としても使えます。繰り返し使えます。強度を確保する厚みとしなやかさを両立。隙間なく巻きつくので強力に縛ることができます。はがしやすいことも特徴です。ハサミで簡単に自由な長さに切断できます。重ね合わせ1cmあたり約1.5kgのひっぱり強度(SHEAR STRENGTH)が得られます。濡れても強度に影響はありません。縫うこと、接着することもできます。必要な長さに切断してご使用ください。表と裏がそれぞれループ面とフック面になっているので巻きつけるだけで縛ることができます色黒入数1本
ベルクロ ジザイ着脱テープ 強力型
ハイロジック¥999~税込¥1,099~1パック(2組)ほか3日以内出荷ネジや工具を使わず重量物をしっかり取り付け!取り外しやすい厚めタイプ。爪のような鋭いフックがしっかり引っかかるので、今まで取り付けられなかった場所や、重量物でも取り付けることができます。水まわりにも使用できる耐水性です。ループテープが分厚く、しっかり取り付けても取り外しやすく作られています。凸凹のないなめらかな面に貼り付けてください。貼り付ける前に表面の汚れを除去してください。漆喰や木材など素材によっては貼り付かないものがあります。貼り付け後は剥がさないことを前提としています、剥がした場合は下地が破損することがありますのでご注意ください
ベルクロ ジザイ着脱テープ 一般用
ハイロジック¥1,098税込¥1,2081パック(1組)3日以内出荷曲面取り付けに強いリング型フックを踏襲したフック&ループの基本型。一般的な用途に幅広く使えます。凸凹のないなめらかな面に貼り付けてください。貼り付ける前に表面の汚れを除去してください。漆喰や木材など素材によっては貼り付かないものがあります。貼り付け後は剥がさないことを前提としています、剥がした場合は下地が破損することがありますのでご注意ください色黒規格(ベルクロ)90078長さ(cm)45入数1組(フック・ループ各1本)
ベルクロ ジザイ着脱テープ 強力薄型 楕円カット
ハイロジック¥999税込¥1,0991パック(10組)3日以内出荷ネジや工具を使わずしっかり取り付け!すぐに使える卵型カット!。水まわりにも使用できる耐水性です。強力型の薄型品でぴったり取り付きます。凸凹のないなめらかな面に貼り付けてください。貼り付ける前に表面の汚れを除去してください。漆喰や木材など素材によっては貼り付かないものがあります。貼り付け後は剥がさないことを前提としています、剥がした場合は下地が破損することがありますのでご注意ください。垂直に取り付ける場合は必ず回しながら押し付けてください、壊れやすいものを取り付けないでください、下に壊れやすいものを置かないでください色白規格(ベルクロ)91010長さ(cm)2.5入数10組(フック・ループ各10個)
SUS梁付け・スラブ付吊環
ACE(エース)¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷機構(公団)住宅AE-135-C、公共住宅E-115-C該当品の吊環です。材質SUS304耐荷重(kg)3000仕上ピーリング
吊り金具(L型アングル)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷等辺山形鋼より、吊ボルトの支持を行う金物です。吊ボルトからの形鋼支持にも使用できます。刑鋼を包む形態になっているため、脱落の心配がありません。W3/8・W1/2兼用タイプです。材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ使用荷重(kg)150寸法T(mm)2.6使用荷重(kN)1.47
キャラメルアンカー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥399税込¥4391本当日出荷ナットとネジが一体型になっているため、作業時にネジが落ちることがなく、天井面に確実に取り付けができます。W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。トラスコ品番383-8103材質鉄、表面処理:ユニクロメッキ寸法L(mm)45寸法H(mm)26寸法D(mm)5寸法W(mm)20吊下荷重N(kgf)700
アンカープレート基盤
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥289税込¥3181個当日出荷コンクリートスラブ上に取り付け、大引きを固定するのに使用します。トラスコ品番383-8093材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ寸法H(mm)70寸法W(mm)70
ナット付き吊足
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥259税込¥2851本当日出荷W3/8全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。木材から吊ボルトを介して配管・軽天設備を支持します。トラスコ品番368-1180材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ寸法H(mm)118寸法W(mm)24.5吊下荷重N(kgf)784
ワンタッチナット付吊足
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥539税込¥5931本当日出荷W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。仮止め用の爪付きタイプです。木材から吊ボルトを介して配管・軽天設備を支持します。トラスコ品番383-8071材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ寸法H(mm)105寸法W(mm)22吊下荷重N(kgf)98
U形掛棒 シルバー色
TRUSCO¥839税込¥9231個当日出荷Uの字になっていますので傘やS字フックなどを引っ掛けられます。付属のビスで壁に固定して使用します。物を掛ける場所が欲しい時に、小さなスペースで設置できます。付属品ビス×4個トラスコ品番337-8242材質スチール(塗装:シルバー)寸法L(mm)106寸法H(mm)30寸法d(mm)53寸法A(mm)94
キャビネット吊金具
LAMP(スガツネ工業)¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷キャビネットを壁面に取り付ける金具です。 側板固定のため天板の素材を選びません。大理石やステンレスなどを使用したキッチンや洗面台におすすめです。 側板側からの出っ張りが低いので、スライドレールを使用した引き出しにも使用できます。 取り付け後に、上下方向および前後方向の調整ができます。 補強アルミプロファイルと併用すれば、壁面の取付箇所が増え、壁面への荷重を分散できます。(キャビネットの幅が広い場合におすすめです)材質/仕上鋼・亜鉛合金(ZDC)/亜鉛めっき質量(g)250耐荷重(N)1960/2個
キャビネット吊金具 補強アルミプロファイル
LAMP(スガツネ工業)¥6,598~税込¥7,258~1個4日以内出荷キャビネット吊金具の補強部品です。材質アルミニウム合金/シルバーアルマイト処理タイプ重量用タイプ/側板固定 PAT.P
キャビネット吊金具 本体カバー
LAMP(スガツネ工業)¥269税込¥2961個4日以内出荷キャビネットを壁面に取り付ける金具です。 側板固定のため天板の素材を選びません。大理石やステンレスなどを使用したキッチンや洗面台におすすめです。 側板側からの出っ張りが低いので、スライドレールを使用した引き出しにも使用できます。 取り付け後に、上下方向および前後方向の調整ができます。 補強アルミプロファイルと併用すれば、壁面の取付箇所が増え、壁面への荷重を分散できます。(キャビネットの幅が広い場合におすすめです)材質ポリアミド(PA)色ホワイト質量(g)18
エキスプレスXP1マグネット
グリップル¥4,498税込¥4,9481箱(2セット)翌々日出荷鉄骨部分などに使用できるマグネットタイプ。 ワイヤーを緩める際に専用工具が必要のない機構を採用。 長さ調整が必要な配管や照明器具、看板といった多様な製品の吊り下げ時に素早い施工を実現。用途照明器具、看板の吊り下げに使用セット内容本体:1個、ワイヤー:1本材質ハウジング部分:亜鉛合金、ウェッジ部分:焼結鋼、スプリング部分:ステンレス、エンドキャップ部:ポリプロピレン、ボタン部分:アセタール長さ(m)1安全荷重(kg)8(マグネット/鉛直に吊り下げた場合/安全係数2)線径(mm)1.5
カテナリーキット3mmクリップ
グリップル¥2,698税込¥2,9681箱(2セット)5日以内出荷ワイヤーの両端を梁や壁等に固定し、ワイヤーを張ることで簡単に「広告や照明器具」等の取り付け部を作成。 頭上に取り付け部がない、もしくはドリルを使えない現場等に最適用途間仕切り設備取付けに使用セット内容3mm用クリップ(ワイヤ径1.5mm):1個、エキスプレスXP1:1個、ワイヤー:1本材質<3mm用クリップ>ハウジング部分:亜鉛合金、ローラー部分:焼結鋼、スプリング部分:ステンレス、<エキスプレスXP1>ハウジング部分:亜鉛合金、ウェッジ部分:焼結鋼、スプリング部分:ステンレス、エンドキャップ部:ポリプロピレン、ボタン部分:アセタール長さ(m)1安全荷重(kg)15(鉛直に吊り下げた場合/安全係数5)線径(mm)1.5
メッシュパネル用 郵便物用フック
光¥699税込¥7691枚3日以内出荷収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ 封筒・手紙はもちろん、雑誌・新聞などを置くことができます メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます
メッシュパネル用 プランターフック
光¥109~税込¥120~1セット(2個)3日以内出荷収納に便利なインテリアガーデニング用メッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ プランター用のフックです メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます
メッシュパネル用 線材 棚 ガーデニング用
光¥649~税込¥714~1個3日以内出荷収納に便利なメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます 掛けているだけで作業効率がアップしたり、センス良く配置したりと使い勝手が向上します 眼鏡や財布・時計など、目に見える所に置いておくだけで紛失の確率がダウンします色グリーン
メッシュパネル用 ゴム止め
光¥139税込¥1531セット(4枚)3日以内出荷収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ フックなどをしっかり留めるゴム止めです 先端部の保護にも役立ちます
変形Wカン
WAKI(和気産業)¥419~税込¥461~1個翌々日出荷物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。材質スチール クロームメッキ寸法(mm)6×37×200色クローム寸法A(mm)6寸法D(mm)200寸法B(mm)37寸法C(mm)37安全荷重(kg)10
変形ツリカン
WAKI(和気産業)¥349~税込¥384~1個翌々日出荷表示荷重を絶対超えて使用しないで下さい摩擦や変形した商品は使用しないで下さい材質スチールクローム色クローム寸法A(mm)6耐荷重(kg)60寸法D(mm)30寸法E(mm)25R
キャビネット吊金具 取付ネジ
LAMP(スガツネ工業)¥22税込¥241個4日以内出荷キャビネット吊金具IT6342-2240、IT6342-2250用の取付けネジです。 本体は別途お求めください。材質/仕上亜鉛合金(ZDC)/亜鉛めっき質量(g)4




































![496 フック掛 サテンニッケル BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30154818-160829-02.jpg)