絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

ステンレスT型隅金
WAKI(和気産業)¥249~税込¥274~1個当日出荷から翌々日出荷棚や机等の家具の補強に最適。 半面にキズ防止のフィルムが付いております。材質ステンレスSUS430色クローム穴数5
T字スチールジョイント
bitstrong(ビットストロング)¥99~税込¥109~1個当日出荷【幅】13.5、19.0(mm)。【長さ縦】66.5、96.0(mm)。【長さ横】71.0、97.0(mm)。【厚さ】1(mm)【穴径】6(mm)。【材質】スチール。【重量】12,16(g)。【耐荷重】20(Kg)。【穴数】5。【色】黄銅色用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・スチール製で、耐久性に優れています。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質スチール厚さ(mm)1色黄銅色耐荷重(kg)20穴数5穴径(mm)6
ステンレス T字
八幡ねじ¥1,598~税込¥1,758~1セット(10個)3日以内出荷材質はステンレスで錆びに強いです。用途木工用連結金物、補助金物として使用します。穴数5RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンT字
八幡ねじ¥2,698税込¥2,9681セット(5個)3日以内出荷材質は鉄で塗装仕上げです。穴の多さとサイズの幅広さがが人気の金具類です。DIYから建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。用途木材・住宅・建築・内装などの補強・結合・取付に。木工用連結金物、補助金物として使用します。寸法(mm)115穴径(Φmm)4.5板厚(mm)2穴数6
モリギン ステンレスT型金具 SHT
ACE(エース)¥229~税込¥252~1個当日出荷から3日以内出荷ステンレスSUS304の細身のT型金具です。用途固定や接合に。材質ステンレスSUS304仕上バレル研磨
T字金具
MuSE(タキヤ)¥199~税込¥219~1個4日以内出荷から6日以内出荷額の裏面に取り付け、壁面に木ネジでとめるT型の金具です。作品を壁面にぴったりと固定することができ、白塗装をほどこしているので目立ちません。長穴式なので高さの微調整が可能です。 地震対策用の商品です。セット内容本体1個、ネジ別途(長穴Φ3-10 1ヶ所、Φ3.2穴-Φ6皿 2ヶ所)材質真鍮白焼付塗装
ユニクロ隅金 T型
WAKI(和気産業)¥319税込¥3511セット(4枚)翌々日出荷サビにくいが湿気の多い所は 不適当です。用途机、箱、組立棚、棚、椅子材質鉄色クローム穴数5寸法(幅W×長さL)(mm)57×50.5取付ビス有
ステンレス ステー
八幡ねじ¥3,698税込¥4,0681セット(5個)3日以内出荷L型のステンレスステーです。 材質がステンレスなのでサビにくいです。 DIYから建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。用途木材、内装、家具、設備などの補強、取り付けや各部位の補強金具として使用します。材質SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス T字
八幡ねじ¥1,798~税込¥1,978~1セット(2個×5パック)3日以内出荷DIYや建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。 平面のT字型をした連結補助金具です。 木材同士をつなぐ際、補強用の金具として使用します。 材質がステンレスなので錆びにくいです。用途木材や金属などの固定や補助金具として使用します。材質SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応
カラーT字
八幡ねじ¥1,198~税込¥1,318~1セット(2個×5パック)3日以内出荷材質は鉄で表面は塗装がしてあります。白、黒の木材にピッタリです。金具が目立たずキレイに仕上がります。用途木工用連結金物、補助金物として使用します。穴数5
T字クリア
MuSE(タキヤ)¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷ポリカーボネート製のT字額止め具です。素材が透明なので壁面の色を選びません。ドッコの外れ防止や盗難防止としても用いることができます。セット内容本体1個、ネジ別途(長穴Φ3-10.2 1ヶ所、Φ3.2穴-Φ6皿 2ヶ所)材質ポリカーボネート(クリア)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)50×50×3
ステンレス一文字継手
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷から翌々日出荷棚や机等の家具の補強に最適。 半面にキズ防止のフィルムが付いております。材質ステンレスSUS430色クローム
ユニクロ隅金 T型
WAKI(和気産業)¥299税込¥3291セット(4枚)翌々日出荷サビにくいが湿気の多い所は 不適当です。用途机、箱、組立棚、棚、椅子材質鉄色クローム穴数5寸法(幅W×長さL)(mm)67×53.5取付ビス有