カテゴリ
絞り込み
ブランド
- スリーナイン島野(362)
- LAMP(スガツネ工業)(162)
- RS PRO(53)
- ジョー・プリンス竹下(43)
- BEST(ベスト)[金物](12)
- WAKI(和気産業)(6)
- CLOVER(クローバ)(5)
- UNION(ユニオン)(4)
- 末広金具(SUEHIRO)(4)
- エスコ(3)
- SUGICO(スギコ)(3)
- パール金属(3)
- アトムリビンテック(3)
- 山崎実業(2)
- ハイロジック(2)
- TRUSCO(1)
- ケイ・ジー・ワイ工業(1)
- ACE(エース)(1)
- GOAL(ゴール)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
8ページ目: ガラス用金物

固定ガラス用取付金具 M8207
LAMP(スガツネ工業)¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷欄間ガラスに取り付けて使用します。仕様欄間用戸当り材質/仕上アルミニウム合金/サテンステンレス鋼質量(g)205ガラス厚(mm)10、12
欄間・壁用ピボット金具 M1041型
LAMP(スガツネ工業)¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷欄間ガラスと壁に取り付けて上部コーナー金具 M1021型と組み合わせて使用します。 落下防止機能付のため、万が一ガラスが破損した場合に、上部コーナー金具の脱落を防げます。仕様落下防止機能付
欄間・サイドパネル用ブラケット M1065型
LAMP(スガツネ工業)¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷欄間ガラスと固定ガラスに取り付けて使用します。 M1060型の戸当りなしタイプです。材質(本体)アルミニウム合金
欄間・壁用ブラケット M1075型
LAMP(スガツネ工業)¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷欄間ガラスと壁に取り付けて使用します。 M1070型の戸当りなしタイプです。材質(本体)アルミニウム合金
欄間・サイドパネル用ピボット金具 M1051型
LAMP(スガツネ工業)¥43,980~税込¥48,378~1個4日以内出荷から7日以内出荷欄間ガラスと固定ガラスに取り付けて、上部コーナー金具M1021型と組み合わせて使用します。 落下防止機能付のため、万が一ガラスが破損した場合に、上部コーナー金具の脱落を防げます。仕様落下防止機能付
アルミフレーム開き戸金物 AF-25D 目隠しカバー
LAMP(スガツネ工業)¥1,498税込¥1,6481本4日以内出荷AF-25やFD-80シリーズに使用する3,000mmの目隠しカバーです。仕様扉1枚の必要数(本):2材質エラストマー(TPE)寸法(mm)3000色ライトグレー
ステンレス鋼製ガラスドア用グラビティー丁番 GH-G07型
LAMP(スガツネ工業)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷扉は約70°以下で自動的に(自重で)閉まります。 シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。 約70°~160°の区間は自動的に開きます。この区間に戸当りを設けると、扉を開いた状態で保持できます。付属品十字穴付き皿小ねじM5×14(ステンレス鋼製、仕上は丁番同等)※紛失時はM8500型オプション品の六角穴付皿ボルトをお使いください材質ステンレス鋼(SCS13)/鏡面研磨適合扉高さ(mm)2ヶ:850以下、3ヶ2400以下耐荷重(N)2ヶ:441、3ヶ:490開き角度(度)160適合扉幅(mm)2ヶ:800以下、3ヶ850以下ガラス厚(mm)8~12
ブラケット HA-AF-BKT型
LAMP(スガツネ工業)¥429~税込¥472~1個4日以内出荷アルミ押出ハンドル HA-AF型を隠し丁番Air用アルミフレームに取り付けるためのブラケットです。仕様HA-AF型用材質/仕上鋼(SPCC)/有色クロメート処理(三価)対応商品アルミ押出ハンドル HA-AF型、隠し丁番Air用アルミフレーム 19 mm厚タイプ、26 mm厚タイプ
ガラス用パッキン
LAMP(スガツネ工業)¥799税込¥8791本4日以内出荷アルミフレーム19 mm厚タイプ、26 mm厚タイプにガラスを取り付ける際に使用します。材質塩化ビニル樹脂(PVC)長さ(mm)3000色ナチュラル
アルミフレームコーナーコネクター
LAMP(スガツネ工業)¥2,298税込¥2,5281セット(4個)4日以内出荷Airヒンジ用のアルミフレーム扉を組み立てる際の四隅の連結とヒンジの固定に使用します。付属品十字穴付皿タップタイトねじ4×8仕様1組4個材質亜鉛合金質量(g)275
アルミフレーム 19mm厚タイプ
LAMP(スガツネ工業)¥14,980~税込¥16,478~1本4日以内出荷隠し丁番Air(エアー)をガラス扉用に使用する際お使いください。 丁番と同色のシルバー、チタン色の他、ホワイトとブラックの計4色からお選びいただけます。長さ(mm)3000質量(g)1360適合ガラス厚(mm)4
アルミフレーム 26mm厚タイプ
LAMP(スガツネ工業)¥17,980~税込¥19,778~1本4日以内出荷隠し丁番Air(エアー)をガラス扉用に使用する際お使いください。 丁番と同色のシルバー、チタン色の他、ホワイトとブラックの計4色からお選びいただけます。 26mm厚タイプです。長さ(mm)3000質量(g)1820適合ガラス厚(mm)4
ガラス丁番 GS-GH50型
LAMP(スガツネ工業)¥59,980~税込¥65,978~1セット(2個)4日以内出荷大型ガラスショーケースのインセット扉用丁番です。 シリンダーガラス錠GS-GL50型と一緒に使うことでデザインを統一できます。 仮止め機能により、大きな扉も従来より簡単に取り付けできます。 左右調整ねじを回すことで、取付後に扉を±3 mmずつ調整できます。 高さ調整リングを回すことで、取付後に扉下のすき間を7 mmから12 mmに調整できます。付属品十字穴付き皿タッピンねじ 呼び5×30、パッキンA(t12、t12.7 mm用)、ガラス厚調整スペーサー(t8 mm用)、六角棒スパナ呼び3(左右・高さ調整用)、六角棒スパナ呼び5(丁番表裏組み立て用)シリーズインセット扉用 GS-Gシリーズ PAT適合扉高さ(mm)2500以下適合扉幅(mm)900以下
面付用受座 GS-GH20-MU型
LAMP(スガツネ工業)¥1,898~税込¥2,088~1セット4日以内出荷ガラス丁番 GS-GH20型の面付用受座です。 鬼目ナットを打ち込めない什器でも、ねじ止めするだけで簡単に施工できます。 付属の高さ調整用スペーサーを使用すると、扉下のすき間を3 mmから5 mmに調整できます。付属品十字穴付皿タッピンねじ3.5×15セット内容上軸ユニット1個、下軸ユニット1個、高さ調整用スペーサー1個シリーズGS-Gシリーズ
面付用受座
LAMP(スガツネ工業)¥1,698税込¥1,8681セット4日以内出荷ガラス丁番 GS-GH5型の面付用受座です。 鬼目ナットを打ち込めない什器でも、ねじ止めするだけで簡単に施工できます。 付属の高さ調整用スペーサーを使用すると、扉下のすき間を3 mmから5 mmに調整できます。付属品十字穴付皿タッピンねじ3.5×15セット内容面付用受座2個、高さ調整用スペーサー1個色ブラックシリーズGS-Gシリーズ
ガラス・パネル固定金具 垂直取付タイプ 52-00型
LAMP(スガツネ工業)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷高強度仕様の、ガラス等のパネルを固定する金具です。 最大高さ・幅1000 mm(2個使用時)、厚さ4~10 mmのパネルに対応します。 クランプ方式のため、デスクなどへの穴加工が不要で取付が簡単です。 高級感と安定感のあるデザインです。 クランプのつまみは滑りにくいローレット加工が施されています。用途飲食店や店舗のテーブル、ホテルや銀行などの受付カウンター、オフィスの会議室など仕様パネル高さ・幅の目安:1000mm以下※2個使いの場合材質アルミニウム合金パネル厚(mm)20~40取付可能天井厚(mm)20~40材質(パネル)ガラス、アクリル、ポリ塩化ビニル、ポリカーボネイトなど
ステンレス欄間ガラス用フィックス(袖ガラスタイプ)
ジョー・プリンス竹下¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性に優れています。 欄間ガラスと固定ガラスを保持するための固定金具です。 対応ガラス厚:8~12mm付属品M6六角穴付ネジ(L=18)×3本、六角レンチ×1本 ※8~10mmの場合、取付ネジはL=15を使用してください。※12mmの場合、取付ネジはL=18を使用して下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上鏡面研磨(MST)RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12
ポイントフィックス PE-20SR
LAMP(スガツネ工業)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷ガラスやサインなどを固定します。皿穴加工で、ガラスとフラットに納まります。材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)対応ガラス板厚(mm)8~12
ポイントフィックス PE-40SR
LAMP(スガツネ工業)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷ガラスやサインなどを固定します。丸穴加工用です。六角棒スパナで固定します。材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)対応ガラス板厚(mm)8~12
クランプ
LAMP(スガツネ工業)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷付属品六角穴付ボルト(特殊)M6×10(取付ボルト)材質(本体)亜鉛合金(ZDC)仕上ダルクロムめっき対応ガラス板厚(mm)4
安全プレート
LAMP(スガツネ工業)¥899税込¥9891個4日以内出荷ガラスを固定する安全プレートです。ガラスのコーナー部に使用します。プレートのサイズは18 mm×20 mm×2 mmです。材質(本体)ステンレス鋼
テープ状コーキング
LAMP(スガツネ工業)¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から4日以内出荷ガラス端面に貼るだけで、簡単にコーキングできます。取り付け直後に強く接着します。(約24時間で完全接着)そのため、乾燥に数日かかった従来の充填剤(コーキング剤)より施工時間を大幅に短縮できます。色がクリアーで厚みが薄いため、美観を損なわずに仕上げられます。優れた伸縮性により、位置ずれや形状の凹凸に対応します。用途間仕切り、家具、シャワーブースなどあらゆる用途に使えます。
ポイントフィックス
LAMP(スガツネ工業)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷ガラスやサインなどを固定します。皿穴加工で、ガラスとフラットに納まります。材質(本体)アルミニウム合金仕上光沢研磨対応ガラス板厚(mm)6~12
マグネット付エッジシール
LAMP(スガツネ工業)¥7,798~税込¥8,578~1本3日以内出荷から4日以内出荷ガラス扉の小口を保護するシール材です。開き戸に適したマグネット付です。マグネットにより水が漏れにくくなります。マグネット付戸当たりとして使用できます。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。材質塩化ビニル樹脂(PVC)色半透明種類エッジシール
ポイントフィックス
LAMP(スガツネ工業)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷付属品取付ねじ ※六角棒スパナ(呼び4)を使用します。材質(本体)アルミニウム合金仕上研磨対応ガラス板厚(mm)6~15
ポイントフィックス
LAMP(スガツネ工業)¥4,498税込¥4,9481個3日以内出荷ガラスやサインなどを固定します。丸穴(ストレート)加工用です。付属品取付ねじ ※六角棒スパナ(呼び5)を使用します。材質(本体)ステンレス鋼仕上光沢研磨対応ガラス板厚(mm)6~20
ポイントフィックス
LAMP(スガツネ工業)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷付属品取付ねじ ※六角棒スパナ(呼び3)を使用します。材質(本体)アルミニウム合金仕上研磨対応ガラス板厚(mm)4~8
ガラス用エッジシール
ジョー・プリンス竹下¥20,980~税込¥23,078~1セット(10本)4日以内出荷90°に隣接した枠とガラスの隙間をふさぐエッジシールです。戸先、吊元にご使用下さい。全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。材質硬質PVC+軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応分野インテリア
ガラス用エッジシール
ジョー・プリンス竹下¥20,980~税込¥23,078~1セット(10本)4日以内出荷90°に隣接した枠とガラスの隙間をふさぐエッジシールです。戸先、吊元にご使用下さい。全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。材質硬質PVC+軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応分野インテリア
ガラス用エッジシール
ジョー・プリンス竹下¥20,980~税込¥23,078~1セット(10本)4日以内出荷枠と両開きガラス扉の隙間をふさぐエッジシールです。戸先、吊元、下部にご使用下さい。全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。材質硬質PVC+軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応分野インテリア
ステンレスガラス用レバーハンドル
ジョー・プリンス竹下¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷ガラス扉に挟み込むレバーハンドルです。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。受け側が壁面やスチール枠の場合にご使用下さい。材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)913仕上ヘアーライン(HLST)RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)10~15分野インテリア
ステン天引ハカマ用端カバーセット
スリーナイン島野¥1,590税込¥1,7491個7日以内出荷材質SUS304種類端カバー仕上HL使用条件使用硝子厚:5mm、6mm推奨硝子サイズ:H700×W600mm最大硝子重量:8kg/2個(引戸1枚あたり)